絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
107件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多段ターボ型電動送風機 IE3モータータイプ 淀川電機製作所

    多段ターボ型電動送風機 IE3モータータイプ

    淀川電機製作所
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    22日以内出荷
    自社製IE3モータを搭載しています。 専用開発された遠心多段羽根車の採用により、小風力・超高静圧を実現します。 連続運転や負荷変動・省エネルギーの全閉外扇モーターを標準で搭載しています。 IE3コードを満たしたプレミアム高効率モーター仕様です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
    用途乾燥機、焼却炉、溶解炉、加熱炉、ボイラー、紡績機械、印刷機械、発泡撹拌、洗浄機、熱風発生機、圧送、空気輸送等、各機器への組込に。トラスコ品番453-5014材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ質量(kg)33吸入口径(Φmm)125電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)631×408×331電源電圧(V)三相200構造(羽根車)多段ターボ型RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(円/h)10.13
  • 多段ターボ型電動送風機 淀川電機製作所

    多段ターボ型電動送風機

    淀川電機製作所
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    21日以内出荷
    専用開発された遠心多段羽根車の採用により、小風力・超高静圧を実現します。 連続運転や負荷変動・省エネルギーの全閉外扇モーターを標準で搭載しています。 高静圧の為、吸引や吸着、圧送などに最適です。 50Hz/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
    用途集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。トラスコ品番467-4863材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ質量(kg)33吸入口径(Φmm)125電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)631×408×331電源電圧(V)三相200構造(羽根車)多段ターボ型RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(円/h)10.13
  • 高圧ターボ型電動送風機 淀川電機製作所

    高圧ターボ型電動送風機

    淀川電機製作所
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    22日以内出荷
    高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。 高圧ターボ型電動送風機は、羽根車に高効率ターボファンを採用し、大風量・高静圧を目的に開発されたシリーズです。 燃焼用や粉体・固体の空気輸送用など、高静圧を必要とする機器に最適です。 50Hz/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。
    用途乾燥機、焼却炉、溶解炉、加熱炉、ボイラー、紡績機械、印刷機械、発泡撹拌、洗浄機、熱風発生機、圧送、空気輸送等、各機器への組込に。材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ質量(kg)33吸入口径(Φmm)100電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)557×315×570電源電圧(V)三相200構造(羽根車)高圧ターボ型RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(円/h)10.13
  • シロッコ型電動送風機(普通脚) IE3モータータイプ 淀川電機製作所

    シロッコ型電動送風機(普通脚) IE3モータータイプ

    淀川電機製作所
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    22日以内出荷
    自社製IE3モータを搭載しています。 小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。 50/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 IE3コードを満たしたプレミアム高効率モーター仕様です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
    用途印刷機械、乾燥機、プラスチック押出機、熱風発生機、機器冷却など製品・設備組み込み。トラスコ品番453-4999材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ質量(kg)24吸入口径(Φmm)175電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×392×401電源電圧(V)三相200構造(羽根車)シロッコ型RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(円/h)10.13
  • シロッコ型電動送風機(普通脚) 全閉外扇型モータータイプ 淀川電機製作所

    シロッコ型電動送風機(普通脚) 全閉外扇型モータータイプ

    淀川電機製作所
    ¥92,980税込¥102,278
    1台
    21日以内出荷
    小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。 RoHS指令適合製品です。 主に標準空気の搬送や、一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却など、産業用機器や機械装置などに組込やすく多用途に適しています。 50Hz/60Hz兼用です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
    用途印刷機械、乾燥機、プラスチック押出機、熱風発生機、機器冷却など製品・設備組み込み。 集塵・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。トラスコ品番467-4324材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ質量(kg)24吸入口径(Φmm)175電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×392×401電源電圧(V)三相200構造(羽根車)シロッコ型RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(円/h)10.13
  • ターボ型電動送風機 淀川電機製作所

    ターボ型電動送風機

    淀川電機製作所
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    22日以内出荷
    高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。 IE3コードを満たしたプレミアム高効率モーター仕様です。 主に標準空気の搬送や、一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却など、産業用機器や機械装置などに組込やすく多用途に適しています。 50Hz/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
    用途集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却等、設備・機械への組込用に。一般的な送排風に。トラスコ品番453-4981材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ質量(kg)30吸入口径(Φmm)125電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×532×545電源電圧(V)三相200構造(羽根車)ターボ型RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(円/h)10.13
  • ターボ型電動送風機 淀川電機製作所

    ターボ型電動送風機

    淀川電機製作所
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    11日以内出荷
    高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。 ターボ型電動送風機は高静圧、大風量タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。 主に標準空気の搬送や、一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却など、産業用機器や機械装置などに組込やすく多用途に適しています。 50Hz/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
    用途焼却炉、粉砕機、乾燥機、集じん機、包装機械、搬送装置など製品・設備組込。材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)構造(羽根車)ターボ型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 可搬型溶接ヒューム用集塵機 SET-SVシリーズ 淀川電機製作所

    可搬型溶接ヒューム用集塵機 SET-SVシリーズ

    淀川電機製作所
    ¥449,800税込¥494,780
    1台
    翌日出荷から21日以内出荷
    可搬型・コンパクトサイズの0.75kWタイプを発売。溶接作業時のヒューム及び粉じんを効率良く回収します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。手動エアブロー除塵方式:付属のエアガンにより手動で除塵を可能にし、簡易な構造でメンテナンス性を向上させ、高い粉塵剥離性を発揮。エアガンによって圧縮空気を送り込み、フィルターを振動させ、粉塵を効果的に払い落とす除塵方法です。必要最小限のエアで済む為、省エネに繋がります。
    用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に各種溶接作業現場に。質量(kg)111出力(kW)0.75周波数(Hz)50/60電源(V)3相200(50/60Hz)集塵容量(L)13最大風量(m3/min)(50/60Hz)9/10ろ過面積(m2)4.5騒音値(dB(A))(50/60Hz)77/78吸込口径(Φmm)125最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.42/2.06定格電流(A)(50/60Hz)2.1/2.5
  • ベルトグラインダー 淀川電機製作所

    ベルトグラインダー

    淀川電機製作所
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    欠品中
    1台で横型・縦型での使用が可能です 硬質材・高熱材向きの高速タイプです 100×915のベルトが使用可能です 50Hz/60Hz兼用です RoHS指令適合製品です 1台から特注対応・異電圧対応可能です
    用途硬質材(スチール・焼き入れ鋼など)の研磨・研削加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 集塵装置付き両頭グラインダー 淀川電機製作所

    集塵装置付き両頭グラインダー

    淀川電機製作所
    ¥429,800税込¥472,780
    1台
    欠品中
    集じん機部は、設置面積と最小限に抑えた設計で後部へのモーター突出もありません 高性能専用カートリッジフィルターを搭載しています 性能維持に欠かせない高操作性のシェイキング装置を標準装備しています グラインダーの運転操作やダスト処理などのメンテナンスを前面へ集約し、性能維持に欠かせない高操作性のシェイキング装置を標準装備しています 日本産業機械工業会「優良公害防止装置普及促進協議会認定登録0208番号」品です 独自のプリーツ形状でろ過面積が非常に広く、長期間能力を維持し、目詰まりしにくい高性能不織布フィルターを搭載しています(捕集効率5μm以上99.99%捕集) フィルターは水洗いもしくはブラッシングして清掃後、再利用可能で省エネです 工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています 1台から特注対応・異電圧対応可能です
    用途金属材料・樹脂材料・製品の加工、研磨に。トラスコ品番108-6332
  • 溶接ヒューム用 集塵機(微差圧感知式パルスジェット除塵)) SET-TEC 淀川電機製作所

    溶接ヒューム用 集塵機(微差圧感知式パルスジェット除塵)) SET-TEC

    淀川電機製作所
    ¥1,279,800~税込¥1,407,780~
    1台
    31日以内出荷
    自社製専用IE3プレミアム効率(トップランナー)モータを搭載しています。長時間の連続運転や負荷変動に対応した、省エネの全閉外扇型モータとなります。溶接ヒューム専用として開発した集じん機です。パルスジェット除塵機能付きで、常に最適な能力を発揮します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。フィルターの目詰まりを絶えず微差圧センサーで感知し、コンピューターが自動的にパルスジェット除じんを行うフルオートマチック集じん機です。ダストコレクターの状態を示すタッチパネル式専用モニターで常に最適な状況で稼働しているかどうかの確認が可能です。50Hz・60Hz各専用機です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、溶接ヒューム捕集用に開発された高性能不織布フィルターを搭載し、最適な集じん能力を発揮します。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。
    用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に。仕様特殊金属多孔体製バッフル採用、本体へのスパッタ及び火花を出来るだけ吸引しないように前処理ボックスを装備、一台から異電圧に別作対応、IE3モータ搭載材質/仕上本体:鉄板製 自社専用設計モータ、フィルター材:ポリエステル成形不織布最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.49~0.69電源(V)三相200電源コード(m)3(先端圧着端子のみ)RoHS指令(10物質対応)対応ちり落とし方式パルスジェット式(微差圧感知式)
  • 溶接ヒューム用 集塵機(微差圧感知式パルスジェット除塵)) SET-TEC 淀川電機製作所

    溶接ヒューム用 集塵機(微差圧感知式パルスジェット除塵)) SET-TEC

    淀川電機製作所
    ¥1,279,800税込¥1,407,780
    1台
    31日以内出荷
    IE3規格対応のトップランナーモーターを搭載した製品です。溶接ヒューム専用として開発した集じん機です。パルスジェット除塵機能付きで、常に最適な能力を発揮します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。微差圧感知センサー式パルスジェット除じんにより常に最適な能力を発揮します。50Hz・60Hz各専用機です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、溶接ヒューム捕集用に開発された高性能不織布フィルターを搭載し、最適な集じん能力を発揮します。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。
    用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に。仕様特殊金属多孔体製バッフル採用、本体へのスパッタ及び火花を出来るだけ吸引しないように前処理ボックスを装備、一台から異電圧に別作対応、IE3モータ搭載トラスコ品番114-6090材質/仕上本体:鉄板製 自社専用設計モータ、フィルター材:ポリエステル成形不織布出力(kW)1.5最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.49~0.69電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz20/-電源コード(m)3(先端圧着端子のみ)フィルター4本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×650×1424騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/-吸込口径(Φmm)150最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.35/2.75RoHS指令(10物質対応)対応ちり落とし方式パルスジェット式(微差圧感知式)集じん量(L)27標準消費電力料金(円/h)20.25
  • パルスジェット除塵(微差圧感知)式 集塵機 PET-TECシリーズ 淀川電機製作所

    パルスジェット除塵(微差圧感知)式 集塵機 PET-TECシリーズ

    淀川電機製作所
    ¥979,800~税込¥1,077,780~
    1台
    31日以内出荷
    自社製専用IE3プレミアム効率(トップランナー)モータを搭載しています。長時間の連続運転や負荷変動に対応した、省エネの全閉外扇型モータとなります。乾いた粉塵専用の高圧エアーによるパルスジェット除塵機能付きの集じん機です。フィルターの目詰まりを絶えず微差圧センサーで感知し、コンピューターが自動的にパルスジェット除じんを行うフルオートマチック集じん機です。ダストコレクターの状態を示すタッチパネル式専用モニターで常に最適な状況で稼働しているかどうかの確認が可能です。50Hz・60Hz各専用機です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、パルスジェット除塵専用の高性能不織布フィルターで理想のパルスジェット防じん効果を提供します(捕集効率5μm以上99.99%捕集)。フィルターは水洗いもしくはブラッシングして清掃後、再利用可能で省エネです。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。
    用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。長時間連続運転をする場合、高い集じん能力を維持できるパルスジェット除塵機能付きの本機が最適です。仕様乾いた粉塵専用、一台から異電圧に別作対応、IE3モータ搭載材質/仕上本体:鉄板製 自社専用設計モータ、フィルター材:ポリエステル成形不織布最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.49~0.69電源(V)三相200電源コード(m)3(先端圧着端子のみ)捕集効率(%)フィルター:5μm以上99.99RoHS指令(10物質対応)対応ちり落とし方式パルスジェット式(微差圧感知式)
  • パルスジェット除塵(微差圧感知)式 集塵機 PET-TECシリーズ 淀川電機製作所

    パルスジェット除塵(微差圧感知)式 集塵機 PET-TECシリーズ

    淀川電機製作所
    ¥979,800税込¥1,077,780
    1台
    31日以内出荷
    IE3規格対応のトップランナーモーターを搭載した製品です。フィルターの目詰まりを絶えず微差圧センサーで感知し、コンピューターが自動的にパルスジェット除じんを行うフルオートマチック集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。RoHS対応品です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、パルスジェット除塵専用の高性能不織布フィルターで理想のパルスジェット防じん効果を提供します(捕集効率5μm以上99.99%捕集)。フィルターは水洗いもしくはブラッシングして清掃後、再利用可能で省エネです。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。
    用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。長時間連続運転をする場合、高い集じん能力を維持できるパルスジェット除塵機能付きの本機が最適です。仕様乾いた粉塵専用、一台から異電圧に別作対応、IE3モータ搭載トラスコ品番114-5790材質/仕上本体:鉄板製 自社専用設計モータ、フィルター材:ポリエステル成形不織布出力(kW)1.5最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.49~0.69周波数(Hz)50電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz24/-電源コード(m)3(先端圧着端子のみ)フィルター4本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×1424騒音値(dB(A))(50/60Hz)69/-捕集効率(%)フィルター:5μm以上99.99吸込口径(Φmm)150最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.35/2.75RoHS指令(10物質対応)対応ちり落とし方式パルスジェット式(微差圧感知式)集じん量(L)25静圧(kPa)2.35/2.75標準消費電力料金(円/h)20.25
  • シロッコ型電動送風機(フランジ取付) 淀川電機製作所

    シロッコ型電動送風機(フランジ取付)

    淀川電機製作所
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    20日以内出荷から30日以内出荷
    フランジ取付・シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
    用途乾燥機、焼却炉、押出機、熱風発生機、クリーニング機械、印刷機、製パン、製菓機会、その他一般送排風タイプ耐熱型モータータイプ全閉外扇型無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)シロッコファン吸気温度(℃)200吸気湿度(℃)200吐出口可変方向4方向
  • シロッコ型電動送風機(フランジ取付) 淀川電機製作所

    シロッコ型電動送風機(フランジ取付)

    淀川電機製作所
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    20日以内出荷から30日以内出荷
    フランジ取付・シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
    用途乾燥機、焼却炉、押出機、熱風発生機、クリーニング機械、印刷機、製パン、製菓機会、その他一般送排風タイプ標準型モータータイプ全閉外扇型無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
  • パルスジェット除塵式集塵機 淀川電機製作所

    パルスジェット除塵式集塵機

    淀川電機製作所
    ¥899,800~税込¥989,780~
    1台
    40日以内出荷
    フィルターの前後の差圧を検知し、自動でパルスジェット除じんを行う全自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。
    制御方式微差圧コントロール方式集塵方式パルスジェット除塵用カートリッジフィルター方式無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600ちり落とし方式パルスジェット除塵式
  • 溶接ヒュームコレクター 淀川電機製作所

    溶接ヒュームコレクター

    淀川電機製作所
    ¥1,198,000~税込¥1,317,800~
    1台
    45日以内出荷
    溶接作業時のヒューム及び粉じんを効率良く回収します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。フィルターの前後の差圧を検知し、自動でパルスジェット除じんを行う全自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すタッチパネル式デジタルモニターを採用し、容易に操作が行えます。
    制御方式微差圧コントロール方式モータータイプ全閉外扇型電源電圧(V)3相200集塵方式溶接ヒューム用カートリッジフィルター方式無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600ちり落とし方式パルスジェット除塵式
  • 集塵作業台(鉄製フード・スリムタイプ) 淀川電機製作所

    集塵作業台(鉄製フード・スリムタイプ)

    淀川電機製作所
    ¥349,800~税込¥384,780~
    1台
    20日以内出荷
    丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
    用途研磨・加工・エアブロー・混合時に発生する粉塵の集塵に。出力(W)400出力(kW)0.4周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)1.05/1.48フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)400騒音値(dB)63.5/67最大風量(m3/min)(50/60Hz)7.3/8.5集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))63.5/67ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)63.5/67最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.05/1.48ちり落とし方式手動式
  • 集塵作業台(ダストバリアフード) 淀川電機製作所

    集塵作業台(ダストバリアフード)

    淀川電機製作所
    ¥419,800~税込¥461,780~
    1台
    20日以内出荷
    3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
    用途研磨・加工・エアブロー・混合時に発生する粉塵の集塵に。出力(W)750出力(kW)0.75モータータイプ全閉外扇型・トップランナーモータ(IE3)最大静圧(kPa)1.81/1.96フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)750集塵方式カートリッジフィルター方式ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96ちり落とし方式手動式
  • 集塵作業台(アクリルフード) 淀川電機製作所

    集塵作業台(アクリルフード)

    淀川電機製作所
    ¥429,800~税込¥472,780~
    1台
    20日以内出荷
    視認性の良い全面透明アクリルフード仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
    用途研磨・加工・エアブロー・混合時に発生する粉塵の集塵に。出力(W)750出力(kW)0.75モータータイプ全閉外扇型・トップランナーモータ(IE3)最大静圧(kPa)1.81/1.96フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)750機能エアシャワー機能付集塵方式カートリッジフィルター方式ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96ちり落とし方式手動式
  • 集塵作業台(鉄製フード) 淀川電機製作所

    集塵作業台(鉄製フード)

    淀川電機製作所
    ¥429,800税込¥472,780
    1台
    20日以内出荷
    丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
    用途研磨・加工・エアブロー・混合時に発生する粉塵の集塵に。出力(W)750出力(kW)0.75モータータイプ全閉外扇型・トップランナーモータ(IE3)最大静圧(kPa)1.81/1.96フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)750集塵方式カートリッジフィルター方式ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96ちり落とし方式手動式
  • 集塵装置付ベルトグラインダー(低速型) 淀川電機製作所

    集塵装置付ベルトグラインダー(低速型)

    淀川電機製作所
    ¥589,800税込¥648,780
    1台
    30日以内出荷
    100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置。低速型(軟質材、弱熱材向け)。
    用途軟質材・弱熱材(非鉄金属・木材・プラスチックなど)の研磨・研削・加工に。付属品ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)セット内容ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915モータータイプ専用自社モータベルト幅W×長さL(mm)100×915フィルター1枚ベルト速度(m/min)516/618本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×424×830集塵方式カートリッジフィルター方式ベルト寸法(mm)100×915無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800ちり落とし方式手動式ベルト速度(m/min)(50Hz)10.3ベルト速度(m/min)(60Hz)8.6
  • 集塵装置付ベルトグラインダー(高速型) 淀川電機製作所

    集塵装置付ベルトグラインダー(高速型)

    淀川電機製作所
    ¥429,800~税込¥472,780~
    1台
    20日以内出荷から30日以内出荷
    100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置。高速型(硬質材向け)。
    用途硬質材(スチール・焼き入れ鋼など)の研磨、研削、加工に。セット内容ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915モータータイプメーカー専用モータフィルター1枚ベルト速度(m/min)1032/1242本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×424×830保証期間1ヶ年集塵方式カートリッジフィルター方式無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600ちり落とし方式手動式ベルト速度(m/min)(50Hz)20.7ベルト速度(m/min)(60Hz)17.2
  • 溶接ヒューム用集じん機 SETシリーズ 淀川電機製作所

    溶接ヒューム用集じん機 SETシリーズ

    淀川電機製作所
    ¥899,800~税込¥989,780~
    1台
    翌々日出荷
    溶接作業時のヒューム及び粉じんを効率良く回収します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。お客様の作業内容や粉じん材質、粉じん量に応じて除じんを行う間隔をタイマーで設定し、自動でパルスジェット除じんを行う半自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。
    用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に各種溶接作業現場に。
  • コンピューター制御集じん機 PETシリーズ 淀川電機製作所

    コンピューター制御集じん機 PETシリーズ

    淀川電機製作所
    ¥729,800~税込¥802,780~
    1台
    翌々日出荷
    お客様の作業内容や粉じん材質、粉じん量に応じて除じんを行う間隔をタイマーで設定し、自動でパルスジェット除じんを行う半自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。
    用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。
  • カートリッジフィルター集じん機 DETシリーズ 淀川電機製作所

    カートリッジフィルター集じん機 DETシリーズ

    淀川電機製作所
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    翌々日出荷
    一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
    用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。電源(V)3相200モータータイプ全閉外扇型・トップランナーモータ(IE3)集塵方式カートリッジフィルター方式無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600ちり落とし方式手動式
  • 淀川電機 集塵作業台(高効率電動機搭載/エアシャワー付) 淀川電機製作所

    淀川電機 集塵作業台(高効率電動機搭載/エアシャワー付)

    淀川電機製作所
    ¥429,800税込¥472,780
    1個
    20日以内出荷
    3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。排気を利用したエアシャワー機能付でより集じん効率を高めることが出来ます。
    出力(W)750出力(kW)0.75モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)1.81/1.96フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)750集塵方式カートリッジフィルター方式ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96ちり落とし方式手動式
  • 淀川電機 カートリッジフィルター集塵機 淀川電機製作所

    淀川電機 カートリッジフィルター集塵機

    淀川電機製作所
    ¥439,800~税込¥483,780~
    1個
    30日以内出荷
    一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
    電源(V)3相200モータータイプ全閉外扇型集塵方式カートリッジフィルター方式無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600ちり落とし方式手動式
  • 集塵作業台(高効率電動機搭載) 淀川電機製作所

    集塵作業台(高効率電動機搭載)

    淀川電機製作所
    ¥439,800税込¥483,780
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
    用途乾いた一般粉じん専用。研磨作業・エアブロー時の集じん、製品への粉じん再付着防止など、幅広い用途に。デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。各種セル生産用集じん作業台として。質量(kg)136出力(W)750出力(kW)0.75モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)1.81/1.96集塵容量(L)10フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)750電源電圧(V)3相200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×700×1150集塵方式カートリッジフィルター方式ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)3.6/3.5最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96ちり落とし方式手動式集じん量(L)10
  • 集塵作業台(高効率電動機搭載/ダストバリア仕様) 淀川電機製作所

    集塵作業台(高効率電動機搭載/ダストバリア仕様)

    淀川電機製作所
    ¥439,800税込¥483,780
    1台
    翌々日出荷
    3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
    用途乾いた一般粉じん専用。研磨作業・エアブロー時の集じん、製品への粉じん再付着防止など、幅広い用途に。流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。ワークへの視認性を求める(細かい、小さい、精密)場合は他シリーズより最適。比較的発生する粉じん量が少ない作業。質量(kg)129出力(W)750出力(kW)0.75モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)1.81/1.96集塵容量(L)10フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)750電源電圧(V)3相200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×702×987集塵方式カートリッジフィルター方式ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)3.6/3.5最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96ちり落とし方式手動式集じん量(L)10
  • 集塵作業台(高効率電動機搭載/アクリルフード仕様) 淀川電機製作所

    集塵作業台(高効率電動機搭載/アクリルフード仕様)

    淀川電機製作所
    ¥439,800税込¥483,780
    1台
    翌々日出荷
    視認性の良い全面透明アクリルフード仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
    用途乾いた一般粉じん専用。研磨作業・エアブロー時の集じん、製品への粉じん再付着防止など、幅広い用途に。流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。ワークへの視認性を求める(細かい、小さい、精密)場合は他シリーズより最適。比較的発生する粉じん量が少ない作業。質量(kg)127出力(W)750出力(kW)0.75モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)1.81/1.96集塵容量(L)10フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)750電源電圧(V)3相200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)676×618×1150集塵方式カートリッジフィルター方式ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)3.6/3.5最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96ちり落とし方式手動式集じん量(L)10
  • 溶接ヒューム用集塵機 淀川電機製作所

    溶接ヒューム用集塵機

    淀川電機製作所
    ¥889,800~税込¥978,780~
    1台
    翌々日出荷
    溶接作業時のヒューム及び粉じんを効率良く回収します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。お客様の作業内容や粉じん材質、粉じん量に応じて除じんを行う間隔をタイマーで設定し、自動でパルスジェット除じんを行う半自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。
    用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に。各種溶接作業現場でお使い頂けます。制御方式タイマー方式モータータイプ全閉外扇型集塵方式溶接ヒューム用カートリッジフィルター方式ちり落とし方式パルスジェット除塵式
  • 無接点タイマー式集塵機 淀川電機製作所

    無接点タイマー式集塵機

    淀川電機製作所
    ¥729,800~税込¥802,780~
    1台
    翌々日出荷
    お客様の作業内容や粉じん材質、粉じん量に応じて除じんを行う間隔をタイマーで設定し、自動でパルスジェット除じんを行う半自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。
    用途各種産業機械・粉体処理装置等への接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業等の集じんに最適です。
  • 強力高圧ターボ型電動送排風機 淀川電機製作所

    強力高圧ターボ型電動送排風機

    淀川電機製作所
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1台
    翌々日出荷から35日以内出荷
    強力高圧ターボ型電動送風機です。クラス最大級の風圧と低音性をもち、連続運転にも安心できる長寿命設計です。50/60Hz各専用機となります。ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型です。(モータ周囲は常温)型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
    用途集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。タイプ標準型無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)ターボファン吐出口可変方向4方向
  • 集塵装置付作業台(卓上タイプ) 淀川電機製作所

    集塵装置付作業台(卓上タイプ)

    淀川電機製作所
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    35日以内出荷
    コンパクトな卓上設置仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
    用途細かな研磨作業を行う、もしくは精密製品の清掃時の作業台として。粉じんの再付着の防止。弱電、精密製品加工ユーザー様などに。質量(kg)44出力(W)300出力(kW)0.3周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)1.08/1.57集塵容量(L)4フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)300騒音値(dB)66/69電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.6/6.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×494×714集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))66/69ろ過面積(m2)(_メインフィルター)4.1無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/69電流(A)(50/60Hz)4.3/4.8最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.08/1.57ちり落とし方式無し集じん量(L)4
  • 集塵装置付作業台(卓上タイプ) 淀川電機製作所

    集塵装置付作業台(卓上タイプ)

    淀川電機製作所
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    35日以内出荷
    コンパクトな卓上設置仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
    用途細かな研磨作業を行う、もしくは精密製品の清掃時の作業台として。粉じんの再付着の防止。弱電、精密製品加工ユーザー様などに。質量(kg)28出力(W)200出力(kW)0.2周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)0.91/1.28集塵容量(L)2.7フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)200騒音値(dB)63/66電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.4/4.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×614×444集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))63/66ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)63/66電流(A)(50/60Hz)3.0/3.1最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.91/1.28ちり落とし方式無し集じん量(L)2.7
  • 集塵装置付作業台(ダストバリア仕様) 淀川電機製作所

    集塵装置付作業台(ダストバリア仕様)

    淀川電機製作所
    ¥339,800税込¥373,780
    1個
    20日以内出荷
    3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
    用途流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。比較的発生する粉じん量が少ない作業。質量(kg)108出力(W)400出力(kW)0.4周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)1.13/1.62集塵容量(L)7フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)400騒音値(dB)66/68電源電圧(V)3相200最大風量(m3/min)(50/60Hz)10/12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×702×987集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))66/68ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/68電流(A)(50/60Hz)1.6/2.0最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62ちり落とし方式手動式集じん量(L)7
  • 集塵装置付作業台(ダストバリア仕様) 淀川電機製作所

    集塵装置付作業台(ダストバリア仕様)

    淀川電機製作所
    ¥339,800税込¥373,780
    1個
    25日以内出荷
    3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
    用途流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。比較的発生する粉じん量が少ない作業。質量(kg)108出力(W)400出力(kW)0.4周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)1.13/1.62集塵容量(L)7フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)400騒音値(dB)66/68電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)10/12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×702×987集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))66/68ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/68電流(A)(50/60Hz)5.0/6.5最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62ちり落とし方式手動式集じん量(L)7
  • 集塵装置付作業台(ダストバリア仕様) 淀川電機製作所

    集塵装置付作業台(ダストバリア仕様)

    淀川電機製作所
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    20日以内出荷
    3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
    用途流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。比較的発生する粉じん量が少ない作業。質量(kg)31出力(W)200出力(kW)0.2周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)0.91/1.28集塵容量(L)1.2フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)200騒音値(dB)65/68電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.4/4.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×402×595集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))65/68ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)65/68電流(A)(50/60Hz)3.0/4.1最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.91/1.28ちり落とし方式無し集じん量(L)1.2