絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

淀川電機製作所

淀川電機製作所のページです。淀川電機製作所は、オフィス家具/清掃用品、作業工具/電動・空圧工具、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在106件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名淀川電機製作所
所在地〒561-0891 大阪府豊中市走井2丁目1番8号
106件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレート型電動送風機 淀川電機製作所

    プレート型電動送風機

    淀川電機製作所(13件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計。吸・排気など一般的な用途や、あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。
    用途集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風
  • シロッコ型電動送風機 淀川電機製作所

    シロッコ型電動送風機

    淀川電機製作所(5件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    小型のシロッコ型電動送風機です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。
    無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)シロッコファン
  • カートリッジフィルター集塵機(0.2kW) 淀川電機製作所

    カートリッジフィルター集塵機(0.2kW)

    淀川電機製作所(1件のレビュー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    翌日出荷
    業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
    用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。付属品吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個セット内容吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個質量(kg)22出力(W)200出力(kW)0.2周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)70最大静圧(kPa)0.88/1.23集塵容量(L)1.2フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)2200騒音値(dB)62/65電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.3/4.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×326×382集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))62/65ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0吸込口径(Φmm)70最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.88/1.23ちり落とし方式無し集じん量(L)1.2
  • 淀川電機 耐熱シロッコ型電動送排風機(ベンチ脚) 淀川電機製作所

    淀川電機 耐熱シロッコ型電動送排風機(ベンチ脚)

    淀川電機製作所
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    20日以内出荷から30日以内出荷
    ベンチ脚タイプ。シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
    タイプ耐熱型モータータイプ全閉外扇型無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)シロッコファン吸気温度(℃)150吸気湿度(℃)150吐出口可変方向3方向
  • プレート型電動送風機 淀川電機製作所

    プレート型電動送風機

    淀川電機製作所(2件のレビュー)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計。吸・排気など一般的な用途や、あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型です。(モータ周囲は常温)
    用途集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風タイプ耐熱型モータータイプ全閉外扇型無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)プレートファン
  • カートリッジフィルター集塵機(0.05kW) 淀川電機製作所

    カートリッジフィルター集塵機(0.05kW)

    淀川電機製作所
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    当日出荷
    業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
    用途各種産業機械・粉体処理装置等への接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業等の集じん。付属品吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個セット内容吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個質量(kg)10.8出力(W)50出力(kW)0.05周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)55最大静圧(kPa)0.35/0.5集塵容量(L)0.5フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)50騒音値(dB)56/58電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.3/1.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×246×281集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))56/58ろ過面積(m2)(_メインフィルター)0.72無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/58電流(A)(50/60Hz)1.0/0.8吸込口径(Φmm)55最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.35/0.5ちり落とし方式無し集じん量(L)0.5
  • 超小型集塵機セット 淀川電機製作所

    超小型集塵機セット

    淀川電機製作所
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット
    30日以内出荷
    業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース0.7mとホースバンド2個、吸込みフード、キャスターが標準で付属しておりますので、すぐに御使用になれます。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
    用途テーブル上での加工作業時発生する粉じんの回収に付属品吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセットセット内容吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット質量(kg)22出力(W)200出力(kW)0.2周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)70最大静圧(kPa)0.88/1.23集塵容量(L)1.2フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)200騒音値(dB)62/65電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.3/4.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×326×382集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))62/65ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0吸込口径(Φmm)70最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.88/1.23ちり落とし方式無し集じん量(L)1.2
  • 高圧ターボ型電動送風機 淀川電機製作所

    高圧ターボ型電動送風機

    淀川電機製作所(2件のレビュー)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    高圧ターボ型電動送風機は、羽根車に高効率ターボファンを採用し、大風量・高静圧を目的に開発されたシリーズです。燃焼用や粉体・個体の空気輸送用など、高風圧を必要とする機器に最適です。材質には軽合金を採用し、大幅な軽量化・低騒音化を実現しています。
    用途焼却炉、溶解炉、加熱炉、ボイラー、洗浄機、紡織機械、クリーニング機械、集塵機、吸塵用、バーナー、印刷機械、ダンボール機械、発泡攪拌、圧送・空気輸送
  • ターボ型電動送風機 淀川電機製作所

    ターボ型電動送風機

    淀川電機製作所
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    ターボ型電動送風機は、大風量・高風圧を目的に新開発されたターボラジアルファンを採用し、1クラス上の仕様をそなえています。高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型となります。(モータ周囲は常温)
    用途焼却炉、粉砕機、乾燥機、集塵機、印刷機械、クリーニング機械、製菓機械、製茶機械、木工機械、プラスチック押出機、ダンボール機械、包装機械、熱風発生機、物体輸送、吸塵用、一般送排風無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)ターボファン
  • 可搬型溶接ヒューム用集塵機 SET-SVシリーズ 淀川電機製作所

    可搬型溶接ヒューム用集塵機 SET-SVシリーズ

    淀川電機製作所
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    15日以内出荷
    溶接ヒューム軽減を高い安全性・ 低いコストで可能に。独自の溶接ヒューム捕集方式で安全・安心:集塵機本体への流入前に、独自の特殊金属多孔体製バッフルを多段に設置した吸込整流ボックスを設置。スパッタや火花の本体内への流入防止に効果(スパッタや火花の完全抑制を保証するものではございません。)。除塵機能でフィルター長寿命:集塵能力維持に最適な除塵機能が標準付属。エアブローによる手動エア除塵方式。高いヒューム捕集能力:ろ過面積が非常に広い、溶接ヒューム専用円筒形フィルターを搭載。
    用途溶接時発生するヒューム対策に。質量(kg)80出力(kW)0.4周波数(Hz)50/60容量(L)(下部引出+吸込整流ボックス)12方式手動エアブロー除塵方式フィルターメイン:2本最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.2/6.3ろ過面積(m2)2.25騒音値(dB(A))(50/60Hz)最大性能時:70/72吸込口径(Φmm)100最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.18/1.67本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×598×1109
  • 淀川電機 シロッコ型電動送排風機(ベンチ脚) 淀川電機製作所

    淀川電機 シロッコ型電動送排風機(ベンチ脚)

    淀川電機製作所
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    ベンチ脚タイプ。シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
    タイプ標準型モータータイプ全閉外扇型無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)シロッコファン吐出口可変方向3方向
  • 集塵装置付作業台 淀川電機製作所

    集塵装置付作業台

    淀川電機製作所
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    20日以内出荷
    丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
    用途研磨作業・エアブロー他。デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。セル生産用集じん作業台。比較的多くの粉じんが発生する作業。乾いた粉じん。質量(kg)35出力(W)200出力(kW)0.2周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)0.91/1.28集塵容量(L)1.2フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)200騒音値(dB)63/66電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.4/4.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×400×673集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))63/66ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)63/66電流(A)(50/60Hz)3.4/4.1最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.91/1.28ちり落とし方式無し集じん量(L)1.2
  • カートリッジフィルター集塵機(0.3kW) 淀川電機製作所

    カートリッジフィルター集塵機(0.3kW)

    淀川電機製作所
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    翌日出荷
    一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るコンパクトサイズです。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
    用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。質量(kg)38出力(W)300出力(kW)0.3周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)100最大静圧(kPa)1.08/1.57集塵容量(L)1.9フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)300騒音値(dB)67/71電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.5/6.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×376×440集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))67/71ろ過面積(m2)(_メインフィルター)4.1無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/71電流(A)(50/60Hz)4.1/4.7吸込口径(Φmm)100最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.08/1.57ちり落とし方式無し集じん量(L)1.9
  • 低騒音型電動送風機 淀川電機製作所

    低騒音型電動送風機

    淀川電機製作所
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    低騒音型電動送風機は、特に効率の優れたエアーホイルファンの開発によって、著しい静音性能を得た新製品です。高効率と優れた省エネ性、そして静かな電動送風機として機器組込用など巾広い用途に使用できます。
    タイプ標準型無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)エアホイルファン吐出口可変方向3方向
  • 両頭グラインダ 淀川電機製作所

    両頭グラインダ

    淀川電機製作所
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    欠品中
    グラインダ構造規格適合品。堅牢なフレーム、精密な加工組み立てにより、作業性・耐久性に優れ、低振動を実現しています。
    周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ専用自社モータ
  • 集塵機DET400A用 キャスター 淀川電機製作所

    集塵機DET400A用 キャスター

    淀川電機製作所
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    3日以内出荷
    集塵機本体型式DET400A用のキャスターです。
    セット内容自在2輪、自在S付2輪寸法(Φmm)50適合本体型式DET400A
  • 集塵装置付ベルトグラインダー高速・タテ型 淀川電機製作所

    集塵装置付ベルトグラインダー高速・タテ型

    淀川電機製作所
    ¥469,800~税込¥516,780~
    1台
    90日以内出荷
    高い集じん能力と作業性・研磨力の両立を実現した集塵装置付ベルトグラインダ―です。
    用途硬質材(スチール・焼き入れ鋼など)の研磨、研削、加工に。風速(m/s)【集塵機部作業開口部制御】5~ベルト速度(m/min)1040/1240(50/60Hz)ベルト寸法(mm)100×915商品タイプ高速タイプ(硬質材向)
  • 集塵装置付ベルトグラインダー低速・タテ型 淀川電機製作所

    集塵装置付ベルトグラインダー低速・タテ型

    淀川電機製作所
    ¥499,800~税込¥549,780~
    1台
    90日以内出荷
    高い集じん能力と作業性・研磨力の両立を実現した集塵装置付ベルトグラインダ―です。
    用途軟質材・弱熱材(非鉄金属・木材・プラスチックなど)の研磨・研削・加工に。風速(m/s)【集塵機部作業開口部制御】5~ベルト速度(m/min)520/620(50/60Hz)ベルト寸法(mm)100×915商品タイプ低速タイプ(軟質材・弱熱材向)
  • 集塵作業台(ダストバリアフード) 淀川電機製作所

    集塵作業台(ダストバリアフード)

    淀川電機製作所
    ¥349,800~税込¥384,780~
    1台
    30日以内出荷
    集じん機と作業スペースが一体化。高い集じん能力&省エネ直結型の集じん装置付作業台。 。ダストバリア仕様で長尺&大型ワークにも対応。 。エアシャワー機能付き。
    用途研磨・加工・エアブロー・混合時に発生する粉塵の集塵に。質量(kg)113出力(kW)0.4容量(L)【引出】7最大静圧(kPa)1.13(50Hz)/1.62(60Hz)最大風量(m3/min)10(50Hz)/12(60Hz)材質(フード)鉄板製
  • エアーブロー作業台(コンパクトタイプ) 淀川電機製作所

    エアーブロー作業台(コンパクトタイプ)

    淀川電機製作所
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    30日以内出荷
    エアブロー時に飛散する切削粉や油分をまとめて吸引。工場内汚れを根本から軽減。 。コンパクト仕様。
    用途工作機械サイドでのエアブロー時に発生する油分、切削粉の集塵に。
  • 送風機 プレート耐熱 淀川電機製作所

    送風機 プレート耐熱

    淀川電機製作所
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    30日以内出荷
    プレート型電動送風機(耐熱型)です。
    用途集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。その他吸込口ダンパなしモーター全閉外扇,自社製IE3トップランナーモータ搭載電源電圧(V)三相200吸気温度(℃)【連続】~250吐出口外径(Φmm)150
  • 送風機 高圧ターボ耐熱 淀川電機製作所

    送風機 高圧ターボ耐熱

    淀川電機製作所
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    30日以内出荷
    高圧ターボ型電動送風機(耐熱型)です。
    用途集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。仕様自社製IE3トップランナーモータ搭載その他吸込口ダンパなしモーター全閉外扇電源電圧(V)三相200吸気温度(℃)250
  • 送風機 高圧ターボ耐熱 淀川電機製作所

    送風機 高圧ターボ耐熱

    淀川電機製作所
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    30日以内出荷
    強力高圧ターボ型電動送風機(耐熱型)です。
    用途集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。その他吸込口ダンパなしモーター全閉外扇吸気温度(℃)250
  • 送風機 高圧ターボ 淀川電機製作所

    送風機 高圧ターボ

    淀川電機製作所
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    30日以内出荷
    高圧ターボ型電動送風機です。
    用途集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。仕様自社製IE3トップランナーモータ搭載その他吸込口ダンパなし質量(kg)58電流(A)【50Hz】7【60Hz】9.9消費電力(W)2200(50/60Hz)モーター全閉外扇最大静圧(kPa)【50Hz】2.75【60Hz】4.02電源電圧(V)三相200回転方向左(モータ側より見て)最大風量(m3/min)【50Hz】28【60Hz】33吐出口外径(Φmm)150
  • 送風機 多段ターボ耐熱 淀川電機製作所

    送風機 多段ターボ耐熱

    淀川電機製作所
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    30日以内出荷
    多段ターボ型電動送風機(耐熱型)です。
    用途集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。仕様自社製IE3トップランナーモータ搭載その他吸込口ダンパなし質量(kg)35モーター全閉外扇最大静圧(kPa)【50Hz】4.61【60Hz】6.67電源電圧(V)三相200最大風量(m3/min)【50Hz】8.8【60Hz】4.5吸気温度(℃)120吐出口外径(Φmm)75
  • 送風機 ターボ耐熱 淀川電機製作所

    送風機 ターボ耐熱

    淀川電機製作所
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    30日以内出荷
    ターボ型電動送風機(耐熱型)です。
    用途集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。仕様自社製IE3トップランナーモータ搭載その他吸込口ダンパなしモーター全閉外扇電源電圧(V)三相200吸気温度(℃)250
  • 送風機 シロッコ耐熱 淀川電機製作所

    送風機 シロッコ耐熱

    淀川電機製作所
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    30日以内出荷
    シロッコ型電動送風機です。(耐熱型)(吐出口フランジタイプ)
    用途印刷機械、乾燥機、プラスチック押出機、熱風発生機、機器冷却など製品・設備組み込み。仕様自社製IE3トップランナーモータ搭載その他吸込ロダンパなしタイプフランジ取付仕様モーター全閉外扇電源電圧(V)三相200吸気温度(℃)200
  • 送風機 シロッコ耐熱 淀川電機製作所

    送風機 シロッコ耐熱

    淀川電機製作所
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    30日以内出荷
    シロッコ型電動送風機(耐熱型)です。
    用途印刷機械、乾燥機、プラスチック押出機、熱風発生機、機器冷却など製品・設備組み込み。仕様自社製IE3トップランナーモータ搭載その他吸込ロダンパなしタイプ普通脚仕様モーター全閉外扇電源電圧(V)三相200吸気温度(℃)200
  • 送風機 シロッコ耐熱 淀川電機製作所

    送風機 シロッコ耐熱

    淀川電機製作所
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    30日以内出荷
    シロッコ型電動送風機(耐熱型)(ベンチ脚タイプ)です。
    用途印刷機械、乾燥機、プラスチック押出機、熱風発生機、機器冷却など製品・設備組み込み。仕様自社製IE3トップランナーモータ搭載その他吸込ロダンパなしタイプベンチ脚仕様モーター全閉外扇電源電圧(V)三相200吸気温度(℃)150
  • 送風機 シロッコ 淀川電機製作所

    送風機 シロッコ

    淀川電機製作所
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    30日以内出荷
    シロッコ型電動送風機です。(吐出口フランジタイプ)(自社製IE3モータ搭載)
    用途印刷機械、乾燥機、プラスチック押出機、熱風発生機、機器冷却など製品・設備組み込み。仕様自社製IE3トップランナーモータ搭載その他吸込口ダンパなしタイプフランジ取付仕様モーター全閉外扇電源電圧(V)三相200
  • 送風機 シロッコ 淀川電機製作所

    送風機 シロッコ

    淀川電機製作所
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    30日以内出荷
    シロッコ型電動送風機です。
    用途印刷機械、乾燥機、プラスチック押出機、熱風発生機、機器冷却など製品・設備組み込み。その他吸込口ダンパなし質量(kg)24タイプ普通脚仕様電流(A)【50Hz】2.7【60Hz】3.9消費電力(W)-750(50/60Hz)モーター全閉外扇最大静圧(kPa)【50Hz】0.88【60Hz】1.27電源電圧(V)三相200回転方向左(モータ側より見て)最大風量(m3/min)【50Hz】24【60Hz】29吐出口外径(Φmm)150
  • 送風機 シロッコ 淀川電機製作所

    送風機 シロッコ

    淀川電機製作所
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    30日以内出荷
    シロッコ型電動送風機(ベンチ脚タイプ)です。
    用途印刷機械、乾燥機、プラスチック押出機、熱風発生機、機器冷却など製品・設備組み込み。仕様自社製IE3トップランナーモータ搭載その他吸込口ダンパなしタイプベンチ脚仕様モーター全閉外扇電源電圧(V)三相200
  • 集塵装置付ベルトグラインダー(高速型) 淀川電機製作所

    集塵装置付ベルトグラインダー(高速型)

    淀川電機製作所
    ¥519,800税込¥571,780
    1台
    20日以内出荷
    集塵カバーは作業性・メンテナンス性を考慮し、ワンタッチで2段階に開閉可能です。フィルターへの火花付着を防ぐ水受皿を下部引出内に内臓しております。硬質材向け高速タイプになります。
    質量(kg)97出力(kW)【グラインダ部】0.75、【集塵機部】0.4電源電圧(V)3相200風速(m/s)開口部制御風速:5以上番手標準付属ベルト:#80ベルト寸法(mm)幅100×周長915
  • 集塵装置付き バリ取り機 淀川電機製作所

    集塵装置付き バリ取り機

    淀川電機製作所
    ¥809,800税込¥890,780
    1台
    翌日出荷
    面倒なバリ取りを、簡単・快適に、省スペースで。単相100V、かつ専用キャスターで簡単に移動可能で自由自在。コンパクト設計で、色々な場所へ設置が可能。電源及び回転数可変操作のみで複雑な操作はありません。薄板板金加工や、アングル・パイプ加工の際に出るバリ除去の為の専用ホイールを搭載。後部へのモータ突出もなく、設置面積を最小限に抑えた設計。高性能カートリッジフィルターを採用し、高操作性のシェイキングレバーを標準装備し、粉じん剥離性を向上
    用途鋼材・成型加工・プレス部品・パイプ・アングル・立体など様々なバリ取り・磨き・被膜除去セット内容ホイール粒度#180×1本(本体装着済み)出力(kW)0.75(バリ取り機部),0.4(集塵機部)穴径(Φmm)32容量(L)引出:5外径(Φmm)300定格電流(A)11.7(50Hz)、12.2(60Hz)本体質量(kg)121フィルター使用数2個電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)7.3(50Hz)、8.5(60Hz)回転速度(min-1[r.p.m])1~1500(無段変速)ろ過面積(m2)カートリッジフィルター:1.4ホイール寸法(mm)研磨部長さ170排出口径(Φmm)175
  • 集塵装置付両頭グラインダー FGシリーズ 淀川電機製作所

    集塵装置付両頭グラインダー FGシリーズ

    淀川電機製作所
    ¥449,800税込¥494,780
    1個
    翌々日出荷
    グラインダ構造規格適合品。粉じん障害防止規則対応。(新品時制御風速5m以上)。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナ
    仕様●モータータイプ:専用自社モータ●周波数(Hz):50/60兼用●電源電圧(V):単相100●出力(W):グラインダ部 400、集塵機部 400●電流(A):11.8/12.7(50/60Hz)●本体寸法(mm):620×344×1024(幅W×奥行D×高さH)●質量(kg):90●集塵方式:カートリッジフィルター方式●ちり落とし方式:手動式●回転数(min-1):3000/3600(50/60Hz)●砥石寸法(mm):Φ205×19×Φ15.88(外径×厚さ×内径)●砥石最高周速度(m/s):39●集塵機部・開口部制御風速(m/s):5以上●※本品は発送時車上渡しとなります。アズワン品番65-9608-91
  • 小型プレート型電動送風機 淀川電機製作所

    小型プレート型電動送風機

    淀川電機製作所
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    21日以内出荷から22日以内出荷
    プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計です。 あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。 50/60Hz兼用です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。
    用途食品機械、包装機械、木工機械、製茶機械、焼却炉、熱風発生機、集塵機、粉砕機、プラスチック押出機、一般送排風用。材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ、フィルター材質:ポリエステル成形不織布吸入口径(Φmm)150電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)電源電圧(V)三相200構造(羽根車)小型プレート型
  • 低騒音(エアホイル)型電動送風機 IE3モータータイプ 淀川電機製作所

    低騒音(エアホイル)型電動送風機 IE3モータータイプ

    淀川電機製作所
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    22日以内出荷
    IE3コードを満たしたプレミアム効率モーター仕様です。 低騒音型電動送風機は特に効率の優れたエアホイルファンの開発によって、著しい静音性能を得た製品です。 機器組み込み用など幅広い用途に使用できます。 50Hz/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
    用途焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却等、設備・機械への組込用に。一般的な送排風に。トラスコ品番453-5049材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ質量(kg)29吸入口径(Φmm)175電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×477×464電源電圧(V)三相200構造(羽根車)低騒音(エアホイル)型RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(円/h)10.13
  • 低騒音(エアホイル)型電動送風機 プレミアムモータータイプ 淀川電機製作所

    低騒音(エアホイル)型電動送風機 プレミアムモータータイプ

    淀川電機製作所
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    22日以内出荷
    低騒音型電動送風機は特に効率の優れたエアホイルファンの開発によって、著しい静音性能を得た製品です。 高効率と優れた省エネ性、そして静かな電動送風機として、機器組み込み用など幅広い用途に使用できます。 特に効率の優れたエアホイルファンの開発によって、著しい静音性能を実現し、機器組込に最適です。 50Hz/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
    用途焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却等、設備・機械への組込用に。一般的な送排風に。トラスコ品番467-4901材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ質量(kg)29吸入口径(Φmm)175電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×477×464電源電圧(V)三相200構造(羽根車)低騒音(エアホイル)型RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(円/h)10.13
  • 強力高圧ターボ型電動送風機 淀川電機製作所

    強力高圧ターボ型電動送風機

    淀川電機製作所
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1台
    22日以内出荷
    クラス最大級の風圧を持ち、連続運転にも安心できる長寿命設計です。
    用途乾燥機、焼却炉、溶解炉、加熱炉、ボイラー、紡績機械、印刷機械、発泡撹拌、洗浄機、熱風発生機、圧送、空気輸送等、各機器への組込に。材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)構造(羽根車)強力高圧ターボ型
  • 多段ターボ型電動送風機 IE3モータータイプ 淀川電機製作所

    多段ターボ型電動送風機 IE3モータータイプ

    淀川電機製作所
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    22日以内出荷
    自社製IE3モータを搭載しています。 専用開発された遠心多段羽根車の採用により、小風力・超高静圧を実現します。 連続運転や負荷変動・省エネルギーの全閉外扇モーターを標準で搭載しています。 IE3コードを満たしたプレミアム高効率モーター仕様です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
    用途乾燥機、焼却炉、溶解炉、加熱炉、ボイラー、紡績機械、印刷機械、発泡撹拌、洗浄機、熱風発生機、圧送、空気輸送等、各機器への組込に。トラスコ品番453-5014材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ質量(kg)33吸入口径(Φmm)125電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)631×408×331電源電圧(V)三相200構造(羽根車)多段ターボ型RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(円/h)10.13