パルスジェット除塵(微差圧感知)式 集塵機 PET-TECシリーズ淀川電機製作所30日以内出荷
IE3規格対応のトップランナーモーターを搭載した製品です。フィルターの目詰まりを絶えず微差圧センサーで感知し、コンピューターが自動的にパルスジェット除じんを行うフルオートマチック集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。RoHS対応品です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、パルスジェット除塵専用の高性能不織布フィルターで理想のパルスジェット防じん効果を提供します(捕集効率5μm以上99.99%捕集)。フィルターは水洗いもしくはブラッシングして清掃後、再利用可能で省エネです。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。長時間連続運転をする場合、高い集じん能力を維持できるパルスジェット除塵機能付きの本機が最適です。仕様乾いた粉塵専用、一台から異電圧に別作対応、IE3モータ搭載トラスコ品番114-5790材質/仕上本体:鉄板製 自社専用設計モータ、フィルター材:ポリエステル成形不織布出力(kW)1.5最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.49~0.69周波数(Hz)50電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz24/-電源コード(m)3(先端圧着端子のみ)フィルター4本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×1424騒音値(dB(A))(50/60Hz)69/-捕集効率(%)フィルター:5μm以上99.99吸込口径(Φmm)150最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.35/2.75RoHS指令(10物質対応)対応ちり落とし方式パルスジェット式(微差圧感知式)集じん量(L)25静圧(kPa)2.35/2.75標準消費電力料金(円/h)20.25