堅牢なモータフレーム及び、丈夫なベッド部分により、耐久性、作業安定性に優れます。100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。1台で横型(標準)・縦型での使用が可能です。
100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置。高速型(硬質材向け)。
用途硬質材(スチール・焼き入れ鋼など)の研磨、研削、加工に。
付属品ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)
セット内容ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
モータータイプ専用自社モータ
ベルト幅W×長さL(mm)100×915
フィルター1枚
ベルト速度(m/min)1032/1242
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×424×830
集塵方式カートリッジフィルター方式
ベルト寸法(mm)100×915
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
ちり落とし方式手動式
ベルト速度(m/min)(50Hz)20.7
ベルト速度(m/min)(60Hz)17.2
100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置。低速型(軟質材、弱熱材向け)。
用途軟質材・弱熱材(非鉄金属・木材・プラスチックなど)の研磨・研削・加工に。
ベルト長さ(mm)915
ベルト寸法(mm)100×915
ベルト幅(mm)100
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
ベルト速度(m/min)516/618
付属品ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)
セット内容ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)
モータータイプ専用自社モータ
ベルト幅W×長さL(mm)100×915
フィルター1枚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×424×830
集塵方式カートリッジフィルター方式
ちり落とし方式手動式
ベルト速度(m/min)(50Hz)10.3
ベルト速度(m/min)(60Hz)8.6
関連キーワード