カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
    • 送風機(14)
絞り込み
ブランド
  • 淀川電機製作所
  • SDG株式会社(9)
  • ロボテナ(3)
  • HAKKO(白光)(1)
  • 高須産業(4)
  • WAKA(1)
  • オーム電機(2)
  • テラル(2)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • 昭和電機(20)
  • バクマ工業(14)
  • リョウセイ(7)
  • 空調服(4)
  • 東芝キヤリア(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • シーズンフック(3)
  • コロナ(2)
  • ダイニチ工業(2)
  • 日東工業(2)
定格電圧(V)
  • AC100(7)
  • AC200(14)
羽根車の種類
  • 羽根車の種類ターボファン(14)
最大風量(m<sup>3</sup>/min)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 7(2)
  • 8.8(3)
  • 9(1)
  • 9.5(1)
  • 9.9(1)
  • 10(1)
  • 11.5(4)
  • 12(1)
  • 16(2)
  • 20(7)
  • 24(1)
  • 31(3)
  • 32(1)
  • 33(1)
  • 42(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ターボファン」の検索結果

特価
本日11月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力高圧ターボ型電動送風機 淀川電機製作所強力高圧ターボ型電動送風機淀川電機製作所
78,980税込86,878
1台
10日以内出荷
クラス最大級の風圧を持ち、連続運転にも安心できる長寿命設計です。
用途乾燥機、焼却炉、溶解炉、加熱炉、ボイラー、紡績機械、印刷機械、発泡撹拌、洗浄機、熱風発生機、圧送、空気輸送等、各機器への組込に。材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)構造(羽根車)強力高圧ターボ型
多段ターボ型電動送風機 IE3モータータイプ 淀川電機製作所多段ターボ型電動送風機 IE3モータータイプ淀川電機製作所
119,800税込131,780
1台
20日以内出荷
自社製IE3モータを搭載しています。 専用開発された遠心多段羽根車の採用により、小風力・超高静圧を実現します。 連続運転や負荷変動・省エネルギーの全閉外扇モーターを標準で搭載しています。 IE3コードを満たしたプレミアム高効率モーター仕様です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途乾燥機、焼却炉、溶解炉、加熱炉、ボイラー、紡績機械、印刷機械、発泡撹拌、洗浄機、熱風発生機、圧送、空気輸送等、各機器への組込に。トラスコ品番453-5014材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ質量(kg)33電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)631×408×331構造(羽根車)多段ターボ型RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(円/h)10.13
多段ターボ型電動送風機 淀川電機製作所多段ターボ型電動送風機淀川電機製作所
109,800税込120,780
1台
20日以内出荷
専用開発された遠心多段羽根車の採用により、小風力・超高静圧を実現します。 連続運転や負荷変動・省エネルギーの全閉外扇モーターを標準で搭載しています。 高静圧の為、吸引や吸着、圧送などに最適です。 50Hz/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。トラスコ品番467-4863材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ質量(kg)33電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)631×408×331構造(羽根車)多段ターボ型RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(円/h)10.13
高圧ターボ型電動送風機 淀川電機製作所高圧ターボ型電動送風機淀川電機製作所
109,800税込120,780
1台
10日以内出荷
高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。 高圧ターボ型電動送風機は、羽根車に高効率ターボファンを採用し、大風量・高静圧を目的に開発されたシリーズです。 燃焼用や粉体・固体の空気輸送用など、高静圧を必要とする機器に最適です。 50Hz/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。
用途乾燥機、焼却炉、溶解炉、加熱炉、ボイラー、紡績機械、印刷機械、発泡撹拌、洗浄機、熱風発生機、圧送、空気輸送等、各機器への組込に。材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ質量(kg)33電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)557×315×570構造(羽根車)高圧ターボ型RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(円/h)10.13
ターボ型電動送風機 淀川電機製作所ターボ型電動送風機淀川電機製作所
96,980税込106,678
1台
10日以内出荷
高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。 IE3コードを満たしたプレミアム高効率モーター仕様です。 主に標準空気の搬送や、一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却など、産業用機器や機械装置などに組込やすく多用途に適しています。 50Hz/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却等、設備・機械への組込用に。一般的な送排風に。トラスコ品番453-4981材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ質量(kg)30電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×532×545構造(羽根車)ターボ型RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(円/h)10.13
ターボ型電動送風機 淀川電機製作所ターボ型電動送風機淀川電機製作所
49,980税込54,978
1台
10日以内出荷
高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。 ターボ型電動送風機は高静圧、大風量タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。 主に標準空気の搬送や、一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却など、産業用機器や機械装置などに組込やすく多用途に適しています。 50Hz/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途焼却炉、粉砕機、乾燥機、集じん機、包装機械、搬送装置など製品・設備組込。材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)構造(羽根車)ターボ型RoHS指令(10物質対応)対応
強力高圧ターボ型電動送排風機 淀川電機製作所強力高圧ターボ型電動送排風機淀川電機製作所
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷から35日以内出荷
強力高圧ターボ型電動送風機です。クラス最大級の風圧と低音性をもち、連続運転にも安心できる長寿命設計です。50/60Hz各専用機となります。ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型です。(モータ周囲は常温)型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
用途集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。タイプ標準型無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)ターボファン吐出口可変方向4方向
多段ターボ型電動送風機 淀川電機製作所多段ターボ型電動送風機淀川電機製作所
68,980税込75,878
1台
20日以内出荷から30日以内出荷
多段ターボ型電動送風機は、遠心型多段ファンを採用して、機体の外形寸法をできるだけ小さくした軽量コンパクト設計です。小風量・高風圧で、吸引や吸着、圧送など目的に使用できるシリーズです。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
回転方向吐出口右吐出無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)多段ターボファン吐出口可変方向3方向
高圧ターボ型電動送風機 淀川電機製作所高圧ターボ型電動送風機淀川電機製作所(2件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
高圧ターボ型電動送風機は、羽根車に高効率ターボファンを採用し、大風量・高静圧を目的に開発されたシリーズです。燃焼用や粉体・個体の空気輸送用など、高風圧を必要とする機器に最適です。材質には軽合金を採用し、大幅な軽量化・低騒音化を実現しています。
用途焼却炉、溶解炉、加熱炉、ボイラー、洗浄機、紡織機械、クリーニング機械、集塵機、吸塵用、バーナー、印刷機械、ダンボール機械、発泡攪拌、圧送・空気輸送
ターボ型電動送風機 淀川電機製作所ターボ型電動送風機淀川電機製作所
39,980税込43,978
1台
20日以内出荷から30日以内出荷
ターボ型電動送風機は、大風量・高風圧を目的に新開発されたターボラジアルファンを採用し、1クラス上の仕様をそなえています。高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型となります。(モータ周囲は常温)
用途焼却炉、粉砕機、乾燥機、集塵機、印刷機械、クリーニング機械、製菓機械、製茶機械、木工機械、プラスチック押出機、ダンボール機械、包装機械、熱風発生機、物体輸送、吸塵用、一般送排風無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)ターボファン
淀川電機 耐熱高圧ターボ型電動送排風機 60Hz(高効率型) 淀川電機製作所淀川電機 耐熱高圧ターボ型電動送排風機 60Hz(高効率型)淀川電機製作所
149,800税込164,780
1個
30日以内出荷
強力高圧ターボ型電動送風機です。クラス最大級の風圧と低音性をもち、連続運転にも安心できる長寿命設計です。50/60Hz各専用機となります。ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型です。(モータ周囲は常温)型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
質量(kg)33.5タイプ耐熱型モータータイプ全閉外扇型消費電力(W)(50/60Hz)750本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×393×570無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)3.6/3.7構造(羽根車)ターボファン吸気温度(℃)250吸気湿度(℃)250吐出口可変方向4方向
淀川電機 耐熱高圧ターボ型電動送排風機 60Hz 淀川電機製作所淀川電機 耐熱高圧ターボ型電動送排風機 60Hz淀川電機製作所
94,980税込104,478
1個
30日以内出荷
強力高圧ターボ型電動送風機です。クラス最大級の風圧と低音性をもち、連続運転にも安心できる長寿命設計です。50/60Hz各専用機となります。ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型です。(モータ周囲は常温)型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
タイプ耐熱型モータータイプ全閉外扇型回転方向吐出口左吐出無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)ターボファン吸気温度(℃)250吸気湿度(℃)250吐出口可変方向4方向
淀川電機 耐熱高圧ターボ型電動送排風機 50Hz(高効率型) 淀川電機製作所淀川電機 耐熱高圧ターボ型電動送排風機 50Hz(高効率型)淀川電機製作所
149,800税込164,780
1個
30日以内出荷
強力高圧ターボ型電動送風機です。クラス最大級の風圧と低音性をもち、連続運転にも安心できる長寿命設計です。50/60Hz各専用機となります。ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型です。(モータ周囲は常温)型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
質量(kg)33.5タイプ耐熱型モータータイプ全閉外扇型消費電力(W)(50/60Hz)750本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×393×570無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)3.6/3.7構造(羽根車)ターボファン吸気温度(℃)250吸気湿度(℃)250吐出口可変方向4方向
淀川電機 耐熱高圧ターボ型電動送排風機 50Hz 淀川電機製作所淀川電機 耐熱高圧ターボ型電動送排風機 50Hz淀川電機製作所
94,980税込104,478
1個
30日以内出荷
強力高圧ターボ型電動送風機です。クラス最大級の風圧と低音性をもち、連続運転にも安心できる長寿命設計です。50/60Hz各専用機となります。ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型です。(モータ周囲は常温)型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
タイプ耐熱型モータータイプ全閉外扇型回転方向吐出口左吐出無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)ターボファン吸気温度(℃)250吸気湿度(℃)250吐出口可変方向4方向
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら