「湿式集塵機」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るコンパクトサイズです。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。
集塵容量(L)1.9
出力(kW)0.3
騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/71
吸込口径(Φmm)100
質量(kg)38
出力(W)300
周波数(Hz)50/60Hz兼用
モータータイプ全閉外扇型
吸入口径(Φmm)100
最大静圧(kPa)1.08/1.57
フィルター1個
消費電力(W)(50/60Hz)300
騒音値(dB)67/71
電源電圧(V)3相200
最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.5/6.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×376×440
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))67/71
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)4.1
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)1.5/1.7
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.08/1.57
ちり落とし方式無し
集じん量(L)1.9
1台
¥159,000
税込¥174,900
当日出荷
関連キーワード