カテゴリ

  • 電動工具(2)
    • 集塵/ブロワ(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
    • 集塵機(9)
絞り込み
ブランド
  • 淀川電機製作所
  • マキタ(1)
  • アズワン(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1)
  • SDG株式会社(1)
  • 伸榮産業(1)
  • アクアシステム(1)
  • アマノ(9)
  • MEIHO(ワキタ)(1)
  • エスコ(9)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(111)
  • コバルテック(16)
  • スーパー工業(12)
  • 日本オイルポンプ(8)
  • シュナイダーエレクトリック(8)
  • 昭和電機(8)
  • ケルヒャー(6)
  • ダイヘン(6)
  • チコーエアーテック(5)
集塵量(L)
  • 1~5未満(2)
  • 5~10未満(4)
  • 10~15未満(2)
  • 20~30未満(4)
  • 30~40未満(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「粉塵機」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パルスジェット除塵(微差圧感知)式 集塵機 PET-TECシリーズ 淀川電機製作所パルスジェット除塵(微差圧感知)式 集塵機 PET-TECシリーズ淀川電機製作所
899,000税込988,900
1台
30日以内出荷
自社製専用IE3プレミアム効率(トップランナー)モータを搭載しています。長時間の連続運転や負荷変動に対応した、省エネの全閉外扇型モータとなります。乾いた粉塵専用の高圧エアーによるパルスジェット除塵機能付きの集じん機です。フィルターの目詰まりを絶えず微差圧センサーで感知し、コンピューターが自動的にパルスジェット除じんを行うフルオートマチック集じん機です。ダストコレクターの状態を示すタッチパネル式専用モニターで常に最適な状況で稼働しているかどうかの確認が可能です。50Hz・60Hz各専用機です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、パルスジェット除塵専用の高性能不織布フィルターで理想のパルスジェット防じん効果を提供します(捕集効率5μm以上99.99%捕集)。フィルターは水洗いもしくはブラッシングして清掃後、再利用可能で省エネです。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。長時間連続運転をする場合、高い集じん能力を維持できるパルスジェット除塵機能付きの本機が最適です。材質/仕上本体:鉄板製 自社専用設計モータ、フィルター材:ポリエステル成形不織布電源(V)三相200ちり落とし方式パルスジェット式(微差圧感知式)電源コード(m)3(先端圧着端子のみ)仕様乾いた粉塵専用、一台から異電圧に別作対応、IE3モータ搭載捕集効率(%)フィルター:5μm以上99.99最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.49~0.69RoHS指令(10物質対応)対応
パルスジェット除塵(微差圧感知)式 集塵機 PET-TECシリーズ 淀川電機製作所パルスジェット除塵(微差圧感知)式 集塵機 PET-TECシリーズ淀川電機製作所
899,000税込988,900
1台
30日以内出荷
IE3規格対応のトップランナーモーターを搭載した製品です。フィルターの目詰まりを絶えず微差圧センサーで感知し、コンピューターが自動的にパルスジェット除じんを行うフルオートマチック集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。RoHS対応品です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、パルスジェット除塵専用の高性能不織布フィルターで理想のパルスジェット防じん効果を提供します(捕集効率5μm以上99.99%捕集)。フィルターは水洗いもしくはブラッシングして清掃後、再利用可能で省エネです。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。長時間連続運転をする場合、高い集じん能力を維持できるパルスジェット除塵機能付きの本機が最適です。仕様乾いた粉塵専用、一台から異電圧に別作対応、IE3モータ搭載トラスコ品番114-5790材質/仕上本体:鉄板製 自社専用設計モータ、フィルター材:ポリエステル成形不織布出力(kW)1.5最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.49~0.69周波数(Hz)50電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz24/-電源コード(m)3(先端圧着端子のみ)フィルター4本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×1424騒音値(dB(A))(50/60Hz)69/-捕集効率(%)フィルター:5μm以上99.99吸込口径(Φmm)150最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.35/2.75RoHS指令(10物質対応)対応ちり落とし方式パルスジェット式(微差圧感知式)集じん量(L)25静圧(kPa)2.35/2.75標準消費電力料金(円/h)20.25
カートリッジフィルター集じん機 DETシリーズ 淀川電機製作所カートリッジフィルター集じん機 DETシリーズ淀川電機製作所
279,000税込306,900
1台
翌々日出荷
一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。電源(V)3相200モータータイプ全閉外扇型・トップランナーモータ(IE3)集塵方式カートリッジフィルター方式無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600ちり落とし方式手動式
淀川電機 カートリッジフィルター集塵機 淀川電機製作所淀川電機 カートリッジフィルター集塵機淀川電機製作所
399,800税込439,780
1個
30日以内出荷
一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
電源(V)3相200モータータイプ全閉外扇型集塵方式カートリッジフィルター方式無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600ちり落とし方式手動式
カートリッジフィルター集塵機(0.4kW・高圧タイプ) 淀川電機製作所カートリッジフィルター集塵機(0.4kW・高圧タイプ)淀川電機製作所
199,000税込218,900
1台
翌々日出荷
一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。集塵容量(L)7出力(kW)0.4騒音値(dB(A))(50/60Hz)65/68吸込口径(Φmm)75質量(kg)80出力(W)400周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)75最大静圧(kPa)2.26/3.14フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)400騒音値(dB)65/68電源電圧(V)3相200最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.0/6.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×558×690集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))65/68ろ過面積(m2)(_メインフィルター)1.4無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)1.7/2.0最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.26/3.14ちり落とし方式手動式集じん量(L)7
カートリッジフィルター集塵機(0.4kW・高圧タイプ) 淀川電機製作所カートリッジフィルター集塵機(0.4kW・高圧タイプ)淀川電機製作所
199,000税込218,900
1台
30日以内出荷
一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。集塵容量(L)7出力(kW)0.4騒音値(dB(A))(50/60Hz)65/68吸込口径(Φmm)75質量(kg)80出力(W)400周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)75最大静圧(kPa)2.26/3.14フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)400騒音値(dB)65/68電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.0/6.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×558×690集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))65/68ろ過面積(m2)(_メインフィルター)1.4無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)5.5/6.9最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.26/3.14ちり落とし方式手動式集じん量(L)7
カートリッジフィルター集塵機(0.4kW) 淀川電機製作所カートリッジフィルター集塵機(0.4kW)淀川電機製作所(1件のレビュー)
199,000税込218,900
1台
30日以内出荷
一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。集塵容量(L)7出力(kW)0.4騒音値(dB(A))(50/60Hz)63/65吸込口径(Φmm)100質量(kg)85出力(W)400周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)100最大静圧(kPa)1.13/1.62フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)400騒音値(dB)63/65電源電圧(V)3相200最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/10.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×558×690集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))63/65ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)1.6/2.0最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62ちり落とし方式手動式集じん量(L)7
カートリッジフィルター集塵機(0.4kW) 淀川電機製作所カートリッジフィルター集塵機(0.4kW)淀川電機製作所
209,000税込229,900
1台
翌々日出荷
一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。集塵容量(L)7出力(kW)0.4騒音値(dB(A))(50/60Hz)63/65吸込口径(Φmm)100質量(kg)85出力(W)400周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)100最大静圧(kPa)1.13/1.62フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)400騒音値(dB)63/65電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/10.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×558×690集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))63/65ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)5.0/6.5最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62ちり落とし方式手動式集じん量(L)7
カートリッジフィルター集塵機(0.3kW) 淀川電機製作所カートリッジフィルター集塵機(0.3kW)淀川電機製作所(1件のレビュー)
159,000税込174,900
1台
当日出荷
一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るコンパクトサイズです。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。集塵容量(L)1.9出力(kW)0.3騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/71吸込口径(Φmm)100質量(kg)38出力(W)300周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)100最大静圧(kPa)1.08/1.57フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)300騒音値(dB)67/71電源電圧(V)3相200最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.5/6.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×376×440集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))67/71ろ過面積(m2)(_メインフィルター)4.1無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)1.5/1.7最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.08/1.57ちり落とし方式無し集じん量(L)1.9
カートリッジフィルター集塵機(0.3kW) 淀川電機製作所カートリッジフィルター集塵機(0.3kW)淀川電機製作所
169,000税込185,900
1台
当日出荷
一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るコンパクトサイズです。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。集塵容量(L)1.9出力(kW)0.3騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/71吸込口径(Φmm)100質量(kg)38出力(W)300周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)100最大静圧(kPa)1.08/1.57フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)300騒音値(dB)67/71電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.5/6.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×376×440集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))67/71ろ過面積(m2)(_メインフィルター)4.1無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)4.1/4.7最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.08/1.57ちり落とし方式無し集じん量(L)1.9
カートリッジフィルター集塵機 0.75kW 淀川電機製作所カートリッジフィルター集塵機 0.75kW淀川電機製作所
269,800税込296,780
1台
20日以内出荷
一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。長さ(mm)578幅(mm)680質量(kg)105高さ(mm)690出力(W)750出力(kW)0.75電流(A)3.6(50Hz)/3.5(60Hz)電源(V)3相200モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)125最大静圧(kPa)1.81/1.96集塵容量(L)10フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)750騒音値(dB)66/68集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))66/68ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/68吸込口径(Φmm)125最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96ちり落とし方式手動式
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら