「袋詰め用」の検索結果
特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。
集塵容量(L)1.2
出力(kW)0.2
騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65
吸込口径(Φmm)70
付属品吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個
セット内容吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個
質量(kg)22
出力(W)200
周波数(Hz)50/60Hz兼用
モータータイプ全閉外扇型
吸入口径(Φmm)70
最大静圧(kPa)0.88/1.23
フィルター1個
消費電力(W)(50/60Hz)2200
騒音値(dB)62/65
電源電圧(V)単相100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.3/4.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×326×382
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))62/65
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.88/1.23
ちり落とし方式無し
集じん量(L)1.2
1台
¥95,900
税込¥105,490
当日出荷
一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。
集塵容量(L)7
出力(kW)0.4
騒音値(dB(A))(50/60Hz)65/68
吸込口径(Φmm)75
質量(kg)80
出力(W)400
周波数(Hz)50/60Hz兼用
モータータイプ全閉外扇型
吸入口径(Φmm)75
最大静圧(kPa)2.26/3.14
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)400
騒音値(dB)65/68
電源電圧(V)3相200
最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.0/6.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×558×690
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))65/68
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)1.4
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)1.7/2.0
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.26/3.14
ちり落とし方式手動式
集じん量(L)7
1台
¥199,000
税込¥218,900
翌々日出荷
一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。
集塵容量(L)7
出力(kW)0.4
騒音値(dB(A))(50/60Hz)65/68
吸込口径(Φmm)75
質量(kg)80
出力(W)400
周波数(Hz)50/60Hz兼用
モータータイプ全閉外扇型
吸入口径(Φmm)75
最大静圧(kPa)2.26/3.14
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)400
騒音値(dB)65/68
電源電圧(V)単相100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.0/6.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×558×690
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))65/68
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)1.4
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)5.5/6.9
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.26/3.14
ちり落とし方式手動式
集じん量(L)7
1台
¥199,000
税込¥218,900
30日以内出荷
一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。
集塵容量(L)7
出力(kW)0.4
騒音値(dB(A))(50/60Hz)63/65
吸込口径(Φmm)100
質量(kg)85
出力(W)400
周波数(Hz)50/60Hz兼用
モータータイプ全閉外扇型
吸入口径(Φmm)100
最大静圧(kPa)1.13/1.62
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)400
騒音値(dB)63/65
電源電圧(V)3相200
最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/10.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×558×690
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))63/65
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)1.6/2.0
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62
ちり落とし方式手動式
集じん量(L)7
1台
¥199,000
税込¥218,900
30日以内出荷
一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るコンパクトサイズです。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。
集塵容量(L)1.9
出力(kW)0.3
騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/71
吸込口径(Φmm)100
質量(kg)38
出力(W)300
周波数(Hz)50/60Hz兼用
モータータイプ全閉外扇型
吸入口径(Φmm)100
最大静圧(kPa)1.08/1.57
フィルター1個
消費電力(W)(50/60Hz)300
騒音値(dB)67/71
電源電圧(V)3相200
最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.5/6.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×376×440
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))67/71
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)4.1
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)1.5/1.7
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.08/1.57
ちり落とし方式無し
集じん量(L)1.9
1台
¥159,000
税込¥174,900
当日出荷
一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。
長さ(mm)578
幅(mm)680
質量(kg)105
高さ(mm)690
出力(W)750
出力(kW)0.75
電流(A)3.6(50Hz)/3.5(60Hz)
電源(V)3相200
モータータイプ全閉外扇型
吸入口径(Φmm)125
最大静圧(kPa)1.81/1.96
集塵容量(L)10
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)750
騒音値(dB)66/68
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))66/68
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/68
吸込口径(Φmm)125
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96
ちり落とし方式手動式
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置等への接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業等の集じん。
集塵容量(L)0.5
出力(kW)0.05
騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/58
吸込口径(Φmm)55
付属品吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個
セット内容吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個
質量(kg)10.8
出力(W)50
周波数(Hz)50/60Hz兼用
モータータイプ全閉外扇型
吸入口径(Φmm)55
最大静圧(kPa)0.35/0.5
フィルター1個
消費電力(W)(50/60Hz)50
騒音値(dB)56/58
電源電圧(V)単相100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.3/1.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×246×281
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))56/58
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)0.72
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)1.0/0.8
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.35/0.5
ちり落とし方式無し
集じん量(L)0.5
1台
¥67,900
税込¥74,690
当日出荷
一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。
集塵容量(L)7
出力(kW)0.4
騒音値(dB(A))(50/60Hz)63/65
吸込口径(Φmm)100
質量(kg)85
出力(W)400
周波数(Hz)50/60Hz兼用
モータータイプ全閉外扇型
吸入口径(Φmm)100
最大静圧(kPa)1.13/1.62
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)400
騒音値(dB)63/65
電源電圧(V)単相100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/10.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×558×690
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))63/65
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)5.0/6.5
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62
ちり落とし方式手動式
集じん量(L)7
1台
¥209,000
税込¥229,900
欠品中
一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るコンパクトサイズです。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。
集塵容量(L)1.9
出力(kW)0.3
騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/71
吸込口径(Φmm)100
質量(kg)38
出力(W)300
周波数(Hz)50/60Hz兼用
モータータイプ全閉外扇型
吸入口径(Φmm)100
最大静圧(kPa)1.08/1.57
フィルター1個
消費電力(W)(50/60Hz)300
騒音値(dB)67/71
電源電圧(V)単相100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.5/6.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×376×440
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))67/71
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)4.1
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)4.1/4.7
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.08/1.57
ちり落とし方式無し
集じん量(L)1.9
1台
¥169,000
税込¥185,900
当日出荷
お客様の作業内容や粉じん材質、粉じん量に応じて除じんを行う間隔をタイマーで設定し、自動でパルスジェット除じんを行う半自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。
一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。
電源(V)3相200
モータータイプ全閉外扇型・トップランナーモータ(IE3)
集塵方式カートリッジフィルター方式
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
ちり落とし方式手動式
お客様の作業内容や粉じん材質、粉じん量に応じて除じんを行う間隔をタイマーで設定し、自動でパルスジェット除じんを行う半自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。
用途各種産業機械・粉体処理装置等への接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業等の集じんに最適です。
3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。
乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。
比較的発生する粉じん量が少ない作業。
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電源電圧(V)単相100
集塵容量(L)0.5
ちり落とし方式無し
出力(kW)0.05
質量(kg)14
出力(W)50
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)0.35/0.5
フィルター1個
消費電力(W)(50/60Hz)50
騒音値(dB)58/60
最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.6/2.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×402×464
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))58/60
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)0.72
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)58/60
電流(A)(50/60Hz)1.0/0.9
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.35/0.5
集じん量(L)0.5
1個
¥129,000
税込¥141,900
14日以内出荷
3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。比較的発生する粉じん量が少ない作業。
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電源電圧(V)3相200
集塵容量(L)7
ちり落とし方式手動式
出力(kW)0.4
質量(kg)108
出力(W)400
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)1.13/1.62
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)400
騒音値(dB)66/68
最大風量(m3/min)(50/60Hz)10/12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×702×987
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))66/68
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/68
電流(A)(50/60Hz)1.6/2.0
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62
集じん量(L)7
1個
¥299,000
税込¥328,900
20日以内出荷
3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。比較的発生する粉じん量が少ない作業。
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電源電圧(V)単相100
集塵容量(L)7
ちり落とし方式手動式
出力(kW)0.4
質量(kg)108
出力(W)400
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)1.13/1.62
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)400
騒音値(dB)66/68
最大風量(m3/min)(50/60Hz)10/12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×702×987
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))66/68
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/68
電流(A)(50/60Hz)5.0/6.5
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62
集じん量(L)7
1個
¥299,000
税込¥328,900
25日以内出荷
3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。比較的発生する粉じん量が少ない作業。
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電源電圧(V)単相100
集塵容量(L)1.2
ちり落とし方式無し
出力(kW)0.2
質量(kg)31
出力(W)200
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)0.91/1.28
フィルター1個
消費電力(W)(50/60Hz)200
騒音値(dB)65/68
最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.4/4.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×402×595
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))65/68
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)65/68
電流(A)(50/60Hz)3.0/4.1
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.91/1.28
集じん量(L)1.2
1個
¥159,900
税込¥175,890
20日以内出荷
自社製専用IE3プレミアム効率(トップランナー)モータを搭載しています。長時間の連続運転や負荷変動に対応した、省エネの全閉外扇型モータとなります。乾いた粉塵専用の高圧エアーによるパルスジェット除塵機能付きの集じん機です。フィルターの目詰まりを絶えず微差圧センサーで感知し、コンピューターが自動的にパルスジェット除じんを行うフルオートマチック集じん機です。ダストコレクターの状態を示すタッチパネル式専用モニターで常に最適な状況で稼働しているかどうかの確認が可能です。50Hz・60Hz各専用機です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、パルスジェット除塵専用の高性能不織布フィルターで理想のパルスジェット防じん効果を提供します(捕集効率5μm以上99.99%捕集)。フィルターは水洗いもしくはブラッシングして清掃後、再利用可能で省エネです。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。長時間連続運転をする場合、高い集じん能力を維持できるパルスジェット除塵機能付きの本機が最適です。
材質/仕上本体:鉄板製 自社専用設計モータ、フィルター材:ポリエステル成形不織布
電源(V)三相200
ちり落とし方式パルスジェット式(微差圧感知式)
電源コード(m)3(先端圧着端子のみ)
仕様乾いた粉塵専用、一台から異電圧に別作対応、IE3モータ搭載
捕集効率(%)フィルター:5μm以上99.99
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.49~0.69
RoHS指令(10物質対応)対応
IE3規格対応のトップランナーモーターを搭載した製品です。フィルターの目詰まりを絶えず微差圧センサーで感知し、コンピューターが自動的にパルスジェット除じんを行うフルオートマチック集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。RoHS対応品です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、パルスジェット除塵専用の高性能不織布フィルターで理想のパルスジェット防じん効果を提供します(捕集効率5μm以上99.99%捕集)。フィルターは水洗いもしくはブラッシングして清掃後、再利用可能で省エネです。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。長時間連続運転をする場合、高い集じん能力を維持できるパルスジェット除塵機能付きの本機が最適です。
仕様乾いた粉塵専用、一台から異電圧に別作対応、IE3モータ搭載
トラスコ品番114-5790
材質/仕上本体:鉄板製 自社専用設計モータ、フィルター材:ポリエステル成形不織布
出力(kW)1.5
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.49~0.69
周波数(Hz)50
電源(V)三相200
風量(m3/min)50Hz/60Hz24/-
電源コード(m)3(先端圧着端子のみ)
フィルター4本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×1424
騒音値(dB(A))(50/60Hz)69/-
捕集効率(%)フィルター:5μm以上99.99
吸込口径(Φmm)150
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.35/2.75
RoHS指令(10物質対応)対応
ちり落とし方式パルスジェット式(微差圧感知式)
集じん量(L)25
静圧(kPa)2.35/2.75
標準消費電力料金(円/h)20.25
1台
¥899,000
税込¥988,900
25日以内出荷
3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途乾いた一般粉じん専用。研磨作業・エアブロー時の集じん、製品への粉じん再付着防止など、幅広い用途に。流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。ワークへの視認性を求める(細かい、小さい、精密)場合は他シリーズより最適。比較的発生する粉じん量が少ない作業。
電源電圧(V)3相200
集塵容量(L)10
ちり落とし方式手動式
出力(kW)0.75
質量(kg)129
出力(W)750
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)1.81/1.96
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)750
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×702×987
集塵方式カートリッジフィルター方式
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)3.6/3.5
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96
集じん量(L)10
視認性の良い全面透明アクリルフード仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途乾いた一般粉じん専用。研磨作業・エアブロー時の集じん、製品への粉じん再付着防止など、幅広い用途に。流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。ワークへの視認性を求める(細かい、小さい、精密)場合は他シリーズより最適。比較的発生する粉じん量が少ない作業。
電源電圧(V)3相200
集塵容量(L)10
ちり落とし方式手動式
出力(kW)0.75
質量(kg)127
出力(W)750
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)1.81/1.96
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)750
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)676×618×1150
集塵方式カートリッジフィルター方式
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)3.6/3.5
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96
集じん量(L)10
関連キーワード