業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置等への接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業等の集じん。
集塵容量(L)0.5
出力(kW)0.05
騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/58
吸込口径(Φmm)55
付属品吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個
セット内容吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個
質量(kg)10.8
出力(W)50
周波数(Hz)50/60Hz兼用
モータータイプ全閉外扇型
吸入口径(Φmm)55
最大静圧(kPa)0.35/0.5
フィルター1個
消費電力(W)(50/60Hz)50
騒音値(dB)56/58
電源電圧(V)単相100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.3/1.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×246×281
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))56/58
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)0.72
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)1.0/0.8
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.35/0.5
ちり落とし方式無し
集じん量(L)0.5
1台
¥67,900
税込¥74,690
当日出荷
丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨作業・エアブロー他。デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。セル生産用集じん作業台。比較的多くの粉じんが発生する作業。乾いた粉じん。
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電源電圧(V)単相100
集塵容量(L)1.2
ちり落とし方式無し
出力(kW)0.2
質量(kg)35
出力(W)200
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)0.91/1.28
フィルター1個
消費電力(W)(50/60Hz)200
騒音値(dB)63/66
最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.4/4.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×400×673
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))63/66
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)63/66
電流(A)(50/60Hz)3.4/4.1
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.91/1.28
集じん量(L)1.2
1個
¥158,900
税込¥174,790
20日以内出荷
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。
集塵容量(L)1.2
出力(kW)0.2
騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65
吸込口径(Φmm)70
付属品吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個
セット内容吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個
質量(kg)22
出力(W)200
周波数(Hz)50/60Hz兼用
モータータイプ全閉外扇型
吸入口径(Φmm)70
最大静圧(kPa)0.88/1.23
フィルター1個
消費電力(W)(50/60Hz)2200
騒音値(dB)62/65
電源電圧(V)単相100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.3/4.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×326×382
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))62/65
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.88/1.23
ちり落とし方式無し
集じん量(L)1.2
1台
¥95,900
税込¥105,490
当日出荷
コンパクトな卓上設置仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途細かな研磨作業を行う、もしくは精密製品の清掃時の作業台として。粉じんの再付着の防止。弱電、精密製品加工ユーザー様などに。
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電源電圧(V)単相100
集塵容量(L)4
ちり落とし方式無し
出力(kW)0.3
質量(kg)44
出力(W)300
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)1.08/1.57
フィルター1個
消費電力(W)(50/60Hz)300
騒音値(dB)66/69
最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.6/6.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×494×714
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))66/69
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)4.1
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/69
電流(A)(50/60Hz)4.3/4.8
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.08/1.57
集じん量(L)4
1台
¥229,000
税込¥251,900
35日以内出荷
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース0.7mとホースバンド2個、吸込みフード、キャスターが標準で付属しておりますので、すぐに御使用になれます。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途テーブル上での加工作業時発生する粉じんの回収に
出力(kW)0.2
騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65
吸込口径(Φmm)70
付属品吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット
セット内容吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット
質量(kg)22
出力(W)200
周波数(Hz)50/60Hz兼用
モータータイプ全閉外扇型
吸入口径(Φmm)70
最大静圧(kPa)0.88/1.23
集塵容量(L)1.2
フィルター1個
消費電力(W)(50/60Hz)200
騒音値(dB)62/65
電源電圧(V)単相100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.3/4.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×326×382
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))62/65
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.88/1.23
ちり落とし方式無し
集じん量(L)1.2
1セット
¥119,000
税込¥130,900
30日以内出荷
お客様の作業内容や粉じん材質、粉じん量に応じて除じんを行う間隔をタイマーで設定し、自動でパルスジェット除じんを行う半自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。
用途各種産業機械・粉体処理装置等への接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業等の集じんに最適です。
一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。
出力(W)750
出力(kW)0.75
周波数(Hz)60
モータータイプ全閉外扇型
吸入口径(Φmm)125
最大静圧(kPa)1.81/1.96
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)750
騒音値(dB)66/68
最大風量(m3/min)(50/60Hz)-/16.0
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))66/68
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/68
吸込口径(Φmm)125
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96
ちり落とし方式手動式
1台
¥269,800
税込¥296,780
20日以内出荷
一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。
集塵容量(L)7
出力(kW)0.4
騒音値(dB(A))(50/60Hz)63/65
吸込口径(Φmm)100
質量(kg)85
出力(W)400
周波数(Hz)50/60Hz兼用
モータータイプ全閉外扇型
吸入口径(Φmm)100
最大静圧(kPa)1.13/1.62
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)400
騒音値(dB)63/65
電源電圧(V)単相100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/10.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×558×690
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))63/65
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)5.0/6.5
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62
ちり落とし方式手動式
集じん量(L)7
1台
¥209,000
税込¥229,900
翌々日出荷
一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るコンパクトサイズです。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。
集塵容量(L)1.9
出力(kW)0.3
騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/71
吸込口径(Φmm)100
質量(kg)38
出力(W)300
周波数(Hz)50/60Hz兼用
モータータイプ全閉外扇型
吸入口径(Φmm)100
最大静圧(kPa)1.08/1.57
フィルター1個
消費電力(W)(50/60Hz)300
騒音値(dB)67/71
電源電圧(V)単相100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.5/6.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×376×440
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))67/71
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)4.1
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)4.1/4.7
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.08/1.57
ちり落とし方式無し
集じん量(L)1.9
1台
¥169,000
税込¥185,900
当日出荷
丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨作業・エアブロー他。デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。セル生産用集じん作業台。比較的多くの粉じんが発生する作業。乾いた粉じん。
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電源電圧(V)単相100
集塵容量(L)7
ちり落とし方式手動式
出力(kW)0.4
質量(kg)112
出力(W)400
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)1.13/1.62
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)400
騒音値(dB)64/66
最大風量(m3/min)(50/60Hz)10/12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×700×1150
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))64/66
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)64/66
電流(A)(50/60Hz)5.0/6.5
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62
集じん量(L)7
1個
¥319,000
税込¥350,900
翌々日出荷
丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨作業・エアブロー他。デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。セル生産用集じん作業台。比較的多くの粉じんが発生する作業。乾いた粉じん。
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電源電圧(V)3相200
集塵容量(L)7
ちり落とし方式手動式
出力(kW)0.4
質量(kg)112
出力(W)400
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)1.13/1.62
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)400
騒音値(dB)64/66
最大風量(m3/min)(50/60Hz)10/12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×700×1150
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))64/66
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)64/66
電流(A)(50/60Hz)1.6/2.0
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62
集じん量(L)7
1個
¥339,000
税込¥372,900
翌々日出荷
丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨作業・エアブロー他
デジタル・電子機器・IT機器関連。
光学・精密機器・プラスチック関連。
医科・歯科・粉体・学校関連。
セル生産用集じん作業台。
比較的多くの粉じんが発生する作業。
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電源電圧(V)単相100
集塵容量(L)0.5
ちり落とし方式無し
出力(kW)0.05
質量(kg)17
出力(W)50
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)0.35/0.5
フィルター1個
消費電力(W)(50/60Hz)50
騒音値(dB)56/58
最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.6/2.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×310×522
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))56/58
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)0.72
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/58
電流(A)(50/60Hz)1.0/0.9
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.35/0.5
集じん量(L)0.5
1個
¥129,000
税込¥141,900
30日以内出荷
コンパクトな卓上設置仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途細かな研磨作業を行う、もしくは精密製品の清掃時の作業台として。粉じんの再付着の防止。弱電、精密製品加工ユーザー様などに。
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電源電圧(V)単相100
集塵容量(L)2.7
ちり落とし方式無し
出力(kW)0.2
質量(kg)28
出力(W)200
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)0.91/1.28
フィルター1個
消費電力(W)(50/60Hz)200
騒音値(dB)63/66
最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.4/4.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×614×444
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))63/66
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)63/66
電流(A)(50/60Hz)3.0/3.1
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.91/1.28
集じん量(L)2.7
1台
¥149,000
税込¥163,900
35日以内出荷
3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。比較的発生する粉じん量が少ない作業。
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電源電圧(V)3相200
集塵容量(L)7
ちり落とし方式手動式
出力(kW)0.4
質量(kg)108
出力(W)400
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)1.13/1.62
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)400
騒音値(dB)66/68
最大風量(m3/min)(50/60Hz)10/12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×702×987
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))66/68
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/68
電流(A)(50/60Hz)1.6/2.0
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62
集じん量(L)7
1個
¥299,000
税込¥328,900
20日以内出荷
3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。
乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。
比較的発生する粉じん量が少ない作業。
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電源電圧(V)単相100
集塵容量(L)0.5
ちり落とし方式無し
出力(kW)0.05
質量(kg)14
出力(W)50
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)0.35/0.5
フィルター1個
消費電力(W)(50/60Hz)50
騒音値(dB)58/60
最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.6/2.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×402×464
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))58/60
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)0.72
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)58/60
電流(A)(50/60Hz)1.0/0.9
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.35/0.5
集じん量(L)0.5
1個
¥129,000
税込¥141,900
14日以内出荷
視認性の良い全面透明アクリルフード仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。セル生産用集じん作業台。
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電源電圧(V)単相100
集塵容量(L)1.2
ちり落とし方式無し
出力(kW)0.2
質量(kg)30
出力(W)200
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)0.91/1.28
フィルター1個
消費電力(W)(50/60Hz)200
騒音値(dB)63/66
最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.4/4.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)346×378×673
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))63/66
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)63/66
電流(A)(50/60Hz)3.4/4.1
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.91/1.28
集じん量(L)1.2
1台
¥169,000
税込¥185,900
翌々日出荷
3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。比較的発生する粉じん量が少ない作業。
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電源電圧(V)単相100
集塵容量(L)7
ちり落とし方式手動式
出力(kW)0.4
質量(kg)108
出力(W)400
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)1.13/1.62
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)400
騒音値(dB)66/68
最大風量(m3/min)(50/60Hz)10/12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×702×987
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))66/68
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/68
電流(A)(50/60Hz)5.0/6.5
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62
集じん量(L)7
1個
¥299,000
税込¥328,900
25日以内出荷
3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。比較的発生する粉じん量が少ない作業。
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電源電圧(V)単相100
集塵容量(L)1.2
ちり落とし方式無し
出力(kW)0.2
質量(kg)31
出力(W)200
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)0.91/1.28
フィルター1個
消費電力(W)(50/60Hz)200
騒音値(dB)65/68
最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.4/4.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×402×595
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))65/68
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)65/68
電流(A)(50/60Hz)3.0/4.1
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.91/1.28
集じん量(L)1.2
1個
¥159,900
税込¥175,890
20日以内出荷
視認性の良い全面透明アクリルフード仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途デジタル・電子機器・IT機器関連。
光学・精密機器・プラスチック関連。
医科・歯科・粉体・学校関連。
セル生産用集じん作業台。
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電源電圧(V)単相100
集塵容量(L)0.5
ちり落とし方式無し
出力(kW)0.05
質量(kg)12
出力(W)50
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)0.35/0.5
フィルター1個
消費電力(W)(50/60Hz)50
騒音値(dB)56/58
最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.6/2.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×288×673
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))56/58
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)0.72
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/58
電流(A)(50/60Hz)1.0/0.9
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.35/0.5
集じん量(L)0.5
1台
¥129,000
税込¥141,900
20日以内出荷
一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。
集塵容量(L)7
出力(kW)0.4
騒音値(dB(A))(50/60Hz)63/65
吸込口径(Φmm)100
質量(kg)85
出力(W)400
周波数(Hz)50/60Hz兼用
モータータイプ全閉外扇型
吸入口径(Φmm)100
最大静圧(kPa)1.13/1.62
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)400
騒音値(dB)63/65
電源電圧(V)3相200
最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/10.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×558×690
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))63/65
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)1.6/2.0
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62
ちり落とし方式手動式
集じん量(L)7
1台
¥199,000
税込¥218,900
30日以内出荷
一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るコンパクトサイズです。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。
集塵容量(L)1.9
出力(kW)0.3
騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/71
吸込口径(Φmm)100
質量(kg)38
出力(W)300
周波数(Hz)50/60Hz兼用
モータータイプ全閉外扇型
吸入口径(Φmm)100
最大静圧(kPa)1.08/1.57
フィルター1個
消費電力(W)(50/60Hz)300
騒音値(dB)67/71
電源電圧(V)3相200
最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.5/6.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×376×440
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))67/71
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)4.1
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)1.5/1.7
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.08/1.57
ちり落とし方式無し
集じん量(L)1.9
1台
¥159,000
税込¥174,900
当日出荷
IE3規格対応のトップランナーモーターを搭載した製品です。フィルターの目詰まりを絶えず微差圧センサーで感知し、コンピューターが自動的にパルスジェット除じんを行うフルオートマチック集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。RoHS対応品です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、パルスジェット除塵専用の高性能不織布フィルターで理想のパルスジェット防じん効果を提供します(捕集効率5μm以上99.99%捕集)。フィルターは水洗いもしくはブラッシングして清掃後、再利用可能で省エネです。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。長時間連続運転をする場合、高い集じん能力を維持できるパルスジェット除塵機能付きの本機が最適です。
仕様乾いた粉塵専用、一台から異電圧に別作対応、IE3モータ搭載
トラスコ品番114-5790
材質/仕上本体:鉄板製 自社専用設計モータ、フィルター材:ポリエステル成形不織布
出力(kW)1.5
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.49~0.69
周波数(Hz)50
電源(V)三相200
風量(m3/min)50Hz/60Hz24/-
電源コード(m)3(先端圧着端子のみ)
フィルター4本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×1424
騒音値(dB(A))(50/60Hz)69/-
捕集効率(%)フィルター:5μm以上99.99
吸込口径(Φmm)150
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.35/2.75
RoHS指令(10物質対応)対応
ちり落とし方式パルスジェット式(微差圧感知式)
集じん量(L)25
静圧(kPa)2.35/2.75
標準消費電力料金(円/h)20.25
1台
¥899,000
税込¥988,900
25日以内出荷
視認性の良い全面透明アクリルフード仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。セル生産用集じん作業台。
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電源電圧(V)3相200
集塵容量(L)7
ちり落とし方式手動式
出力(kW)0.4
質量(kg)102
出力(W)400
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)1.13/1.62
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)400
騒音値(dB)64/66
最大風量(m3/min)(50/60Hz)10/12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)536×598×1150
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))64/66
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)64/66
電流(A)(50/60Hz)1.6/2.0
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62
集じん量(L)7
1台
¥339,000
税込¥372,900
翌々日出荷
視認性の良い全面透明アクリルフード仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。セル生産用集じん作業台。
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電源電圧(V)単相100
集塵容量(L)7
ちり落とし方式手動式
出力(kW)0.4
質量(kg)102
出力(W)400
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)1.13/1.62
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)400
騒音値(dB)64/66
最大風量(m3/min)(50/60Hz)10/12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)536×598×1150
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))64/66
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)64/66
電流(A)(50/60Hz)5.0/6.5
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62
集じん量(L)7
1台
¥339,000
税込¥372,900
翌々日出荷
一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。
出力(W)750
出力(kW)0.75
周波数(Hz)50
モータータイプ全閉外扇型
吸入口径(Φmm)125
最大静圧(kPa)1.81/1.96
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)750
騒音値(dB)66/68
最大風量(m3/min)(50/60Hz)15.0/-
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))66/68
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/68
吸込口径(Φmm)125
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96
ちり落とし方式手動式
1台
¥269,800
税込¥296,780
20日以内出荷
一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。
集塵容量(L)7
出力(kW)0.4
騒音値(dB(A))(50/60Hz)65/68
吸込口径(Φmm)75
質量(kg)80
出力(W)400
周波数(Hz)50/60Hz兼用
モータータイプ全閉外扇型
吸入口径(Φmm)75
最大静圧(kPa)2.26/3.14
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)400
騒音値(dB)65/68
電源電圧(V)3相200
最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.0/6.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×558×690
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))65/68
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)1.4
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)1.7/2.0
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.26/3.14
ちり落とし方式手動式
集じん量(L)7
1台
¥199,000
税込¥218,900
翌々日出荷
一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。
集塵容量(L)7
出力(kW)0.4
騒音値(dB(A))(50/60Hz)65/68
吸込口径(Φmm)75
質量(kg)80
出力(W)400
周波数(Hz)50/60Hz兼用
モータータイプ全閉外扇型
吸入口径(Φmm)75
最大静圧(kPa)2.26/3.14
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)400
騒音値(dB)65/68
電源電圧(V)単相100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.0/6.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×558×690
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))65/68
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)1.4
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)5.5/6.9
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.26/3.14
ちり落とし方式手動式
集じん量(L)7
1台
¥199,000
税込¥218,900
30日以内出荷
グラインダ構造規格適合品。粉じん障害防止規則対応(新品時制御風速5m以上)。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置
人気の長尺スパン仕様で、シャフトの延長だけでなく、シャフトカバーも延長したダブルベアリング方式を採用。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置。(低速型・軟質材/弱熱材向け)
用途機械部品などの研磨仕上、およびさまざまなバフ研磨加工に。
モータータイプ専用自社モータ
フィルター2枚
集塵方式カートリッジフィルター方式
ちり落とし方式手動式
100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置。高速型(硬質材向け)。
用途硬質材(スチール・焼き入れ鋼など)の研磨、研削、加工に。
付属品ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)
セット内容ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
モータータイプ専用自社モータ
ベルト幅W×長さL(mm)100×915
フィルター1枚
ベルト速度(m/min)1032/1242
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×424×830
集塵方式カートリッジフィルター方式
ベルト寸法(mm)100×915
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
ちり落とし方式手動式
ベルト速度(m/min)(50Hz)20.7
ベルト速度(m/min)(60Hz)17.2
グラインダ構造規格適合品。粉じん障害防止規則対応。(新品時制御風速5m以上)。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナ
仕様●モータータイプ:専用自社モータ●周波数(Hz):50/60兼用●電源電圧(V):単相100●出力(W):グラインダ部 400、集塵機部 400●電流(A):11.8/12.7(50/60Hz)●本体寸法(mm):620×344×1024(幅W×奥行D×高さH)●質量(kg):90●集塵方式:カートリッジフィルター方式●ちり落とし方式:手動式●回転数(min-1):3000/3600(50/60Hz)●砥石寸法(mm):Φ205×19×Φ15.88(外径×厚さ×内径)●砥石最高周速度(m/s):39●集塵機部・開口部制御風速(m/s):5以上●※本品は発送時車上渡しとなります。
アズワン品番65-9608-91
1個
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
人気の長尺スパン仕様で、シャフトの延長だけでなく、シャフトカバーも延長したダブルベアリング方式を採用。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置。(高速型・硬質材向け)
用途機械部品などの研磨仕上、およびさまざまなバフ研磨加工に。
電源電圧(V)3相200
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
モータータイプ専用自社モータ
フィルター2枚
集塵方式カートリッジフィルター方式
ちり落とし方式手動式
100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置。低速型(軟質材、弱熱材向け)。
用途軟質材・弱熱材(非鉄金属・木材・プラスチックなど)の研磨・研削・加工に。
ベルト長さ(mm)915
ベルト寸法(mm)100×915
ベルト幅(mm)100
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
ベルト速度(m/min)516/618
付属品ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)
セット内容ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)
モータータイプ専用自社モータ
ベルト幅W×長さL(mm)100×915
フィルター1枚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×424×830
集塵方式カートリッジフィルター方式
ちり落とし方式手動式
ベルト速度(m/min)(50Hz)10.3
ベルト速度(m/min)(60Hz)8.6
面倒なバリ取りを、簡単・快適に、省スペースで。単相100V、かつ専用キャスターで簡単に移動可能で自由自在。コンパクト設計で、色々な場所へ設置が可能。電源及び回転数可変操作のみで複雑な操作はありません。薄板板金加工や、アングル・パイプ加工の際に出るバリ除去の為の専用ホイールを搭載。後部へのモータ突出もなく、設置面積を最小限に抑えた設計。高性能カートリッジフィルターを採用し、高操作性のシェイキングレバーを標準装備し、粉じん剥離性を向上
用途鋼材・成型加工・プレス部品・パイプ・アングル・立体など様々なバリ取り・磨き・被膜除去
セット内容ホイール粒度#180×1本(本体装着済み)
出力(kW)0.75(バリ取り機部),0.4(集塵機部)
穴径(Φmm)32
容量(L)引出:5
外径(Φmm)300
定格電流(A)11.7(50Hz)、12.2(60Hz)
本体質量(kg)121
フィルター使用数2個
電源電圧(V)単相100
最大風量(m3/min)7.3(50Hz)、8.5(60Hz)
回転速度(min-1[r.p.m])1~1500(無段変速)
ろ過面積(m2)カートリッジフィルター:1.4
関連資料(2.89MB)
ホイール寸法(mm)研磨部長さ170
排出口径(Φmm)175
1台
¥809,800
税込¥890,780
当日出荷
自社製専用IE3プレミアム効率(トップランナー)モータを搭載しています。長時間の連続運転や負荷変動に対応した、省エネの全閉外扇型モータとなります。乾いた粉塵専用の高圧エアーによるパルスジェット除塵機能付きの集じん機です。フィルターの目詰まりを絶えず微差圧センサーで感知し、コンピューターが自動的にパルスジェット除じんを行うフルオートマチック集じん機です。ダストコレクターの状態を示すタッチパネル式専用モニターで常に最適な状況で稼働しているかどうかの確認が可能です。50Hz・60Hz各専用機です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、パルスジェット除塵専用の高性能不織布フィルターで理想のパルスジェット防じん効果を提供します(捕集効率5μm以上99.99%捕集)。フィルターは水洗いもしくはブラッシングして清掃後、再利用可能で省エネです。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。長時間連続運転をする場合、高い集じん能力を維持できるパルスジェット除塵機能付きの本機が最適です。
材質/仕上本体:鉄板製 自社専用設計モータ、フィルター材:ポリエステル成形不織布
電源(V)三相200
ちり落とし方式パルスジェット式(微差圧感知式)
電源コード(m)3(先端圧着端子のみ)
仕様乾いた粉塵専用、一台から異電圧に別作対応、IE3モータ搭載
捕集効率(%)フィルター:5μm以上99.99
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.49~0.69
RoHS指令(10物質対応)対応
集塵カバーは作業性・メンテナンス性を考慮し、ワンタッチで2段階に開閉可能です。フィルターへの火花付着を防ぐ水受皿を下部引出内に内臓しております。硬質材向け高速タイプになります。
質量(kg)97
出力(kW)【グラインダ部】0.75、【集塵機部】0.4
電源電圧(V)3相200
風速(m/s)開口部制御風速:5以上
番手標準付属ベルト:#80
ベルト寸法(mm)幅100×周長915
関連資料※図面(0.16MB)
取扱説明書(1.72MB)
お客様の作業内容や粉じん材質、粉じん量に応じて除じんを行う間隔をタイマーで設定し、自動でパルスジェット除じんを行う半自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。
一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。
電源(V)3相200
モータータイプ全閉外扇型・トップランナーモータ(IE3)
集塵方式カートリッジフィルター方式
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
ちり落とし方式手動式
工作機械サイドでのエアブロー時に飛散する油分、切削粉をまとめて吸引します。湿っても性能低下が少なく、リフレッシュ可能な特殊フィルターを内蔵しています。本体下部にドレンプラグ付液体回収タンクを装備しています。本体の主要部・パーツは簡易耐食処理済み、ラバー部は耐油タイプを採用しています。フードはキズつきにくい鉄製フードで耐久性に優れています。キャスター付のため、工作機械横に簡単にセッティングでき、エアブロー作業を効率化します。RoHS対応品です。
用途工作機械周辺でのエアブロー作業時の飛散防止に最適。タッピングセンターやNCなどの加工箇所が多いワークに最適。
ちり落とし方式手動式
視認性の良い全面透明アクリルフード仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途乾いた一般粉じん専用。研磨作業・エアブロー時の集じん、製品への粉じん再付着防止など、幅広い用途に。流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。ワークへの視認性を求める(細かい、小さい、精密)場合は他シリーズより最適。比較的発生する粉じん量が少ない作業。
電源電圧(V)3相200
集塵容量(L)10
ちり落とし方式手動式
出力(kW)0.75
質量(kg)127
出力(W)750
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)1.81/1.96
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)750
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)676×618×1150
集塵方式カートリッジフィルター方式
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)3.6/3.5
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96
集じん量(L)10
関連キーワード
1
2
次へ