視認性の良い全面透明アクリルフード仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途乾いた一般粉じん専用。研磨作業・エアブロー時の集じん、製品への粉じん再付着防止など、幅広い用途に。流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。ワークへの視認性を求める(細かい、小さい、精密)場合は他シリーズより最適。比較的発生する粉じん量が少ない作業。
電源電圧(V)3相200
集塵容量(L)10
ちり落とし方式手動式
出力(kW)0.75
質量(kg)127
出力(W)750
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)1.81/1.96
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)750
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)676×618×1150
集塵方式カートリッジフィルター方式
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)3.6/3.5
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96
集じん量(L)10
3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。
乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。
比較的発生する粉じん量が少ない作業。
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電源電圧(V)単相100
集塵容量(L)0.5
ちり落とし方式無し
出力(kW)0.05
質量(kg)14
出力(W)50
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)0.35/0.5
フィルター1個
消費電力(W)(50/60Hz)50
騒音値(dB)58/60
最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.6/2.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×402×464
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))58/60
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)0.72
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)58/60
電流(A)(50/60Hz)1.0/0.9
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.35/0.5
集じん量(L)0.5
1個
¥129,000
税込¥141,900
14日以内出荷
3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。比較的発生する粉じん量が少ない作業。
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電源電圧(V)3相200
集塵容量(L)7
ちり落とし方式手動式
出力(kW)0.4
質量(kg)108
出力(W)400
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)1.13/1.62
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)400
騒音値(dB)66/68
最大風量(m3/min)(50/60Hz)10/12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×702×987
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))66/68
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/68
電流(A)(50/60Hz)1.6/2.0
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62
集じん量(L)7
1個
¥299,000
税込¥328,900
20日以内出荷
3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。比較的発生する粉じん量が少ない作業。
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電源電圧(V)単相100
集塵容量(L)7
ちり落とし方式手動式
出力(kW)0.4
質量(kg)108
出力(W)400
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)1.13/1.62
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)400
騒音値(dB)66/68
最大風量(m3/min)(50/60Hz)10/12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×702×987
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))66/68
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/68
電流(A)(50/60Hz)5.0/6.5
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62
集じん量(L)7
1個
¥299,000
税込¥328,900
25日以内出荷
3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。比較的発生する粉じん量が少ない作業。
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電源電圧(V)単相100
集塵容量(L)1.2
ちり落とし方式無し
出力(kW)0.2
質量(kg)31
出力(W)200
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)0.91/1.28
フィルター1個
消費電力(W)(50/60Hz)200
騒音値(dB)65/68
最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.4/4.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×402×595
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))65/68
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)65/68
電流(A)(50/60Hz)3.0/4.1
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.91/1.28
集じん量(L)1.2
1個
¥159,900
税込¥175,890
20日以内出荷
3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途乾いた一般粉じん専用。研磨作業・エアブロー時の集じん、製品への粉じん再付着防止など、幅広い用途に。流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。ワークへの視認性を求める(細かい、小さい、精密)場合は他シリーズより最適。比較的発生する粉じん量が少ない作業。
電源電圧(V)3相200
集塵容量(L)10
ちり落とし方式手動式
出力(kW)0.75
質量(kg)129
出力(W)750
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)1.81/1.96
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)750
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×702×987
集塵方式カートリッジフィルター方式
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)3.6/3.5
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96
集じん量(L)10
人気の長尺スパン仕様で、シャフトの延長だけでなく、シャフトカバーも延長したダブルベアリング方式を採用。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置。(高速型・硬質材向け)
用途機械部品などの研磨仕上、およびさまざまなバフ研磨加工に。
電源電圧(V)3相200
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
モータータイプ専用自社モータ
フィルター2枚
集塵方式カートリッジフィルター方式
ちり落とし方式手動式
人気の長尺スパン仕様で、シャフトの延長だけでなく、シャフトカバーも延長したダブルベアリング方式を採用。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置。(低速型・軟質材/弱熱材向け)
用途機械部品などの研磨仕上、およびさまざまなバフ研磨加工に。
モータータイプ専用自社モータ
フィルター2枚
集塵方式カートリッジフィルター方式
ちり落とし方式手動式
面倒なバリ取りを、簡単・快適に、省スペースで。単相100V、かつ専用キャスターで簡単に移動可能で自由自在。コンパクト設計で、色々な場所へ設置が可能。電源及び回転数可変操作のみで複雑な操作はありません。薄板板金加工や、アングル・パイプ加工の際に出るバリ除去の為の専用ホイールを搭載。後部へのモータ突出もなく、設置面積を最小限に抑えた設計。高性能カートリッジフィルターを採用し、高操作性のシェイキングレバーを標準装備し、粉じん剥離性を向上
用途鋼材・成型加工・プレス部品・パイプ・アングル・立体など様々なバリ取り・磨き・被膜除去
セット内容ホイール粒度#180×1本(本体装着済み)
出力(kW)0.75(バリ取り機部),0.4(集塵機部)
穴径(Φmm)32
容量(L)引出:5
外径(Φmm)300
定格電流(A)11.7(50Hz)、12.2(60Hz)
本体質量(kg)121
フィルター使用数2個
電源電圧(V)単相100
最大風量(m3/min)7.3(50Hz)、8.5(60Hz)
回転速度(min-1[r.p.m])1~1500(無段変速)
ろ過面積(m2)カートリッジフィルター:1.4
関連資料(2.89MB)
ホイール寸法(mm)研磨部長さ170
排出口径(Φmm)175
1台
¥809,800
税込¥890,780
当日出荷
関連キーワード