カテゴリ
- 電動工具(7)
絞り込み
ブランド
- 淀川電機製作所
- モノタロウ(3)
- エスコ(18)
- Kawasaki(17)
- 3M(スリーエム)(16)
- ハンマーキャスター(16)
- ヤナセ(柳瀬)(9)
- FUJI STAR(三共理化学)(8)
- 十川ゴム(8)
- CADDOCK(8)
- 理研コランダム(7)
- Kubler(7)
- 京セラインダストリアルツールズ(7)
- TRUSCO(6)
- SMC(5)
- ベルスター研磨材工業(5)
- アズワン(4)
- ニューレジストン(3)
- 王冠印(3)
- SK11(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「100×915」の検索結果
特価

ベルトグラインダー
淀川電機製作所¥139,800税込¥153,7801台欠品中1台で横型・縦型での使用が可能です 硬質材・高熱材向きの高速タイプです 100×915のベルトが使用可能です 50Hz/60Hz兼用です RoHS指令適合製品です 1台から特注対応・異電圧対応可能です用途硬質材(スチール・焼き入れ鋼など)の研磨・研削加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトグラインダ
淀川電機製作所¥179,800~税込¥197,780~1個20日以内出荷から30日以内出荷堅牢なモータフレーム及び、丈夫なベッド部分により、耐久性、作業安定性に優れます。100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。1台で横型(標準)・縦型での使用が可能です。
集塵装置付ベルトグラインダー(高速型)
淀川電機製作所¥459,800~税込¥505,780~1台20日以内出荷から30日以内出荷100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置。高速型(硬質材向け)。用途硬質材(スチール・焼き入れ鋼など)の研磨、研削、加工に。セット内容ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915モータータイプメーカー専用モータフィルター1枚ベルト速度(m/min)1032/1242本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×424×830保証期間1ヶ年集塵方式カートリッジフィルター方式無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600ちり落とし方式手動式ベルト速度(m/min)(50Hz)20.7ベルト速度(m/min)(60Hz)17.2
集塵装置付ベルトグラインダー(高速型)
淀川電機製作所¥519,800税込¥571,7801台20日以内出荷集塵カバーは作業性・メンテナンス性を考慮し、ワンタッチで2段階に開閉可能です。フィルターへの火花付着を防ぐ水受皿を下部引出内に内臓しております。硬質材向け高速タイプになります。質量(kg)97出力(kW)【グラインダ部】0.75、【集塵機部】0.4電源電圧(V)3相200風速(m/s)開口部制御風速:5以上番手標準付属ベルト:#80ベルト寸法(mm)幅100×周長915
集塵装置付ベルトグラインダー(低速型)
淀川電機製作所¥569,800税込¥626,7801台30日以内出荷100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置。低速型(軟質材、弱熱材向け)。用途軟質材・弱熱材(非鉄金属・木材・プラスチックなど)の研磨・研削・加工に。付属品ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)セット内容ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915モータータイプ専用自社モータベルト幅W×長さL(mm)100×915フィルター1枚ベルト速度(m/min)516/618本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×424×830集塵方式カートリッジフィルター方式ベルト寸法(mm)100×915無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800ちり落とし方式手動式ベルト速度(m/min)(50Hz)10.3ベルト速度(m/min)(60Hz)8.6
集塵装置付ベルトグラインダー低速・タテ型
淀川電機製作所¥499,800~税込¥549,780~1台90日以内出荷高い集じん能力と作業性・研磨力の両立を実現した集塵装置付ベルトグラインダ―です。用途軟質材・弱熱材(非鉄金属・木材・プラスチックなど)の研磨・研削・加工に。風速(m/s)【集塵機部作業開口部制御】5~ベルト速度(m/min)520/620(50/60Hz)ベルト寸法(mm)100×915商品タイプ低速タイプ(軟質材・弱熱材向)
集塵装置付ベルトグラインダー高速・タテ型
淀川電機製作所¥469,800~税込¥516,780~1台90日以内出荷高い集じん能力と作業性・研磨力の両立を実現した集塵装置付ベルトグラインダ―です。用途硬質材(スチール・焼き入れ鋼など)の研磨、研削、加工に。風速(m/s)【集塵機部作業開口部制御】5~ベルト速度(m/min)1040/1240(50/60Hz)ベルト寸法(mm)100×915商品タイプ高速タイプ(硬質材向)