曜日別特売

集塵装置付ベルトグラインダー高速・タテ型

集塵装置付ベルトグラインダー高速・タテ型 - 淀川電機製作所

高い集じん能力と作業性・研磨力の両立を実現した集塵装置付ベルトグラインダ―です。

用途
硬質材(スチール・焼き入れ鋼など)の研磨、研削、加工に。
風速(m/s)
【集塵機部作業開口部制御】5~
ベルト速度(m/min)
1040/1240(50/60Hz)
ベルト寸法(mm)
100×915
商品タイプ
高速タイプ(硬質材向)
内容量
1台
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
電源(V)
質量(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
出力(kW)
電源(V)
消費電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83115667FS-1NH 60HZ930.4(1/2HP)[ベルトグラインダ部]、0.4[集塵機部]1Φ10014.0/13.0
¥614,300
¥479,800
¥527,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83115710FS-2NH 50HZ900.4(1/2HP)[ベルトグラインダ部]、0.4[集塵機部]3Φ2004.0/3.8
¥603,900
¥469,800
¥516,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83115728FS-2NH 60HZ900.4(1/2HP)[ベルトグラインダ部]、0.4[集塵機部]3Φ2004.0/3.8
¥603,900
¥469,800
¥516,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83115771FS-3NH 50HZ970.75(1HP)[ベルトグラインダ部]、0.4[集塵機部]3Φ2005.6/5.4
¥627,200
¥489,800
¥538,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83115780FS-1NH 50HZ930.4(1/2HP)[ベルトグラインダ部]、0.4[集塵機部]1Φ10014.0/13.0
¥614,300
¥479,800
¥527,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83115807FS-3NH 60HZ970.75(1HP)[ベルトグラインダ部]、0.4[集塵機部]3Φ2005.6/5.4
¥627,200
¥489,800
¥538,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする