集塵装置付ベルトグラインダー低速・タテ型

集塵装置付ベルトグラインダー低速・タテ型 - 淀川電機製作所

高い集じん能力と作業性・研磨力の両立を実現した集塵装置付ベルトグラインダ―です。

用途
軟質材・弱熱材(非鉄金属・木材・プラスチックなど)の研磨・研削・加工に。
風速(m/s)
【集塵機部作業開口部制御】5~
ベルト速度(m/min)
520/620(50/60Hz)
ベルト寸法(mm)
100×915
商品タイプ
低速タイプ(軟質材・弱熱材向)
内容量
1台
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
電源(V)
質量(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
出力(kW)
電源(V)
消費電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83115737FS30NH 50HZ970.75(1HP)[ベルトグラインダ部]、0.4[集塵機部]3Φ2005.9/5.5
¥658,300
¥519,800
¥571,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83115746FS10NH 50HZ940.4(1/2HP)[ベルトグラインダ部]、0.4[集塵機部]1Φ10014.0/12.8
¥645,300
¥499,800
¥549,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83115755FS10NH 60HZ940.4(1/2HP)[ベルトグラインダ部]、0.4[集塵機部]1Φ10014.0/12.8
¥645,300
¥499,800
¥549,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83115816FS30NH 60HZ970.75(1HP)[ベルトグラインダ部]、0.4[集塵機部]3Φ2005.9/5.5
¥658,300
¥519,800
¥571,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83115825FS20NH 60HZ920.4(1/2HP)[ベルトグラインダ部]、0.4[集塵機部]3Φ2004.2/4.0
¥635,000
¥499,800
¥549,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
83115841FS20NH 50HZ920.4(1/2HP)[ベルトグラインダ部]、0.4[集塵機部]3Φ2004.2/4.0
¥635,000
¥499,800
¥549,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする