プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計。吸・排気など一般的な用途や、あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。
用途集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風
小型のシロッコ型電動送風機です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
構造(羽根車)シロッコファン
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。
集塵容量(L)1.2
出力(kW)0.2
騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65
吸込口径(Φmm)70
付属品吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個
セット内容吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個
質量(kg)22
出力(W)200
周波数(Hz)50/60Hz兼用
モータータイプ全閉外扇型
吸入口径(Φmm)70
最大静圧(kPa)0.88/1.23
フィルター1個
消費電力(W)(50/60Hz)2200
騒音値(dB)62/65
電源電圧(V)単相100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.3/4.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×326×382
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))62/65
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.88/1.23
ちり落とし方式無し
集じん量(L)1.2
1台
¥95,900
税込¥105,490
当日出荷
グラインダ構造規格適合品。堅牢なフレーム、精密な加工組み立てにより、作業性・耐久性に優れ、低振動を実現しています。
周波数(Hz)50/60Hz兼用
モータータイプ専用自社モータ
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置等への接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業等の集じん。
集塵容量(L)0.5
出力(kW)0.05
騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/58
吸込口径(Φmm)55
付属品吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個
セット内容吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個
質量(kg)10.8
出力(W)50
周波数(Hz)50/60Hz兼用
モータータイプ全閉外扇型
吸入口径(Φmm)55
最大静圧(kPa)0.35/0.5
フィルター1個
消費電力(W)(50/60Hz)50
騒音値(dB)56/58
電源電圧(V)単相100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.3/1.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×246×281
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))56/58
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)0.72
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)1.0/0.8
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.35/0.5
ちり落とし方式無し
集じん量(L)0.5
1台
¥67,900
税込¥74,690
当日出荷
一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るコンパクトサイズです。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。
集塵容量(L)1.9
出力(kW)0.3
騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/71
吸込口径(Φmm)100
質量(kg)38
出力(W)300
周波数(Hz)50/60Hz兼用
モータータイプ全閉外扇型
吸入口径(Φmm)100
最大静圧(kPa)1.08/1.57
フィルター1個
消費電力(W)(50/60Hz)300
騒音値(dB)67/71
電源電圧(V)単相100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.5/6.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×376×440
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))67/71
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)4.1
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)4.1/4.7
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.08/1.57
ちり落とし方式無し
集じん量(L)1.9
1台
¥169,000
税込¥185,900
当日出荷
一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るコンパクトサイズです。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。
集塵容量(L)1.9
出力(kW)0.3
騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/71
吸込口径(Φmm)100
質量(kg)38
出力(W)300
周波数(Hz)50/60Hz兼用
モータータイプ全閉外扇型
吸入口径(Φmm)100
最大静圧(kPa)1.08/1.57
フィルター1個
消費電力(W)(50/60Hz)300
騒音値(dB)67/71
電源電圧(V)3相200
最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.5/6.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×376×440
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))67/71
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)4.1
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)1.5/1.7
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.08/1.57
ちり落とし方式無し
集じん量(L)1.9
1台
¥159,000
税込¥174,900
当日出荷
グラインダ構造規格適合品。粉じん障害防止規則対応(新品時制御風速5m以上)。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置
強力高圧ターボ型電動送風機です。クラス最大級の風圧と低音性をもち、連続運転にも安心できる長寿命設計です。50/60Hz各専用機となります。ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型です。(モータ周囲は常温)型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
用途集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。
タイプ標準型
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
構造(羽根車)ターボファン
吐出口可変方向4方向
視認性の良い全面透明アクリルフード仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。セル生産用集じん作業台。
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電源電圧(V)単相100
集塵容量(L)1.2
ちり落とし方式無し
出力(kW)0.2
質量(kg)30
出力(W)200
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)0.91/1.28
フィルター1個
消費電力(W)(50/60Hz)200
騒音値(dB)63/66
最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.4/4.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)346×378×673
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))63/66
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)63/66
電流(A)(50/60Hz)3.4/4.1
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.91/1.28
集じん量(L)1.2
1台
¥169,000
税込¥185,900
翌々日出荷
高圧ターボ型電動送風機は、羽根車に高効率ターボファンを採用し、大風量・高静圧を目的に開発されたシリーズです。燃焼用や粉体・個体の空気輸送用など、高風圧を必要とする機器に最適です。材質には軽合金を採用し、大幅な軽量化・低騒音化を実現しています。
用途焼却炉、溶解炉、加熱炉、ボイラー、洗浄機、紡織機械、クリーニング機械、集塵機、吸塵用、バーナー、印刷機械、ダンボール機械、発泡攪拌、圧送・空気輸送
丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨作業・エアブロー他。デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。セル生産用集じん作業台。比較的多くの粉じんが発生する作業。乾いた粉じん。
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電源電圧(V)3相200
集塵容量(L)7
ちり落とし方式手動式
出力(kW)0.4
質量(kg)112
出力(W)400
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)1.13/1.62
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)400
騒音値(dB)64/66
最大風量(m3/min)(50/60Hz)10/12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×700×1150
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))64/66
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)64/66
電流(A)(50/60Hz)1.6/2.0
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62
集じん量(L)7
1個
¥339,000
税込¥372,900
翌々日出荷
丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途乾いた一般粉じん専用。研磨作業・エアブロー時の集じん、製品への粉じん再付着防止など、幅広い用途に。デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。各種セル生産用集じん作業台として。
電源電圧(V)3相200
集塵容量(L)10
ちり落とし方式手動式
出力(kW)0.75
質量(kg)136
出力(W)750
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)1.81/1.96
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)750
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×700×1150
集塵方式カートリッジフィルター方式
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)3.6/3.5
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96
集じん量(L)10
視認性の良い全面透明アクリルフード仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途乾いた一般粉じん専用。研磨作業・エアブロー時の集じん、製品への粉じん再付着防止など、幅広い用途に。流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。ワークへの視認性を求める(細かい、小さい、精密)場合は他シリーズより最適。比較的発生する粉じん量が少ない作業。
電源電圧(V)3相200
集塵容量(L)10
ちり落とし方式手動式
出力(kW)0.75
質量(kg)127
出力(W)750
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)1.81/1.96
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)750
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)676×618×1150
集塵方式カートリッジフィルター方式
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)3.6/3.5
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96
集じん量(L)10
低騒音型電動送風機は、特に効率の優れたエアーホイルファンの開発によって、著しい静音性能を得た新製品です。高効率と優れた省エネ性、そして静かな電動送風機として機器組込用など巾広い用途に使用できます。
タイプ標準型
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
構造(羽根車)エアホイルファン
吐出口可変方向3方向
3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途乾いた一般粉じん専用。研磨作業・エアブロー時の集じん、製品への粉じん再付着防止など、幅広い用途に。流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。ワークへの視認性を求める(細かい、小さい、精密)場合は他シリーズより最適。比較的発生する粉じん量が少ない作業。
電源電圧(V)3相200
集塵容量(L)10
ちり落とし方式手動式
出力(kW)0.75
質量(kg)129
出力(W)750
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)1.81/1.96
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)750
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×702×987
集塵方式カートリッジフィルター方式
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)3.6/3.5
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96
集じん量(L)10
丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨作業・エアブロー他。デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。セル生産用集じん作業台。比較的多くの粉じんが発生する作業。乾いた粉じん。
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電源電圧(V)単相100
集塵容量(L)7
ちり落とし方式手動式
出力(kW)0.4
質量(kg)112
出力(W)400
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)1.13/1.62
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)400
騒音値(dB)64/66
最大風量(m3/min)(50/60Hz)10/12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×700×1150
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))64/66
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)64/66
電流(A)(50/60Hz)5.0/6.5
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62
集じん量(L)7
1個
¥319,000
税込¥350,900
翌々日出荷
視認性の良い全面透明アクリルフード仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。セル生産用集じん作業台。
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電源電圧(V)3相200
集塵容量(L)7
ちり落とし方式手動式
出力(kW)0.4
質量(kg)102
出力(W)400
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)1.13/1.62
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)400
騒音値(dB)64/66
最大風量(m3/min)(50/60Hz)10/12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)536×598×1150
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))64/66
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)64/66
電流(A)(50/60Hz)1.6/2.0
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62
集じん量(L)7
1台
¥339,000
税込¥372,900
翌々日出荷
視認性の良い全面透明アクリルフード仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。セル生産用集じん作業台。
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電源電圧(V)単相100
集塵容量(L)7
ちり落とし方式手動式
出力(kW)0.4
質量(kg)102
出力(W)400
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)1.13/1.62
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)400
騒音値(dB)64/66
最大風量(m3/min)(50/60Hz)10/12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)536×598×1150
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))64/66
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)64/66
電流(A)(50/60Hz)5.0/6.5
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62
集じん量(L)7
1台
¥339,000
税込¥372,900
翌々日出荷
機械周辺のエアブロー作業時飛散する油分や切削粉をまとめて吸収します。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。湿った粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途工作機械周辺でのエアブロー作業時の飛散防止に最適。タッピングセンターやNCなどの加工箇所が多いワークに最適。
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電源電圧(V)3相200
集塵容量(L)5
ちり落とし方式手動式
出力(kW)0.4
質量(kg)119
出力(W)400
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)1.13/1.62
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)400
騒音値(dB)66/68
最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/11.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×726×1250
集塵方式湿塵用カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))66/68
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/68
電流(A)(50/60Hz)1.6/2.0
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62
集じん量(L)5
1台
¥399,000
税込¥438,900
翌々日出荷
機械周辺のエアブロー作業時飛散する油分や切削粉をまとめて吸収します。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。湿った粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途工作機械周辺でのエアブロー作業時の飛散防止に最適。タッピングセンターやNCなどの加工箇所が多いワークに最適。
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電源電圧(V)単相100
集塵容量(L)5
ちり落とし方式手動式
出力(kW)0.4
質量(kg)119
出力(W)400
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)1.13/1.62
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)400
騒音値(dB)66/68
最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/11.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×726×1250
集塵方式湿塵用カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))66/68
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/68
電流(A)(50/60Hz)5.0/6.5
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62
集じん量(L)5
1台
¥399,000
税込¥438,900
翌々日出荷
溶接作業時のヒューム及び粉じんを効率良く回収します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。お客様の作業内容や粉じん材質、粉じん量に応じて除じんを行う間隔をタイマーで設定し、自動でパルスジェット除じんを行う半自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。
用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に各種溶接作業現場に。
一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。
集塵容量(L)7
出力(kW)0.4
騒音値(dB(A))(50/60Hz)65/68
吸込口径(Φmm)75
質量(kg)80
出力(W)400
周波数(Hz)50/60Hz兼用
モータータイプ全閉外扇型
吸入口径(Φmm)75
最大静圧(kPa)2.26/3.14
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)400
騒音値(dB)65/68
電源電圧(V)3相200
最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.0/6.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×558×690
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))65/68
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)1.4
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)1.7/2.0
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.26/3.14
ちり落とし方式手動式
集じん量(L)7
1台
¥199,000
税込¥218,900
翌々日出荷
一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。
集塵容量(L)7
出力(kW)0.4
騒音値(dB(A))(50/60Hz)63/65
吸込口径(Φmm)100
質量(kg)85
出力(W)400
周波数(Hz)50/60Hz兼用
モータータイプ全閉外扇型
吸入口径(Φmm)100
最大静圧(kPa)1.13/1.62
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)400
騒音値(dB)63/65
電源電圧(V)単相100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/10.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×558×690
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))63/65
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)5.0/6.5
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62
ちり落とし方式手動式
集じん量(L)7
1台
¥209,000
税込¥229,900
翌々日出荷
一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。
電源(V)3相200
モータータイプ全閉外扇型・トップランナーモータ(IE3)
集塵方式カートリッジフィルター方式
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
ちり落とし方式手動式
溶接作業時のヒューム及び粉じんを効率良く回収します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。お客様の作業内容や粉じん材質、粉じん量に応じて除じんを行う間隔をタイマーで設定し、自動でパルスジェット除じんを行う半自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。
用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に。各種溶接作業現場でお使い頂けます。
制御方式タイマー方式
モータータイプ全閉外扇型
集塵方式溶接ヒューム用カートリッジフィルター方式
ちり落とし方式パルスジェット除塵式
お客様の作業内容や粉じん材質、粉じん量に応じて除じんを行う間隔をタイマーで設定し、自動でパルスジェット除じんを行う半自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。
用途各種産業機械・粉体処理装置等への接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業等の集じんに最適です。
お客様の作業内容や粉じん材質、粉じん量に応じて除じんを行う間隔をタイマーで設定し、自動でパルスジェット除じんを行う半自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。
グラインダ構造規格適合品。粉じん障害防止規則対応。(新品時制御風速5m以上)。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナ
仕様●モータータイプ:専用自社モータ●周波数(Hz):50/60兼用●電源電圧(V):単相100●出力(W):グラインダ部 400、集塵機部 400●電流(A):11.8/12.7(50/60Hz)●本体寸法(mm):620×344×1024(幅W×奥行D×高さH)●質量(kg):90●集塵方式:カートリッジフィルター方式●ちり落とし方式:手動式●回転数(min-1):3000/3600(50/60Hz)●砥石寸法(mm):Φ205×19×Φ15.88(外径×厚さ×内径)●砥石最高周速度(m/s):39●集塵機部・開口部制御風速(m/s):5以上●※本品は発送時車上渡しとなります。
アズワン品番65-9608-91
1個
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
堅牢なモータフレーム及び、丈夫なベッド部分により、耐久性、作業安定性に優れます。100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。1台で横型(標準)・縦型での使用が可能です。
3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。
乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。
比較的発生する粉じん量が少ない作業。
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電源電圧(V)単相100
集塵容量(L)0.5
ちり落とし方式無し
出力(kW)0.05
質量(kg)14
出力(W)50
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)0.35/0.5
フィルター1個
消費電力(W)(50/60Hz)50
騒音値(dB)58/60
最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.6/2.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×402×464
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))58/60
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)0.72
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)58/60
電流(A)(50/60Hz)1.0/0.9
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.35/0.5
集じん量(L)0.5
1個
¥129,000
税込¥141,900
14日以内出荷
プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計。吸・排気など一般的な用途や、あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型です。(モータ周囲は常温)
用途集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風
タイプ耐熱型
モータータイプ全閉外扇型
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
構造(羽根車)プレートファン
ターボ型電動送風機は、大風量・高風圧を目的に新開発されたターボラジアルファンを採用し、1クラス上の仕様をそなえています。高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型となります。(モータ周囲は常温)
用途焼却炉、粉砕機、乾燥機、集塵機、印刷機械、クリーニング機械、製菓機械、製茶機械、木工機械、プラスチック押出機、ダンボール機械、包装機械、熱風発生機、物体輸送、吸塵用、一般送排風
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
構造(羽根車)ターボファン
ベンチ脚タイプ。シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
タイプ耐熱型
モータータイプ全閉外扇型
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
構造(羽根車)シロッコファン
吸気温度(℃)150
吸気湿度(℃)150
吐出口可変方向3方向
丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨作業・エアブロー他。デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。セル生産用集じん作業台。比較的多くの粉じんが発生する作業。乾いた粉じん。
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電源電圧(V)単相100
集塵容量(L)1.2
ちり落とし方式無し
出力(kW)0.2
質量(kg)35
出力(W)200
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)0.91/1.28
フィルター1個
消費電力(W)(50/60Hz)200
騒音値(dB)63/66
最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.4/4.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×400×673
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))63/66
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)63/66
電流(A)(50/60Hz)3.4/4.1
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.91/1.28
集じん量(L)1.2
1個
¥158,900
税込¥174,790
20日以内出荷
3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。比較的発生する粉じん量が少ない作業。
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電源電圧(V)単相100
集塵容量(L)1.2
ちり落とし方式無し
出力(kW)0.2
質量(kg)31
出力(W)200
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)0.91/1.28
フィルター1個
消費電力(W)(50/60Hz)200
騒音値(dB)65/68
最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.4/4.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×402×595
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))65/68
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)65/68
電流(A)(50/60Hz)3.0/4.1
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.91/1.28
集じん量(L)1.2
1個
¥159,900
税込¥175,890
20日以内出荷
逆吸込み型のプレート型送風機です。吸込がモータ冷却も兼ねるため、外扇も無く、吸込口も無い為、従来の送風機よりも圧倒的にコンパクトになった画期的な製品です。
用途食品機械、包装機械、木工機械、製茶機械、熱風発生機、集じん機、粉砕機、プラスチック押出機、一般送排風用。
タイプ標準型
モータータイプ専用自社モータ
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
構造(羽根車)プレートファン
フランジ取付・シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
用途乾燥機、焼却炉、押出機、熱風発生機、クリーニング機械、印刷機、製パン、製菓機会、その他一般送排風
タイプ標準型
モータータイプ全閉外扇型
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
ベンチ脚タイプ。シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
タイプ標準型
モータータイプ全閉外扇型
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
構造(羽根車)シロッコファン
吐出口可変方向3方向
3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。排気を利用したエアシャワー機能付でより集じん効率を高めることが出来ます。
出力(W)750
出力(kW)0.75
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)1.81/1.96
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)750
集塵方式カートリッジフィルター方式
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96
ちり落とし方式手動式
関連キーワード
1
2
次へ