1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨・加工・エアブロー・混合時に発生する粉塵の集塵に。 出力(W)400 出力(kW)0.4 周波数(Hz)50/60Hz兼用 モータータイプ全閉外扇型 最大静圧(kPa)1.05/1.48 フィルター2枚 消費電力(W)(50/60Hz)400 騒音値(dB)63.5/67 最大風量(m3/min)(50/60Hz)7.3/8.5 集塵方式カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A))63.5/67 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz)63.5/67 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.05/1.48 ちり落とし方式手動式
1台
329,800 税込362,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ