ハイセンスなデザインで景観アップします。本体と屋根にバリウム鋼材を採用しているので、耐久性に優れています。シャッター水切りにアルミを採用しているので、防錆性に優れています。シャッターにディンプル錠を採用しているので、防犯性に優れています。
用途農業用倉庫・作業スペースに。簡易店舗スペースに。
高さ(mm)【背面】2397、【開口部】2132
タイプ背高Hタイプ
奥行(mm)5921
間口(mm)【開口部】3081
高さH(mm)2589
間口W(mm)3354
外寸法・奥行(mm)【上部】6251
外寸法・間口(mm)【上部】3440
豪雪地でも活躍できる、丈夫で長持ちなガレージです。屋根には本建築に使用されるガルバリウム鋼板を使用しています。シャッター水切りにアルミを採用しているので、防錆性に優れています。シャッターにディンプル錠を採用しているので、防犯性に優れています。
用途農業用倉庫・作業スペースに。簡易店舗スペースに。
トラスコ品番149-0463
色メタリックグレー
高さ(mm)【背面】2397、【開口部】2132
タイプ背高Hタイプ
奥行(mm)5921
間口(mm)【開口部】2730
間口W×奥行D(mm)【上部】3089×6251
高さH(mm)2589
シャッターメタリックグレー
間口×高さ(mm)【開口部】2730×2132
間口W(mm)3003
外寸法・奥行(mm)【上部】6251
外寸法・間口(mm)【上部】3089
1台
¥619,800
税込¥681,780
7日以内出荷
関連キーワード