6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VAPAAC-A4 バリウスパネル A4 常磐精工 動画あり
屋外でも使用できる純国産のロープライスポスターパネル
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてアルミ複合板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。※壁面取り付けの際はポスターを差し込むスペースを確保してください。【壁掛け設置方法】アクリル板とアルミ複合板を外し、横桟に空いている穴を使用してビスで固定します。※ビスは付属しておりません。【2色のフレームカラー】ポスターを入れるフレームは、清潔感のあるシルバーと高級感のあるブラックの2色をラインナップしています。 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚 幅(mm)246 質量(kg)1.5 シルバー 高さ(mm)333 奥行(mm)22
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

BVAPAAC-A4 ブラックバリウスパネル A4 常磐精工 動画あり
屋外でも使用できる純国産のロープライスポスターパネル
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてアルミ複合板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。※壁面取り付けの際はポスターを差し込むスペースを確保してください。【壁掛け設置方法】アクリル板とアルミ複合板を外し、横桟に空いている穴を使用してビスで固定します。※ビスは付属しておりません。【2色のフレームカラー】ポスターを入れるフレームは、清潔感のあるシルバーと高級感のあるブラックの2色をラインナップしています。 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚 幅(mm)246 質量(kg)1.5 ブラック 高さ(mm)333 奥行(mm)22
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

FOPA-A4 フラットオープンパネル A4 常磐精工 動画あり
高機能&高強度&低価格を実現した2辺開閉式のポスターパネル
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【壁付け設置方法】アクリル板とアルミ複合板を外し、上下2辺のフレームに、壁面取付用の穴を使用しビスで固定します。※ビスは付属しておりません。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり) 材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚 幅(mm)313 質量(kg)0.9 シルバー 高さ(mm)261 奥行(mm)33
1台
7,498 税込8,248
3日以内出荷

BFOPA-A4 ブラックフラットオープンパネル A4 常磐精工 動画あり
高機能&高強度&低価格を実現した2辺開閉式のポスターパネル
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【壁付け設置方法】アクリル板とアルミ複合板を外し、上下2辺のフレームに、壁面取付用の穴を使用しビスで固定します。※ビスは付属しておりません。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり) 材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚 幅(mm)313 質量(kg)0.9 ブラック 高さ(mm)261 奥行(mm)33
1台
7,498 税込8,248
3日以内出荷

FOPA-A4Y フラットオープンパネル A4横 常磐精工 動画あり
高機能&高強度&低価格を実現した2辺開閉式のポスターパネル
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【壁付け設置方法】アクリル板とアルミ複合板を外し、上下2辺のフレームに、壁面取付用の穴を使用しビスで固定します。※ビスは付属しておりません。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり) 材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚 幅(mm)313 質量(kg)0.9 シルバー 高さ(mm)261 奥行(mm)33
1台
7,498 税込8,248
3日以内出荷

BFOPA-A4Y ブラックフラットオープンパネル A4横 常磐精工 動画あり
高機能&高強度&低価格を実現した2辺開閉式のポスターパネル
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【壁付け設置方法】アクリル板とアルミ複合板を外し、上下2辺のフレームに、壁面取付用の穴を使用しビスで固定します。※ビスは付属しておりません。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり) 材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚 幅(mm)313 質量(kg)0.9 ブラック 高さ(mm)261 奥行(mm)33
1台
7,498 税込8,248
3日以内出荷