11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VAPAAC-B4 バリウスパネル B4 常磐精工 動画あり
屋外でも使用できる純国産のロープライスポスターパネル
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてアルミ複合板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。※壁面取り付けの際はポスターを差し込むスペースを確保してください。【壁掛け設置方法】アクリル板とアルミ複合板を外し、横桟に空いている穴を使用してビスで固定します。※ビスは付属しておりません。【2色のフレームカラー】ポスターを入れるフレームは、清潔感のあるシルバーと高級感のあるブラックの2色をラインナップしています。 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚 幅(mm)293 質量(kg)1.7 シルバー 高さ(mm)400 奥行(mm)22
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷

BVAPAAC-B4 ブラックバリウスパネル B4 常磐精工 動画あり
屋外でも使用できる純国産のロープライスポスターパネル
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてアルミ複合板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。※壁面取り付けの際はポスターを差し込むスペースを確保してください。【壁掛け設置方法】アクリル板とアルミ複合板を外し、横桟に空いている穴を使用してビスで固定します。※ビスは付属しておりません。【2色のフレームカラー】ポスターを入れるフレームは、清潔感のあるシルバーと高級感のあるブラックの2色をラインナップしています。 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚 幅(mm)293 質量(kg)1.7 ブラック 高さ(mm)400 奥行(mm)22
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷

FOPA-B4 フラットオープンパネル B4 常磐精工 動画あり
高機能&高強度&低価格を実現した2辺開閉式のポスターパネル
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【壁付け設置方法】アクリル板とアルミ複合板を外し、上下2辺のフレームに、壁面取付用の穴を使用しビスで固定します。※ビスは付属しておりません。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり) 材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚 幅(mm)400 質量(kg)1.2 シルバー 高さ(mm)308 奥行(mm)33
1台
8,198 税込9,018
3日以内出荷

BFOPA-B4 ブラックフラットオープンパネル B4 常磐精工 動画あり
高機能&高強度&低価格を実現した2辺開閉式のポスターパネル
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【壁付け設置方法】アクリル板とアルミ複合板を外し、上下2辺のフレームに、壁面取付用の穴を使用しビスで固定します。※ビスは付属しておりません。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり) 材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚 幅(mm)400 質量(kg)1.2 ブラック 高さ(mm)308 奥行(mm)33
1台
8,198 税込9,018
3日以内出荷

FOPA-B4Y フラットオープンパネル B4横 常磐精工 動画あり
高機能&高強度&低価格を実現した2辺開閉式のポスターパネル
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【壁付け設置方法】アクリル板とアルミ複合板を外し、上下2辺のフレームに、壁面取付用の穴を使用しビスで固定します。※ビスは付属しておりません。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり) 材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚 幅(mm)308 質量(kg)1.2 シルバー 高さ(mm)400 奥行(mm)33
1台
8,198 税込9,018
3日以内出荷

BFOPA-B4Y ブラックフラットオープンパネル B4横 常磐精工 動画あり
高機能&高強度&低価格を実現した2辺開閉式のポスターパネル
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【壁付け設置方法】アクリル板とアルミ複合板を外し、上下2辺のフレームに、壁面取付用の穴を使用しビスで固定します。※ビスは付属しておりません。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり) 材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚 幅(mm)308 質量(kg)1.2 ブラック 高さ(mm)400 奥行(mm)33
1台
8,198 税込9,018
3日以内出荷

イベントに最適な軽くて丈夫な伸縮式の手持ち看板
用途【アクリルカバーが付いたAタイプ】Aタイプはアクリルカバー付きのパネル仕様になっているので、ポスターが外れる心配がありません。ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。【軽量で安価なBタイプ】Bタイプは白色のアルミ複合板のみがついたタイプで、テープ等でポスターを貼り付けてご利用頂けます。シンプルな構造で非常に軽く、女性でもラクラク持ち運びできます。【伸縮式ポール】ポールは全て伸縮式です。収納時は縮めてコンパクトに、使用時は伸ばして抜群のアイキャッチ間違いなしです。 材質ポール:ステンレスΦ19.0、面板:アルミ複合板3mm厚(白) 幅(mm)19 質量(kg)1 シルバー 高さ(mm)1700 奥行(mm)317
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷

イベントに最適な軽くて丈夫な伸縮式の手持ち看板+自立させられる専用スタンド
用途【アクリルカバーが付いたAタイプ】Aタイプはアクリルカバー付きのパネル仕様になっているので、ポスターが外れる心配がありません。ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。【軽量で安価なBタイプ】Bタイプは白色のアルミ複合板のみがついたタイプで、テープ等でポスターを貼り付けてご利用頂けます。シンプルな構造で非常に軽く、女性でもラクラク持ち運びできます。【伸縮式ポール】ポールは全て伸縮式です。収納時は縮めてコンパクトに、使用時は伸ばして抜群のアイキャッチ間違いなしです。 材質ポール:ステンレスΦ19.0、面板:アルミ複合板3mm厚(白)、 ベース:Φ300スチール製/表面コートステンレス 幅(mm)19 質量(kg)1 シルバー 高さ(mm)1700 奥行(mm)317
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

お客様のアイキャッチを増やす事ができるスタンド
シルバー タイプ片面 材質(フレーム)(本体・ベース)スチール製/アクリル焼付け塗装仕上、 材質(ベース)スチール製/アクリル焼付け塗装仕上 使用場所屋内専用 材質(パイプ)ステンパイプ パネルポスターグリップ(フロントオープン式)
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フロントオープン型のパネル搭載のフロアサインスタンドです。 4辺全て開閉式なのでポスター交換も楽々です。 薄型のシンプル設計で狭いスペースでも設置可能です。 ポスター展示に。
1台
28,800 税込31,680
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロントオープン型のパネル搭載のフロアサインスタンドです。 4辺全て開閉式なのでポスター交換も楽々です。 薄型のシンプル設計で狭いスペースでも設置可能です。 ポスター展示に。
1台
28,800 税込31,680
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)