4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直立型で誘導看板に最適。 予め注意喚起等の標語ボードがセットされた商品です。 本体色はシルバーとブラックからお選び頂けます。 高品質な日本製です。
用途予め標語ボードがセットされた国産の誘導看板 材質面板/アルミ複合板(白)3mm厚、底板/アルミ複合板(黒)3mm厚、上部コーナー/樹脂、用紙:塩ビシート(屋外対応) 質量(kg)4.1 シルバー タイプ片面 材質(フレーム)本体フレーム:22mm×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー)レール内寸5.5mm 使用場所屋内専用 ポスター寸法(mm)297×841 面板有効寸法(mm)W281×H825
1台
9,698 税込10,668
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

直立型で誘導看板に最適。 予め注意喚起等の標語ボードがセットされた商品です。 本体色はシルバーとブラックからお選び頂けます。 高品質な日本製です。
用途予め標語ボードがセットされた国産の誘導看板 材質面板/アルミ複合板(白)3mm厚、底板/アルミ複合板(黒)3mm厚、上部コーナー/樹脂、用紙:塩ビシート(屋外対応) 質量(kg)4.1 ブラック タイプ片面 材質(フレーム)本体フレーム:22mm×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)レール内寸5.5mm 使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です) ポスター寸法(mm)297×841 面板有効寸法(mm)W281×H825
1台
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

緊急時看板が車いすに変わる商品です標語ボードを抜き取ると車いす部分が現れ対象者を素早く移動できます店舗前看板と同サイズ省スペースで展示可能な車いすキャスター付のA型看板は、移動楽々で普段使いにとってもGOOD高品質な日本製です
用途通常時は熱中症対策等の標語看板として設置し、緊急時は車いすとしてご使用頂けます。 材質シート/ターポリン(白)、面板:マーカーボード(ホワイト)3mm厚、用紙:塩ビシート(屋外対応) シルバー キャスター径(Φmm)125 材質(フレーム)フレーム:本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 使用場所屋内・屋外 面板寸法(W×H)(mm)534×1264
1台
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

緊急時看板がストレッチャーに変わる商品です標語ボードを抜き取るとストレッチャー部分が現れ対象者を素早く移動できます多岐にわたり需要の高い大型スタンド看板スタイルのストレッチャータイプ設営時の転倒防止にウエイトアームと水タンクで安心感GOOD高品質な日本製です
用途通常時は熱中症対策等の標語看板として設置し、緊急時はストレッチャーとしてご使用頂けます。 材質シート/ターポリン(白)、面板:マーカーボード(ホワイト)3mm厚、用紙:塩ビシート(屋外対応) シルバー キャスター径(Φmm)125 材質(フレーム)フレーム:本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 使用場所屋内・屋外 面板寸法(W×H)(mm)679×1440
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)