パネルがフレームと一体化 スタイリッシュなスタンド
面板差し替えで仕様変更も可能
フロントオープン型のパネル搭載で低価格を実現した定番シリーズ!
ハイクオリティなスタンド
材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋内用:ハードボード
使用場所屋内専用
全身を覆える大型のパーテーションです。
キャスター付きタイプは移動も楽々
材質面板(アクリル)(透明)/ 厚さ1.5~2mm、 キャスター/ゴム輪キャスター
色シルバー、(アクリル板)透明
キャスターゴム輪キャスター
材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(シルバー)
材質(ベース)30mm×30mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ Φ19ステンパイプ
ポスターを雨から守る防水パックシート付きスタンド看板。【ポスターを雨から守る防水パック】透明度(PCV)1.0mm/塩ビ板0.5mm/3辺圧着(折り返し部付)のパックシートです。
使用場所屋内・屋外
パネルがフレームと一体化 直立型で場所を取らないスタンド
面板差し替えで仕様変更も可能〈片面表示のみ〉
材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚、底板/アルミ複合板(黒)3mm厚
色シルバー
タイプ片面
材質(フレーム)アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)
使用場所屋内専用
PCプリンターで出せるサイズが看板になる
コストパフォーマンスの高い看板
材質面板/アルミ複合板(白)3mm、カードケース/再生PET樹脂
スタイリッシュな告知スタンド
色シルバー
材質(ベース)ガルバニュウム鋼板 t:1.6mm
使用場所屋内専用
フロントオープン型のパネル搭載で低価格を実現した定番シリーズ!
ハイクオリティなスタンド
使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
サイズポスター:A3
タイプ片面
材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300
使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
注水量(L)3
高級感があるステンパイプ製で店舗の中やオフィス事務所など様々なシーンで役立つパネルイーゼルスタンド。脚部が6kg以上あるため、大型のパネルや内照式LEDパネルにも対応でき、2本のツインポールで安定感も抜群!さらに上下ホルダーのスライドで様々なサイズのパネルに対応可能!安心の日本製です!
材質(ポール)ステンパイプ・ツイン#400(スライド)
材質(ホルダー)アルミ押出し材/アルマイト仕上
色シルバー
使用場所屋内専用
1台の看板で3通りの展示方法~マーカーボードタイプ~
材質面板/マーカーボード(ブラック)3mm厚
タイプ両面
材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)
使用場所屋内・屋外
1台の看板で3通りの展示方法~マーカーボードタイプ~
材質面板/マーカーボード(ブラック)3mm厚
タイプ片面
材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)
使用場所屋内・屋外
高級感があるステンパイプ製で店舗の中やオフィス事務所など様々なシーンで役立つパネルイーゼルスタンド。コンパクトで省スペースでも設置可能!さらに上下ホルダーのスライドで ポール全体の最大1300mmまで様々なサイズのパネルに対応可能!安心の日本製です!
材質(ポール)ステンパイプ#400
材質(ホルダー)アルミ押出し材/アルマイト仕上
材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300
寸法(幅W×厚さ)(mm)250~650×30
色シルバー
寸法(幅W×高さH)(mm)対応パネル寸法:W250~650/H450~1300/t:30以下
対応A3/A2/B2/A1
パネルサイズ(mm)対応パネル規格サイズ/A3/A2/B2/A1
使用場所屋内専用
フロントオープン型のパネル搭載で低価格を実現した定番シリーズ!
ハイクオリティなスタンド
材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋外用:アルミ複合板(白)
使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
一押しベストセラーのスタンド看板
サイズポスター:B0
材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
取付ビスアルミ/アルマイト仕上(シルバー)
ポスター寸法(mm)1456×1030
面板寸法(W×H)(mm)W1526×H1100
キャスター付なのでストレッチャーとして、物資などの運搬にも利用可能。
多岐にわたり需要の高い大型スタンド看板スタイルのストレッチャータイプ。
設営時の転倒防止にウエイトアームと水タンクで安心感GOOD。
マグネットも使用可能なのでチラシ等を貼り付けても可能。
パネル部分を外さずに物品などを乗せ移動する強度があります。
用途手描きマーカーボードとして、お店のメニュー看板として。
材質シート/ターポリン(白)、マーカーボード(ホワイト)3mm厚
質量(kg)15.2
色シルバー
キャスター径(Φmm)125
材質(フレーム)フレーム:本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
使用場所屋内・屋外
面板寸法(W×H)(mm)679×1440
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
アルコール消毒推奨のポスターが付いた消毒液スタンドです。
お手持ちのポスターにも交換が可能です。
消毒液の落下防止のL型加工や紐を通す穴付きです。
転倒防止の重り付きで安心です。
用途サイン面で告知も出来るので消毒液用スタンドに最適
材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚、底板/アルミ複合板(黒)3mm厚、テーブル:塩ビ板(白)5mm厚
質量(kg)3.2
色シルバー
サイズポスター:A4
規格A4縦
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
使用場所屋内専用
ポスター寸法(mm)210×297
面板有効寸法(mm)281×194
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
A4三つ折りパンフレットが入る、ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(PGSKP)用オプションパンフレットケース
用途ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(PGSKP)用オプションパンフレットケースです。A4三つ折りサイズのチラシが入ります。取り出しやすい蓋無しタイプ。背面にレール付。
材質ケース:塩ビ/厚1.5mm、背面レール:アルミ押出材(色:ブラック)
幅(mm)115
質量(kg)0.1
色透明
高さ(mm)150
奥行(mm)25
適合サイズA4
1台
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
パネルが一体化、画期的なフレームで別売りの面板に差し替えて仕様を変更可能
材質アクリル(透明)1.5mm厚
パネルが一体化、画期的なフレームで別売りの面板に差し替えて仕様を変更可能
材質アルミ複合板(白)3mm厚
手書きできるマーカーボードが気軽に使える低価格で登場。マグネットも使えて便利です。
材質面板/マーカーボード(ホワイト)3mm厚
色シルバー
使用場所屋内・屋外
パネルがフレームと一体化 スタイリッシュなスタンド
面板差し替えで仕様変更も可能
アルミニューイーゼルは、木製と違い軽くて丈夫です。
色シルバー
材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上
材質(ホルダー)アルミ押出し材/アルマイト仕上
使用場所屋内・屋外
一押しベストセラーのスタンド看板
サイズポスター:A2
材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
取付ビスアルミ/アルマイト仕上(シルバー)
看板をより快適にご利用頂くための多彩なオプションパーツ
用途TOKISEI製のA型看板の転倒を防止するための重しを置くアーム(台)。
材質アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
色シルバー
奥行(mm)200
看板をより快適にご利用頂くための多彩なオプションパーツ
用途TOKISEI製のA型看板の転倒を防止するための重しを置くアーム(台)。
材質アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
色ブラック
奥行(mm)200
塩ビシート看板を手軽に活用
スタンド式で差し替えも可能オプションでさらに多様化
材質面板/アルミ複合板(白)3mm厚 (塩ビシート・カッティングシート貼付用面板)
色シルバー
”もったいない”の思いから生まれた、リーズナブルで使いやすいお手頃スタンド看板
用途【製造過程で出てしまう”端材”を活用して、お手頃価格を実現】年間数万台のスタンド看板を生産する中で、どう知っても出てきてしまうアルミフレームの切れ端。この端材を活用することで、原材料コストを削減、廃棄ロスも減らして、SDGsにも貢献している製品です。【製品の品質に自信があるからできる連結・拡張構造】イージーリンクスタンド看板は専用ボルトで複数台を連結、拡張させることができます。アルミフレームの切断、加工、組み立て等、全工程を国内自社工場で行っている為、品質のブレ無く生産が可能。品質が安定しているからこそ、複数台数を連結してもガタつくことはありません。【A4、A3サイズのチラシを掲示・配布できるのでランニングコストを削減】イージーリンクスタンド看板は家庭用プリンターでも出力できるA4、A3サイズのコピー用紙を掲示したり、ラックに入れて配布することができます。自社でポスターやチラシを用意できるので、掲示内用が変わる度に印刷会社に依頼する必要はありません。更に複数台連結することで、大型ポスターを掲示することも可能。TPOに応じて使い分けることができます。
仕様インボイス対応ができる看板
材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板=アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明1.5mm or 2mm厚
色シルバー
ノンフレームでポスターが引き立つスタンド
材質(ベース)ガルバニュウム鋼板 t:1.6mm
使用場所屋内専用
材質(ビス)化粧ビス/アルミ/アルマイト仕上(シルバー)
インクジェットシートを貼り付けて使用する屋外対応のアルミ製A型スタンド看板
用途【面板は取替え可能】面板は脱着式なので何度でも取り替えることができます。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。すぐに使える3点セット
仕様片面
色シルバー
板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚 (塩ビシート・カッティングシート貼付用面板)
スタンド1台の内にたくさんのパンフレットを展示できるスタンド。
色シルバー
材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
材質(レール)レール/アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー)
一押しベストセラーのスタンド看板
サイズポスター:A3
材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
取付ビスアルミ/アルマイト仕上(シルバー)
インクジェットシートを貼り付けて使用する屋外対応のアルミ製A型スタンド看板
用途【面板は取替え可能】面板は脱着式なので何度でも取り替えることができます。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。すぐに使える3点セット
色シルバー
板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚 (塩ビシート・カッティングシート貼付用面板)
スマートでシンプルなデザインを追求した薄型スタンド看板
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しく説明動画をご覧ください。店舗前看板に
材質面板:アルミ複合板(白)3mm厚
色シルバー
高さ(mm)800
奥行(mm)320
対応ウエイトアーム:SMSKWF-320
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚
店舗前のセールスマン、メニュースタンドはお店のメッセンジャー。
材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300
使用場所屋内専用
パネルがフレームと一体化 直立型で場所を取らないスタンド
面板差し替えで仕様変更も可能〈片面表示のみ〉
材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚、底板/アルミ複合板(黒)3mm厚
タイプ片面
材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)
使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
ポスターを雨から守る防水パックシート付きスタンド看板
用途【ポスターを雨から守る防水パック】透明度(PCV)1.0mm/塩ビ板0.5mm/3辺圧着(折り返し部付)のパックシートです。※パックシートはご使用を続けると劣化します。必要に応じて買い替えて下さい。素材の性質上、ご使用環境により熱変形が生じる可能性がありますので、予めご了承下さい。すぐに使える3点セット
材質背面板:屋外用/アルミ複合板(白)
色シルバー
材質(本体)アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)
フレーム幅(mm)32
パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ