直立型で誘導看板に最適。
予め注意喚起等の標語ボードがセットされた商品です。
本体色はシルバーとブラックからお選び頂けます。
高品質な日本製です。
用途予め標語ボードがセットされた国産の誘導看板
材質面板/アルミ複合板(白)3mm厚、底板/アルミ複合板(黒)3mm厚、上部コーナー/樹脂、用紙:塩ビシート(屋外対応)
質量(kg)4.1
色シルバー
タイプ片面
材質(フレーム)本体フレーム:22mm×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー)レール内寸5.5mm
使用場所屋内専用
ポスター寸法(mm)297×841
面板有効寸法(mm)W281×H825
緊急時看板がストレッチャーに変わる商品です標語ボードを抜き取るとストレッチャー部分が現れ対象者を素早く移動できます多岐にわたり需要の高い大型スタンド看板スタイルのストレッチャータイプ設営時の転倒防止にウエイトアームと水タンクで安心感GOOD高品質な日本製です
用途通常時は熱中症対策等の標語看板として設置し、緊急時はストレッチャーとしてご使用頂けます。
材質シート/ターポリン(白)、面板:マーカーボード(ホワイト)3mm厚、用紙:塩ビシート(屋外対応)
色シルバー
キャスター径(Φmm)125
材質(フレーム)フレーム:本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
使用場所屋内・屋外
面板寸法(W×H)(mm)679×1440
直立型で誘導看板に最適。
予め注意喚起等の標語ボードがセットされた商品です。
本体色はシルバーとブラックからお選び頂けます。
高品質な日本製です。
用途予め標語ボードがセットされた国産の誘導看板
材質面板/アルミ複合板(白)3mm厚、底板/アルミ複合板(黒)3mm厚、上部コーナー/樹脂、用紙:塩ビシート(屋外対応)
質量(kg)4.1
色ブラック
タイプ片面
材質(フレーム)本体フレーム:22mm×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)レール内寸5.5mm
使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
ポスター寸法(mm)297×841
面板有効寸法(mm)W281×H825
緊急時看板が車いすに変わる商品です標語ボードを抜き取ると車いす部分が現れ対象者を素早く移動できます店舗前看板と同サイズ省スペースで展示可能な車いすキャスター付のA型看板は、移動楽々で普段使いにとってもGOOD高品質な日本製です
用途通常時は熱中症対策等の標語看板として設置し、緊急時は車いすとしてご使用頂けます。
材質シート/ターポリン(白)、面板:マーカーボード(ホワイト)3mm厚、用紙:塩ビシート(屋外対応)
色シルバー
キャスター径(Φmm)125
材質(フレーム)フレーム:本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
使用場所屋内・屋外
面板寸法(W×H)(mm)534×1264
救急時は対象者を乗せやすいロータイプのストレッチャーに変形する看板
用途【変形図解】看板からストレッチャーへの変形は非常に簡単です。1フレームを外して、標語ボードを引き抜く→2看板の後ろ足のフレームを、前足のフレームストッパーで固定する→3ゆっくりと傾けて倒す。詳しくは解説動画をご覧ください。
幅(mm)770
質量(kg)15.2
色シルバー
高さ(mm)1680
奥行(mm)360
耐荷重(kg)100
材質(シート)ターポリン(白)
材質(フレーム)本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚
面板寸法(mm)679×1440
1台
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
関連キーワード