3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPSS-ISU-AP サポートサインスマート車いす白複合板 常磐精工 動画あり
普段は注意看板として使用でき、怪我人が出た際は車いすとしても使用できる救護器具兼用の注意看板
用途【変形図解】看板から車いすへの変形は非常に簡単です。本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてボードを取り外します。詳しくは解説動画をご覧ください。 幅(mm)660 質量(kg)13 シルバー 高さ(mm)1410 奥行(mm)200 耐荷重(kg)100 材質(シート)ターポリン(白) 材質(フレーム)本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚 面板寸法(mm)534×1264
1台
65,980 税込72,578
6日以内出荷

CPE-B キャリーパネルイーゼル ブラック 常磐精工 動画あり
パチンコ台入替時には台車として使用し、普段はパネル用イーゼルとしても使用可能な台車用イーゼル
用途【パネル固定ビス】イーゼルとして使用する際には、パネル固定用ビスの位置を調節することで、パネルを自由な展示角度で固定することができます。【大型キャスター付】Φ125の大型キャスター付なのでパチンコ台等の重量物も運べます。耐荷重80kg(社内にて強度試験実施)。【ベルト固定用ボルト】本体側面に上下に動くボルトがあるためベルトがずり落ちません。※ベルトは付属していません。 仕様台車で使えてパネル用イーゼルにもなる 材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック) 幅(mm)460 質量(kg)7.2 ブラック 高さ(mm)990 奥行(mm)460 耐荷重(kg)80 面板有効寸法(mm)天板=アルミ複合板(黒)
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

CPE-W キャリーパネルイーゼル ホワイト 常磐精工 動画あり
パチンコ台入替時には台車として使用し、普段はパネル用イーゼルとしても使用可能な台車用イーゼル
用途【パネル固定ビス】イーゼルとして使用する際には、パネル固定用ビスの位置を調節することで、パネルを自由な展示角度で固定することができます。【大型キャスター付】Φ125の大型キャスター付なのでパチンコ台等の重量物も運べます。耐荷重80kg(社内にて強度試験実施)。【ベルト固定用ボルト】本体側面に上下に動くボルトがあるためベルトがずり落ちません。※ベルトは付属していません。 仕様台車で使えてパネル用イーゼルにもなる 材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 幅(mm)460 質量(kg)7.2 ホワイト 高さ(mm)990 奥行(mm)460 耐荷重(kg)80 面板有効寸法(mm)天板=アルミ複合板(白)
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷