「黒 ビス 六角」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単に組立・解体ができ、バッグに入れて持ち運べるスタンド看板
用途【簡単に組立・解体】ビス4本、六角レンチ1本(本体同梱)で簡単に組立・解体が可能です。バッグ(別売)に入れて持ち運べるのでイベントに最適です。【展示角度は2パターン】組立の際にベース部分のパイプを反転させることにより、展示角度が変えられます。設置環境によって展示角度を変えることで、より効果的にポスターの内容をPRできます。【フレームレス構造】フレームがないのでポスターの端まで綺麗に展示できます。また、本体カラーはシルバー・ブラックの2色からお選び頂けます。バッグに入れて持ち運べる看板 ブラック 高さ(mm)500~900 奥行(mm)465 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に組立・解体ができ、バッグに入れて持ち運べるスタンド看板
用途【簡単に組立・解体】ビス4本、六角レンチ1本(本体同梱)で簡単に組立・解体が可能です。バッグ(別売)に入れて持ち運べるのでイベントに最適です。【展示角度は2パターン】組立の際にベース部分のパイプを反転させることにより、展示角度が変えられます。設置環境によって展示角度を変えることで、より効果的にポスターの内容をPRできます。【フレームレス構造】フレームがないのでポスターの端まで綺麗に展示できます。また、本体カラーはシルバー・ブラックの2色からお選び頂けます。 幅(mm)570 質量(kg)1.7 ブラック 高さ(mm)500~900 奥行(mm)465 規格B2 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック) ポスター寸法(mm)W515×H728
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

簡単に組立・解体ができ、バッグに入れて持ち運べるスタンド看板
用途【簡単に組立・解体】ビス4本、六角レンチ1本(本体同梱)で簡単に組立・解体が可能です。バッグ(別売)に入れて持ち運べるのでイベントに最適です。【展示角度は2パターン】組立の際にベース部分のパイプを反転させることにより、展示角度が変えられます。設置環境によって展示角度を変えることで、より効果的にポスターの内容をPRできます。【フレームレス構造】フレームがないのでポスターの端まで綺麗に展示できます。また、本体カラーはシルバー・ブラックの2色からお選び頂けます。 幅(mm)570 質量(kg)1.7 シルバー 高さ(mm)500~900 奥行(mm)465 規格B2 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) ポスター寸法(mm)W515×H728
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

簡単に組立・解体ができ、バッグに入れて持ち運べるスタンド看板
用途【簡単に組立・解体】ビス4本、六角レンチ1本(本体同梱)で簡単に組立・解体が可能です。バッグ(別売)に入れて持ち運べるのでイベントに最適です。【展示角度は2パターン】組立の際にベース部分のパイプを反転させることにより、展示角度が変えられます。設置環境によって展示角度を変えることで、より効果的にポスターの内容をPRできます。【フレームレス構造】フレームがないのでポスターの端まで綺麗に展示できます。また、本体カラーはシルバー・ブラックの2色からお選び頂けます。バッグに入れて持ち運べる看板 シルバー 高さ(mm)500~900 奥行(mm)465 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ