カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(23)
絞り込み
ブランド
  • 吉年
  • モノタロウ(9)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(1,081)
  • Igus(イグス)(532)
  • RS PRO(293)
  • エスコ(231)
  • カワモト(134)
  • ハゼット(120)
  • 三木プーリ(92)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(83)
  • みのる産業(74)
  • フエニックス・コンタクト(70)
  • 三機工業(68)
  • 協育歯車(59)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(51)
  • BULGIN(48)
  • 川本産業(40)
  • シバタ(フォークリフト)(37)
  • THK(28)
  • NTN(エヌティーエヌ)(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ぎょさん」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄ソケット 吉年鉄ソケット吉年
399税込439
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
JISB2302相当品
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管材質形状ソケットねじ規格JIS B 0203
鋳物テーパソケット 吉年鋳物テーパソケット吉年
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷
・SUS304鋳物製テーパねじソケット ・取り扱いサイズ(10A~107A) ・L寸が短くなります。(メーカー従来品比) ・リブ(バンド)付き
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管材質SCS13形状テーパソケット外径D(Φmm)89長さL(mm)61.6ねじ規格JIS B 0203関連資料図面(0.1MB) 図面(0.07MB)
ロックナット 吉年ロックナット吉年
799税込879
1個
当日出荷
・ステンレス製ロックナット ・取り扱いサイズ(8A~27A)
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管形状ロックナット長さA(mm)10二面幅B(mm)31関連資料図面(0.11MB)
ロックナット 吉年ロックナット吉年
999税込1,099
1個
当日出荷
・ステンレス製ロックナット ・取り扱いサイズ(8A~28A)
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管形状ロックナット長さA(mm)11二面幅B(mm)37関連資料図面(0.11MB)
鋳物テーパソケット 吉年鋳物テーパソケット吉年
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
・SUS304鋳物製テーパねじソケット ・取り扱いサイズ(10A~106A) ・L寸が短くなります。(メーカー従来品比) ・リブ(バンド)付き
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管材質SCS13形状テーパソケット外径D(Φmm)72長さL(mm)55ねじ規格JIS B 0203関連資料図面(0.1MB) 図面(0.07MB)
ロックナット 吉年ロックナット吉年
599税込659
1個
4日以内出荷
・ステンレス製ロックナット ・取り扱いサイズ(8A~25A)
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管形状ロックナット長さA(mm)7二面幅B(mm)23関連資料図面(0.11MB)
鋳物テーパソケット 吉年鋳物テーパソケット吉年
729税込802
1個
6日以内出荷
・SUS304鋳物製テーパねじソケット ・取り扱いサイズ(10A~100A) ・L寸が短くなります。(メーカー従来品比) ・リブ(バンド)付き
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管材質SCS13外径D(Φmm)25.9長さL(mm)29ねじ規格JIS B 0203関連資料図面(0.1MB) 図面(0.07MB)
六角キャップ 吉年六角キャップ吉年
759税込835
1個
当日出荷
・六角レンチご使用頂けます。 (省スペース化) ・取り扱いサイズ (10A~25A)
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管関連資料図面(0.12MB)
ロックナット 吉年ロックナット吉年
749税込824
1個
4日以内出荷
・ステンレス製ロックナット ・取り扱いサイズ(8A~26A)
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管形状ロックナット長さA(mm)8二面幅B(mm)26関連資料図面(0.11MB)
ロックナット 吉年ロックナット吉年
1,298税込1,428
1個
当日出荷
・ステンレス製ロックナット ・取り扱いサイズ(8A~29A)
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管形状ロックナット長さA(mm)10二面幅B(mm)46関連資料図面(0.11MB)
鋳物テーパソケット 吉年鋳物テーパソケット吉年
999税込1,099
1個
6日以内出荷
・SUS304鋳物製テーパねじソケット ・取り扱いサイズ(10A~101A) ・L寸が短くなります。(メーカー従来品比) ・リブ(バンド)付き
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管材質SCS13形状テーパソケット外径D(Φmm)30長さL(mm)36ねじ規格JIS B 0203関連資料図面(0.1MB) 図面(0.07MB)
アダプター(オスメスソケット) 吉年アダプター(オスメスソケット)吉年
969税込1,066
1個
当日出荷から6日以内出荷
・ステンレス製オスメスアダプター ・取り扱いサイズ(10A~25A)
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管関連資料図面(0.13MB)
鋳物テーパソケット 吉年鋳物テーパソケット吉年
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
・SUS304鋳物製テーパねじソケット ・取り扱いサイズ(10A~105A) ・L寸が短くなります。(メーカー従来品比) ・リブ(バンド)付き
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管材質SCS13外径D(Φmm)60長さL(mm)49ねじ規格JIS B 0203関連資料図面(0.1MB) 図面(0.07MB)
鋳物テーパソケット 吉年鋳物テーパソケット吉年
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
・SUS304鋳物製テーパねじソケット ・取り扱いサイズ(10A~103A) ・L寸が短くなります。(メーカー従来品比) ・リブ(バンド)付き
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管材質SCS13外径D(Φmm)44長さL(mm)41ねじ規格JIS B 0203関連資料図面(0.1MB) 図面(0.07MB)
鋳物テーパソケット 吉年鋳物テーパソケット吉年
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
・SUS304鋳物製テーパねじソケット ・取り扱いサイズ(10A~108A) ・L寸が短くなります。(メーカー従来品比) ・リブ(バンド)付き
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管材質SCS13外径D(Φmm)104長さL(mm)71ねじ規格JIS B 0203関連資料図面(0.1MB) 図面(0.07MB)
鋳物テーパソケット 吉年鋳物テーパソケット吉年
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
・SUS304鋳物製テーパねじソケット ・取り扱いサイズ(10A~109A) ・L寸が短くなります。(メーカー従来品比) ・リブ(バンド)付き
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管材質SCS13外径D(Φmm)131長さL(mm)84ねじ規格JIS B 0203関連資料図面(0.1MB) 図面(0.07MB)
六角プラグ 吉年六角プラグ吉年
379税込417
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
・六角レンチご使用頂けます。 (省スペース化) ・取り扱いサイズ (6A~25A)
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管関連資料図面(0.12MB)
鋳物テーパソケット 吉年鋳物テーパソケット吉年
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
・SUS304鋳物製テーパねじソケット ・取り扱いサイズ(10A~102A) ・L寸が短くなります。(メーカー従来品比) ・リブ(バンド)付き
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管材質SCS13外径D(Φmm)37.2長さL(mm)38ねじ規格JIS B 0203関連資料図面(0.1MB) 図面(0.07MB)
鋳物テーパソケット 吉年鋳物テーパソケット吉年
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
・SUS304鋳物製テーパねじソケット ・取り扱いサイズ(10A~104A) ・L寸が短くなります。(メーカー従来品比) ・リブ(バンド)付き
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管材質SCS13形状テーパソケット外径D(Φmm)52長さL(mm)49ねじ規格JIS B 0203関連資料図面(0.1MB) 図面(0.07MB)
平型チーズ  ステンレス製ねじ込み管継手 吉年平型チーズ ステンレス製ねじ込み管継手吉年(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
ロストワックス製造法(精密鋳造法)と熱処理の採用により、寸法精度が高く内部組織の均一な安定した品質を維持しています。従来の製造法(シェル鋳造法)より鋳肌が美しく、サイズ・ワーク等がより明確になります。材質は、耐食性に優れたステンレスを使用し、JIS規格に基づいていますので安心です。
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車輛、住宅、水処理、上下水道、半導体の配管材質ステンレス(SUS304)形状平型チーズねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
平型ストリートエルボ  ステンレス製ねじ込み管継手 吉年平型ストリートエルボ ステンレス製ねじ込み管継手吉年(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ロストワックス製造法(精密鋳造法)と熱処理の採用により、寸法精度が高く内部組織の均一な安定した品質を維持しています。従来の製造法(シェル鋳造法)より鋳肌が美しく、サイズ・ワーク等がより明確になります。材質は、耐食性に優れたステンレスを使用し、JIS規格に基づいていますので安心です。
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車輛、住宅、水処理、上下水道、半導体の配管材質ステンレス(SUS304)形状平型ストリートエルボねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
平型エルボ  ステンレス製ねじ込み管継手 吉年平型エルボ ステンレス製ねじ込み管継手吉年(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から7日以内出荷
ロストワックス製造法(精密鋳造法)と熱処理の採用により、寸法精度が高く内部組織の均一な安定した品質を維持しています。従来の製造法(シェル鋳造法)より鋳肌が美しく、サイズ・ワーク等がより明確になります。材質は、耐食性に優れたステンレスを使用し、JIS規格に基づいていますので安心です。
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車輛、住宅、水処理、上下水道、半導体の配管材質ステンレス(SUS304)形状平型エルボねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年(23件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状径違いソケット規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
ぎょさん特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら