カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
    • 継手(2)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(2)
  • 吉年
  • アソー(3)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14)
  • シーケー金属(1)
  • 清水製作所[継手](2)
  • フジトク(6)
  • カクダイ(4)
  • ONK(オーエヌ工業)(1)
  • 千代田通商(2)
  • ブランドをもっと見る
  • 1/8(1)
  • 1/4(2)
  • 3/8(2)
  • 1/2(2)
  • 3/4(2)
  • 1(2)
  • 1-1/4(2)
  • 1-1/2(2)
  • 2(2)
  • 2-1/2(1)
  • 呼び径(B)をもっと見る
  • ステンレス(1)
  • 鋳鉄(1)
  • 6(1)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 32(2)
  • 40(2)
  • 50(1)
  • 種類
    ニップル(2)
  • PT(管用テーパ)(2)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(2)

「異形ニップル」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年(12件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
材質可鍛鋳鉄形状径違いニップル規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
径違いニップル ステンレス製ねじ込み管継手 吉年径違いニップル ステンレス製ねじ込み管継手吉年(10件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状径違いニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップル特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら