カテゴリ

  • 塗料(9)
    • 下地材/プライマー/シーラー(8)
絞り込み
ブランド
  • 神東塗料
  • モノタロウ(2)
  • サンデーペイント(10)
  • アサヒペン(16)
  • ロックペイント(13)
  • 武蔵ホルト(9)
  • カンペハピオ(23)
  • ニッペホームプロダクツ(13)
  • SOFT99(2)
  • オキツモ(14)
  • ニッぺ(日本ペイント)(96)
  • 太陽化学(1)
  • PROST's(87)
  • 日本特殊塗料(44)
  • タイネツ化学(35)
  • 関西ペイント(19)
  • シンロイヒ(13)
  • スズカファイン(9)
  • エスケー化研(9)
  • DNT(大日本塗料)(8)
  • 色その他(1)
  • 色イエロー系(1)
  • 色グレー系(4)
  • 色ブラウン系(1)
  • 色ブラック系(2)
  • 色ホワイト系(2)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(2)
  • 鉄部(5)
  • 非鉄金属(2)
使用場所
  • 使用場所屋外(2)
特性
  • さび止め(2)
  • その他(4)
  • 速乾(1)
主成分
  • その他(1)
  • アクリル(2)
  • エポキシ(3)
その他・アクリル・エポキシ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「下塗り塗料」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチプライマーSP 神東塗料マルチプライマーSP神東塗料
32,980税込36,278
1缶(16kg)
5日以内出荷
重金属、TX、特化則フリーの環境対応品です。(鉛、クロム、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、MIBKフリー) 常温・強制乾燥、焼付硬化に対応可能で乾燥条件を選びません。 様々な種類のトップコートにてウェット・オン・ウェット塗装が可能なインターバルフリー品です。(アクリル、ウレタン、メラミン等2コート1ベイク可能) トップコートの吸い込みが少なく、トップコート本来の鮮映性が発現します。 非鉄金属への密着性も良好で、様々な素材に適用できるオールマイティプライマーです。 タッチアップ補修を行う際にも、塗膜の縮みが発生しにくいです。
用途常温乾燥・焼付対応形下塗り塗料(溶剤系) 建設機械、工作機械、車両部品、鋼製家具、鋼製容器、電気設備、各種金属製品等主成分1液特殊変性エポキシ樹脂塗料主な用途鉄、非鉄金属膜厚(μm)20~30密度1.24g/mL塗布方法エアスプレー、エア静電スプレー等使用量84~126g/m2標準膜厚時)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L希釈率(%)42~20特性プライマー、密着性、トップコートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)23℃:10分以内、(半硬化)23℃:30分以内、(完全硬化)23℃:100分以内危険物の性状非水溶性適合上塗り常乾形:フタル酸樹脂系、アクリル樹脂系、2液形ウレタン樹脂系、ラッカー系 各上塗り塗料、焼付形:メラミン樹脂系、アクリル樹脂系、ウレタン樹脂系、粉体塗料各焼付形上塗り塗料
NCプライマー 神東塗料NCプライマー神東塗料
25,980税込28,578
1缶(20kg)
5日以内出荷
作業性に優れ、生産コストの低減に有利です。 有害な重金属を含有していません。 上塗り塗料とインターバルフリーで使用できます。
用途常温乾燥形下塗り塗料(溶剤系) 一般金属製品,建築資材,工作機械,建設機械,搬送車両,重電製品,電気設備等向け主成分合成樹脂系塗料(変性アルキド樹脂系塗料)主な用途金属膜厚(μm)30~40密度1.41g/mL塗布方法エアスプレー,エアレススプレー等使用量100~130g/m2標準膜厚時)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20L希釈率(%)スプレー:10~30特性プライマーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)23℃:15分以内、(半硬化)23℃:30分以内、(完全硬化)23℃:60分以内危険物の性状非水溶性適合上塗り料 フタル酸樹脂系,アクリル樹脂系,2液形ウレタン樹脂系,ラッカー系 各上塗り塗料
シントーライナー#100プライマー 神東塗料シントーライナー#100プライマー神東塗料
19,980税込21,978
1缶(16kg)
5日以内出荷
接着性に優れています。 低粘度で作業性に優れています。 路面と上塗り塗料の濡れを良くします。
用途溶融型路面標示用塗料の下塗り。 溶融型カラー舗装材(シントーカラーグリップ)の下塗り。特性プライマー種別路面標示用塗料(溶融)専用下地処理剤密度塗料(23℃):0.92g/mL使用量20~30g/m・15cn巾(アスコン面)、40~60g/m・15cn巾(コンクリート面)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L乾燥時間8分危険物の性状非水溶性
ネオゴーセープライマーHB 神東塗料ネオゴーセープライマーHB神東塗料
39,980税込43,978
1セット(20kg)
4日以内出荷
構造物の大型化や工事の長期化に伴う塗装インターバル制限の課題を解消するとともに、省工程作業を可能にした新設用厚膜形変形エポキシ樹脂塗料です。
用途各種建築鉄骨 ビル、倉庫、工場建屋など 土木・港湾設備 クレーン・アンローダーなど プラント設備 タンク外面・配管・架台・鋼製煙突などライトグレー種別鉄構造物重防食用下塗塗料規格JIS K 5551 C種主成分変形エポキシ樹脂主な用途膜厚(μm)スプレー:120、はけ:60塗布方法スプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:420g/m2、はけ:190g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20L希釈率(%)エアレス:5~20、はけ:5~20、ローラー:5~10特性プライマーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5~10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(歩行可能)5℃:1日、10℃:16時間、20℃:12時間、30℃:10時間、(完全硬化)5℃:10日、10~20℃:7日、30℃:5日危険物の性状非水溶性
タフグリップN 神東塗料タフグリップN神東塗料
47,980税込52,778
1セット(18kg)
4日以内出荷
柔軟性を有する特殊エポキシ樹脂と防食性、浸透性に優れた変性樹脂を組み合わせた厚膜形変性エポキシ樹脂塗料です。重腐食環境で温度条件を受ける製鉄プラント設備などの下塗り塗料として最適です。
用途プラント設備塗替え塗料 製鉄、化学、製紙プラントなどの工場建屋、鉄骨、配管、架台、タンク、煙突などの塗替え塗装種別厚膜形変性エポキシ樹脂塗料規格JIS K 5551主成分変性エポキシ樹脂主な用途膜厚(μm)スプレー:120、はけ:60密度1.4g/mL塗布方法エアレススプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:380g/m2、はけ:170g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L希釈率(%)エアレス:0~10、はけ・ローラー:0~10ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20℃:1時間、30℃:30分、(歩行可能)5℃:2日、10℃:30時間、20℃:18時間、30℃:12時間、(完全硬化)5℃:30日、10℃:20日、20℃:14日、30℃:10日危険物の性状非水溶性
ジンクプライマーHB 神東塗料ジンクプライマーHB神東塗料
52,980税込58,278
1セット(18kg)
4日以内出荷
防錆性に優れている。 鋼材との付着性に優れている。
用途重腐食環境用防食塗装下塗主な用途鋼構造物全般種別有機系ジンクリッチペイント規格JIS K 5553 2種膜厚(μm)スプレー:75、はけ:30密度塗料(23℃):2.58g/mL(グレー)、溶剤(23℃):0.86g/mL塗布方法エアレススプレー・はけ使用量スプレー:600g/m2、はけ:240g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L希釈率(%)エアレス:5~10、はけ:0~5特性プライマー、防錆、付着性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:2時間、10℃:1.5時間、20℃:1時間、30℃:30分、(完全)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日危険物の性状非水溶性適合下塗りエポキシ樹脂塗料・変性エポキシ樹脂塗料
ジンクプライマーR 神東塗料ジンクプライマーR神東塗料
42,980税込47,278
1セット(15kg)
4日以内出荷
防錆性に優れている。 速乾性である。
用途ショッププライマー主な用途鋼構造物全般種別有機系ジンクリッチプライマー規格JIS K 5552 2種膜厚(μm)スプレー:70、はけ:35密度塗料(23℃):1.99g/mL(グレー)、溶剤(23℃):0.86g/mL塗布方法エアレススプレー使用量スプレー:200g/m2、はけ:-使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L希釈率(%)0~10特性プライマー、防錆、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:20分、10℃:10分、20℃:7分、30℃:5分、(完全)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日危険物の性状非水溶性適合下塗りエポキシ樹脂塗料・変性エポキシ樹脂塗料
ラテックスシーラー 神東塗料ラテックスシーラー神東塗料
18,980税込20,878
1缶(15kg)
4日以内出荷
アクリル系エマルションシーラーで、一般エマルションペイント仕上げの下塗り用として吸込み止め、アルカリ止め、表面補強、ALC板下塗り用として効果があるばかりでなく、強力な接着力を持ち、モルタル接着剤としても使用できます。
用途コンクリート、モルタル、PC板、プラスター、軽量気泡コンクリート(ALC)等の下塗り 内外装仕上材の下塗り アルカリ止め主な用途モルタル、コンクリート使用場所屋外規格JIS K 5663主成分アクリル樹脂系エマルションシーラー塗布方法はけ・ローラー使用量0.05~0.07kg/m2危険物の類別非危険物希釈率(%)100~150ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合下塗りページシリーズ等の合成樹脂エマルション塗料、シントー水性グランツシリーズ等の有光沢エマルション塗料、ソフタイル中敷S、GOリシン、ラフロールN・P、ラバロンクリーン等の内外装仕上材
スピードシーラー 神東塗料スピードシーラー神東塗料
16,980税込18,678
1缶(16kg)
4日以内出荷
吸い込み止め・下地補強・隠ぺい力のバランスに優れた着色タイプのアクリル樹脂エマルションシーラーです。新築時のコンクリート、モルタルはもちろんリシン面等の下塗用塗料として使用できます。
用途コンクリート・モルタル、PC板、プラスターボード、ALC等の下塗り 合成樹脂エマルション、有光沢エマルション、内外装仕上材等の改修用下塗り主成分着色タイプアクリル樹脂系エマルションシーラー主な用途モルタル、コンクリート塗布方法はけ・ローラー使用量0.10~0.13kg/m2使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)5~15ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合上塗りページエコシリーズ、水性スペースエース、シントー水性グランツGP他、内装仕上材(ラフロールN・P等)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら