2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
神東塗料シントークロスコートエコ
エコ商品
シントークロスコート エコはビニルクロスの張り替えの手間、廃棄物の処理、建材等から放出されるホルムアルデヒド等の問題を解決するために開発した環境対応型1液エマルション塗料です。 ・シックハウス症候群の要因の一つである建材の接着剤から放出されるホルムアルデヒドを塗料に配合される特殊薬剤で科学的に吸着、分解、再放出を防ぎます。 ・VOCフリーで超低臭、施工直後からほとんど臭気が残らないため、安心してご使用いただけます。 ・落ち着いた光沢感、品のある雰囲気をそのまま生かしビニルクロス同様の仕上り感が得られます。 ・艶あり、艶消しタイプがあります。
用途・ビニルクロス、塩ビクロス(汚れ防止、撥水など特殊加工されたものは除く) ・その他モルタル、ボード類 荷姿18kg 主成分非トルエン・キシレン塗料 主な用途モルタル 建築基準法F☆☆☆☆ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性撥水
1缶(18kg)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着性に優れています。 低粘度で作業性に優れています。 路面と上塗り塗料の濡れを良くします。
用途溶融型路面標示用塗料の下塗り。 溶融型カラー舗装材(シントーカラーグリップ)の下塗り。 特性プライマー 種別路面標示用塗料(溶融)専用下地処理剤 密度塗料(23℃):0.92g/mL 使用量20~30g/m・15cn巾(アスコン面)、40~60g/m・15cn巾(コンクリート面) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L 乾燥時間8分 危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
19,980 税込21,978
5日以内出荷