「希釈」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗料用シンナーで希釈する1液タイプで、かつ従来の溶剤形塗料に匹敵する性能を有するオールマイティー塗料です。 また、従来の強溶剤形塗料と違い、下地を侵すことが少ないため、多種の下地塗膜に塗装することができます。 一般外壁面、屋根はもちろん、ドア、手すりなどの鉄部にも幅広く塗装することができます。 さらに、従来の一液弱溶剤形ウレタン塗料と比べ、シロキサン結合により優れた耐候性、耐久性を有しています
用途コンクリート、モルタル、各種ボード 各種外装材のトップコート 屋根材(トタン、カラー鋼板など) 各種鉄面のトップコート(階段、手すりなど) 木部面のトップコート 種別低汚染形1液弱溶剤形アクリルシリコン樹脂塗料 主成分アクリルシリコン樹脂 主な用途木部、コンクリート、トタン、鉄部 膜厚(μm)25~30 塗布方法はけ・ローラー 使用量100~300g/m2 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 希釈率(%)0~15 特性耐候、耐久、トップコート ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間5℃:5時間以内、20℃:3時間以内 危険物の性状非水溶性 つや艶有
1缶(15kg)
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)

防食性に優れたエポキシ樹脂系特殊水性樹脂を配合した水系さび止め塗料です。 鉛・クロム等の重金属を含まず、水希釈タイプの塗料のため作業環境を安全に保ち、地球環境にも優しい塗料です。 また、水系であるため、旧塗膜を侵す心配もありません。防食性も弱溶剤系さび止めクラスと同等の性能を有しています。
用途建築鉄骨、鉄骨、パイプ、鉄鋼構造物全般 種別速乾形建築鉄部用さび止め(鉛・クロムフリー) 規格JIS K 5674 2種 主成分エポキシ樹脂系特殊水性樹脂 主な用途 密度1.3g/mL 塗布方法はけ・ローラー 使用量0.10~0.14kg/m2 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~5 特性防食性、さび止 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(指触)5℃:40分、20℃:25分、(半硬化)5℃:60分、20℃:35分、(完全硬化)5℃:15日、20℃:7日
1缶(16kg)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さび止め塗料とポリウレタン樹脂塗料を一つに合わせた塗料で、防食性と耐候性を兼ね備えた新しいタイプの省工程塗料です。塗料用シンナーで希釈できますので、改修時に旧塗膜を浸しにくく、臭気も抑えられます。また速乾性で2工程での仕上げができるため、たとえば集合住宅の鉄扉等に使用すれば在宅時間を1日に短縮できるなど、工期が取りにくい場合に最適です
用途建築用鉄部(鉄扉・手すり等) 工場内のラック 設備等のメンテナンス 種別2液ターペン可溶形ポリウレタン樹脂系鉄部用高耐候性さび止め兼用省工程塗料 主成分ポリウレタン樹脂 主な用途 塗布方法はけ・ローラー 使用量0.12~0.13kg/m2 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)5~10 特性防食性、耐候、速乾、さび止 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(指触)10℃:60分、20℃:40分、(半硬化)10℃:8時間、20℃:3時間、(完全硬化)10℃:24時間、20℃:16時間 危険物の性状非水溶性 つや艶有
1セット(4kg)ほか
25,980 税込28,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1166種類の商品があります)

水性でありながらフタル酸樹脂系塗料と同等の作業性を有しています。 塗膜の粘着性が少なく耐汚染性に優れています。 フタル酸樹脂塗料と比較し乾燥が早く、1日で2回塗りが可能です。 鮮映性のあるきめ細かな仕上り感が得られます。 水系塗料ですから塗装後の臭気もほとんどありません。
用途居室内鋼製建具・居室内木製建具・鉄扉・手すり・一般鉄部・コンクリート・モルタル・各種ボード等内外壁など 種別1液水性自己架橋形性アクリルエマルション塗料 規格JIS K 5660 主成分1液水性自己架橋形アクリルエマルション 主な用途木、鉄、外壁、モルタル、コンクリート 膜厚(μm)30 塗布方法はけ・ローラー 使用量0.10~0.13kg/m2 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 希釈率(%)10~20 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(4kg)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2035種類の商品があります)

ビニル変性エポキシ樹脂塗料です。 1液形塗料でありながら、耐薬品性や防食性に優れており、速乾性であるため施工性にも優れています。 酸性、アルカリ性雰囲気での化学プラント、機器類、工場建屋などに最適の美装防食用塗料です。
用途工場、プラントの機器施設、建築資材など 種別1液常乾形ビニル変形エポキシ樹脂塗料 主成分ビニル変性エポキシ樹脂 主な用途工場 膜厚(μm)スプレー:30、はけ:25 密度1.2g/mL 塗布方法はけ・スプレー 使用量スプレー:120g/m2、はけ:90g/m2 使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)エアレス:10~20、はけ:10~20 特性防食性、耐薬品、速乾 乾燥時間(指触)5℃:40分、10℃:30分、20℃:20分、30℃:10分、(歩行可能)5℃:7時間、10℃:5時間、20℃:3時間、30℃:2時間、(完全硬化)5℃:7日、10~20℃:5日、30℃:5日 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1177種類の商品があります)

神東塗料SPワイド
カラー速乾60は、一般鉄骨塗装などに適した超速乾厚膜形さび止めペイントです(JIS K 5621-2種・3種)。 その日の内に上塗り可能なため省工程、コスト低減に有効です。
用途一般環境用新設塗装 種別省工程形合成樹脂調合ペイントシステム(鉛・クロムフリー) 規格JIS K 5516 2 種 主成分厚膜形合成樹脂 主な用途 膜厚(μm)50 塗布方法スプレー・はけ 使用量エアレス:280g/m2、はけ:220g/m2 使用場所屋外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 希釈率(%)エアレス:5~15、はけ・ローラー:5~10 特性速乾、さび止 つや艶有
1缶(4kg)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1105種類の商品があります)

神東塗料ネオゴーセー#2300
エコ商品
エポキシ樹脂の優れた防食性、付着性などの特長を有する厚膜形エポキシ樹脂塗料です。鉛・クロムなどの有害重金属を含まない。
用途大型綱構造物 鋼製けむり突外面、鋼製タンク外面など 各種プラント設備 電力設備化学プラントなど 種別重防食塗装用エポキシ樹脂塗料 規格JIS K 5551 B種1号, 2号 主成分エポキシ樹脂 主な用途鋼、金属 膜厚(μm)スプレー:80、はけ:50 密度1.40g/mL 塗布方法スプレー・はけ 使用量スプレー:340g/m2、はけ:170g/m2 使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)エアレス:5~15、はけ・ローラー:5~15 特性耐水性、耐塩水性、耐薬品性、耐溶剤性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 乾燥時間(指触)5℃:(3)時間、10℃:3(2)時間、20℃:2(2)時間、30℃:1時間、(歩行可能)5℃:(1)日、10℃~20℃:1(1)日、30℃:1日、(完全硬化)5℃:(7)日、10℃:7(7)日、20℃:7(5)日、30℃:7日 危険物の性状非水溶性
1セット(4kg)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1176種類の商品があります)

「安全」で「簡単」に塗装ができる「高性能」な水性アクリル樹脂系塗り床材です。 その塗膜は一般の水性艶あり塗料にみられる粘着感がなく、溶剤形アクリル樹脂系と比べても塗膜は硬く、耐汚染性、耐久性に優れています。また水性のため、火気を扱う場所でも安心して施工でき、臭気も気になりませんので、安全で衛生的な環境作りに最適な塗床材です。
用途電機部品工場・精密部品工場・機械工場・倉庫などの床 教室・廊下・食堂などの床 病院・住宅などの防塵を必要とする床 規格JIS K 5970 主成分内部用アクリルエマルション樹脂塗床材 主な用途床、食堂、倉庫、工場 塗布方法中毛ローラー 使用量0.15kg/m2 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~5 特性耐久、耐汚染性、艶あり ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(15kg)
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

いつでも、どこでも簡単に施工できる 1液形アクリル樹脂系塗床材です。アスファルトコンクリート面・コンクリート・モルタル面に美しい耐久性のある塗膜を形成し、発塵を防止するカラー舗装材です。
用途防塵を必要とする床面や道路 スクールゾーン・遊歩道・自転車道・商店街のカラー舗装 レジャーランド・公園等の防塵とカラー化 競技場・競馬場などの階段・回廊・観客席の防塵とカラー化およびノンスリップ用 種別防塵カラー塗床材 主な用途床、モルタル、アスファルト、コンクリート 塗布方法はけ・ローラー 使用量0.20~0.40kg/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L 希釈率(%)5~15 特性耐久 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高耐候性水性アクリル樹脂を配合することにより、高光沢と低汚染性を実現させたアクリルエマルション塗料です。 耐候形2種相当の性能を持ち、溶剤系アクリル樹脂系上塗をはるかに上回る優れた耐候性を発揮する上塗り塗料です。
用途新設:モルタル・コンクリート・フレキシブルボード・石膏ボード等、各種複層仕上塗材(弾性塗材を除く)用の上塗り 改修:各種シーラー、可とう形改修塗材E又はRE用の上塗り 種別1液水性アクリルエマルション樹脂塗料 規格JIS K 5660 主成分アクリルエマルション 主な用途モルタル、コンクリート 塗布方法はけ・中毛ローラー・スプレー 使用量0.15~0.20kg/m2 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5~10、スプレー:10~20 特性耐候、弾性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 適合下塗り(下塗)「シントー水性シーラー」、「リフレッシュプライマー」等、(主材)「リフレエース」、「シントーダンエポ」、「スーパーリフレエース」等 つや艶有
1缶(4kg)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (822種類の商品があります)

鉄部用汎用品として最も基本的な要因である。バランスのとれた性能、安定した品質、使い易い作業性と同時に、乾燥時間の短縮、優れた着色力なども実現した高品質のアルキド樹脂塗料です。
用途重電機器(モーター・トランス・配電盤等)、建設機械・産業機械等、建築(鋼製建具・鉄扉・手すり・木部一般) 種別建設機械・車輛・一般機器類の上塗り用(速乾形) 主成分アルキド樹脂 主な用途木、鉄 塗布方法スプレー 使用量0.10~0.13kg/m2(約123~160m2/石油缶) 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)はけ:5~10%、スプレー:10~20、エアレス:5~15 特性着色力、隠ぺい性、速乾性、鉛クロムフリー 乾燥時間(半硬化)90分 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1182種類の商品があります)

従来品の作業性を大幅に改良 使いやすさと2液弱溶剤シリコン塗料の高性能を追求した塗料です
用途各種外装材のトップコート(弾性塗材を除く) 鉄部(鋼製階段、手すり、鉄扉など) 屋根材(トタン、カラー鋼板など) コンクリート、モルタル、各種ボード 種別2液弱溶剤形低汚染シリコン樹脂塗料 規格JIS K 5659 1級 主成分2液弱溶剤シリコン塗料 主な用途鉄、モルタル、コンクリート、トタン、屋根 塗布方法はけ・ローラー 使用量0.12~0.15kg/m2 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)5~10 特性弾性、トップコート ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(指触)23℃:15分、(完全硬化)23℃:24時間 危険物の性状非水溶性 適合下塗りリフレエース・ライトリフレ等の微弾性フィラー、シントーハヤブサエポプライマー等、浸透性マイルドエポシーラー、リフレッシュプライマー等
1セット(3kg)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3496種類の商品があります)

神東塗料MDアルミン
美しい輝きを持った塗面に仕上がります リーフィング性が優れており、均一なシルバー仕上げが得られます。 耐候性、耐屈曲性、耐衝撃性、耐水性に優れています。
用途一般鉄骨、鉄塔、タンク類、配管類など鋼構造物全般 特性耐水、耐衝撃性、耐候 規格JIS K 5492 主成分高級既調合アルミニウムペイント 主な用途鋼、鉄 膜厚(μm)20 塗布方法はけ・エアレス 使用量100・120g/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神東塗料水性デラスト
エコ商品
・水系でありながら弱溶剤系さび止めクラスの防錆力を保持しています ・油性さび止め塗料に比べ速乾性を有します ・アルキド系、弱溶剤系の旧塗膜に適応できます ・建築鉄部への水系システム塗装仕様に適合 ・環境対応型塗料(鉛、クロムフリー、VOC削減)
用途・建築鉄骨、鉄骨、パイプ、鉄鋼構造物全般 荷姿16kg 主な用途鋼、鉄 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~5 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防錆、速乾 塗装間隔3時間~7日(20℃)
1缶(16kg)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品の作業性を大幅に改良 使いやすさにこだわった1液弱溶剤ウレタン塗料です
用途一般鉄部、木部等 コンクリート、モルタル、各種ボード 各種外装材のトップコート (弾性塗材を除く) 種別1液弱溶剤形低汚染ポリウレタン樹脂塗料 規格JIS K 5659 2級 主成分1液弱溶剤ウレタン塗料 主な用途木、鉄、モルタル、コンクリート 塗布方法はけ・ローラー 使用量0.10~0.16kg/m2 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)5~10 特性弾性、トップコート ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 適合下塗りライトリフレ等の微弾性フィラー、シントーハヤブサエポプライマー、クイックエポプライマーⅡ等、浸透性マイルドエポシーラー等
1缶(3kg)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3495種類の商品があります)

油変性1液常温乾燥形の変性エポキシ樹脂塗料のため、作業性に優れ、各種性能についてフタル酸樹脂エナメルよりも優れているため、プラント、鉄構造物、一般機器塗装などの広範囲に適用できる塗料です。
用途一般鉄構造物、亜鉛めっき面、化学プラントタンク外面、その他腐食性雰囲気中にある鉄構造物 種別鉄構造物・プラント・一般機器類の上塗り用 主成分変性エポキシ樹脂 主な用途亜鉛メッキ、鉄、トタン 膜厚(μm)30 塗布方法はけ・エアレス 使用量はけ:0.11kg/m2、エアレス:0.14kg/m2 使用場所屋外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 希釈率(%)はけ:5~10、エアレス:5~10 特性耐薬品性、耐油性、耐水性、熱劣化性、防錆力
1缶(4kg)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1182種類の商品があります)

従来品の作業性を大幅に改良 使いやすさにこだわった2液弱溶剤ウレタン塗料です
用途各種外装材のトップコート(弾性塗材を除く) 鉄部(鋼製階段、手すり、鉄扉など) 屋根材(トタン、カラー鋼板など) コンクリート、モルタル、各種ボード 種別2液弱溶剤形低汚染ポリウレタン樹脂塗料 規格JIS K 5659 2級 主成分2液弱溶剤ウレタン塗料 主な用途鉄、モルタル、コンクリート、トタン、屋根 塗布方法はけ・ローラー 使用量0.12~0.15kg/m2 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)5~10 特性弾性、トップコート ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 適合下塗りリフレエース・ライトリフレ等の微弾性フィラー、シントーハヤブサエポプライマー等、浸透性マイルドエポシーラー、リフレッシュプライマー等
1セット(3kg)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3498種類の商品があります)

亜鉛メッキ鋼板をはじめ、アルミ、ステンレス、トタンなどに優れた付着性を有しています。 厚膜形エポキシ樹脂塗料と同等の防食性を有しています。 鉛・クロムなどの有害重金属を含みません。
用途溶融亜鉛めっき構造物の新設塗装や劣化溶融亜鉛めっきの保護塗装に適しています。 鉄塔(通信鉄塔、送電鉄塔、照明塔、架線柱) 橋梁(主要構造物および高欄、手摺、検査路など付属物) 建築構造物(配管、屋上構造物、駐車施設、仮囲い、シャッター、看板など) プラント設備(配管、パイプ、サポート、デッキ、階段など) 道路関係付属物(ガードレール、照明柱、標識柱など) ライトグレー 規格JIS K 5111 主成分変性エポキシ樹脂塗料 主な用途鉄、ステンレス、亜鉛メッキ 膜厚(μm)50 密度1.3g/mL 塗布方法エアレススプレー・はけ・ローラー 使用量スプレー:200g/m2、はけ:160g/m2 使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)エアレス:0~15、はけ・ローラー:0~15 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(指触)5℃:6時間、10~20℃:4時間、30℃:2時間、40℃:1時間、(歩行可能)5~10℃:2日、20~40℃:1日、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30~40℃:5日 危険物の性状非水溶性
1セット(4kg)ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エポキシ樹脂の優れた防食性、付着性などの特長を有する厚膜形エポキシ樹脂塗料です。鉛・クロムなどの有害重金属を含まない。
用途大型綱構造物 鋼製けむり突外面、鋼製タンク外面など 各種プラント設備 電力設備化学プラントなど 規格JIS K 5551 B種1号, 2号 主成分重防食塗装用エポキシ樹脂塗料 主な用途鋼、金属 膜厚(μm)スプレー:60、はけ:50 密度1.46g/mL 塗布方法スプレー・はけ・ローラー 使用量スプレー:300g/m2、はけ:200g/m2 使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)エアレス:5~15、はけ・ローラー:5~15 特性プライマー、防食性、付着性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 乾燥時間(指触)5℃:(6)時間、10℃~20℃:4時間、30℃:2時間、(歩行可能)5℃:(1)日、10℃~20℃:1(1)日、30℃:1日、(完全硬化)5℃:(7)日、10℃:7(7)日、20℃:7(5)日、30℃:7日 危険物の性状非水溶性
1セット(5kg)ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

神東塗料ネオゴーセー#2300NT-HB
エコ商品
エポキシ樹脂の優れた(付着性・防食性)に変性樹脂を組み合わせて素地面適性や旧塗膜適性を向上させた厚膜形の変性エポキシ樹脂塗料です・新設塗装から塗替え塗装まで幅広い塗装適性を有する塗料です。
用途鋼製橋梁内外面、各種建築鉄骨、タンク外面、各種プラント設備外面など 種別厚膜形変性エポキシ樹脂塗料 規格JIS K 5551 主成分変性エポキシ樹脂 主な用途鋼、橋梁 膜厚(μm)スプレー:120、はけ:60 密度1.4g/mL 塗布方法スプレー・はけ 使用量スプレー:410g/m2、はけ:200g/m2 使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)エアレス:5~15、はけ・ローラー:2~10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 乾燥時間(指触)5℃:(4)時間、10~20℃:4(3)時間、30℃:2時間、(歩行可能)5℃:(2)日、10~20℃:1(1)日、30℃:1日、(完全硬化)5℃:(7)日、10℃:10(7)日、20℃:7(5)日、30℃:5日 危険物の性状非水溶性
1セット(4kg)ほか
17,980 税込19,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (684種類の商品があります)

神東塗料カラー速乾60
エコ商品
超速乾タイプ(指触5分、半硬化10分) 厚膜塗装が可能(70μm/1回) 重金属フリーさび止め塗料
用途一般環境用防食塗装下塗 主な用途鉄骨・シャッター・鉄鋼建築物・屋外機械など 種別超速乾厚膜形一般用さび止めペイント (鉛・クロムフリータイプ) 規格JIS K 5621 2種, 3種 膜厚(μm)スプレー:70、はけ:35 密度塗料(23℃):1.54g/mL(赤さび色)、溶剤(23℃):0.86g/mL 塗布方法エアレススプレー・はけ 使用量スプレー:300g/m2、はけ:140g/m2 使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量20L 希釈率(%)5~10 特性速乾、さび止 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 乾燥時間(指触)5~10℃:10分、20~30℃:5分、(完全)5~10℃:10日、20~30℃:7日 危険物の性状非水溶性 適合下塗りPマリンペイント中塗・SPマリンAライト、ペンフォルテライト、ペンフォルテフォースター、スペースエースフォースター
1缶(20kg)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶剤形アクリルシリコン塗料にまけない。 メーカーの防藻技術を水性塗料に応用しました。 半世紀にわたり培われた防かび技術が活きています。 各種建材上塗りで実績を誇る水系技術を結集しました。
特性防藻、防カビ 主成分かわら用自己架橋形水系アクリルシリコン樹脂塗料 塗布方法エアレススプレー・はけ・ローラー 使用量0.14~0.16kg/m2 危険物の類別非危険物 希釈率(%)無希釈
1缶(16kg)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

居室内壁、床、天井面の施工に適した日塗工「健康リスクに対する居室内用塗料の目標基準」を満足したエコタイプのクリヤーシーラーです。 カチオン形の特長である基材密着性に優れ、建物内装、外装、床面など、幅広い用途にお使いいただけます。
用途コンクリート、モルタル壁、床面 PC板、スレート板、ALC板 珪酸カルシウム板、各種ボード類 主な用途床、スレート、モルタル、コンクリート、天井、内壁 使用場所屋内外 クリヤー 規格JIS K 5663 主成分カチオン形1液自己架橋エマルションシーラー 塗布方法はけ・ローラー 使用量0.05~0.10kg/m2 危険物の類別非危険物 希釈率(%)無希釈 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(15kg)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ローラーで手 軽に厚膜塗装が可能なユカトップローラーエポに発光持続性に優れた顔料を使用した蓄光塗料です。 自然災害における停電時の避難ルートの視認性確保、終業時の消灯の際の転倒防止など安全な環境作りに最適な塗床材です。
用途屋内の非常口周辺床面・通路床面及びライン、工場内の段差周辺、階段等のステップ部等 薄黄緑 主成分厚膜型エポキシ樹脂系蓄光塗床材 主な用途床、工場 塗布方法はけ・短毛ローラー 使用量0.70~0.80kg/m2 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量3.6L 希釈率(%)無希釈 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(歩行可能)23℃:24時間 危険物の性状非水溶性
1セット(3.6kg)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

旧塗膜のあらゆる挙動に対する追従性と、優れた付着力を有した高抗張力下地調整塗材です。
種別多重架橋形水系エポキシ下地調整塗材 規格JIS A 6909 塗布方法砂骨ローラー 使用量1.0~1.3kg/m2 危険物の類別非危険物 希釈率(%)1~3 適合上塗り各種硬質・軟質外装仕上塗材(水系・溶剤系)
1セット(15kg)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

モルタルおよびセメントコンクリート床面に対して付着性の優れる2液性エポキシ樹脂エマルションプライマーです。
用途シントーフロアーシリーズの各種塗料との付着性が優れていますので、新設および塗替用プライマーとして最適です。 特性プライマー、付着性 主成分エポキシ樹脂エマルションプライマー 主な用途コンクリート床、モルタル 塗布方法はけ・ローラー 使用量0.15kg/m2 危険物の類別非危険物 希釈率(%)10~15
1セット(15kg)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

吸い込み止め効果が優れています。 はけさばき性、仕上り感が優れています。 塗装後のペーパーがけが容易です。 隠ぺい力が優れています。
用途鉛クロムフリー木部・鉄部用下塗 規格JASS 18 M-304 主な用途木、鉄 塗布方法はけ・ローラー 使用量0.12kg/m2 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量20kg 希釈率(%)5~10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 適合上塗りペンフォルテフォースター、スペースエースフォースター、SPワイド、ペンフォルテライト 他
1缶(20kg)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

・水性アクリルエマルションでVOCフリーのプライマーです。 ・隠ぺい力が優れています。
用途・屋内のコンクリート、モルタル、PC板、プラスターボード、ALC等及び木部の下塗り ・屋内の合成樹脂エマルションペイント(EP)塗り面等の改修用下塗り 荷姿20kg 主成分水性アクリルエマルション 主な用途木、モルタル、コンクリート 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 希釈率(%)10~20 RoHS指令(10物質対応)対応 特性プライマー 塗装間隔3時間以上(20℃) 標準塗布量(kg/m2)0.10~0.07
1缶(20kg)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

神東塗料リフレッシュプライマーⅡ
エコ商品
リフレッシュプライマーⅡは、窯業系サイディングボード面、吹付タイル、厚付けスタッコ、マスチック塗材面等の塗り替え時や新設コンクリート面への適用可能な水性エポキシプライマーサーフェーサーです。 旧塗膜や上塗材との優れた付着性と、サーフェーサー効果を合わせ持ち、平滑に仕上げたい、既存パターンを活かしたいという要望にお応えするマルチプライマーです。
用途戸建住宅、集合住宅、商業施設、公共施設等の外壁塗替え用下塗塗料 仕様旧塗膜適正:水系・溶剤系塗膜面、吹付タイル・厚付スタッコ面、アクリルリシン面 容量(kg)基剤:10 荷姿10kg石油缶+5kg丸缶の2個口 主成分エポキシ 主な用途外壁 硬化剤(kg)5 希釈剤水道水 塗布方法中毛ローラー、刷毛 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート・モルタル、ケイ酸カルシウム、ALC、サイディングボード 希釈率(%)0~5 油性 or 水性水性 混合比2:1 RoHS指令(10物質対応)対応 可使時間(時間)8(20℃) 標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15 (塗付面により変わります) 塗回数1 塗装間隔16時間~7日
1セット(15kg)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

溶剤形アクリルシリコン塗料にまけない。 メーカーの防藻技術を水性塗料に応用しました。 半世紀にわたり培われた防かび技術が活きています。 各種建材上塗りで実績を誇る水系技術を結集しました。
主成分かわら用自己架橋形水系アクリルシリコン樹脂塗料 塗布方法エアレススプレー・はけ・ローラー 使用量0.13~0.15kg/m2 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~10 特性防藻、防カビ
1缶(15kg)
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

各種機能に優れ、安全で環境に優しい。
用途一般工場、機械工場、組立工場、製薬工場、卸売工場、倉庫などの床面。 実験室、研究室、病院などの床面。 規格JIS K 5970 塗布方法中毛ローラー 使用量0.15kg/m2 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~5 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1セット(15kg)
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

新設のコンクリート面、塗替え時の窯業系サイディングボード面、吹付タイル、厚付けスタッコ、マスチック塗材面等の各種仕上上塗材への適応可能な水性エポキシ樹脂プライマーサーフェーサーです。 旧塗膜や上塗材との付着性に優れ、サーフェーサー効果もあわせもち、平滑に仕上げたい、既存パターンを活かしたいという要望にお応えするマルチプライマーです。
用途新設のコンクリート面、塗替え時の窯業系サイディングボード面、吹付タイル、厚付けスタッコ、マスチック塗材面等の下塗 特性プライマー、付着性 主成分新設・塗替え兼用水性エポキシ樹脂プライマーサーフェーサー 主な用途コンクリート 塗布方法中毛ローラー・はけ 使用量0.10~0.20kg/m2 危険物の類別非危険物 希釈率(%)3~10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1セット(15kg)
27,980 税込30,778
4日以内出荷

白色のカチオン系水性強力しみ止めシーラーです。特殊ポリマーが、通常のシーラーにないしみ止め効果を発揮しますので、水溶性のしみ、やにに対して安心してご使用できます。
用途塗替え時のやに、雨じめ等の抑え。 主な用途合板、パーティクルボード、ハードボード、パルプセメント板、スレート板、コンクリート、モルタル、ビニルクロス、各種旧塗膜(硬質) 種別水系エマルションシーラー 規格JIS K 5663 塗布方法はけ・ローラー 使用量0.10~0.13kg/m2 危険物の類別非危険物 希釈率(%)10~20 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(16kg)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

神東塗料シントー水性Mシーラー
エコ商品
・基材密着性に優れ、建物内装、外装、床面など幅広い用途にお使いいただけます。 ・水系で取り扱いが安全です。 ・カチオン系樹脂の使用により、安定した付着性を示します。また水溶性のやに、しみ抑えにも効果があります。 ・冬期施工時でも乾燥性に優れています。 ・TVOC1%未満の環境配慮塗料(大気汚染低減)水系塗料W1(日塗工)に適合しています
用途・コンクリート、モルタルの壁、床面 ・PC板、スレート板、ALC板 ・珪酸カルシウム板、各種ボード類 主な用途床、スレート、モルタル、コンクリート 使用場所屋内外 荷姿15kg 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5~15 RoHS指令(10物質対応)対応 塗装間隔3時間以上(20℃) 標準塗布量(kg/m2)0.05~0.10
1缶(15kg)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

神東塗料ラフロールP
ローラー工法で砂壁状仕上げが可能な水系の塗料です。 塗替えおよび新設時の壁面、天井面への塗装が可能です。特にアクリルリジン吹付面の改修に適した塗料です。
用途外壁、内壁、階段室、天井面の砂壁仕上げ アクリルリシン吹付面の塗替え 種別ローラーで簡単に施工できる砂壁状塗料 主成分特殊合成樹脂エマルション 主な用途天井、内壁、外壁 塗布方法はけ・ローラー 使用量0.40~0.60kg/m2 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 適合下塗りアクリルリシン吹付面など、コンクリート・モルタル面など
1缶(20kg)
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (329種類の商品があります)

神東塗料ラフロールN
ローラー工法で砂壁状仕上げが可能な水系の塗料です。 塗替えおよび新設時の壁面、天井面への塗装が可能です。特にアクリルリジン吹付面の改修に適した塗料です。
用途外壁、内壁、階段室、天井面の砂壁仕上げ アクリルリシン吹付面の塗替え 種別ローラーで簡単に施工できる砂壁状塗料 主成分特殊合成樹脂エマルション 主な用途天井、内壁、外壁 塗布方法はけ・ローラー 使用量0.35~0.45kg/m2 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~3 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 適合下塗りアクリルリシン吹付面など、コンクリート・モルタル面など
1缶(20kg)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (329種類の商品があります)

磁器タイルに塗装することで、タイルの汚れ防止や目地の保護を実現する弱溶剤系アクリルシリコン樹脂系クリヤー塗料です。
用途建築物内外部のタイル施工面(磁器タイルなど) 使用場所屋内外 塗布方法はけ・ローラー・スプレー 使用量80~100g/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 希釈率(%)はけ・ローラー:0~10、スプレー:5~15 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1セット(15kg)
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸い込み止め・下地補強・隠ぺい力のバランスに優れた着色タイプのアクリル樹脂エマルションシーラーです。新築時のコンクリート、モルタルはもちろんリシン面等の下塗用塗料として使用できます。
用途コンクリート・モルタル、PC板、プラスターボード、ALC等の下塗り 合成樹脂エマルション、有光沢エマルション、内外装仕上材等の改修用下塗り 主成分着色タイプアクリル樹脂系エマルションシーラー 主な用途モルタル、コンクリート 塗布方法はけ・ローラー 使用量0.10~0.13kg/m2 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5~15 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 適合上塗りページエコシリーズ、水性スペースエース、シントー水性グランツGP他、内装仕上材(ラフロールN・P等)
1缶(16kg)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

各種機能に優れ、安全で環境に優しい。
用途一般工場、機械工場、倉庫などの床面。 事務所、学校、病院などの床、廊下。 集合住宅等の開放廊下、屋外通路。 規格JIS K 5970 主成分2液形水性エポキシ樹脂塗料 主な用途床、倉庫、工場 塗布方法はけ・ローラー 使用量0.12~0.15kg/m2 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5~10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1セット(15kg)
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

工場・倉庫床等においてフォークリフト等の 走行で付着するタイヤマークや擦り傷から床面を保護する一液ウレタン樹脂ク リヤーです。 耐汚染性・耐摩耗性・耐擦り傷性・作業性・乾燥性に優れた性能 を発揮します。
用途用途:各種工場、倉庫などフォークリフトが使用される床。 廊下、事務所、通路など耐擦り傷性が求められる床。 塗布方法はけ・ローラー 使用量0.15kg/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18L 希釈率(%)10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1缶(18kg)
44,980 税込49,478
5日以内出荷