「缶 4l 塗料」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニル変性エポキシ樹脂塗料です。 1液形塗料でありながら、耐薬品性や防食性に優れており、速乾性であるため施工性にも優れています。 酸性、アルカリ性雰囲気での化学プラント、機器類、工場建屋などに最適の美装防食用塗料です。
用途工場、プラントの機器施設、建築資材など 種別1液常乾形ビニル変形エポキシ樹脂塗料 主成分ビニル変性エポキシ樹脂 主な用途工場 膜厚(μm)スプレー:30、はけ:25 密度1.2g/mL 塗布方法はけ・スプレー 使用量スプレー:120g/m2、はけ:90g/m2 使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)エアレス:10~20、はけ:10~20 特性防食性、耐薬品、速乾 乾燥時間(指触)5℃:40分、10℃:30分、20℃:20分、30℃:10分、(歩行可能)5℃:7時間、10℃:5時間、20℃:3時間、30℃:2時間、(完全硬化)5℃:7日、10~20℃:5日、30℃:5日 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
15,980 税込17,578
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1177種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
9,898 税込10,888
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1缶(4L)
10,980 税込12,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特性シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
11,980 税込13,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特性シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
11,980 税込13,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
10,980 税込12,078
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
10,980 税込12,078
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
13,980 税込15,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神東塗料ページサニ
特殊アクリル樹脂を使用し、優れた耐水性および防かび性を有し、またタバコのやにやしみを抑えるなどの効果がある弱溶剤形艶消し塗料です。
用途やにやしみ止め効果が必要な内壁部分 耐水性が必要な、浴室などの水掛け部分 防かび性を必要とする部分(風呂場、台所、醸造工場など) 特性耐湿性、防かび性 適合各種ボード、モルタル面 種別アクリル樹脂系非水分散形塗料 規格JIS K 5670 主成分特殊アクリル樹脂 主な用途工場、内壁、浴室 塗布方法はけ・ローラー 使用量0.10~0.13kg/m2 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)5~15 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 つや艶有
1缶(4kg)
16,980 税込18,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (927種類の商品があります)

主な用途アスファルト 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
10,980 税込12,078
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
11,980 税込13,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
11,980 税込13,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神東塗料MDアルミン
美しい輝きを持った塗面に仕上がります リーフィング性が優れており、均一なシルバー仕上げが得られます。 耐候性、耐屈曲性、耐衝撃性、耐水性に優れています。
用途一般鉄骨、鉄塔、タンク類、配管類など鋼構造物全般 特性耐水、耐衝撃性、耐候 規格JIS K 5492 主成分高級既調合アルミニウムペイント 主な用途鋼、鉄 膜厚(μm)20 塗布方法はけ・エアレス 使用量100・120g/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
11,980 税込13,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特性シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
10,980 税込12,078
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性プライマー 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
21,980 税込24,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄部用汎用品として最も基本的な要因である。バランスのとれた性能、安定した品質、使い易い作業性と同時に、乾燥時間の短縮、優れた着色力なども実現した高品質のアルキド樹脂塗料です。
用途重電機器(モーター・トランス・配電盤等)、建設機械・産業機械等、建築(鋼製建具・鉄扉・手すり・木部一般) 種別建設機械・車輛・一般機器類の上塗り用(速乾形) 主成分アルキド樹脂 主な用途木、鉄 塗布方法スプレー 使用量0.10~0.13kg/m2(約123~160m2/石油缶) 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)はけ:5~10%、スプレー:10~20、エアレス:5~15 特性着色力、隠ぺい性、速乾性、鉛クロムフリー 乾燥時間(半硬化)90分 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
13,980 税込15,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1182種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
10,980 税込12,078
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
10,980 税込12,078
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
10,980 税込12,078
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶剤形で最も汎用的な常温路面標示用塗料である。
用途道路標示・区画線 駐車場・工場内・倉庫・構内等の区分線。 種別道路標示用塗料 規格JIS K 5665 1種B 使用量0.40~0.53kg/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
15,980 税込17,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性プライマー 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
13,980 税込15,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高光沢・低汚染・高耐候・高耐久 あふれる艶感・美しさの維持。 そして建物を長期に守ります。
用途集合住宅、戸建て住宅、公共施設、病院、工場、倉庫、事務所等の外壁 主成分水素ふっ素樹脂塗料用中塗り 主な用途倉庫、工場、外壁 膜厚(μm)25 密度1.2g/mL 塗布方法スプレー・はけ・ローラー 使用量スプレー:140g/m2、はけ・ローラー:120g/m2 使用環境条件温度:5~35℃、湿度85%以下 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)スプレー:10~25、はけ・ローラー:5~15 特性耐候、高耐久 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(指触)5~10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:10日、10℃:7日、20~30℃:5日 危険物の性状非水溶性 適合下塗りスーパーリフレエース、リフレエース、ライトリフレ等の各種建築用主材、リフレッシュプライマー、浸透性マイルドエポシーラー、HOMEプライマー等の各種建築用下塗り つや艶有
1缶(4kg)
14,980 税込16,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)