絞り込み
ブランド
- ヨドノ
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,852)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,336)
- トヨタ(140,176)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,792)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,297)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,451)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ヨドノ
- 7ページ目
7ページ目: ヨドノのすべての商品

枠付き L型
ヨドノ¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷トロ車用。 密閉防塵式、ダブルベアリング使用。 75mm~100mmEリングにて芯棒固定。150・200mmナットにて芯棒固定。材質枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上)材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
枠付き 平型
ヨドノ¥5,798~税込¥6,378~1個翌々日出荷から4日以内出荷密閉防塵式、ダブルベアリング使用(75mm以上)。 50mm~120mmEリングにて芯棒固定。 150・200mmナットにて芯棒固定。材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上)
枠付き コ型
ヨドノ¥5,598~税込¥6,158~1個翌々日出荷から4日以内出荷フラットバー用。 密閉防塵式、ダブルベアリング使用(75mm以上)。 50mm~120mmEリングにて芯棒固定。 150・200mmナットにて芯棒固定。材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上)
枠付き V型
ヨドノ¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷から4日以内出荷アングル、フラットバー用。 密閉防塵式、ダブルベアリング使用(75mm以上)。 50mm~120mmEリングにて芯棒固定。 150・200mmナットにて芯棒固定。材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上)
重荷重用MCナイロン車輪 自在スラストB付き
ヨドノ¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷材質(車輪)アルミ製MCナイロン質量(g)4720車輪幅(mm)R50偏芯E(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20軸受種類鋼板製ベアリング入り取付穴径(mm)11トッププレート(mm)F1:120、F2:120タイヤ幅R(mm)50
重荷重用ウレタンゴム車輪 自在スラストB付
ヨドノ¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷材質(車輪)アルミ製ウレタン質量(g)4720車輪幅(mm)R50偏芯E(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20軸受種類鋼板製ベアリング入り取付穴径(mm)11トッププレート(mm)F1:120、F2:120タイヤ幅R(mm)50
重荷重用ウレタンゴム車輪 固定金具付
ヨドノ¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷質量(kg)0.3車輪幅(mm)21ベース厚さ(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)6.1
重荷重用ウレタンゴム車輪 自在金具付
ヨドノ¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷材質(車輪)ウレタン質量(kg)0.5車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)65×65ベース厚さ(mm)2.6取付高H(mm)72偏芯E(mm)25取付穴ピッチP(mm)P1×P2=50×50RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)10.5
65・75用アジャスター
ヨドノ¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷質量(g)350最小・最大高さ(mm)83/115RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(daN)400調整量(mm)a:32
重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付
ヨドノ¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。ベース厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)11
重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 固定金具付
ヨドノ¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 自在金具付
ヨドノ¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 車輪のみ
ヨドノ¥8,898~税込¥9,788~1個翌々日出荷プレス金具用の重荷重用帯電防止MCナイロン車輪です。 ベアリング入です。 JM,KH,JMB金具に取付可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
低床式キャスター 鉄車ペアリングナシ
ヨドノ¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷質量(kg)1.1許容荷重(kg)100車輪径(Φmm)50材質(車輪)鉄車(ベアリングなし)車輪幅(mm)27取付座A×B(mm)118×118取付穴ピッチP(mm)94×94RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)8.5
低床式キャスター MCナイロン
ヨドノ¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷質量(kg)0.8許容荷重(kg)100車輪径(Φmm)50材質(車輪)MCナイロン車車輪幅(mm)27取付座A×B(mm)118×118取付穴ピッチP(mm)94×94RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)8.5
低床式キャスター 鉄車ペアリング入り
ヨドノ¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷許容荷重(kg)100車輪径(Φmm)50材質(車輪)鉄車(ベアリング入)車輪幅(mm)27取付座A×B(mm)118×118取付穴ピッチP(mm)94×94RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)8.5
低床式キャスター ウレタン
ヨドノ¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)0.8許容荷重(kg)80車輪径(Φmm)50材質(車輪)ウレタン車車輪幅(mm)24取付座A×B(mm)118×118取付穴ピッチP(mm)94×94RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)8.5