絞り込み
ブランド
- ヨドノ
- モノタロウ(700)
- エスコ(7,683)
- TRUSCO(5,173)
- オカムラ(岡村製作所)(4,820)
- KITO(キトー)(4,097)
- サンコー(三甲)(3,237)
- サカエ(2,196)
- 富士インパルス(1,918)
- ハンマーキャスター(1,548)
- 水本機械製作所(1,415)
- アイビッグ(1,015)
- ユーエイキャスター(988)
- マルゼン[厨房機器](886)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(856)
- イトーキ(845)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(693)
- RS PRO(652)
- ウカイ(岐阜産研工業)(643)
- 3M(スリーエム)(637)
- ユタカメイク(632)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(147)

重荷重用ウレタンゴム車輪(UHB型)
ヨドノ(3件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から5日以内出荷用途重荷重用材質ウレタンゴム荷重種別重荷重型式UHB型材質(車輪)ウレタン(B入)ベアリングベアリング入適合金具J、K、JB、KB
中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入り
ヨドノ(3件のレビュー)¥2,188~税込¥2,407~1個当日出荷から5日以内出荷用途中荷重用材質ゴム荷重種別中荷重型式SB型材質(車輪)ゴム(ベアリング入)
ノーパンクタイヤ 自在ブレーキ付き
ヨドノ(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷取付座A×B(mm)160×160ベース厚さ(mm)4取付ピッチ(mm)(P1×P2)125×125取付穴径d(mm)14金具高さH(mm)180偏芯E(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応
フットブレーキ付フレッシュカー
ヨドノ¥26,980税込¥29,6781台翌々日出荷折り畳みハンドル仕様ストッパー付です。 ストッパーはユニットですので、他の仕様にも取り付け可能です。ストッパーユニット式(他の仕様にも取り付け可能です。)車輪径(Φmm)130荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)905荷台寸法(奥行)(mm)900
プレス金具用ウレタンゴム車輪
ヨドノ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷一般的なプレス製ウレタン車輪です。材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:スチール型式UW型材質(車輪)ウレタンゴム材質(ホイール)スチール
重荷重用ゴム車輪(HB型)
ヨドノ(4件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から6日以内出荷用途重荷重用材質ゴム荷重種別重荷重型式HB型材質(車輪)ゴム(B入)ベアリングベアリング入
ノーパンク発泡ゴムタイヤ 車輪のみ
ヨドノ(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から4日以内出荷ノーパンクで空気入タイヤと同じクッションです。弾力性のある発泡ゴムの一体成形で、内部は膨張率の大きい柔らかい発泡ゴムです。トレッド部は膨張率のないゴムで気泡膨張の影響を受けませんので、耐摩耗性は良好です。材質(車輪)ゴム車(ベアリング入)特性耐摩耗性
3才一輪車 ノーパンク
ヨドノ¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷質量(kg)14容量(L)積載:54積載荷重(kg)100呼称3才AL使用車輪360Φノーパンク車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1340×750×830積載面寸法(長さ×幅×深さ)(mm)730×460×300
フットブレーキ付パレットカー
ヨドノ¥65,980税込¥72,5781台3日以内出荷固定ハンドルブレーキ付仕様です。寸法(mm)車体:1200×750車輪径(Φmm)200荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)900特性ハンドルブレーキ荷台寸法(奥行)(mm)1200
フットブレーキ付パレットカー
ヨドノ¥76,980税込¥84,6781台3日以内出荷折り畳みハンドルブレーキ付仕様です。車輪径(Φmm)200荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)900特性ハンドルブレーキ付荷台寸法(奥行)(mm)1200
折りたたみパレットカー
ヨドノ¥65,980税込¥72,5781台3日以内出荷折り畳みハンドル仕様です。車輪径(Φmm)200荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)900荷台寸法(奥行)(mm)1200
ナイロン車輪(ベアリング無)
ヨドノ¥949~税込¥1,044~1個5日以内出荷から9日以内出荷ナイロン6車輪です。 歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。材質車輪:ナイロン6特性耐摩耗性、耐薬品性、耐食性
MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具付
ヨドノ¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から5日以内出荷MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質(車輪)MCナイロン材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレスストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング入)
ヨドノ¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から5日以内出荷MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。材質車輪:MCナイロン
重荷重用ゴム車輪付自在車(HB-g型)
ヨドノ(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷から5日以内出荷FCDダクタイル製金具用途重荷重用材質(車輪)ゴム(B入)材質ゴム形状自在車荷重種別重荷重型式HB-g型自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ノーパンクタイヤ 固定
ヨドノ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷空気入りタイヤに比べ許容荷重が大きいです。ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。用途悪路での運搬用。トラスコ品番132-1914材質金具:スチール(表面処理:ユニクロームメッキ仕上げ)、ホイル:スチール材質(車輪)ゴムタイプ固定式車輪幅(mm)65ボス幅(mm)81穴径d(Φmm)20取付高H(mm)285取付ピッチY(mm)80取付穴径P(mm)14許容荷重(N)980許容荷重(daN)98取付座A(mm)200車輪径D(Φmm)210RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)140取付座B(mm)140
3才二輪車 空気入
ヨドノ¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷質量(kg)14.5容量(L)積載:54積載荷重(kg)100呼称3才二輪車空気入使用車輪330Φ空気入×2本車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1170×526×700積載面寸法(長さ×幅×深さ)(mm)774×458×288
片袖運搬車 900x600 空気入り
ヨドノ¥73,980税込¥81,3781台翌々日出荷車輪径(Φmm)225材質(車輪)空気入タイヤ荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)900荷台寸法(奥行)(mm)900
フットブレーキ付ポータブルカー
ヨドノ¥21,980税込¥24,1781台翌々日出荷折り畳みハンドル仕様ストッパー付です。 ストッパーはユニットですので、他の仕様にも取り付け可能です。車輪径(Φmm)100荷台寸法(幅)(mm)455ハンドル高さ(mm)905ストッパーユニット式(他の仕様にも取り付け可能です。)特性ストッパー付荷台寸法(奥行)(mm)710材質(荷台)樹脂
固定ダイヤモンドカー
ヨドノ¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷固定ハンドル仕様です。車輪径(Φmm)130荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)900荷台寸法(奥行)(mm)900
ユニークタイヤ 車輪
ヨドノ¥28,980~税込¥31,878~1個翌々日出荷悪条件の重なる作業場に適しています。 空気入タイヤに比較して負荷重量が強大です。 タイヤの故障のために作業を中断することがなく、長時間稼働ができます。 低床用重車輛(トレーラー関係)の製作に適しています。 完全摩耗までタイヤ修理費がかかりません。 現在使用中のホイールがそのまま利用できます。 ボルト締付による簡単な方法で組立ができます。 空気入タイヤに近いクッションを有し、人体衝撃が僅少です。RoHS指令(10物質対応)対応
ノーパンクタイヤ 車輪
ヨドノ¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷空気入タイヤに比べ許容荷重が大きいです。 ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。 特殊高性能ゴムによる総ゴム仕上げにより、装着する機械の振動及び走行時の衝撃を吸収します。 ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。
枠付き V型
ヨドノ¥4,398~税込¥4,838~1個翌々日出荷から4日以内出荷アングル、フラットバー用。 50~120mm シングルベアリング入 Eリングにて芯棒固定。 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。 ナットにて芯棒固定。材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ仕上)
鋳物重荷重用ウレタン車輪ベアリング入
ヨドノ(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から5日以内出荷鋼板製キャスターと比べ、過酷な使用状況や重量物運搬に適した強靭キャスターです。様々なバリエーションがあり、運搬物に応じた選択が可能です。芯金が鋳鉄製の為駆動用キー加工も可能です。用途一般重量物搬送用重量用運搬車ガイド用ローラー材質車輪:鋳物ホイール、ウレタン2018年トラスコ掲載ページ2 0821
MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製自在金具付
ヨドノ¥5,898~税込¥6,488~1個5日以内出荷MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質(車輪)MCナイロン材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレスストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具付
ヨドノ¥4,698~税込¥5,168~1個5日以内出荷MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具ストッパー付
ヨドノ¥9,598~税込¥10,558~1個5日以内出荷MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質(車輪)MCナイロン材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレスストッパー付特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
...