重荷重用のニードルベアリング入りの強化ナイロン車輪で、安価で経済的です。
材質車輪:強化ナイロン
荷重種別重荷重
体積固有抵抗値10[[の2乗]]~10[[の4乗]]Ω・cmです。優れた導電性能で静電気を放出します。
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱場所での運搬。
トラスコ品番857-4699
材質(車輪)導電MCナイロン
車輪幅(mm)47
取付座A×B(mm)120×120
ストッパーあり
取付高H(mm)198
取付ピッチY(mm)90
取付穴径P(mm)11
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)539
車輪径D(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)90
車輪タイプ単輪
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
体積固有抵抗値10[[の2乗]]~10[[の4乗]]Ω・cmです。優れた導電性能で静電気を放出します。
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱場所での運搬。
トラスコ品番857-3205
材質金具:ステンレス、ベアリング:ステンレス
材質(車輪)導電MCナイロン
タイプ固定式
車輪幅(mm)47
取付座A×B(mm)137×93
取付高H(mm)198
取付ピッチY(mm)56
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)343
取付座A(mm)137
車輪径D(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)100
取付座B(mm)93
車輪タイプ単輪
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
体積固有抵抗値10[[の2乗]]~10[[の4乗]]Ω・cmです。優れた導電性能で静電気を放出します。
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱場所での運搬。
トラスコ品番857-3181
材質(車輪)導電MCナイロン
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)47
取付座A×B(mm)120×120
ストッパーあり
材質(ベアリング)ステンレス
取付高H(mm)198
取付ピッチY(mm)90
取付穴径P(mm)11
材質(金具)ステンレス
許容荷重(daN)343
車輪径D(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)90
車輪タイプ単輪
1個
¥51,980
税込¥57,178
翌日出荷
MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
各種重量物運搬に適しております。
始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
材質(車輪)MCナイロン
材質車輪:MCナイロン、金具:スチール
ストッパーなし
特性耐油性、耐摩耗性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
質量(kg)1.8
車輪幅(mm)48
ベース厚さ(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:9
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
質量(kg)2.8
車輪幅(mm)48
ベース厚さ(mm)9
偏芯E(mm)40
回転半径(mm)L:168
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:9
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
質量(kg)1.8
車輪幅(mm)48
ベース厚さ(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:9
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
質量(kg)2.5
車輪幅(mm)48
取付座A×B(mm)100×85
ベース厚さ(mm)9
偏芯E(mm)40
取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×60
取付高H1(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:9
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロン
質量(kg)2.3
車輪幅(mm)48
ベース厚さ(mm)9
偏芯E(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:9
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
質量(kg)3.1
車輪幅(mm)48
ベース厚さ(mm)9
偏芯E(mm)40
回転半径(mm)L:178
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:9
1個
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
質量(kg)1.6
車輪幅(mm)45
取付座A×B(mm)120×120
ベース厚さ(mm)6
取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90
取付高H1(mm)143
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:11.5
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
質量(kg)2.7
車輪幅(mm)50
取付座A×B(mm)120×120
ベース厚さ(mm)6
偏芯E(mm)38
取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90
取付高H1(mm)189
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:11.5
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
質量(kg)1.9
車輪幅(mm)45
ベース厚さ(mm)6
偏芯E(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:11.5
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
質量(kg)2.4
車輪幅(mm)50
取付座A×B(mm)120×120
ベース厚さ(mm)6
取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90
取付高H1(mm)189
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:11.5
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
質量(kg)2.1
車輪幅(mm)45
ベース厚さ(mm)6
偏芯E(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:11.5
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
質量(kg)2.9
車輪幅(mm)50
取付座A×B(mm)120×120
ベース厚さ(mm)6
偏芯E(mm)38
取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90
取付高H1(mm)189
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:11.5
1個
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
FCD金具の中荷重用MCナイロン車輪付きキャスターです。
ベアリングなしタイプです。
材質(車輪)ナイロン
FCD金具の中荷重用MCナイロン車輪付きキャスターです。
ベアリング入タイプです。
材質(車輪)ナイロン
体積固有抵抗値10[[の2乗]]~10[[の4乗]]Ω・cmです。優れた導電性能で静電気を放出します。
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱場所での運搬。
トラスコ品番857-4705
材質金具:スチール
材質(車輪)導電MCナイロン
車輪幅(mm)47
取付座A×B(mm)140×96
取付高H(mm)198
取付ピッチY(mm)56
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)539
取付座A(mm)140
車輪径D(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)100
取付座B(mm)96
車輪タイプ単輪
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
優れた導電性能で静電気を放出します。
静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。
静電気による災害を防止します。
粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。
高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。
帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。
体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。
材質(車輪)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた導電性能で静電気を放出します。
静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。
静電気による災害を防止します。
粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。
高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。
帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。
体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。
静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。
ノーカーボンのため、床面を汚しません。
高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。
体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。
材質(車輪)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。
静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。
ノーカーボンのため、床面を汚しません。
高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。
体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。
静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。
ノーカーボンのため、床面を汚しません。
高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。
体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。
材質(車輪)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。
静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。
ノーカーボンのため、床面を汚しません。
高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。
体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた導電性能で静電気を放出します。
静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。
静電気による災害を防止します。
粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。
高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。
帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。
体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。
材質(車輪)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた導電性能で静電気を放出します。
静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。
静電気による災害を防止します。
粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。
高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。
帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。
体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。
金具仕上ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。
静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。
ノーカーボンのため、床面を汚しません。
高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。
体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。
金具仕上ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。
静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。
ノーカーボンのため、床面を汚しません。
高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。
体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。
材質(車輪)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
各種重量物運搬に適しております。
始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
材質(車輪)MCナイロン
材質車輪:MCナイロン、金具:スチール
ストッパー付
特性耐油性、耐摩耗性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。
各種重量物運搬に適しております。
始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質(車輪)MCナイロン
材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス
ストッパーなし
特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
プレス製金具で重荷重仕様です。様々な用途で使用され、安価で経済的です。
材質車輪:強化ナイロン、金具:スチール
荷重種別重荷重
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
各種重量物運搬に適しております。
始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
材質車輪:MCナイロン、金具:スチール
特性耐油性、耐摩耗性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。
各種重量物運搬に適しております。
始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
材質(車輪)MCナイロン
材質車輪:MCナイロン、金具:スチール
ストッパー付
特性耐油性、耐摩耗性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
プレス製金具で重荷重仕様です。様々な用途で使用され、安価で経済的です。
材質(車輪)強化ナイロン
材質車輪:強化ナイロン、金具:スチール
荷重種別重荷重
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード
1
2
次へ