鋳物重量用キャスターヨドノ翌々日出荷
ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。主要部品をステンレスにし、サビに強いキャスターです。車輪に砲金ブッシュを採用しているため、サビにくい仕様となっています。
用途マリン関係や水産関係等に最適です。材質(車輪)ゴム仕様プレート式、自在式トラスコ品番305-3121質量(kg)23.9車輪幅(mm)102取付座A×B(mm)205×205ストッパーなし取付高H(mm)355取付穴径P(mm)16金具高さH(mm)205取付座厚さt(mm)16仕上処理(金具表面)防錆塗装仕上げ取付ピッチX×Y(mm)167×167車輪径D(Φmm)300キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪