質量(kg)3.2
車輪幅(mm)47
取付座A×B(mm)100×85
ベース厚さ(mm)9
偏芯E(mm)40
回転半径(mm)L:178
取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×60
取付高H1(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:9
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
材質(車輪)ウレタン
質量(kg)2.7
車輪幅(mm)47
ベース厚さ(mm)9
偏芯E(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:9
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
質量(kg)4.1
車輪幅(mm)45
取付座A×B(mm)120×120
ベース厚さ(mm)6
偏芯E(mm)38
取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90
取付高H1(mm)143
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:11.5
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
質量(kg)2.3
車輪幅(mm)50
取付座A×B(mm)120×120
ベース厚さ(mm)6
偏芯E(mm)38
取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90
取付高H1(mm)143
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:11.5
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
材質(車輪)ウレタン
質量(kg)2.1
車輪幅(mm)50
ベース厚さ(mm)6
偏芯E(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:11.5
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
質量(kg)2.5
車輪幅(mm)48
取付座A×B(mm)100×85
ベース厚さ(mm)9
偏芯E(mm)40
取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×60
取付高H1(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:9
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
質量(kg)3.1
車輪幅(mm)48
ベース厚さ(mm)9
偏芯E(mm)40
回転半径(mm)L:178
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:9
1個
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
質量(kg)2.1
車輪幅(mm)45
ベース厚さ(mm)6
偏芯E(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:11.5
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
質量(kg)1.9
車輪幅(mm)45
ベース厚さ(mm)6
偏芯E(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:11.5
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。
静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。
ノーカーボンのため、床面を汚しません。
体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
RoHS指令(10物質対応)対応
静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。
静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。
ノーカーボンのため、床面を汚しません。
ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。)
体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた導電性能で静電気を放出します。
静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。
静電気による災害を防止します。
粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。
高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。
帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。
体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。
静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。
ノーカーボンのため、床面を汚しません。
体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
材質(車輪)ウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。
静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。
ノーカーボンのため、床面を汚しません。
高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。
体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。
材質(車輪)ウレタンゴム
仕様プレート式、自在式
荷重種別重荷重
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。
材質(車輪)MCナイロン
仕様プレート式、自在式
荷重種別重荷重
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。
静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。
ノーカーボンのため、床面を汚しません。
高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。
体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。
材質(車輪)ウレタンゴム
仕様プレート式、自在式(ストッパー付)
荷重種別重荷重
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
優れた導電性能で静電気を放出します。
静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。
静電気による災害を防止します。
粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。
高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。
帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。
体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。
静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。
ノーカーボンのため、床面を汚しません。
高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。
体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。
材質(車輪)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)ウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた導電性能で静電気を放出します。
静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。
静電気による災害を防止します。
粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。
高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。
帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。
体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。
材質(車輪)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。
静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。
ノーカーボンのため、床面を汚しません。
ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。)
体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
材質(車輪)ウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。
材質(車輪)MCナイロン
仕様プレート式、自在式(ストッパー付)
荷重種別重荷重
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ベース厚さ(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)11
床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。
静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。
ノーカーボンのため、床面を汚しません。
高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。
体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。
ベース厚さ(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)11
床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。
静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。
ノーカーボンのため、床面を汚しません。
高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。
体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。
材質(車輪)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた導電性能で静電気を放出します。
静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。
静電気による災害を防止します。
粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。
高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。
帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。
体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。
材質(車輪)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。
静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。
ノーカーボンのため、床面を汚しません。
高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。
体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。
材質(車輪)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)ゴム
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン6車輪です。
歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)ナイロン6
材質車輪:ナイロン6、金具:ステンレス
ストッパーなし
特性耐摩耗性、耐薬品性、耐食性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車
材質(車輪)スチールホイール、ゴム
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴム
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
2018年トラスコ掲載ページ2 0670
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。
ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質(車輪)ゴム
材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス
ストッパーなし
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取付穴径P(mm)14.2
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン6車輪です。
歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)ナイロン6
材質車輪:ナイロン6、金具:ステンレス
ストッパー付
特性耐摩耗性、耐薬品性、耐食性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
一般的なプレス製ウレタンキャスターです。
用途運搬台車、機械の足回りに。
材質(車輪)ウレタンゴム
タイプ自在式
金具仕上ユニクロムメッキ仕上
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ単輪
質量(kg)2.9
車輪幅(mm)47
ベース厚さ(mm)9
偏芯E(mm)40
回転半径(mm)L:168
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:9
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ