46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上。 低床にて運搬物に取り付けるため、重心を低く設計できる。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能。 差動旋回する為、車輪より方向転換しやすい。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造。 総劇に強く、回転性能に狂いがないため、ダブルボール構造でガタの発生が軽減。
用途重量物運搬台車・船台台車・トレーラー・その他の重量物の足回り・搬送用 取付ボルトの呼びM16 取付穴径(Φmm)18 車輪タイプ双輪
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

重量物搬送に適したキャスターです。 重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。 一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。 低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。 差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。 衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。 別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。
車輪幅(mm)76 取付座A×B(mm)209×209 取付穴径(Φmm)18 ベース厚さ(mm)9 取付穴ピッチ(mm)P1×p2:165×165~150×150
1個
129,800 税込142,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量物搬送に適したキャスターです。 重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。 一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。 低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。 差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。 衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。 別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。
車輪幅(mm)76 取付穴径(Φmm)18 車輪タイプ双輪
1個
89,980 税込98,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量物搬送に適したキャスターです。 重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。 一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。 低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。 差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。 衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。 別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。
車輪幅(mm)76 取付座A×B(mm)209×209 取付穴径(Φmm)18 ベース厚さ(mm)9 取付穴ピッチ(mm)P1×p2:165×165~150×150
1個
129,800 税込142,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量物搬送に適したキャスターです。 重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。 一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。 低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。 差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。 衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。 別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。
車輪幅(mm)76 取付穴径(Φmm)18 ベース厚さ(mm)9
1個
159,800 税込175,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。 材質ステンレス
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。 材質ステンレス
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。 材質ステンレス
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


材質(車輪)ゴム ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン 荷重種別中荷重 型式USB-g型自在車 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


用途重荷重用 材質ウレタンゴム 荷重種別重荷重 型式UHB型 材質(車輪)ウレタン(B入)
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
939 税込1,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途重荷重用 材質ゴム 荷重種別重荷重 型式HB型 材質(車輪)ゴム(B入)
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
特価
2,188 税込2,407
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
材質車輪:MCナイロン
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フラットバー用。 50~120mm シングルベアリング入 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。
付属品※芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません)(150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります) 材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヨドノユニークタイヤ 車輪
エコ商品
悪条件の重なる作業場に適しています。 空気入タイヤに比較して負荷重量が強大です。 タイヤの故障のために作業を中断することがなく、長時間稼働ができます。 低床用重車輛(トレーラー関係)の製作に適しています。 完全摩耗までタイヤ修理費がかかりません。 現在使用中のホイールがそのまま利用できます。 ボルト締付による簡単な方法で組立ができます。 空気入タイヤに近いクッションを有し、人体衝撃が僅少です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ空気入り
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。 付属品※芯棒付 材質ステンレス
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

主要部分にステンレスを使用しているため、耐水性に優れたキャスターです。 マリーナ等、錆や腐食を嫌う環境で使用される船体等の運搬に最適です。 HBシリーズ全てマリン仕様変更可能です。 別作が可能です。お気軽にお問い合わせください。
1個
23,980 税込26,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。 付属品※芯棒付 材質ステンレス
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
869 税込956
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

鋳物芯の中荷重用ゴム車輪、ベアリング入タイプです。 耐油性、耐熱性仕様もございます。
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

MCナイロン車輪で、ベアリングなしのタイプです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。
材質車輪:MCナイロン
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。 付属品※芯棒付 材質ステンレス
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。 付属品※芯棒付 材質ステンレス
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
11日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)