58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。) 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
金具仕上ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。) 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。
材質(車輪)ウレタンゴム 仕様プレート式、自在式 荷重種別重荷重 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
材質(車輪)ウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重量物搬送に適したキャスターです。 重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。 一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。 低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。 差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。 衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。 別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。
車輪幅(mm)76 取付穴径(Φmm)18 車輪タイプ双輪
1個
89,980 税込98,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。
材質(車輪)ウレタンゴム 仕様プレート式、固定式 荷重種別重荷重 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。
材質(車輪)MCナイロン 仕様プレート式、固定式 荷重種別重荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。
材質(車輪)MCナイロン 仕様プレート式、自在式 荷重種別重荷重 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プレス金具用の重荷重用帯電防止MCナイロン車輪です。 ベアリング入です。 JM,KH,JMB金具に取付可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。) 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
材質(車輪)ウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。) 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
金具仕上ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。 材質(車輪)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


50~120mm シングルベアリング入 Eリングにて芯棒固定。 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。 ナットにて芯棒固定。
材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ仕上)
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アングル、フラットバー用。 50~120mm シングルベアリング入 Eリングにて芯棒固定。 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。
材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ仕上)
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アングル、フラットバー用。 50~120mm シングルベアリング入 Eリングにて芯棒固定。 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。 ナットにて芯棒固定。
材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ仕上)
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的なプレス製ウレタンキャスターです。
用途運搬台車、機械の足回りに。 トラスコ品番132-3490 材質金具:スチール 材質(車輪)ウレタンゴム タイプ固定式 車輪幅(mm)38 金具仕上ユニクロムメッキ 取付座A×B(mm)137×93 取付高H(mm)198 軸径d(Φmm)20 取付ピッチY(mm)56 取付穴径P(mm)11 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)100
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

質量(kg)2.9 車輪幅(mm)50 取付座A×B(mm)120×120 ベース厚さ(mm)6 偏芯E(mm)38 取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90 取付高H1(mm)189 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Q:11.5
1個
30,980 税込34,078
翌々日出荷

1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

質量(kg)4.1 車輪幅(mm)45 取付座A×B(mm)120×120 ベース厚さ(mm)6 偏芯E(mm)38 取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90 取付高H1(mm)143 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Q:11.5
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

質量(kg)2.7 車輪幅(mm)50 取付座A×B(mm)120×120 ベース厚さ(mm)6 偏芯E(mm)38 取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90 取付高H1(mm)189 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Q:11.5
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

質量(kg)3.2 車輪幅(mm)50 取付座A×B(mm)120×120 ベース厚さ(mm)6 偏芯E(mm)38 取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90 取付高H1(mm)189 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Q:11.5
1個
30,980 税込34,078
翌々日出荷

質量(kg)2.3 車輪幅(mm)50 取付座A×B(mm)120×120 ベース厚さ(mm)6 偏芯E(mm)38 取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90 取付高H1(mm)143 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Q:11.5
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

材質(車輪)ウレタン 質量(kg)2.1 車輪幅(mm)50 ベース厚さ(mm)6 偏芯E(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Q:11.5
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

材質(車輪)ウレタン 質量(kg)3 車輪幅(mm)50 取付座A×B(mm)120×120 ベース厚さ(mm)6 偏芯E(mm)38 取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90 取付高H1(mm)189 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Q:11.5
1個
30,980 税込34,078
翌々日出荷

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

質量(kg)8.2 車輪幅(mm)50 取付座A×B(mm)120×120 ベース厚さ(mm)6 偏芯E(mm)38 取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90 取付高H1(mm)189 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Q:11.5
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷

用途重荷重用 材質ウレタンゴム 荷重種別重荷重 型式UHB型 材質(車輪)ウレタン(B入)
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
939 税込1,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途重荷重用 材質ゴム 荷重種別重荷重 型式HB型 材質(車輪)ゴム(B入)
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

一般的なプレス製ウレタン車輪です。
材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:スチール
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
特価
2,188 税込2,407
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)