25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヨドノユニークタイヤ 車輪
エコ商品
悪条件の重なる作業場に適しています。 空気入タイヤに比較して負荷重量が強大です。 タイヤの故障のために作業を中断することがなく、長時間稼働ができます。 低床用重車輛(トレーラー関係)の製作に適しています。 完全摩耗までタイヤ修理費がかかりません。 現在使用中のホイールがそのまま利用できます。 ボルト締付による簡単な方法で組立ができます。 空気入タイヤに近いクッションを有し、人体衝撃が僅少です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気入タイヤに比べ許容荷重が大きいです。 ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。 特殊高性能ゴムによる総ゴム仕上げにより、装着する機械の振動及び走行時の衝撃を吸収します。 ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイヤ内の空気圧を利用して路面よりの衝撃をやわらげます。
材質(車輪)ゴム車(ベアリング入) 車輪タイプ空気入り
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気入タイヤです。 クッション性バツグンで悪路に最適です。
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノーパンクで空気入タイヤと同じクッションです。弾力性のある発泡ゴムの一体成形で、内部は膨張率の大きい柔らかい発泡ゴムです。トレッド部は膨張率のないゴムで気泡膨張の影響を受けませんので、耐摩耗性は良好です。
材質(車輪)ゴム車(ベアリング入) 特性耐摩耗性
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ空気入り
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用車輪は空気入タイヤ26×1/2(スポークホイル)です。
質量(kg)43 最大積載量(kg)350 荷台寸法(高さ)(mm)480 荷台寸法(長さ)(mm)850 荷台寸法(幅)(mm)1300 車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)2130×1170×720
1台
109,800 税込120,780
21日以内出荷

使用車輪は空気入タイヤ26×1/2(スポークホイル)です。
質量(kg)45 最大積載量(kg)350 荷台寸法(高さ)(mm)480 荷台寸法(長さ)(mm)910 荷台寸法(幅)(mm)1520 車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)2340×1230×720
1台
129,800 税込142,780
21日以内出荷

使用車輪は空気入タイヤ26×1/2(スポークホイル)です。
質量(kg)40 最大積載量(kg)350 荷台寸法(高さ)(mm)480 荷台寸法(長さ)(mm)820 荷台寸法(幅)(mm)1210 車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)2030×1140×720
1台
98,980 税込108,878
21日以内出荷

使用車輪は空気入タイヤ26×1/2(スポークホイル)です。
質量(kg)39 最大積載量(kg)350 荷台寸法(高さ)(mm)480 荷台寸法(長さ)(mm)760 荷台寸法(幅)(mm)1060 車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1880×1080×720
1台
98,980 税込108,878
21日以内出荷

使用車輪は空気入タイヤ26×1/2(スポークホイル)です。
質量(kg)38 最大積載量(kg)350 荷台寸法(高さ)(mm)460 荷台寸法(長さ)(mm)760 荷台寸法(幅)(mm)910 車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1730×1080×720
1台
98,980 税込108,878
21日以内出荷


重荷重用のノーパンクタイヤ付のキャスターです。 クッション性バツグンで悪路に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

300kg積 スチール製ドラム缶用 空気入タイヤ付です。
質量(kg)24 耐荷重(kg)300 使用車輪286Φ空気入タイヤ 車体寸法(mm)1550×700
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

ノーパンク仕様も可能です。
質量(kg)24 耐荷重(kg)300 使用車輪286Φ空気入タイヤ 車体寸法(mm)1550×680
1台
76,980 税込84,678
翌々日出荷

酸素(7000L)・アセチレン(7kg)用
質量(kg)24 耐荷重(kg)150 使用車輪ソリッドタイヤ 13×3 積載面サイズ(台幅×スクイ金mm)600×(310×610) 車体寸法(全高×全幅)(mm)1240×790
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

プロパン(50kg)用
質量(kg)20 耐荷重(kg)120 使用車輪ソリッドタイヤ 13×3 積載面サイズ(台幅×スクイ金mm)350×(250×350) 車体寸法(全高×全幅)(mm)1360×500
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷

プロパン(50kg)用
質量(kg)15 耐荷重(kg)120 使用車輪ソリッドタイヤ 13×3 積載面サイズ(台幅×スクイ金mm)360×(135×350) 車体寸法(全高×全幅)(mm)1600×400
1台
63,980 税込70,378
21日以内出荷

車輪径(Φmm)225 材質(車輪)空気入タイヤ 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)900 荷台寸法(奥行)(mm)900
1台
73,980 税込81,378
16日以内出荷

小まわりのきく3輪タイプ!! 酸素(7000L)・アセチレン(7kg)用
質量(kg)28 耐荷重(kg)150 使用車輪ソリッドタイヤ 250Φ、プレス旋回車100Φ 積載面サイズ(台幅×スクイ金mm)630×(250×650) 車体寸法(全高×全幅)(mm)1350×800
1台
71,980 税込79,178
翌々日出荷

酸素(7000L)・アセチレン(7kg)用 No.47シリーズも仕切り板付仕様製作可能です。
質量(kg)24 耐荷重(kg)150 使用車輪ソリッドタイヤ 13×3 積載面サイズ(台幅×スクイ金mm)600×(310×610) 車体寸法(全高×全幅)(mm)1240×790
1台
71,980 税込79,178
21日以内出荷

安定性の高い4輪タイプ!! 酸素(7000L)・アセチレン(7kg)用
質量(kg)32 耐荷重(kg)150 使用車輪ソリッドタイヤ 250Φ、プレス旋回車100Φ 積載面サイズ(台幅×スクイ金mm)630×(250×650) 車体寸法(全高×全幅)(mm)1350×800
1台
76,980 税込84,678
翌々日出荷

パネル・板・長尺もの、エレベーターに収納可
質量(kg)30 耐荷重(kg)300 使用車輪248Φノーパンクタイヤ 車体寸法(mm)1520Hx750Wx860L
1台
219,800 税込241,780
11日以内出荷

質量(kg)30 耐荷重(kg)300 使用車輪248Φノーパンクタイヤ 車体寸法(mm)910Hx750Wx860L
1台
219,800 税込241,780
11日以内出荷