「ノーパンクタイヤ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
空気入タイヤに比べ許容荷重が大きいです。
ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。
特殊高性能ゴムによる総ゴム仕上げにより、装着する機械の振動及び走行時の衝撃を吸収します。
ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。
ノーパンクで空気入タイヤと同じクッションです。弾力性のある発泡ゴムの一体成形で、内部は膨張率の大きい柔らかい発泡ゴムです。トレッド部は膨張率のないゴムで気泡膨張の影響を受けませんので、耐摩耗性は良好です。
材質(車輪)ゴム車(ベアリング入)
特性耐摩耗性
ベース厚さ(mm)5
取付穴径d(mm)14
偏芯E(mm)71
RoHS指令(10物質対応)対応
空気入りタイヤに比べ許容荷重が大きいです。ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。
用途悪路での運搬用。
トラスコ品番132-1914
材質金具:スチール(表面処理:ユニクロームメッキ仕上げ)、ホイル:スチール
材質(車輪)ゴム
タイプ固定式
車輪幅(mm)65
ボス幅(mm)81
穴径d(Φmm)20
取付高H(mm)285
取付ピッチY(mm)80
取付穴径P(mm)14
許容荷重(N)980
許容荷重(daN)98
取付座A(mm)200
車輪径D(Φmm)210
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)140
取付座B(mm)140
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
空気入りタイヤに比べ許容荷重が大きいです。ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。
用途悪路での運搬用。
トラスコ品番553-6292
材質金具:スチール、ホイル:スチール
材質(車輪)ゴム
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)65
穴径d(Φmm)20
取付高H(mm)285
取付ピッチY(mm)125
取付穴径P(mm)14
許容荷重(daN)98
取付座A(mm)160
車輪径D(Φmm)210
取付ピッチX(mm)125
取付座B(mm)160
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
材質(車輪)ゴム車
仕様プレート式
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
取付穴径P(Φmm)14
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム車
仕様プレート式
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
取付穴径P(Φmm)14
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
重荷重用のノーパンクタイヤ付のキャスターです。
クッション性バツグンで悪路に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用のノーパンクタイヤ付のキャスターです。
クッション性バツグンで悪路に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)30
耐荷重(kg)300
使用車輪248Φノーパンクタイヤ
車体寸法(mm)910Hx750Wx860L
1台
¥219,800
税込¥241,780
11日以内出荷
パネル・板・長尺もの、エレベーターに収納可
質量(kg)30
耐荷重(kg)300
使用車輪248Φノーパンクタイヤ
車体寸法(mm)1520Hx750Wx860L
1台
¥219,800
税込¥241,780
11日以内出荷
関連キーワード