213件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。 材質ステンレス
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。 材質ステンレス
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。 材質ステンレス
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。 材質ステンレス
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)




重荷重用のノーパンクタイヤ付のキャスターです。 クッション性バツグンで悪路に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上。 低床にて運搬物に取り付けるため、重心を低く設計できる。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能。 差動旋回する為、車輪より方向転換しやすい。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造。 総劇に強く、回転性能に狂いがないため、ダブルボール構造でガタの発生が軽減。
用途重量物運搬台車・船台台車・トレーラー・その他の重量物の足回り・搬送用 取付ボルトの呼びM16 取付穴径(Φmm)18 車輪タイプ双輪
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン 形状固定 荷重種別重荷重 型式UHB-K型固定車 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。
材質(車輪)MCナイロン 仕様プレート式、自在式 荷重種別重荷重 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

重荷重用のノーパンクタイヤ付のキャスターです。 クッション性バツグンで悪路に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。
材質(車輪)MCナイロン 仕様プレート式、固定式 荷重種別重荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(kg)3.2 車輪幅(mm)47 取付座A×B(mm)100×85 ベース厚さ(mm)9 偏芯E(mm)40 回転半径(mm)L:178 取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×60 取付高H1(mm)140 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Q:9
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のゴム車輪付きステンレスキャスターです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質(車輪)ゴム 材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス ストッパー 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム車 仕様プレート式 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のゴム車輪付キャスターです。
材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール ストッパーあり キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス ストッパーあり 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金具は鍛造品で強度は鋳物の5倍です。 旋回部もスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用により、高負荷に対してもスムーズな回転と静音性を実現しました。 高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかな走行です。 オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。 美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。 MCナイロン車輪は耐熱・耐寒・耐油・耐摩耗とほとんどの環境に優れていますが、悪路での使用は不向きです。
車輪幅(mm)65 取付座A×B(mm)175×140 取付穴径(Φmm)14.2 ベース厚さ(mm)12 取付ピッチ(mm)(P1×P2)(148/111)×(133/100)
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金具は鍛造品で強度は鋳物の5倍です。 旋回部もスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用により、高負荷に対してもスムーズな回転と静音性を実現しました。 高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかな走行です。 オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。 美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。 MCナイロン車輪は耐熱・耐寒・耐油・耐摩耗とほとんどの環境に優れていますが、悪路での使用は不向きです。
車輪幅(mm)65 取付座A×B(mm)175×140 取付穴径(Φmm)14.2 ベース厚さ(mm)12 取付ピッチ(mm)(P1×P2)(148/111)×(133/100)
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム車 仕様プレート式 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質(車輪)ウレタンゴム 材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス ストッパー 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

質量(kg)2.9 車輪幅(mm)50 取付座A×B(mm)120×120 ベース厚さ(mm)6 偏芯E(mm)38 取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90 取付高H1(mm)189 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Q:11.5
1個
30,980 税込34,078
翌々日出荷

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質(車輪)MCナイロン 材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス ストッパーなし 特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ウレタンゴム 形状自在 荷重種別重荷重 型式UHB-g型自在車 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム車 仕様プレート式 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 材質(金具)スチール 取付穴径P(Φmm)14 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン 質量(kg)3 車輪幅(mm)50 取付座A×B(mm)120×120 ベース厚さ(mm)6 偏芯E(mm)38 取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90 取付高H1(mm)189 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Q:11.5
1個
30,980 税込34,078
翌々日出荷

床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。 材質(車輪)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)