84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上。 低床にて運搬物に取り付けるため、重心を低く設計できる。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能。 差動旋回する為、車輪より方向転換しやすい。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造。 総劇に強く、回転性能に狂いがないため、ダブルボール構造でガタの発生が軽減。
用途重量物運搬台車・船台台車・トレーラー・その他の重量物の足回り・搬送用 取付ボルトの呼びM16 取付穴径(Φmm)18 車輪タイプ双輪
1個
特価
95,980 税込105,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

リーズナブルで高荷重!プレートベースが鍛造品で丈夫です。 高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し滑らかな走行です。 オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。 美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。
車輪幅(mm)64 取付座A×B(mm)184×134 取付穴径(Φmm)13 ベース厚さ(mm)10 取付ピッチ(mm)(P1×P2)144×95
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


発泡ゴムタイヤ付のキャスターです。 悪路での運搬に適しております。
ベース厚さ(mm)4 取付穴径d(mm)14 偏芯E(mm)71 取付穴ピッチP(mm)P1×P2=125×125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。) 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ウレタンゴム 形状自在 荷重種別重荷重 型式UHB-g型自在車 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)高硬度ウレタン 形状プレート式、固定式 材質/仕上(金具)スチール/3価ユニクロメッキ、(車輪)ウレタン、(芯金)アルミダイキャスト 車輪幅(mm)65 取付座A×B(mm)175×140 ストッパーなし ベース厚さ(mm)12 取付穴径P(mm)14.2 取付ピッチX×Y(mm)133~148×100~111 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



コイルスプリングの特性を生かした緩衝キャスターです。 衝撃吸収、始動抵抗軽減、騒音対策の点で、作業環境が改善されるため、注目されています。 自動車部品等の運搬台車に最適です。
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

質量(kg)2.8 車輪幅(mm)48 ベース厚さ(mm)9 偏芯E(mm)40 回転半径(mm)L:168 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Q:9
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

質量(kg)3.1 車輪幅(mm)48 ベース厚さ(mm)9 偏芯E(mm)40 回転半径(mm)L:178 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Q:9
1個
30,980 税込34,078
翌々日出荷



静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 質量(kg)2.3 車輪幅(mm)48 ベース厚さ(mm)9 偏芯E(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Q:9
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

質量(kg)0.8 許容荷重(kg)100 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)MCナイロン車 車輪幅(mm)27 取付座A×B(mm)118×118 取付穴ピッチP(mm)94×94 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)8.5
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


許容荷重(kg)100 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)鉄車(ベアリング入) 車輪幅(mm)27 取付座A×B(mm)118×118 取付穴ピッチP(mm)94×94 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)8.5
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン 質量(kg)2.7 車輪幅(mm)47 ベース厚さ(mm)9 偏芯E(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Q:9
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。) 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
材質(車輪)ウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン 質量(kg)2.1 車輪幅(mm)50 ベース厚さ(mm)6 偏芯E(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Q:11.5
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(kg)4.1 車輪幅(mm)45 取付座A×B(mm)120×120 ベース厚さ(mm)6 偏芯E(mm)38 取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90 取付高H1(mm)143 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Q:11.5
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

質量(kg)2.7 車輪幅(mm)50 取付座A×B(mm)120×120 ベース厚さ(mm)6 偏芯E(mm)38 取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90 取付高H1(mm)189 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Q:11.5
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

質量(kg)3.2 車輪幅(mm)50 取付座A×B(mm)120×120 ベース厚さ(mm)6 偏芯E(mm)38 取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90 取付高H1(mm)189 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Q:11.5
1個
30,980 税込34,078
翌々日出荷

質量(kg)2.3 車輪幅(mm)50 取付座A×B(mm)120×120 ベース厚さ(mm)6 偏芯E(mm)38 取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90 取付高H1(mm)143 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Q:11.5
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

質量(kg)2.5 車輪幅(mm)48 取付座A×B(mm)100×85 ベース厚さ(mm)9 偏芯E(mm)40 取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×60 取付高H1(mm)140 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Q:9
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

重荷重用のノーパンクタイヤ付のキャスターです。 クッション性バツグンで悪路に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リーズナブルで高荷重!プレートベースが鍛造品で丈夫です。 高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し滑らかな走行です。 オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。 美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。
車輪幅(mm)64 取付座A×B(mm)184×134 取付穴径(Φmm)13 ベース厚さ(mm)10 取付座(mm)184×134 取付ピッチ(mm)(P1×P2)144×95 取付ピッチ(mm)144×95 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)8.2 車輪幅(mm)50 取付座A×B(mm)120×120 ベース厚さ(mm)6 偏芯E(mm)38 取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90 取付高H1(mm)189 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Q:11.5
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷