ベアリングなしタイプの鋳鉄車輪付キャスターです。耐荷重性、耐熱性、耐寒性に優れています。
用途運搬台車、機械の足回りなどに。
トラスコ品番131-7213
材質金具:FCDダクタイル鋳鉄
材質(車輪)鋳鉄車輪
タイプ固定式
車輪幅(mm)35
取付座A×B(mm)130×65
取付高H(mm)145
軸径d(Φmm)12
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)196
車輪径D(Φmm)100
取付ピッチX(mm)102
車輪タイプ単輪
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
重量物搬送に適したキャスターです。
重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。
一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。
低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。
安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。
差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。
金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。
衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。
別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。
車輪幅(mm)76
取付穴径(Φmm)18
車輪タイプ双輪
材質プレス
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)プレスジェンゴム
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)900
荷台寸法(奥行)(mm)900
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
材質スチール
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)FCDジェンゴム
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)900
荷台寸法(奥行)(mm)900
1台
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
2018年トラスコ掲載ページ2 0670
一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
2018年トラスコ掲載ページ2 0670
固定ハンドル仕様です。
車輪径(Φmm)130
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)905
荷台寸法(奥行)(mm)900
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
ステンレス鋼板2枚合せ構造のボディーは軽く、しかも丈夫。
積載面はスポット溶接跡のない鏡面フラット仕上で美しく衛生的。
荷台の周囲には緩衝ベルトを装着。
作業の安全性を高めるストッパー付もラインナップ。
材質SUS304使用。
ステンレスキャスター標準仕様。
用途ホテル・旅館・レストラン・給食センター・病院など、衛生管理を要する場所。ハム・ソーセージ工場など業務用調理作業場。魚市場・冷凍工場など漁業関係作業場。薬品工場など化学関連工場。
固定ハンドル仕様です。
車輪径(Φmm)130
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)900
荷台寸法(奥行)(mm)900
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
ステンレス鋼板2枚合せ構造のボディーは軽く、しかも丈夫。
積載面はスポット溶接跡のない鏡面フラット仕上で美しく衛生的。
荷台の周囲には緩衝ベルトを装着。
作業の安全性を高めるストッパー付もラインナップ。
材質SUS304使用。
ステンレスキャスター標準仕様。
用途ホテル・旅館・レストラン・給食センター・病院など、衛生管理を要する場所。ハム・ソーセージ工場など業務用調理作業場。魚市場・冷凍工場など漁業関係作業場。薬品工場など化学関連工場。
材質SUS304
車輪径(Φmm)100
荷台寸法(幅)(mm)480
ハンドル高さ(mm)850
荷台寸法(奥行)(mm)740
1台
¥109,800
税込¥120,780
31日以内出荷
ステンレス鋼板2枚合せ構造のボディーは軽く、しかも丈夫。
積載面はスポット溶接跡のない鏡面フラット仕上で美しく衛生的。
荷台の周囲には緩衝ベルトを装着。
作業の安全性を高めるストッパー付もラインナップ。
材質SUS304使用。
ステンレスキャスター標準仕様。
用途ホテル・旅館・レストラン・給食センター・病院など、衛生管理を要する場所。ハム・ソーセージ工場など業務用調理作業場。魚市場・冷凍工場など漁業関係作業場。薬品工場など化学関連工場。
材質SUS304
寸法(mm)車体:900×600
車輪径(Φmm)130
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)850
荷台寸法(奥行)(mm)900
1台
¥149,800
税込¥164,780
31日以内出荷
一般的なプレス製ウレタンキャスターです。
用途運搬台車、機械の足回りに。
トラスコ品番132-3490
材質金具:スチール
材質(車輪)ウレタンゴム
タイプ固定式
車輪幅(mm)38
金具仕上ユニクロムメッキ
取付座A×B(mm)137×93
取付高H(mm)198
軸径d(Φmm)20
取付ピッチY(mm)56
取付穴径P(mm)11
車輪径D(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)100
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。
静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。
ノーカーボンのため、床面を汚しません。
ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。)
体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
金具仕上ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。
静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。
ノーカーボンのため、床面を汚しません。
体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
RoHS指令(10物質対応)対応
静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。
静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。
ノーカーボンのため、床面を汚しません。
体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
RoHS指令(10物質対応)対応
静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。
静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。
ノーカーボンのため、床面を汚しません。
ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。)
体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
金具仕上ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上。
低床にて運搬物に取り付けるため、重心を低く設計できる。
安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能。
差動旋回する為、車輪より方向転換しやすい。
金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造。
総劇に強く、回転性能に狂いがないため、ダブルボール構造でガタの発生が軽減。
用途重量物運搬台車・船台台車・トレーラー・その他の重量物の足回り・搬送用
取付ボルトの呼びM16
取付穴径(Φmm)18
車輪タイプ双輪
平台車仕様です。
2輪自在2輪固定車
寸法(mm)740×480(車体)
車輪径(Φmm)100
キャスター2輪自在2輪固定
荷台寸法(幅)(mm)480
荷台寸法(奥行)(mm)740
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
固定ハンドルブレーキ付仕様です。
寸法(mm)車体:1200×750
車輪径(Φmm)200
荷台寸法(幅)(mm)750
ハンドル高さ(mm)900
特性ハンドルブレーキ
荷台寸法(奥行)(mm)1200
寸法(mm)車体:900×600
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)プレスジェンゴム
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)900
荷台寸法(奥行)(mm)900
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
固定ハンドル両袖仕様です。
寸法(mm)車体:900×600
車輪径(Φmm)130
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)900
荷台寸法(奥行)(mm)900
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
横ハンドル仕様です。
寸法(mm)車体:1200×750
車輪径(Φmm)200
荷台寸法(幅)(mm)750
ハンドル高さ(mm)910
荷台寸法(奥行)(mm)1200
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
寸法(mm)車体:1200×750
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)プレスジェンゴム
荷台寸法(幅)(mm)750
ハンドル高さ(mm)900
荷台寸法(奥行)(mm)1200
1台
¥87,980
税込¥96,778
翌々日出荷
寸法(mm)車体:1200×750
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)FCDジェンゴム
荷台寸法(幅)(mm)750
ハンドル高さ(mm)900
荷台寸法(奥行)(mm)1200
1台
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
寸法(mm)車体:1200×750
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)プレスジェンゴム
荷台寸法(幅)(mm)750
ハンドル高さ(mm)900
荷台寸法(奥行)(mm)1200
1台
¥80,980
税込¥89,078
翌々日出荷
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)FCDジェンゴム
荷台寸法(幅)(mm)750
ハンドル高さ(mm)900
荷台寸法(奥行)(mm)1200
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
車輪径(Φmm)225
材質(車輪)空気入タイヤ
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)900
荷台寸法(奥行)(mm)900
1台
¥73,980
税込¥81,378
16日以内出荷
寸法(mm)車体:900×600
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)FCDジェンゴム
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)900
荷台寸法(奥行)(mm)900
1台
¥76,980
税込¥84,678
16日以内出荷
寸法(mm)車体:650×450
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)FCDジェンゴム
荷台寸法(幅)(mm)450
ハンドル高さ(mm)780
荷台寸法(奥行)(mm)650
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)プレスジェンゴム
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)900
荷台寸法(奥行)(mm)900
1台
¥62,980
税込¥69,278
16日以内出荷
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)プレスジェンゴム
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)900
荷台寸法(奥行)(mm)900
1台
¥73,980
税込¥81,378
16日以内出荷
寸法(mm)車体:900×600
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)FCDジェンゴム
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)900
荷台寸法(奥行)(mm)900
1台
¥81,980
税込¥90,178
翌々日出荷
寸法(mm)車体:900×600
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)FCDジェンゴム
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)900
荷台寸法(奥行)(mm)900
1台
¥53,980
税込¥59,378
16日以内出荷
寸法(mm)車体:650×450
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)プレスジェンゴム
荷台寸法(幅)(mm)450
ハンドル高さ(mm)780
荷台寸法(奥行)(mm)650
1台
¥81,980
税込¥90,178
16日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ