111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ナイロン6車輪です。 歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。
材質車輪:ナイロン6、金具:ステンレス 特性耐摩耗性、耐薬品性、耐食性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム車 仕様プレート式 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)高硬度ウレタン 形状プレート式、固定式 材質/仕上(金具)スチール/3価ユニクロメッキ、(車輪)ウレタン、(芯金)アルミダイキャスト 車輪幅(mm)65 取付座A×B(mm)175×140 ストッパーなし ベース厚さ(mm)12 取付穴径P(mm)14.2 取付ピッチX×Y(mm)133~148×100~111 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロン6車輪です。 歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。
材質車輪:ナイロン6、金具:ステンレス ストッパーあり 特性耐摩耗性、耐薬品性、耐食性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム車 仕様プレート式 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 材質(金具)スチール 取付穴径P(Φmm)14 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベアリングなしタイプの鋳鉄車輪付キャスターです。耐荷重性、耐熱性、耐寒性に優れています。
用途運搬台車、機械の足回りなどに。 トラスコ品番131-7213 材質金具:FCDダクタイル鋳鉄 材質(車輪)鋳鉄車輪 タイプ固定式 車輪幅(mm)35 取付座A×B(mm)130×65 取付高H(mm)145 軸径d(Φmm)12 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)196 車輪径D(Φmm)100 取付ピッチX(mm)102 車輪タイプ単輪
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プレス製金具で重荷重仕様です。様々な用途で使用され、安価で経済的です。
材質車輪:強化ナイロン、金具:スチール 荷重種別重荷重 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレス製金具で重荷重仕様です。様々な用途で使用され、安価で経済的です。
材質車輪:強化ナイロン、金具:スチール 荷重種別重荷重 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

鋼板製キャスターと比べ、過酷な使用状況や重量物運搬に適した強靭キャスターです。様々なバリエーションがあり、運搬物に応じた選択が可能です。
用途一般重量物搬送用重量用運搬車 材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタン 材質金具:FCDダクタイル鋳鉄(塗装仕上げ)、車輪:鋳物ホイール、ウレタン ストッパーなし 2018年トラスコ掲載ページ2 0821
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス ストッパーあり 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム 型式SB-K型固定車 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コイルスプリングの特性を生かした緩衝キャスターです。 衝撃吸収、始動抵抗軽減、騒音対策の点で、作業環境が改善されるため、注目されています。
材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:FC、金具:スチール 荷重種別重荷重 取付穴径P(mm)11 特性静音、衝撃吸収 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン 荷重種別中荷重 型式USB-K型固定車 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン 形状固定 荷重種別重荷重 型式UHB-K型固定車 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス ストッパーあり 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FCDダクタイル製金具
用途重荷重用 材質(車輪)ゴム(B入) 材質ゴム 形状固定車 荷重種別重荷重 型式HB-K型固定車 ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のウレタン車輪付キャスターです。
材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のウレタン車輪付キャスターです。
材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール ストッパーあり キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的なプレス製ウレタンキャスターです。
用途運搬台車、機械の足回りに。 トラスコ品番132-3490 材質金具:スチール 材質(車輪)ウレタンゴム タイプ固定式 車輪幅(mm)38 金具仕上ユニクロムメッキ 取付座A×B(mm)137×93 取付高H(mm)198 軸径d(Φmm)20 取付ピッチY(mm)56 取付穴径P(mm)11 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)100
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ2 0670
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(kg)2 車輪幅(mm)47 ベース厚さ(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Q:9
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ2 0670
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(kg)1.7 車輪幅(mm)47 取付座A×B(mm)100×85 ベース厚さ(mm)9 取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×60 取付高H1(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Q:9
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

質量(kg)1.8 車輪幅(mm)48 ベース厚さ(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Q:9
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

質量(kg)1.8 車輪幅(mm)48 ベース厚さ(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Q:9
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

質量(kg)7.9 車輪幅(mm)50 取付座A×B(mm)120×120 ベース厚さ(mm)6 取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90 取付高H1(mm)189 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Q:11.5
1個
50,980 税込56,078
翌々日出荷

質量(kg)3.8 車輪幅(mm)45 ベース厚さ(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Q:11.5
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

質量(kg)2.4 車輪幅(mm)50 取付座A×B(mm)120×120 ベース厚さ(mm)6 取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90 取付高H1(mm)189 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Q:11.5
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

質量(kg)1.6 車輪幅(mm)45 取付座A×B(mm)120×120 ベース厚さ(mm)6 取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90 取付高H1(mm)143 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Q:11.5
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷


コイルスプリングの特性を生かした緩衝キャスターです。 衝撃吸収、始動抵抗軽減、騒音対策の点で、作業環境が改善されるため、注目されています。 自動車部品等の運搬台車に最適です。
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重荷重用のノーパンクタイヤ付のキャスターです。 クッション性バツグンで悪路に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リーズナブルで高荷重!プレートベースが鍛造品で丈夫です。 高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し滑らかな走行です。 オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。 美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。
車輪幅(mm)64 取付座A×B(mm)184×134 ストッパーあり 取付穴径(Φmm)13 ベース厚さ(mm)10 取付座(mm)184×134 取付ピッチ(mm)(P1×P2)144×95 取付ピッチ(mm)144×95 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密閉防塵式、ダブルベアリング使用(75mm以上)。 50mm~120mmEリングにて芯棒固定。 150・200mmナットにて芯棒固定。
材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上)
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。) 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
金具仕上ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)