427件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤ内の空気圧を利用して路面よりの衝撃をやわらげます。
材質(車輪)ゴム車(ベアリング入) 車輪タイプ空気入り
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
869 税込956
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ノーパンクで空気入タイヤと同じクッションです。弾力性のある発泡ゴムの一体成形で、内部は膨張率の大きい柔らかい発泡ゴムです。トレッド部は膨張率のないゴムで気泡膨張の影響を受けませんので、耐摩耗性は良好です。
材質(車輪)ゴム車(ベアリング入) 特性耐摩耗性
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的なプレス製ゴム車輪です。
材質車輪:ゴム、ホイル:スチール
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷

MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
材質車輪:MCナイロン
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

重荷重用のニードルベアリング入りの強化ナイロン車輪で、安価で経済的です。
材質車輪:強化ナイロン 荷重種別重荷重
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的なプレス製ウレタン車輪です。
材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:スチール
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレスベアリング入りのMCナイロン車輪です。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
材質車輪:MCナイロン 特性耐油性、耐摩耗性
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

鋳物芯の中荷重用ゴム車輪、ベアリング入タイプです。 耐油性、耐熱性仕様もございます。
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

空気入タイヤに比べ許容荷重が大きいです。 ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。 特殊高性能ゴムによる総ゴム仕上げにより、装着する機械の振動及び走行時の衝撃を吸収します。 ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,188 税込2,407
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ベアリング入タイプの鋳鉄車輪です。耐荷重性、耐熱性、耐寒性に優れています。
用途運搬台車、機械の足回りなどに。 トラスコ品番131-8800 材質(車輪)鋳鉄 車輪幅(mm)42 軸径d(Φmm)20 ボス幅B(mm)51 許容荷重(daN)352.8 車輪径D(Φmm)130
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

悪条件の重なる作業場に適しています。 空気入タイヤに比較して負荷重量が強大です。 タイヤの故障のために作業を中断することがなく、長時間稼働ができます。 低床用重車輛(トレーラー関係)の製作に適しています。 完全摩耗までタイヤ修理費がかかりません。 現在使用中のホイールがそのまま利用できます。 ボルト締付による簡単な方法で組立ができます。 空気入タイヤに近いクッションを有し、人体衝撃が僅少です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴム車輪で一般的に各方面に多く使用されている汎用品です。
用途運搬台車、機械の足回りなどに。 トラスコ品番132-0323 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)45 軸径d(Φmm)20 ボス幅B(mm)57 許容荷重(daN)254.8 車輪径D(Φmm)200 車輪タイプ単輪
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鋼板製キャスターと比べ、過酷な使用状況や重量物運搬に適した強靭キャスターです。様々なバリエーションがあり、運搬物に応じた選択が可能です。
用途一般重量物搬送用重量用運搬車 材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタン 材質金具:FCDダクタイル鋳鉄(塗装仕上げ)、車輪:鋳物ホイール、ウレタン ストッパーなし 2018年トラスコ掲載ページ2 0821
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

主要部分にステンレスを使用しているため、耐水性に優れたキャスターです。 マリーナ等、錆や腐食を嫌う環境で使用される船体等の運搬に最適です。 UHBシリーズ全てマリン仕様変更可能です。 別作が可能です。お気軽にお問い合わせください。
1個
30,980 税込34,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

主要部分にステンレスを使用しているため、耐水性に優れたキャスターです。 マリーナ等、錆や腐食を嫌う環境で使用される船体等の運搬に最適です。 HBシリーズ全てマリン仕様変更可能です。 別作が可能です。お気軽にお問い合わせください。
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質(車輪)ウレタンゴム 材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス ストッパー 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

空気入タイヤです。 クッション性バツグンで悪路に最適です。
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋼板製キャスターと比べ、過酷な使用状況や重量物運搬に適した強靭キャスターです。様々なバリエーションがあり、運搬物に応じた選択が可能です。芯金が鋳鉄製の為駆動用キー加工も可能です。
用途一般重量物搬送用重量用運搬車ガイド用ローラー 材質車輪:鋳物ホイール、ウレタン 2018年トラスコ掲載ページ2 0821
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途重荷重用 材質ウレタンゴム 荷重種別重荷重 型式UHB型 材質(車輪)ウレタン(B入)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)



ベアリングなしタイプの鋳鉄車輪付キャスターです。耐荷重性、耐熱性、耐寒性に優れています。
用途運搬台車、機械の足回りなどに。 トラスコ品番131-7213 材質金具:FCDダクタイル鋳鉄 材質(車輪)鋳鉄車輪 タイプ固定式 車輪幅(mm)35 取付座A×B(mm)130×65 取付高H(mm)145 軸径d(Φmm)12 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)196 車輪径D(Φmm)100 取付ピッチX(mm)102 車輪タイプ単輪
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。
材質(車輪)ウレタンゴム 仕様プレート式、固定式 荷重種別重荷重 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋼板製キャスターと比べ、過酷な使用状況や重量物運搬に適した強靭キャスターです。様々なバリエーションがあり、運搬物に応じた選択が可能です。
用途一般重量物搬送用重量用運搬車 材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタン 材質金具:FCDダクタイル鋳鉄(塗装仕上げ)、車輪:鋳物ホイール、ウレタン ストッパーなし 2018年トラスコ掲載ページ2 0821
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。
材質(車輪)ウレタンゴム 仕様プレート式、自在式 荷重種別重荷重 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)