カテゴリ

  • 物流用品(71)
絞り込み
ブランド
  • ヨドノ
  • SISIKU(シシク)(153)
  • ハンマーキャスター(73)
  • ユーエイキャスター(67)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(33)
  • TAKIGEN(タキゲン)(27)
  • Blickle(ブリックレ)(21)
  • イノアック(20)
  • TRUSCO(20)
  • ハーフェレ(19)
  • テンテキャスター(19)
  • エスコ(16)
  • ナンシン(14)
  • SAMSONG(13)
  • 東正車輛(12)
  • カツヤマキカイ(旧スエヒロ)(10)
  • 東北車輌(9)
  • 栃木屋(7)
  • 京町産業車輌(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「車輪 重荷重」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重荷重用導電MCナイロン車輪(ベアリング入)自在金具ストッパー付 ヨドノ重荷重用導電MCナイロン車輪(ベアリング入)自在金具ストッパー付ヨドノ
43,980税込48,378
1個
翌日出荷
体積固有抵抗値10[[の2乗]]~10[[の4乗]]Ω・cmです。優れた導電性能で静電気を放出します。
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱場所での運搬。トラスコ品番857-4699材質(車輪)導電MCナイロン車輪幅(mm)47取付座A×B(mm)120×120ストッパーあり取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)90取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール許容荷重(daN)539車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)90車輪タイプ単輪
重荷重用導電MCナイロン車輪(ベアリング入)固定金具付 ヨドノ重荷重用導電MCナイロン車輪(ベアリング入)固定金具付ヨドノ
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
体積固有抵抗値10[[の2乗]]~10[[の4乗]]Ω・cmです。優れた導電性能で静電気を放出します。
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱場所での運搬。トラスコ品番857-4705材質金具:スチール材質(車輪)導電MCナイロン車輪幅(mm)47取付座A×B(mm)140×96取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)539取付座A(mm)140車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)100取付座B(mm)96車輪タイプ単輪
ユニークタイヤ 固定金具付き ヨドノユニークタイヤ 固定金具付きヨドノ
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
重荷重用のノーパンクタイヤ付のキャスターです。 クッション性バツグンで悪路に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニークタイヤ 自在金具付き ヨドノユニークタイヤ 自在金具付きヨドノ
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
重荷重用のノーパンクタイヤ付のキャスターです。 クッション性バツグンで悪路に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用空気入りタイヤ 固定金具付き ヨドノ重荷重用空気入りタイヤ 固定金具付きヨドノ
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷
重荷重用の空気入タイヤ付のキャスターです。 クッション性バツグンで悪路に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ空気入り
重荷重用空気入りタイヤ 自在金具付き ヨドノ重荷重用空気入りタイヤ 自在金具付きヨドノ
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
重荷重用の空気入タイヤ付のキャスターです。 クッション性バツグンで悪路に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用空気入りタイヤ 車輪 ヨドノ重荷重用空気入りタイヤ 車輪ヨドノ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ空気入り
重荷重用ウレタンゴム車輪(ダイキャストホイル) 自在スラスト付 ヨドノ重荷重用ウレタンゴム車輪(ダイキャストホイル) 自在スラスト付ヨドノ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
材質(車輪)ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用MCナイロン車輪 自在スラストB付き ヨドノ重荷重用MCナイロン車輪 自在スラストB付きヨドノ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
材質(車輪)アルミ製MCナイロン質量(g)4720車輪幅(mm)R50偏芯E(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20軸受種類鋼板製ベアリング入り取付穴径(mm)11トッププレート(mm)F1:120、F2:120タイヤ幅R(mm)50
重荷重用MCナイロン車輪 自在スラスト付き ヨドノ重荷重用MCナイロン車輪 自在スラスト付きヨドノ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
材質(車輪)アルミ製MCナイロンRoHS指令(10物質対応)対応軸受種類鋼板製ベアリング入り
重荷重用ウレタンゴム車輪 自在スラストB付 ヨドノ重荷重用ウレタンゴム車輪 自在スラストB付ヨドノ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
材質(車輪)アルミ製ウレタン質量(g)4720車輪幅(mm)R50偏芯E(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20軸受種類鋼板製ベアリング入り取付穴径(mm)11トッププレート(mm)F1:120、F2:120タイヤ幅R(mm)50
重荷重用ウレタンゴム車輪 自在スラスト ヨドノ重荷重用ウレタンゴム車輪 自在スラストヨドノ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用ウレタンゴム車輪 固定金具付 ヨドノ重荷重用ウレタンゴム車輪 固定金具付ヨドノ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
質量(kg)0.3車輪幅(mm)21ベース厚さ(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)6.1
重荷重用ウレタンゴム車輪 自在金具付 ヨドノ重荷重用ウレタンゴム車輪 自在金具付ヨドノ
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ウレタン質量(kg)0.5車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)65×65ベース厚さ(mm)2.6取付高H(mm)72偏芯E(mm)25取付穴ピッチP(mm)P1×P2=50×50RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)10.5
重荷重用ウレタンゴム車輪 車輪のみ ヨドノ重荷重用ウレタンゴム車輪 車輪のみヨドノ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用ゴム車輪 自在スラストB付 ヨドノ重荷重用ゴム車輪 自在スラストB付ヨドノ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用ゴム車輪 自在スラスト ヨドノ重荷重用ゴム車輪 自在スラストヨドノ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用低床キャスター 鉄車ベアリングなし ヨドノ重荷重用低床キャスター 鉄車ベアリングなしヨドノ
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付 ヨドノ重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付ヨドノ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。ベース厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)11
重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 固定金具付 ヨドノ重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 固定金具付ヨドノ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 自在金具付 ヨドノ重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 自在金具付ヨドノ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 車輪のみ ヨドノ重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 車輪のみヨドノ
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
プレス金具用の重荷重用帯電防止MCナイロン車輪です。 ベアリング入です。 JM,KH,JMB金具に取付可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用導電MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付 ヨドノ重荷重用導電MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付ヨドノ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ベース厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)11
重荷重用導電MCナイロンキャスター 固定金具付 ヨドノ重荷重用導電MCナイロンキャスター 固定金具付ヨドノ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用導電MCナイロンキャスター 自在金具付 ヨドノ重荷重用導電MCナイロンキャスター 自在金具付ヨドノ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用導電MCナイロンキャスター 車輪のみ ヨドノ重荷重用導電MCナイロンキャスター 車輪のみヨドノ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用鋳鉄車輪 固定金具付き ヨドノ重荷重用鋳鉄車輪 固定金具付きヨドノ
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
重荷重用鋳鉄車輪 自在金具付き ヨドノ重荷重用鋳鉄車輪 自在金具付きヨドノ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
材質(車輪)鋳鉄
重荷重用鋳鉄車輪 車輪のみ ヨドノ重荷重用鋳鉄車輪 車輪のみヨドノ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
重荷重用ゴム車輪(耐熱仕様)固定金具付き ヨドノ重荷重用ゴム車輪(耐熱仕様)固定金具付きヨドノ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
重荷重用ゴム車輪(耐熱仕様)車輪のみ ヨドノ重荷重用ゴム車輪(耐熱仕様)車輪のみヨドノ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
重荷重用ゴム車輪(耐油仕様)車輪のみ ヨドノ重荷重用ゴム車輪(耐油仕様)車輪のみヨドノ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
重荷重用ジェンゴム車輪 自在金具付き ヨドノ重荷重用ジェンゴム車輪 自在金具付きヨドノ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
材質(車輪)ジェンゴム
重荷重用ジェンゴム車輪 車輪のみ ヨドノ重荷重用ジェンゴム車輪 車輪のみヨドノ
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
重荷重用マリン仕様ウレタン車輪 車輪のみ ヨドノ重荷重用マリン仕様ウレタン車輪 車輪のみヨドノ
30,980税込34,078
1個
3日以内出荷
主要部分にステンレスを使用しているため、耐水性に優れたキャスターです。 マリーナ等、錆や腐食を嫌う環境で使用される船体等の運搬に最適です。 UHBシリーズ全てマリン仕様変更可能です。 別作が可能です。お気軽にお問い合わせください。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら