カテゴリ

  • 物流用品(177)
    • 運搬台車(68)
    • 運搬車輛機器(34)
    • ハンドリフター(ハンドリフト 等)(7)
絞り込み
ブランド
  • ヨドノ
  • モノタロウ(212)
  • PICUS(大洋精工)(4)
  • KAISER[物流用品](16)
  • まつうら工業(1)
  • TRUSCO(1,266)
  • CAPTAIN STAG(16)
  • エスコ(541)
  • アルインコ(20)
  • ナンシン(38)
  • ダイキ(27)
  • 矢崎化工(59)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(334)
  • 金沢車輌(303)
  • ユーエイキャスター(214)
  • サカエ(178)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(171)
  • サンコー(三甲)(155)
  • コレック(152)
  • ヤボシ(151)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「運搬」の検索結果

177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメレオンベルト ヨドノカメレオンベルトヨドノ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
トラスコ品番709-6447適合機種201PA-X1、他材質ベルト:ポリエステル、本体:スチール、マグネットケース:アルミ長さ(mm)130幅(mm)63ブラック高さ(mm)70
プレス製固定金具ブレーキ付赤ゴム車 ヨドノプレス製固定金具ブレーキ付赤ゴム車ヨドノ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴムRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ2 0670
ノーパンクタイヤ 手押し二輪車 ヨドノノーパンクタイヤ 手押し二輪車ヨドノ(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
積載荷重(kg)100
ポニーEV 200kg積 ヨドノポニーEV 200kg積ヨドノ
129,800税込142,780
1台
11日以内出荷
3×6のべニア・パネル・ドアー等板状の品を積んだまま、マンションのエレベーターに乗ることができます。 ツマミを引くだけでモタレ部分が簡単に組み立て、折りたたみができます。 エレベーターを利用する時は三角柱の頂点より内蔵のパイプを引き上げ、外側の蝶ネジで固定した後、たて積みして下さい。 マンションのエレベーターにも楽々乗れます。(念のため本体側面のフックを利用してロープ掛して下さい。) 協力なブレーキもついています。 平地のみでの搬送は横積みにして下さい。
質量(kg)25耐荷重(kg)200使用車輪180Φゴム車輪車体寸法(mm)1150Hx735Wx690L
フットブレーキ付フレッシュカー ヨドノフットブレーキ付フレッシュカーヨドノ
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
折り畳みハンドル仕様ストッパー付です。 ストッパーはユニットですので、他の仕様にも取り付け可能です。
ストッパーユニット式(他の仕様にも取り付け可能です。)車輪径(Φmm)130荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)905荷台寸法(奥行)(mm)900
プレス製固定金具付赤ゴム車 ヨドノプレス製固定金具付赤ゴム車ヨドノ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴム材質(車輪)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ2 0670
MCナイロン車輪(ベアリング入) ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)ヨドノ
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
材質車輪:MCナイロン
鋳物中荷重用ゴム車輪ベアリング入 ヨドノ鋳物中荷重用ゴム車輪ベアリング入ヨドノ
5,898税込6,488
1個
当日出荷
ゴム車輪で一般的に各方面に多く使用されている汎用品です。
用途運搬台車、機械の足回りなどに。トラスコ品番132-0323材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)45軸径d(Φmm)20ボス幅B(mm)57許容荷重(daN)254.8車輪径D(Φmm)200車輪タイプ単輪
フットブレーキ付パレットカー ヨドノフットブレーキ付パレットカーヨドノ
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
固定ハンドルブレーキ付仕様です。
寸法(mm)車体:1200×750車輪径(Φmm)200荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)900特性ハンドルブレーキ荷台寸法(奥行)(mm)1200
MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製固定金具付 ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製固定金具付ヨドノ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
材質車輪:MCナイロン、金具:スチール特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具付 ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具付ヨドノ
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具付 ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具付ヨドノ
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質(車輪)MCナイロン材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレスストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具ストッパー付 ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具ストッパー付ヨドノ
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質(車輪)MCナイロン材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレスストッパー特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付 ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付ヨドノ
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
超重量用双輪キャスター ヨドノ超重量用双輪キャスターヨドノ
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上。 低床にて運搬物に取り付けるため、重心を低く設計できる。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能。 差動旋回する為、車輪より方向転換しやすい。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造。 総劇に強く、回転性能に狂いがないため、ダブルボール構造でガタの発生が軽減。
用途重量物運搬台車・船台台車・トレーラー・その他の重量物の足回り・搬送用取付ボルトの呼びM16取付穴径(Φmm)18車輪タイプ双輪
2才一輪車 ノーパンク ヨドノ2才一輪車 ノーパンクヨドノ
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
質量(kg)12積載荷重(kg)100使用車輪360Φノーパンク
ドラムホリゾナー 車輪付 ヨドノドラムホリゾナー 車輪付ヨドノ
51,980税込57,178
1台
翌々日出荷
ドラムホリゾナー ヨドノドラムホリゾナーヨドノ
32,980税込36,278
1台
欠品中
フットブレーキ付ポータブルカー ヨドノフットブレーキ付ポータブルカーヨドノ
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
折り畳みハンドル仕様ストッパー付です。 ストッパーはユニットですので、他の仕様にも取り付け可能です。
車輪径(Φmm)100荷台寸法(幅)(mm)455ハンドル高さ(mm)905ストッパーユニット式(他の仕様にも取り付け可能です。)特性ストッパー付荷台寸法(奥行)(mm)710材質(荷台)樹脂
MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入) ヨドノMCナイロン車輪(ステンレスベアリング入)ヨドノ
4,698税込5,168
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレスベアリング入りのMCナイロン車輪です。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
材質車輪:MCナイロン特性耐油性、耐摩耗性
ハンドブレーキ付フレッシュカー ヨドノハンドブレーキ付フレッシュカーヨドノ
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
折り畳みハンドル仕様ハンドストッパー付です。
車輪径(Φmm)130荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)905ストッパーハンドストッパー荷台寸法(奥行)(mm)900
酸素立型一本積 ヨドノ酸素立型一本積ヨドノ
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
酸素(7000L)用
質量(kg)11耐荷重(kg)120使用車輪プレス車輪200Φ積載面サイズ(台幅×スクイ金mm)300×(300×240)車体寸法(全高×全幅)(mm)1300×480
フットブレーキ付パレットカー ヨドノフットブレーキ付パレットカーヨドノ
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
折り畳みハンドルブレーキ付仕様です。
車輪径(Φmm)200荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)900特性ハンドルブレーキ付荷台寸法(奥行)(mm)1200
プレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車 ヨドノプレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車ヨドノ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
一般的なプレス製ゴム車付キャスターです。
用途運搬台車、機械の足回りに。仕様許容荷重(kgf):80トラスコ品番132-3533材質金具:スチール(表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ)、車輪:ゴム軸径(Φmm)10タイプ自在式車輪幅(mm)32取付高H(mm)101取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)9.5許容荷重(daN)78.4取付座A(mm)82車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)82
単管台車 ヨドノ単管台車ヨドノ
59,980税込65,978
1セット
翌々日出荷
700・850・10003サイズ調整可能
仕様1フレーム追加毎に400kg加算高さ(mm)フレーム上面:262.5キャスターΦ150mm自在車輪、片側ストッパー付均等荷重(kg)2フレーム:800材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ仕上げフレーム長(mm)700・850・1000(3サイズに調整可能)フレーム(mm)60×60
一輪車 空気入 ヨドノ一輪車 空気入ヨドノ
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
積載荷重(kg)100使用車輪360Φ空気入
空気入フレッシュカー ヨドノ空気入フレッシュカーヨドノ
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
空気入タイヤ仕様です。
車輪径(Φmm)170荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)910荷台寸法(奥行)(mm)900
鋳物重荷重用ウレタン車輪ベアリング入 ヨドノ鋳物重荷重用ウレタン車輪ベアリング入ヨドノ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
鋼板製キャスターと比べ、過酷な使用状況や重量物運搬に適した強靭キャスターです。様々なバリエーションがあり、運搬物に応じた選択が可能です。芯金が鋳鉄製の為駆動用キー加工も可能です。
用途一般重量物搬送用重量用運搬車ガイド用ローラー材質車輪:鋳物ホイール、ウレタン2018年トラスコ掲載ページ2 0821
ホイル丸型カード車 ヨドノホイル丸型カード車ヨドノ
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
使用車輪650Φノーパンク
トピックリフター TL-H150-7 ヨドノトピックリフター TL-H150-7ヨドノ
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷
全長(mm)950全幅(mm)400全高(mm)815ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム:100×25テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×700ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム:100×25ポンプ回数(回)13
発泡ゴムタイヤ 自在ブレーキ付き ヨドノ発泡ゴムタイヤ 自在ブレーキ付きヨドノ
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
発泡ゴムタイヤ付のキャスターです。 悪路での運搬に適しております。
ベース厚さ(mm)4取付穴径d(mm)14偏芯E(mm)71取付穴ピッチP(mm)P1×P2=125×125RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみフレッシュカー ヨドノ折りたたみフレッシュカーヨドノ
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
折り畳みハンドル仕様です。
車輪径(Φmm)130荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)900荷台寸法(奥行)(mm)900
固定パレットカー ヨドノ固定パレットカーヨドノ
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
固定ハンドル仕様です。
寸法(mm)車体:1200×750車輪径(Φmm)200荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)885荷台寸法(奥行)(mm)1200
ポータブルポニー ヨドノポータブルポニーヨドノ
139,800税込153,780
1台
11日以内出荷
ガラス・サッシ搬送用 簡単に折りたためます。ガラスの当たる面はゴムを貼ってあります。 強力なブレーキもついております。
質量(kg)25耐荷重(kg)200使用車輪180Φゴム車輪車体寸法(mm)770Hx740Wx800L
酸素アセチレン運搬車 3輪 ヨドノ酸素アセチレン運搬車 3輪ヨドノ
71,980税込79,178
1台
翌々日出荷
小まわりのきく3輪タイプ!! 酸素(7000L)・アセチレン(7kg)用
質量(kg)28耐荷重(kg)150使用車輪ソリッドタイヤ 250Φ、プレス旋回車100Φ積載面サイズ(台幅×スクイ金mm)630×(250×650)車体寸法(全高×全幅)(mm)1350×800
プレス製自在金具ブレーキ付赤ゴム車 ヨドノプレス製自在金具ブレーキ付赤ゴム車ヨドノ
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車材質(車輪)スチールホイール、ゴム材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴムストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ2 0670
プレス製自在金具付赤ゴム車 ヨドノプレス製自在金具付赤ゴム車ヨドノ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車材質(車輪)スチールホイール、ゴム材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴムストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ2 0670
ノーパンクタイヤ 固定 ヨドノノーパンクタイヤ 固定ヨドノ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
空気入りタイヤに比べ許容荷重が大きいです。ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。
用途悪路での運搬用。トラスコ品番132-1914材質金具:スチール(表面処理:ユニクロームメッキ仕上げ)、ホイル:スチール材質(車輪)ゴムタイプ固定式車輪幅(mm)65ボス幅(mm)81穴径d(Φmm)20取付高H(mm)285取付ピッチY(mm)80取付穴径P(mm)14許容荷重(N)980許容荷重(daN)98取付座A(mm)200車輪径D(Φmm)210RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)140取付座B(mm)140
片袖運搬車 1200x750 プレス ヨドノ片袖運搬車 1200x750 プレスヨドノ
80,980税込89,078
1台
翌々日出荷
寸法(mm)車体:1200×750車輪径(Φmm)200材質(車輪)プレスジェンゴム荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)900荷台寸法(奥行)(mm)1200
MCナイロン車輪(ベアリング無) ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)ヨドノ
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
MCナイロン車輪で、ベアリングなしのタイプです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。
材質車輪:MCナイロン