質量(kg)12.5
容量(L)積載:36
積載荷重(kg)100
呼称2才二輪車空気入
使用車輪360Φ空気入×2本
車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1360×685×550
積載面寸法(長さ×幅×深さ)(mm)750×660×160
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
全長(mm)1210
質量(kg)13
耐荷重(kg)200
使用車輪Φ200
すくい板長さ(mm)205
すくい板幅(mm)470
1台
¥28,980
税込¥31,878
21日以内出荷
全長(mm)1160
質量(kg)9
耐荷重(kg)120
使用車輪Φ150
すくい板長さ(mm)170
すくい板幅(mm)370
1台
¥26,980
税込¥29,678
21日以内出荷
全長(mm)1210
質量(kg)15
耐荷重(kg)250
使用車輪Φ200
すくい板長さ(mm)205
すくい板幅(mm)470
1台
¥36,980
税込¥40,678
21日以内出荷
質量(kg)30
耐荷重(kg)300
使用車輪248Φノーパンクタイヤ
車体寸法(mm)910Hx750Wx860L
1台
¥219,800
税込¥241,780
11日以内出荷
3×6のべニア・パネル・ドアー等板状の品を積んだまま、マンションのエレベーターに乗ることができます。
ツマミを引くだけでモタレ部分が簡単に組み立て、折りたたみができます。
エレベーターを利用する時は三角柱の頂点より内蔵のパイプを引き上げ、外側の蝶ネジで固定した後、たて積みして下さい。
マンションのエレベーターにも楽々乗れます。(念のため本体側面のフックを利用してロープ掛して下さい。)
協力なブレーキもついています。
平地のみでの搬送は横積みにして下さい。
質量(kg)25
耐荷重(kg)200
使用車輪180Φゴム車輪
車体寸法(mm)1150Hx735Wx690L
1台
¥129,800
税込¥142,780
11日以内出荷
パネル・板・長尺もの、エレベーターに収納可
質量(kg)30
耐荷重(kg)300
使用車輪248Φノーパンクタイヤ
車体寸法(mm)1520Hx750Wx860L
1台
¥219,800
税込¥241,780
11日以内出荷
関連キーワード