5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。 材質(車輪)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


体積固有抵抗値10[[の2乗]]~10[[の4乗]]Ω・cmです。優れた導電性能で静電気を放出します。
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱場所での運搬。 トラスコ品番857-4699 材質(車輪)導電MCナイロン 車輪幅(mm)47 取付座A×B(mm)120×120 ストッパーあり 取付高H(mm)198 取付ピッチY(mm)90 取付穴径P(mm)11 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)539 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)90 車輪タイプ単輪
1個
43,980 税込48,378
翌日出荷

床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。 ベース厚さ(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)11
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


関連カテゴリ