- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ATEN
- 18ページ目
18ページ目: ATENのすべての商品
VM3200用の電源モジュールです。システムをシャットダウンしなくても容易に入替ができるホットプラグ対応です。
VM3200にある2つの電源スロットに搭載すれば、主電源がダウンしても、自動的に予備電源に切り替わり
バックアップすることができ、安定した動作とご使用の機器の保護を実現します。
電力(W)800
入力電圧(V)AC100~240
適合品番VM3200
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~40
1台
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
3Uサイズのラックにぴったりと収まるデザインで、ラックのスペースを有効活用が可能です。
固定式のスタンドで、ラックにエクステンダーを安全に設置可能です。
ケーブルの取り回しやメンテナンスが容易です。エクステンダーは最大12台まで取付可能です。
用途3U サイズのラックマウントにATEN製品用
仕様(最大取り付け数)12
適合機種CE100、VE560、VE600A、VE601、VE800A、VE801、VE803、VE810
質量(kg)2.26
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×133×116 mm
適合品番CE100、VE560、VE600A、VE601、VE800A、VE801、VE803、VE810
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
2Uサイズのラックにぴったりと収まるデザインで、ラックのスペースを有効活用が可能です。
固定式のスタンドで、ラックにエクステンダーを安全に設置可能です。
ケーブルの取り回しやメンテナンスが容易です。エクステンダーは最大12台まで取付可能です。
用途2U サイズのラックマウントにATEN製品用
仕様(最大取り付け数)12
適合機種CE100、VE560、VE600A、VE800A、VE803、VE810
質量(kg)1.36
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×88×106 mm
適合品番CE100、VE560、VE600A、VE800A、VE803、VE810
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
1Uサイズのラックにぴったりと収まるデザインで、ラックのスペースを有効活用が可能です。
固定式のスタンドで、ラックにエクステンダーを安全に設置可能です。
ケーブルの取り回しやメンテナンスが容易です。エクステンダーは最大4台まで取付可能です。
用途1U サイズのラックマウントにATEN製品用
仕様(最大取り付け数)4
適合機種CE100/250A/350/370/600/602/604/610/624/700A/750/750A/770/790/800B・CS72D/74D・CN8000・UC2322/2324/4852/4854・KE6900ST・VE150A/170/300/500/600A/601/800A/801/802/803/810/812/813/814/882/892
質量(kg)1.42
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×44×146
適合品番CE100、CE250A、CE350、CE370、CE600、CE602、CE604、CE610、CE624、CE700A、CE750、CE750A、CE770、CE790、CE800B、VE150A、VE170、VE300、VE500、VE600A、VE601、VE800A、VE801、VE802、VE803、VE810、VE812、VE813、VE814、VE882、VE892
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷