42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DisplayPortポートを搭載したコンピューターとUSB 3.1 Gen 1デバイスを、1箇所のUSBコンソールから切り替えて操作可能。カスケード接続対応。Video DynaSync(TM)(EDID記憶機能) - ブート時のEDID問題を回避し、ポート切替時に解像度を最適化。EDID Expert(TM)(EDIDエミュレーション)機能搭載 - 自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。コンソールとして使用するディスプレイはDisplayPortまたはHDMI接続を選択可能。解像度 - 最大4K DCI(4096×2160@60Hz)。データ転送速度SuperSpeed 5GbpsのUSB3.1 Gen1ハブ(2ポート)を搭載。オーディオ対応 - ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドオーディオ出力。HDオーディオ対応※2。コンピューターの選択方法 - プッシュボタン、ホットキー、OSD、RS-232Cコマンド。KVMおよびUSB周辺機器は個別切替に対応※3。2段階のユーザーアクセス制御(アドミニストレーター/ユーザー)でセキュリティを強化。ブロードキャストモード - 選択されたすべてのサーバーに対してコマンド(ソフトウェアのインストールやアップグレード、システム全体のシャットダウンなど)を一斉送信し、同一の操作を同時に実行。すべてのコンピューターを監視できるオートスキャンモード対応。コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能により、大半のマウスドライバーと多機能マウスに対応。多言語キーボードマッピング - 日本語、英語(アメリカ/イギリス)、ドイツ語(ドイツ/スイス)、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、ハンガリー語、スウェーデン語、韓国語、中国語(繁体字/簡体字)対応。Mac/Sunキーボードエミュレーション対応※4。ホットプラグ対応。DisplayPort1.2準拠、HDCP2.2準拠。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)。ファームウェアアップグレード対応。注意:。※1 カスケード機種としてCS19208/CS19216が使用可能です。※2 DisplayPortおよびHDMIチャンネルを介したHDオーディオは、個別切替に対応していません。※3 個別切替機能は、マウスエミュレーションモードが有効である場合にのみサポートされます。※4 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでMacキーボードの特殊キー入力が可能。Mac用キーボードも使用可能です。(Windowsマシンでは特殊キーが効きません)
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB 付属品DisplayPort ケーブル(1.8m)×2、USB 3.0ケーブル(1.8m)×2、オーディオケーブル(1.8m)×2、ファームウェアアップグレードケーブル(1.8m)×1、フットパッドセット(4個入り)×1、電源アダプター×1、電源コード(1.8m)×1、ユーザーガイド×1、ラックマウントキット×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】432.4×214.3×44 材質(ケース)メタル 解像度DisplayPort/HDMI:4096×2160@60Hz インターバル【スキャン】0~255秒(デフォルト:5秒) 使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 ポートOSD、ホットキー、プッシュボタン、RS-232Cコマンド グリーンマーク認定
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATENKVM切替器
エコ商品
各1台のUSBキーボードとマウスで最大4台のコンピューターをコントロール可能。CS724KM本体2台をデイジーチェーン接続することで、各1台のキーボードとマウスから最大8台のコンピューターをコントロール。マルチスクリーン-マウスカーソルをターゲットコンピューターのディスプレイ間で移動させることで、キーボード/マウス操作を使用しているコンピューターから他のコンピューターへ切り替えが可能。マルチスクリーンコントロール※1-ユーザーがモニターのレイアウトをカスタマイズできる直感的なGUI。フロントパネルのボタンからポート選択が可能:キーボードホットキー、マウスカーソル、マウスホイール(スクロール)、RS-232制御。ホットキーでキーボード/マウス、USB周辺機器、オーディオを個別に切り替え可能。RS-232シリアル制御対応。Windowsオペレーティングシステム対応。ソフトウェア不要。バス電源-外部電源アダプター不要※2。。※1ユーティリティはサードパーティーコンピューターのみインストールされています。※2バスパワーはスイッチに接続されたコンピューターから電源を供給するため、2台以上のコンピューターに接続してください。
用途CS724KMは、1台のキーボードとマウスで最大4台のコンピューターを制御できる4ポートUSBKMスイッチです。さらに、2台のスイッチをデイジーチェーン接続することで、1台のコンソールから最大8台のコンピューターをコントロール可能にします。 仕様【ポート選択】プッシュボタン、ホットキー、マウス、【エミュレーション】キーボード/マウスUSB、【スキャンインターバル】1~99秒(デフォルト:5秒) セット内容USBケーブル(USB2.0-A→USB2.0-B1.8m)×4、オーディオケーブル(1.8m)×4、クイックスタートガイド×1 スイッチ選択プッシュボタン×4・ステーション選択スライドスイッチ×1 電源電源アダプター入力:100V~240V、出力:DC5V2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください ケース質量(kg)0.5 消費電力1.69W 材質(ケース)メタル/プラスチック 動作環境動作温度0~50℃/保管温度-20~60℃/湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタコンソールポートUSBタイプAメス×2、ステレオミニジャック×1(グリーンフロント×1、リア×1)、RJ-45×1・KVMポートUSBタイプBメス×4、ステレオミニジャック×4(グリーン)・電源DCジャック×1・USBハブUSB2.0タイプAメス×2(フロントパネル×1、リアパネル×1) アズワン品番64-8301-11 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×80.6×25 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数最大4 互換品番KVMエクステンダーCE924/CE624 キーボード/マウスUSB
1個
50,980 税込56,078
3日以内出荷

8ポートIP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に収め、システムラックにマウントできる製品です。 デュアルスライド構造を採用し、上下のモジュールが個別にスライド可能です。 コンピューターモジュールと本体との間にはATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに 画面サイズ17インチ 仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)128、デュアルスライド対応 付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、ファームウェアアップグレードケーブル ×1、クイックスタートガイド×1 適合KA7520、KA7170、KA7570、KA7920、KA7970、KA7130、KH1508A/KH1516A 質量(kg)15.23 消費電力(W)24.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz) インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB 最大応答速度(mm/s)5 コントラスト比1000:1 最大解像度1600×1200 ピクセルピッチ(mm)0.264×0.264 表示可能色数1670万 視野角(水平)170、(垂直)160 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと) 保管温度範囲(℃)‐20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大輝度(cd/m2)250
1台
409,800 税込450,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

16ポートIP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に収め、システムラックにマウントできる製品です。 デュアルスライド構造を採用し、上下のモジュールが個別にスライド可能です。 コンピューターモジュールと本体との間にはATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに 仕様サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド対応 付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、ファームウェアアップグレードケーブル ×1、クイックスタートガイド×1 適合KA7520、KA7170、KA7570、KA7920、KA7970、KA7130、KH1508A/KH1516A 質量(kg)15.24 消費電力(W)24.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz) インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB 最大応答速度(mm/s)5 コントラスト比1000:1 最大解像度1600×1200 ピクセルピッチ(mm)0.264×0.264 表示可能色数1670万 視野角(水平)170、(垂直)160 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと) 画面サイズ17インチ 保管温度範囲(℃)‐20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大輝度(cd/m2)250
1台
459,800 税込505,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8ポート、19インチLCD、IP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に収め、システムラックにマウントできる製品です。 デュアルスライド構造を採用し、上下のモジュールが個別にスライド可能です。 コンピューターモジュールと本体との間にはATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに 画面サイズ19インチ 仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド対応 付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、ファームウェアアップグレードケーブル ×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)15.19 消費電力(W)19.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz) インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB 最大応答速度(mm/s)5 コントラスト比1000:1 最大解像度1280×1024 ピクセルピッチ(mm)0.264×0.264 表示可能色数1670万 視野角(水平)170、(垂直)160 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと) 保管温度範囲(℃)‐20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大輝度(cd/m2)250
1台
369,800 税込406,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8ポート、19インチLCD、IP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に収め、システムラックにマウントできる製品です。 デュアルスライド構造を採用し、上下のモジュールが個別にスライド可能です。 コンピューターモジュールと本体との間にはATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに 画面サイズ19インチ 仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)128、デュアルスライド対応 付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、ファームウェアアップグレードケーブル ×1、クイックスタートガイド×1 適合KA7520、KA7170、KA7570、KA7920、KA7970、KA7130、KH1508A/KH1516A 質量(kg)15.39 消費電力(W)24.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz) インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB 最大応答速度(mm/s)5 コントラスト比1000:1 最大解像度1600×1200 ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294 表示可能色数1670万 視野角(水平)170、(垂直)160 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと) 保管温度範囲(℃)‐20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大輝度(cd/m2)250
1台
409,800 税込450,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

16ポート、19インチLCD、IP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に収め、システムラックにマウントできる製品です。 デュアルスライド構造を採用し、上下のモジュールが個別にスライド可能です。 コンピューターモジュールと本体との間にはATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに 画面サイズ19インチ 仕様サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド対応 付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、ファームウェアアップグレードケーブル ×1、クイックスタートガイド×1 適合KA7520、KA7170、KA7570、KA7920、KA7970、KA7130、KH1508A/KH1516A 質量(kg)15.4 消費電力(W)24.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz) インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB 最大応答速度(mm/s)5 コントラスト比1000:1 最大解像度1600×1200 ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294 表示可能色数1670万 視野角(水平)170、(垂直)160 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと) 保管温度範囲(℃)‐20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大輝度(cd/m2)250
1台
469,800 税込516,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CL3884NW は、18.5インチLEDバックライト付きLCDモニター、キーボード、およびタッチパッドを、システムラックの1Uサイズでマウント可能なスライドハウジングに統合することにより、省スペースを実現し、効率的なソリューションを提供します。デュアルスライド構造により、LCDモニター、キーボード、およびタッチパッドを互いに独立して動作させることが可能となります。
仕様●コンピューター接続数:4/最大16(カスケード接続)●ポート選択(コンピューター):OSD、ホットキー、プッシュボタン、RS-232コマンド●KVMポート:モニター:HDMI メス×4(Black)、キーボード/マウス:USB Type-B メス×4(Black)、スピーカー:3.5mm ステレオミニジャック メス×4(Green)●シリアル:RJ-45 メス×1●セカンドコンソールポート:モニター:HDMI メス×1(Black)、キーボード/マウス:USB Type-A メス×2(Black)、スピーカー:3.5mm ステレオミニジャック メス×1(Green)●ポート選択(スイッチ):プッシュボタン×4●マルチビューモード:プッシュボタン×5●LCD/セカンドディスプレイモード:プッシュボタン×3●ファームウェアアップグレード:スライドスイッチ×1●LEDライト:LEDライト×1●スキャンインターバル:5、10、15、30、60、90秒(デフォルト:5秒) セット内容イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、KVMケーブル(USB、HDMI、オーディオ)×2(1.8m)、延伸ブラケット×2(イージーセットアップラックマウントキットとは併用できません。)、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)11.2(24.67lb) ボディサイズ449.2×584.0×42.8mm(ボディサイズはI/Oポート、ハンドル、マウント用ブラケットを除いたサイズです。) 消費電力(W)35.2(AC110V、171BTU)/35.7(AC220V、174BTU) 電源IEC 60320/C14×1(コネクター) 湿度(%RH)0~85(結露なきこと) 材料メタル コントラスト比1000:1 応答時間(秒)20 解像度1920×1080@60Hz(入力ビデオ/セカンドコンソール) リセットピンホール型スイッチ×1 視野角178°(水平)、178°(垂直) LEDNum Lock×1(Green)、Caps Lock×1(Green)、Scroll Lock×1(Green)(ロック)、1(Dark Green)(電源) LCD仕様プッシュボタン×4(LCD調節)/LEDプッシュボタン×1(LCD電源) 動作温度(℃)0~40 画面サイズ18.5インチTFT-LCD サイズ(mm)480.6×631.0×42.8 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB Type-A メス×1(フロント側) レールタイプデュアルスライド 対応色1677万色 キーボード/マウスUSB 電源スイッチの種類ロッカースイッチ×1 輝度(cd/m2)350 最大出力電流(A)1(AC100~240V、50/60Hz)
1個
569,800 税込626,780
3日以内出荷

19インチLCDモニター、タッチパッド、KVMスイッチを1Uサイズでマウントできます。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに 仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)128、デュアルスライド非対応 付属品2L-5202UP(1.8m)ケーブル×2、電源ケーブル(1.8m)×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)12.59 消費電力(W)15.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×690×44 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz) インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB 最大応答速度(mm/s)5 キー配列日本語配列、テンキー付きフルキーボード(106キー) コントラスト比1000:1 最大解像度1280×1024(75Hz) ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294 表示可能色数1677万 視野角(水平)170、(垂直)160 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと) 画面サイズ19インチ 保管温度範囲(℃)‐20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大輝度(cd/m2)250
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

16ポートIP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に収め、システムラックにマウントできる製品です。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに 画面サイズ19インチ 仕様サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド対応 付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、シリアルアダプター(型番: SA0142、RJ-45 (メス)からDB9 (オス)、DTEからDCE) ×2、クイックスタートガイド×1 質量(kg)15.28 消費電力(W)32.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz) インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB 最大応答速度(mm/s)5 コントラスト比1000:1 最大解像度ローカル:1280×1024(75Hz)、リモート:1920×1200(60Hz) ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294 表示可能色数1670万 視野角(水平)170、(垂直)160 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと) 保管温度範囲(℃)‐20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大輝度(cd/m2)250
1台
689,800 税込758,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

19インチLCDモニター、タッチパッド、16ポートKVMスイッチを1Uサイズでマウントできます。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに 画面サイズ19インチ 仕様サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド非対応 質量(kg)12.77 消費電力(W)17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×690×44 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz) インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB 最大応答速度(mm/s)5 キー配列日本語配列、テンキー付きフルキーボード(106キー) コントラスト比1000:1 最大解像度1280×1024(75Hz) ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294 表示可能色数1677万 視野角(水平)170、(垂直)160 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと) 保管温度範囲(℃)‐20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大輝度(cd/m2)250
1台
389,800 税込428,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8ポートIP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に収め、システムラックにマウントできる製品です。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに 画面サイズ19インチ 仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)128、デュアルスライド対応 付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、シリアルアダプター(型番: SA0142、RJ-45 (メス)からDB9 (オス)、DTEからDCE) ×2 質量(kg)15.22 消費電力(W)29 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz) インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB 最大応答速度(mm/s)5 コントラスト比1000:1 最大解像度ローカル:1280×1024(75Hz)、リモート:1920×1200(60Hz) ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294 表示可能色数1670万 視野角(水平)170、(垂直)160 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと) 保管温度範囲(℃)‐20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大輝度(cd/m2)250
1台
529,800 税込582,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュアルインターフェース)対応8ポート、17インチLCD、IP-KVMドロワーです。最大15台の対応KVMスイッチを最大128台のサーバーをCL5708Iから操作できます。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに 付属品2L-5202U(1.8m)ケーブル×2、コンソールケーブル(VGA、USB、 PS/2、27cm)×1、電源ケーブル(1.8m)×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)13.49 消費電力(W)15.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×643×44 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz) インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB 最大応答速度(mm/s)5 コントラスト比1000:1 最大解像度ローカル:1280×1024(75Hz)、リモート:1920×1200(60Hz) ピクセルピッチ(mm)0.264×0.264 表示可能色数1670万 視野角(水平)170、(垂直)160 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと) 画面サイズ17インチ 保管温度範囲(℃)‐20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大輝度(cd/m2)250
1台
429,800 税込472,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュアルインターフェース)対応16ポート、17インチLCD、IP-KVMドロワーです。最大15台の対応KVMスイッチを最大256台のサーバーをCL5716Iから操作できます。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに 画面サイズ17インチ 仕様サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド非対応 付属品2L-5202U(1.8m)ケーブル×2、コンソールケーブル(VGA、USB、 PS/2、27cm)×1、電源ケーブル(1.8m)×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)13.61 消費電力(W)17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×643×44 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz) インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB 最大応答速度(mm/s)5 コントラスト比1000:1 最大解像度ローカル:1280×1024(75Hz)、リモート:1920×1200(60Hz) ピクセルピッチ(mm)0.264×0.264 表示可能色数1670万 視野角(水平)170、(垂直)160 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと) 保管温度範囲(℃)‐20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大輝度(cd/m2)250
1台
469,800 税込516,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スペースの有効活用。LEDライト搭載-手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能。18.5インチワイド画面LCD一体型コンソールドロワー-1Uサイズで快適なコンソール操作環境を提供。ショートレールタイプ-奥行きが短いため、狭い場所でのラックマウント作業が容易に。デュアルスライド構造-LCDパネル、キーボード&タッチパッドパネルは個別にスライド可能。コンソールロック機能-未使用時にはコンソールドロワーを内側にロック。。優れたA/V機能。ビデオ入力はHDMI、DVI、VGAの3種類から選択可能※1。解像度-CL3800NWは18.5インチLCDモニター/解像度最大フルHD(1920×1080)対応、CL3800NXは18.5インチLCDモニター/解像度最大1366×768対応。セカンドモニターへの出力は最大1920×1200まで対応。スピーカー対応。。柔軟なセットアップ。ラックマウントキット同梱。イージーセットアップラックマウントキット対応ソフトウェア不要。ファームウェアアップグレード対応。ホットプラグ対応。。豊富な操作性。セカンドコンソール(USB/HDMI/DVI/VGA)ポート搭載※1。フロントパネルにはUSBマウスポートを搭載-ホットプラグ対応。USBハブポートとしても使用可能。標準105キーキーボード搭載。対応キーボード言語-日本語、英語(US/UK)、フランス語、ドイツ語(ドイツ/スイス)、ギリシア語、ハンガリー語、イタリア語、韓国語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、中国語(繁体字)、トルコ語。。※1一度に表示できるのは1種類のビデオ信号(HDMI、DVI、VGA)のみです。*CL3800NXは1920×1200@60Hzの映像信号に対応しており、受信した信号を1366×768@60Hzに縮小して表示します。
用途CL3800は、18.5インチワイド画面LCDモニター・キーボード・タッチパッドを1Uサイズに統合したコンソールドロワーです。奥行きが従来品より短くなり、19インチラックにも搭載できるため、中継車や小規模なコントロールルーム等、スペースが限られた場所での使用に最適です。 仕様【コンソール選択】ホットキー、【エミュレーション】キーボード/マウス USB セット内容イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、2L-7D02UHケーブル(1.8m)×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、延伸ブラケット×2※、※イージーセットアップラックマウントキットとは併用できません。 電源(V)AC100~240(50/60Hz)1A(日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱) スイッチリセットピンホール型スイッチ×1・電源ロッカースイッチ×1・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1・LCD電源プッシュボタン×1・LCD調節プッシュボタン×4 ケース質量(kg)9.61(21.17lb) 消費電力AC110V:26.6W:140BTU、AC220V:26.8W:141BTU 型番【イージーセットアップ・ラックマウントキット】2K-0003 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボディ)450×470×43 材質(ケース)メタル、プラスチック インターフェース【コンピューター側/セカンドコンソール側】キーボード/マウス:USB 解像度【入力ビデオ】1920×1200@60Hz、DDC2B準拠 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタKVMポートキーボード/マウス:USBタイプBメス×1、モニター:HDMIメス×1、DVI-Dメス×1、D-sub15ピンオス×1、スピーカー:ステレオミニジャック×1・セカンドコンソールポートキーボード:USBタイプAメス×1、マウス:USBタイプAメス×1、モニター:HDMIメス×1、DVI-Dメス×1、D-sub15ピンメス×1、スピーカー:ステレオミニジャック×1・ファームウェアアップグレードRJ-11×1・電源3極AC電源ソケット×1・セカンドマウス/周辺機器USBタイプAメス×1 画面サイズ18.5インチ ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)481×515×43 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数ダイレクト1、最大(接続するKVMスイッチに依存) 奥行き(cm)(対応ラック)45~70 パネル画面サイズ18.5インチTFT-LCD・解像度1920×1080@60Hz・ピクセルピッチ0.213mm×0.213mm・応答時間20ミリ秒・視野角178°(水平)、178°(垂直)・コントラスト比1000:1・対応色1677万色・輝度350cd/m2 互換品番KVMケーブル2L-5003U、2L-7D02DH、2L-7D02U、2L-7D02UH、2L-7D03U、2L-7D05U・アクセサリー2K-0007、2K-0001、2K-0002、2K-0003、2K-0004
1個
329,800 税込362,780
3日以内出荷

デュアルインターフェース)対応8ポート、19インチLCD、IP-KVMドロワーです。最大15台の対応KVMスイッチを最大128台のサーバーをCL5708Iから操作できます。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに 画面サイズ19インチ 仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)128、デュアルスライド非対応 付属品2L-5202U(1.8m)ケーブル×2、コンソールケーブル(VGA、USB、 PS/2、27cm)×1、電源ケーブル(1.8m)×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)13.41 消費電力(W)24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×690×44 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz) インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB 最大応答速度(mm/s)5 コントラスト比1000:1 最大解像度ローカル:1280×1024(75Hz)、リモート:1920×1200(60Hz) ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294 表示可能色数1670万 視野角(水平)170、(垂直)160 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと) 保管温度範囲(℃)‐20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大輝度(cd/m2)250
1台
469,800 税込516,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュアルインターフェース)対応16ポート、19インチLCD、IP-KVMドロワーです。最大15台の対応KVMスイッチを最大256台のサーバーをCL5716Iから操作できます。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに 画面サイズ19インチ 仕様サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド非対応 付属品2L-5202U(1.8m)ケーブル×2、コンソールケーブル(VGA、USB、 PS/2、27cm)×1、電源ケーブル(1.8m)×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)13.67 消費電力(W)26 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×690×44 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz) インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB 最大応答速度(mm/s)5 コントラスト比1000:1 最大解像度ローカル:1280×1024(75Hz)、リモート:1920×1200(60Hz) ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294 表示可能色数1670万 視野角(水平)170、(垂直)160 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと) 保管温度範囲(℃)‐20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大輝度(cd/m2)250
1台
489,800 税込538,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATENビデオ変換器
エコ商品
プッシュボタンによる簡単なモード選択。HDMI→HDMI変換。DVI→HDMI変換。ARC(AudioReturnChannel)機能。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP1.4準拠。高解像度対応。HDMI:最大4K(3840×2160@30Hz)。DVI:最大1920×1200。HDMIオーディオ信号はS/PDIF、同軸、またはRCAステレオオーディオ信号に抽出変換可能。電源状態をLEDで表示。ファームウェアアップグレード可能。メタル素材の筐体。
用途VC881は、オーディオエンベデッドとディエンベデッドの両方の機能を備えた高品質なHDMI/DVI→HDMIコンバーターです。 セット内容電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 スイッチモード選択スライドスイッチ×1:HDMIオーディオ出力-ON/OFF、スライドスイッチ×1:オーディオ出力チャンネル-AUTO/CH5.1/CH2、プッシュボタン×1:オーディオ機能選択1.HDMI→HDMI、2.DVI→HDMI、3.ARC(AudioReturnChannel) 出力【ビデオ】インターフェースARC対応HDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3M 電源電源アダプター入力:AC100~240V50/60Hz、出力:DC5V※2.6Aアダプター型番はメーカーHPサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください ケース質量(kg)0.47(1.04lb) 消費電力DC5V:1.767W:8BTU 材質(ケース)メタル 入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)、DVI-Dメス×1(White)・インピーダンス100Ω・最大距離HDMI:3M、DVI:1.8M 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタ電源ロック式DC電源ジャック×1・ファームウェアアップグレードステレオミニジャック×1 アズワン品番64-8300-77 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)202×85×25 RoHS指令(10物質対応)対応 ビデオ仕様最大データ伝送速度6.75Gps・最大ピクセルクロック225MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor)・HDCP1.4準拠・最大解像度HDMI:3840×2160@30Hz、DVI:1920×1200 互換品番ビデオコンバーターVC1280・ビデオエクステンダーVE812、VE814・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HA、VS184A・ビデオスイッチャーVS381B、VS0801H、VS261、VS461、VS481B、VS482・DVIケーブル2L-7D03DD、2L-7D05DD・AOC/HDMIケーブル2L-7D05H-1 オーディオ入力ステレオオーディオ:ステレオミニジャック×1(Green) オーディオ出力光オーディオ:Toslink×1(Black)、同軸オーディオ:RCAメス×1(Orange)、ステレオオーディオ:RCAメス×2(White/Red)
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
KH2508Aは、2箇所のPS/2またはUSBコンソール(キーボード、モニター、マウス)から単体で8台のサーバーにアクセスし、制御できるカテゴリ5eタイプの8ポートKVMスイッチです。製品に接続されたサーバーには各コンソールから個別に同時アクセスが可能。本製品を最大15台までデイジーチェーン接続することで、最大128台のサーバーが操作できます。 製品に接続された8台のコンピューターを、2箇所のコンソールから個別に同時アクセスすることが可能。最大15台の対応KVMスイッチをデイジーチェーン接続することにより、最大128台のコンピューターが操作可能デュアルインターフェース対応-コンピューター、コンソールともにPS/2、USBのキーボードマウスが使用可能。解像度※-最大1920×1200@60Hz(30m)、1600×1200@60Hz(40m)、1280×1024@75Hz(50m)。OSDバックアップ/リストア機能-スイッチの設定やユーザープロファイル情報のバックアップが可能。ポート別にユーザーアクセス権限の設定が可能。コンピューターの管理が柔軟に行えるポート操作モード-占有、排他、共有モード。ポート切替方法-フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、日本語対応OSD。マルチプラットフォーム対応-Windows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)。KVMコンピューターモジュールとの互換性-柔軟なインターフェースの組み合わせ(PS/2、USBとVGA、DVI、HDMIとDisplayPortのビデオインターフェース、Oracle社SPARC(Sun)とシリアル)で、全てのタイプのコンピューターを制御可能。マルチユーザー対応-最大でユーザーは10名、アドミニストレーターは1名のアカウント作成が可能。2段階のユーザーアクセス制御-アドミニストレーター1名、ユーザー10名のユーザープロファイルに対応し、パスワード保護により不正なアクセスを防止。オートスキャンモード-ユーザーが選択したコンピューターを自動的に切替表示。ブロードキャスト機能-コマンドを製品配下にあるコンピューターに一斉送信。システム全体で実施するメンテナンス作業(ソフトウェアのインストール、更新、シャットダウン等)に最適。モジュールID保存機能-モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要。ファームウェアアップグレード対応。※コンピューターモジュールと本体との間には、メーカーカテゴリ5e/6ケーブルの使用を推奨します。※コンピューターモジュールKA7xxxシリーズと併用した場合のみ対応
仕様【ポート選択】OSD・ホットキー・プッシュボタン、【エミュレーション】キーボード/マウス PS/2・USB、【スキャンインターバル】1~255秒(ユーザー設定)/5秒(デフォルト) セット内容電源コード×1、フットパッド(4pcs)×4、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1 電源(V)AC100~240(50/60Hz)1.0A(日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱) スイッチポート選択プッシュボタン×8・コンソール選択プッシュボタン×2・リセットピンホール型スイッチ×1・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1・電源ロッカースイッチ×1 ケース質量(kg)2.81(6.19lb) 消費電力AC110V:8.5W:57BTU、AC220V:9.3W:61BTU 材質(ケース)メタル インターフェース【コンピューター側/コンソール側】キーボード/マウス:PS/2、USB(Win、Mac、Sun)/キーボード/マウス:PS/2、USB ディスプレイVGA、DVI、HDMI、DisplayPort 解像度1920×1200@60Hz(30m)、1600×1200@60Hz(40m)、1280×1024@75Hz(50m)(コンピューターモジュールKA7xxxと併用した場合のみ対応) 動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタKVMポートキーボード/マウス/モニター:RJ-45×8・コンソールポートキーボード:USBタイプAメス×2、ミニDIN6ピンメス×2、マウス:USBタイプAメス×2、ミニDIN6ピンメス×2、D-Sub15ピンメス×2・デイジーチェーンポートIN:DB-25ピンメス×1、OUT:DB-25ピンオス×1・ファームウェアアップグレードRJ-11×1・電源3極AC電源ソケット×1 アズワン品番64-8303-28 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)438×156×44 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数【コンピューター/コンソール】ダイレクト8・最大128(デイジーチェーン接続)/ローカル2 互換品番コンピューターモジュール《PS/2モジュール》KA7520、KA7920《USBモジュール》KA7170、KA7570、KA7970、KA7166※、KA7168※、KA7169※・SUNシステム専用モジュール(D-SUB15ピン+USB)KA7170・MAC用モジュールKA7170、KA7570、KA7970・デイジーチェーン対応製品KH2508A、KH2516A・デイジーチェーン用ケーブル2L-2700(0.6m)、2L-2701(1.8m)、2L-2703(3m)、2L-2705(5m)、2L-2715(15m)※注意※KA7166/KA7168/KA7169は、本製品と併用した場合、バーチャルメディアおよびCACリーダー機能に対応していないため、ご利用いただけません キーボード/マウスPS/2、USB
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

VE2812PRは、4K HDMI信号をCat5e/6/6aまたはATEN Cat6ケーブル 2L-2910を介して最大100mの距離で受信できるHDMI HDBaseTレシーバーです。ATEN製品で初めてPOH PD & PSE給電をHDBaseT経由で実現した本製品は、4K HDMIや制御信号を長距離伝送する必要がある小規模/中規模のシステム環境に最適です。4K HDMI信号をCat5e/6/6aまたはATEN Cat6ケーブル 2L-2910経由で最大100m延長。HDBaseTロングリーチモードで1080pのHDMI信号を最大150m延長可能。双方向PoH - 「PSEモード」と「PDモード」の2種類を提供 (詳細は「特長」欄を参照)。オーディオ・エンベデッド機能対応。RS-232Cシリアル通信スイッチ搭載。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠
付属品RS-232Cターミナルブロック×1、フットパッド×4、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.5 スイッチHDMIミュートスライドスイッチ×1 - HDMIオーディオON/OFF、オーディオEDIDセレクションスライドスイッチ×1 - 音声出力フォーマット選択:2ch/5.1ch/AUTO、ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1 - ファームウェアアップグレードモードON/OFF、モード選択スライドスイッチ×1 - RS-232Cバイパスまたはコマンドモード選択、ロングリーチモードスイッチスライドスイッチ×1 - ロングリーチモードON/OFF、電源選択スライドスイッチ×1 - PoH電源選択:PSE/PD 出力ビデオ:インターフェースHDMI Type-A メス ×1(Black)、ビデオ(インピーダンス)100 Ω、最大距離(m):3 湿度(%RH)0~80 %RH、結露しないこと 消費電力DC5V:5.83W:27BTU/h、POH:7.28W:34BTU/h 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ブラケット付)145.3×123×30、(ブラケット無)136×101×29 材質(ケース)メタル 制御IRチャンネルミニステレオジャック メス×1(Black)、双方向フルレンジIRバイパスチャンネル、RS-232チャンネルコネクター:3極ターミナルブロック×1、タイプ:DTE、ボーレート:115200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:なし、フローコントロール:なし 解像度最大データ伝送速度10.2 Gbps(レーンあたり 3.4Gbps)、最大ピクセルクロック340 MHz、最大解像度4k対応:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)、最大解像度/延長距離最大4K@70m(Cat 5e/6)/100m(Cat6a/ATEN Cat6 2L-2910)、1080p@100m(Cat 5e/6/6a)、規格準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2互換、CEC コネクタユニット間RJ-45 メス×1、電源:DCジャック×1(Black)、ロック付き、RJ-45 メス×1、PoH PD&PSE対応 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 オーディオ出力HDMI Type-A メス×1(Black)、ミニステレオジャック メス×1(Green)、SPDIF同軸 メス×1(Orange) グリーンマーク認定
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

17.3インチワイドフルHD LCDタイプがラインナップに加わりました。LEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能。本体にLEDバックライト付きLCDモニター(17インチ、17.3インチ)を一体化したKVMコンソール。省スペース・テクノロジー - 最大2カ所のコンソール(1バス)から最大8台または16台のコンピューターを操作。デイジーチェーン接続で最大31台のユニットを追加可能 - 1カ所のコンソールから最大512台(CL5716)のコンピューターを操作。デュアルインターフェース - コンピューターとコンソールのキーボードとマウスは、PS/2とUSBの両インターフェースに対応。16:9のワイド画面に対応しLCD部分は120°まで開閉できるため、より快適な視野角に調整可能。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Sun。PC・Mac・Sun用のマルチメディアUSBキーボードをサポート。PS/2およびUSBインターフェースの自動検出。PS/2&USBキーボード・マウスエミュレーション機能 - 製品側でどのポートが選択されていても、接続されたコンピューターはエラーを回避して起動。ホットプラグ対応USBマウスポートをフロントパネルに追加(USB周辺機器ポートとしても機能)。優れたビデオ品質 - 最大1280×1024@75Hz(CL5716M/CL5716FM/CL5716N)および1920×1080@60Hz(CL5716MW)の解像度をサポート。ソフトウェア不要 - コンピューターを選択するのに、フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、多言語オンスクリーンディスプレイ(OSD)メニューといった便利な方法を提供。デイジーチェーン接続された機器構成におけるステーション位置を自動検出 - DIPスイッチの手動設定不要。ステーション位置はフロントパネルのLEDに表示。ステーション位置の変更時にポートネームを自動で再設定。2段階のパスワードセキュリティー - 権限のあるユーザーのみコンピューターの表示や操作が可能。個別のプロファイルで管理されたアドミニストレーター(1名)とユーザー(4名)のアカウントをサポート。オートスキャン機能搭載 - ユーザーが選択したサーバーのみを対象に監視。ブロードキャスト対応 - キーボードから入力されたコマンドを、機器構成において使用可能な全コンピューターに一斉送信。ホットプラグ対応。ホットキーとOSDによるビープ音のオン/オフ。ケーブルでデイジーチェーン接続された全てのKVMスイッチに対してファームウェアのアップグレードを実行。イージーセットアップ・ラックマウントキット対応。サポートされるキーボード言語 - 英語(米国)、英語(英国)、フランス語、ドイツ語、ドイツ語(スイス)、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、繁体字中国語。指紋リーダー搭載モデル※1 をラインナップ(CL5716FM)。個々のコンピューターからUSBポート経由でUSB周辺機器※2 にアクセス可能(CL5716MWは対象外)。※1指紋リーダーは、製品本体にログインするための代替手段として使用できます。 ユーザーとアドミニストレーターの各アカウントに対して、それぞれ1~4本の指紋を読み取り、記録されたデータを使用してログインできます。※2USB周辺機器機能はUSBケーブルで接続した場合にのみ動作します。PS/2ケーブルで接続した場合は機能しません(CL5716MWは対象外)。* 製品に接続されたUSBデバイスへのアクセスは、製品とコンピューターの間にUSB対応のKVMケーブルを使用したときに限りご利用いただけます。PS/2対応のKVMケーブルを使用した場合はこの機能はご利用いただけません。また、USBデバイスは、CL5716に直接接続されているコンピューターからはアクセス可能ですが、子機となるスイッチからアクセスすることはできませんのでご注意ください。
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)CL5716M・CL5716MWPS/2、USB 付属品KVMケーブル×2(VGA&USB、1.8m)、コンソールケーブル×1(VGA&USB&PS/2、27cm)、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)CL5716M:13.59 / CL5716MW: 13.65 タイプ<プラスチックレール>【CL5716M・CL5716MW】シングルレール スイッチ【ポート選択】CL5716M・CL5716MW:プッシュボタン×2【ステーション選択】CL5716M・CL5716MW:プッシュボタン×2【リセット】CL5716M・CL5716MW:ピンホール型スイッチ×1【ファームウェアアップグレード】CL5716M・CL5716MW:スライドスイッチ×1 【電源】CL5716M・CL5716MW:ロッカースイッチ×1【LCD調節】CL5716M・CL5716MW:プッシュボタン×4【LCD電源】CL5716M・CL5716MW:LEDプッシュボタン×1 消費電力CL5716M:AC110V:24.7W:129BTU/h、AC220V:25.8W:134BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)、CL5716MW:AC110V:14.8W:80BTU/hAC220V:15.6W:84BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】CL5716M:480×642.7×44/CL5716MW:480×689.2×44 材質(ケース)【CL5716M・CL5716MW】メタル 解像度【入力ビデオ解像度】CL5716M: 最大1920×1200@60Hz、1280×1024@75Hz、DDC2B、CL5716MW: 最大1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、DDC2B インターバル【スキャン】CL5716M・CL5716MW: 1~255 秒 定格入力電力CL5716M・CL5716MW:100~240V AC、(50/60Hz)、1A コネクタ【KVMポート】CL5716M・CL5716MW: SPHD メス×16(Yellow)【デイジーチェーンポート】CL5716M・CL5716MW: DB-25 オス×1【ファームウェアアップグレード】CL5716M・CL5716MW: RJ-11 メス×1【電源】CL5716M・CL5716MW: IEC 60320 C14×1【セカンドコンソールポート】CL5716M・CL5716MW: SPHD オス×1(Yellow)【外付けマウスポート 】CL5716M・CL5716MW: USB Type-A メス×1(フロント側)【USBポート】CL5716M: USB Type-A メス×1、CL5716MW: N/A 使用環境条件【動作温度】CL5716M・CL5716MW0~40℃【保管湿度】CL5716M・CL5716MW-20~60℃【湿度】CL5716M・CL5716MW0~85%RH(※結露なきこと)0~85%RH RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数【ダイレクト】CL5716M・CL5716MW: 16【最大】CL5716M・CL5716MW: 512 (デイジーチェーン接続の場合) ポートCL5716M・CL5716MW: OSD、ホットキー、プッシュボタン パネル【画面サイズ】CL5716M: 17インチ TFT-LCD、CL5716MW:17.3インチ TFT-LCD【解像度】 CL5716M:1280×1024@75Hz、CL5716MW: 1920×1080@60Hz【応答時間】CL5716M:5ミリ秒、 CL5716MW:16ミリ秒【視野角】 CL5716M:170 °(水平)、160 °(垂直)、 CL5716MW:170 °(水平)、170 °(垂直)【ピクセルピッチ】 CL5716M:0.264mm×0.264mm、CL5716MW: 0.1989mm×0.1989mm【対応色】CL5716M・CL5716MW: 1677万色【コントラスト比】CL5716M: 1900/2/10 16:01:00、CL5716MW: 1900/2/2 8:01:00【輝度】CL5716M・CL5716MW: 250cd/m2 グリーンマーク認定
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATENKVM切替器
エコ商品
デスクトップの操作をサポートするKVM切替器です。2組のモニターと、1組のキーボード・マウスを使って複数台のコンピューターを簡単に操作可能です。1組のキーボードとマウスを使いDisplayPortモニターで2台のコンピューターを操作可能。本製品2台に接続することでクワッドディスプレイモードが可能。最大解像度4K対応(4096×2160/3840×2160@60Hz)。コンピューター切替方法はプッシュボタン、ホットキー、マウス、RS-232制御。SuperSpeed5Gbpsデータ転送速度を備えた2ポートUSB3.1Gen1ハブを搭載。DisplayPortデュアルモード(DP++)テクノロジーにより、DisplayPort→HDMI/DVIDP++アダプター※1を介してHDMIとDVI信号に対応。MST(マルチストリームトランスポート)対応で、複数台のモニターを1つのDisplayPortコネクターを介して表示可能。キーボードおよびマウスはエミュレーション/バイパス機能に対応し、KVM、USB、オーディオを個別切替できます。多言語キーボードマッピング(日本語、英語、フランス語、ドイツ語)に対応。HDCP準拠、HDオーディオ対応(DisplayPortから再生する場合)※2。電源状態検知機能により、コンピューターの電源がOFFになると、電源が入っている方のコンピューターに自動切替されます。ファームウェアアップグレードにも対応しています。。*コンピューターはDisplayPort1.2に準拠している必要があります。※1DP++(DisplayPortデュアルモード)では1台のディスプレイを使用する場合、アクティブアダプターは必須ではありません。ビデオソースのDP++(DisplayPortデュアルモード)との互換性に充てんが必要な場合は、アダプターのご使用を推奨いたします。※2DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません。
仕様【ポート選択】プッシュボタン、ホットキー、マウス、RS-232制御、【エミュレーション】キーボード/マウスUSB、【スキャンインターバル】1~99秒(デフォルト:5秒) 材質(ケース)メタル 動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)335×156.6×44.0 RoHS指令(10物質対応)対応 互換品番【ケーブル】DisplayPortケーブル2L-7D02DP、2L-7D03DP、2L-7D03DP-1、2L-7D04DP
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATENビデオ延長器
エコ商品
DisplayPort/HDMI/VGAの各信号を、1本のCat6/6aケーブルまたはATENCat6ケーブル2L-2910で最大100m延長。複数のソース入力に対応(DisplayPort、HDMI、VGA)-プッシュボタンでソース切替が簡単。自動切替モード-新たにプラグインされたソースを検出して自動的に切替。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP準拠。DisplayPort/HDMI/VGAの各信号を高解像度で延長(ケーブル品質敷設環境により最大距離が異なる場合があります)。-HDMI/DisplayPort:4K@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1080p@100m(Cat6/6a)。-VGA:1920×1200、1600×1200@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1920×1080@100m(Cat6/6a)。HDBaseTロングリーチモード対応-1本のCat6/6aで解像度1080pを最大150mまで延長可。ビデオ出力のミラーリング-HDBaseT出力およびローカルHDMI出力で4K@30Hz(4:4:4)に対応、VGA入力時もコンバートしてローカルHDMI出力します。POH(PoweroverHDBaseT)機能対応-VE44PB。PoH/PoEパワーインジェクターによる給電。ATENHDBaseT対応レシーバーと互換。RS-232シリアル通信切替機能-システム要件に合わせてコマンドモードまたはバイパスモードに切替可能。ユーザーはレシーバー(例:VE2812R)のRS-232経由でコマンドを実行して入力ポートを切替可能。EDIDExpertTM(EDIDエミュレーション)機能搭載-スムーズな電源投入と最適なビデオ品質のために自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。プラグアンドプレイ-ソフトウェア不要。ラックマウント対応。8KV/15KVESD保護
用途VE3912Tは4K解像度のDisplayPort、HDMI、またはVGAビデオ信号を、1本のCat6/6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨Cat6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)で、最大100m延長できるHDBaseTトランスミッターです。 セット内容RS-232ターミナルブロック×1、フットパッド×4、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 スイッチビデオ入力ポートの選択プッシュボタン×1(AUTO/DisplayPort/HDMI/VGA)・ロングリーチモードスイッチスライドスイッチ×1(ロングリーチモードON/OFF)、ON:最大150m(最大1080p)、OFF:最大100m(最大4K@30Hz)・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1(ファームウェアアップグレードモードON/OFF) 出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離HDMI:5m(4K@30Hz)、3m(4K@60Hz)(4:4:4) ケース質量(kg)0.65(1.43lb) 消費電力DC5V:7.02W:40BTU、POE:8.77W:48BTU 材質(ケース)メタル 入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)、D-sub15ピンメス×1(Blue)、DisplayPortメス×1(Black)・インピーダンスHDMI:100Ω、D-sub15ピン:75Ω、DisplayPort:100Ω・最大距離HDMI:5m(4K@30Hz)、D-sub15ピン:10m(1920×1080)、DisplayPort:3m(4K@30Hz) 制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、タイプ:DTE、ボーレート:115200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フロー制御:無・IRステレオミニジャックメス×1(Black) 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタユニット間RJ-45メス×1(Silver)、HDBaseT・電源ロック式DC電源ジャック×1(Black)または・RJ-45メス(POH)×1 関連部品ビデオエクステンダーVE814A、VE2812AT、VE2812R、VE811、VE813A、VE1812、VE812 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付172.9×146.9×30.0/ブラケット無166.0×124.9×29.0 最大延長(m)1本のCat6/6aケーブルまたはATENCat6ケーブル2L-2910使用時:100 RoHS指令(10物質対応)対応 ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps(3.4Gbps/レーン)・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠、CEC・解像度/距離HDMI/DisplayPort・最大4K@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)・1080p@100m(Cat6/6a)/150m(ロングリーチモード使用時)VGA:・最大1920×1200、1600×1200@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)・1920x1080@100m(Cat6/6a)※4K対応解像度:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4) 互換品番ビデオコンバーターVC981/VC480/VC920/VC980・ビデオエクステンダーVE44PB/VE2812R/VE811R/VE1812R/VE801R/VE802R、【ケ-ブル】Cat6Aケーブル2L-2910・DisplayPortケーブル2L-7D03DP-1・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H-1/2L-7D03H/2L-7D05H-1・VGAケーブル2L-2502、【アクセサリ】VE-RMK1U2XX-EA12 オーディオ入力HDMIType-Aメス×1(Black)・ステレオミニジャックメス×1(Green)・DisplayPortメス×1(Black)
1個
84,980 税込93,478
3日以内出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
CS18216は、1組のコンソール(USBキーボード、USBマウス、HDMIモニター)から最大16台のHDMIコンピューターへ効率的にアクセスし操作できる製品です。 HDMIポートを搭載したコンピューター8台とUSB3.1Gen1デバイス2台を、1箇所のUSBコンソールから切り替えて操作可能。カスケード接続対応-最大2段階の接続で最大256台のコンピューターを操作可能。VideoDynaSyncTM(EDID記憶機能)-ブート時のEDID問題を回避し、ポート切替時に解像度を最適化。EDIDExpertTM(EDIDエミュレーション)機能搭載-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。解像度-最大4KDCI(4096×2160@60Hz)。データ転送速度SuperSpeed5GbpsのUSB3.1Gen1ハブ(2ポート)を搭載。オーディオ対応-ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドオーディオ出力。HDオーディオ対応※1。コンピューターの選択方法-プッシュボタン、ホットキー、OSD、RS-232Cコマンド。KVMおよびUSB周辺機器は個別切替に対応※2。2段階のユーザーアクセス制御(アドミニストレーター/ユーザー)でセキュリティを強化。ブロードキャストモード-選択されたすべてのサーバーに対してコマンド(ソフトウェアのインストールやアップグレード、システム全体のシャットダウンなど)を一斉送信し、同一の操作を同時に実行。すべてのコンピューターを監視できるオートスキャンモード対応。コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能により、大半のマウスドライバーと多機能マウスに対応。多言語キーボードマッピング-日本語、英語(アメリカ/イギリス)、ドイツ語(ドイツ/スイス)、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、ハンガリー語、スウェーデン語、韓国語、中国語(繁体字/簡体字)対応。Mac/Sunキーボードエミュレーション対応※3。ホットプラグ対応。HDMI準拠、HDCP2.2準拠。マルチプラットフォーム対応-Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)。ファームウェアアップグレード対応。マルチメディアやワイヤレスタイプのキーボード/マウスに対応。。注意:。※1HDMIチャンネルを介したHDオーディオは、個別切替に対応していません。※2個別切替機能は、マウスエミュレーションモードが有効である場合にのみサポートされます。※3PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでMacキーボードの特殊キー入力が可能。Mac用キーボードも使用可能です。(Windowsマシンでは特殊キーが効きません)
仕様【ポート選択】OSD・ホットキー・プッシュボタン・RS-232Cコマンド、【エミュレーション】キーボード/マウスUSB、【スキャンインターバル】 セット内容HDMIケーブル(1.8m)×2、USB3.0ケーブル(1.8m)×2、オーディオケーブル(1.8m)×2、ファームウェアアップグレードケーブル(1.8m)×1、フットパッドセット(4個入り)×1、電源アダプター×1、電源コード(1.8m)×1、ユーザーガイド×1 スイッチポート選択プッシュボタン×16・リセットピンホール型スイッチ×1・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1 ケース質量(kg)3.54 消費電力DC5V:8.66W:66BTU 材質(ケース)メタル ディスプレイHDMI 解像度HDMI:4096×2160@60Hz 動作環境動作温度0~40℃/保管温度-20~60℃/湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタコンソールポートHDMIメス×1(Black)、USBType-Aメス×2、3.5mmオーディオジャックメス×2(Green、フロント×1、リア×1)・KVMポートHDMIメス×16、USB3.1Gen1Type-Bメス×16(Blue)、3.5mmオーディオジャックメス×16(Green)・ファームウェアアップグレードRJ-11メス×1(Black)・電源DC電源ジャック×1・USBハブUSB3.1Gen1Type-Aメス×2(Blue、フロント×2) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)432.4×214.3×44 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数ダイレクト16・最大256(カスケード接続) 互換品番ビデオエクステンダーVE883、【ケーブル】AOC/HDMIケーブル2L-7D01H/2L-7DO2H-1/2L-7D03H・KVMケーブル2L-7D02UH、【アクセサリ】2K-0001/2K-0002/2X-EA12 キーボード/マウスUSB
1個
219,800 税込241,780
3日以内出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
CS18208は、1組のコンソール(USBキーボード、USBマウス、HDMIモニター)から最大8台のHDMIコンピューターへ効率的にアクセスし操作できる製品です。 HDMIポートを搭載したコンピューター8台とUSB3.1Gen1デバイス2台を、1箇所のUSBコンソールから切り替えて操作可能。カスケード接続対応-CS18208は最大3段階の接続で最大512台※1のコンピューターを操作可能。VideoDynaSyncTM(EDID記憶機能)-ブート時のEDID問題を回避し、ポート切替時に解像度を最適化。EDIDExpertTM(EDIDエミュレーション)機能搭載-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。解像度-最大4KDCI(4096×2160@60Hz)。データ転送速度SuperSpeed5GbpsのUSB3.1Gen1ハブ(2ポート)を搭載。オーディオ対応-ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドオーディオ出力。HDオーディオ対応※2。コンピューターの選択方法-プッシュボタン、ホットキー、OSD、RS-232Cコマンド。KVMおよびUSB周辺機器は個別切替に対応※3。2段階のユーザーアクセス制御(アドミニストレーター/ユーザー)でセキュリティを強化。ブロードキャストモード-選択されたすべてのサーバーに対してコマンド(ソフトウェアのインストールやアップグレード、システム全体のシャットダウンなど)を一斉送信し、同一の操作を同時に実行。すべてのコンピューターを監視できるオートスキャンモード対応。コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能により、大半のマウスドライバーと多機能マウスに対応。多言語キーボードマッピング-日本語、英語(アメリカ/イギリス)、ドイツ語(ドイツ/スイス)、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、ハンガリー語、スウェーデン語、韓国語、中国語(繁体字/簡体字)対応。Mac/Sunキーボードエミュレーション対応※4。ホットプラグ対応。HDMI準拠、HDCP2.2準拠。マルチプラットフォーム対応-Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)。ファームウェアアップグレード対応。マルチメディアやワイヤレスタイプのキーボード/マウスに対応。。注意:。※1CS18208がカスケード接続できるのはCS18208のみです。※2HDMIチャンネルを介したHDオーディオは、個別切替に対応していません。※3個別切替機能は、マウスエミュレーションモードが有効である場合にのみサポートされます。※4PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでMacキーボードの特殊キー入力が可能。Mac用キーボードも使用可能です。(Windowsマシンでは特殊キーが効きません)
仕様【ポート選択】OSD・ホットキー・プッシュボタン・RS-232Cコマンド、【エミュレーション】キーボード/マウスUSB、【スキャンインターバル】 セット内容HDMIケーブル(1.8m)×2、USB3.0ケーブル(1.8m)×2、オーディオケーブル(1.8m)×2、ファームウェアアップグレードケーブル(1.8m)×1、フットパッドセット(4個入り)×1、電源アダプター×1、電源コード(1.8m)×1、ユーザーガイド×1 スイッチポート選択プッシュボタン×8・リセットピンホール型スイッチ×1・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1 ケース質量(kg)3.11 消費電力DC5V:8.66W:66BTU 材質(ケース)メタル ディスプレイHDMI 解像度HDMI:4096×2160@60Hz 動作環境動作温度0~40℃/保管温度-20~60℃/湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタコンソールポートHDMIメス×1(Black)、USBType-Aメス×2、3.5mmオーディオジャックメス×2(Green、フロント×1、リア×1)・KVMポートHDMIメス×8、USB3.1Gen1Type-Bメス×8(Blue)、3.5mmオーディオジャックメス×8(Green)・ファームウェアアップグレードRJ-11メス×1(Black)・電源DC電源ジャック×1・USBハブUSB3.1Gen1Type-Aメス×2(Blue、フロント×2) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)432.4×214.3×44 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数ダイレクト8・最大512(カスケード接続) 互換品番ビデオエクステンダーVE883、【ケーブル】AOC/HDMIケーブル2L-7D01H/2L-7DO2H-1/2L-7D03H・KVMケーブル2L-7D02UH、【アクセサリ】2K-0001/2K-0002/2X-EA12 キーボード/マウスUSB
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

ATENビデオ切替器
エコ商品
マルチフォーマットA/Vをシンプルに切替。7系統のマルチフォーマット入力に対応。2系統のコンボ入力(HDMI/VGA、HDMI/DisplayPort)。3系統のHDMI入力。2系統のHDMIおよび1系統のHDBaseT出力。解像度-最大1080p@60Hz(HDMI/DisplayPort)。ウルトラシームレス切替機能-遅延することなく0秒に限りなく近い速度で切替処理を行うため、連続的なビデオストリーミング、リアルタイム切替、および安定した信号伝送を実現。スケーラー機能-ビデオスケーリング機能により、入力解像度を最適な表示解像度に変換。自由度の高いアスペクト比変換機能。。。1080pのストリーミングで距離を意識させない協業環境を構築。GoLive機能-会議の進行役はフルHDビデオストリームを最大5箇所の拠点にブロードキャスト可能。ストリーム入力-リモート側の場所にかかわらず、直感的なWebGUIを使ってコンテンツのストリーミングを進行役と共有可能。ストリーミングのキューイング-進行役が承認したストリーム入力コンテンツを1回につき1種類ずつ共有できるため会議の進行がスムーズに。。。オーディオミキサー統合で高度なアプリケーションに対応。オーディオミキサー機能-マイクロフォン入力を外部アナログまたはオーディオ出力デバイスとミキシング可能。エンベデッド/ディエンベデッドオーディオ-HDMI/DisplayPortオーディオ信号は抽出してデジタル/アナログオーディオ信号へと個別に抽出可能。マイク/ラインオーディオはHDMIオーディオにエンベデッド可能。同軸、Toslink、RCAといったマルチフォーマットのデジタル/アナログオーディオ出力に対応。。。高度な会議管理機能で連携をスムーズに。マルチビュー-表示モードをフルスクリーン、デュアルビュー、クワッドビューモードから選択し、最大6ソースを同時に表示し切り替えることが可能。司会モード-会議進行役はホストディスプレイから他のディスプレイを管理可能。チャットルーム機能-リモートの参加者間においてリアルタイムで密なコミュニケーションを実現。画面キャプチャ機能-画面に表示されたものをクリック1つでキャプチャ。フリーズ機能-討論や会議進行の管理用に画面を静止。。。スムーズな操作性。ビデオマトリックススイッチャーコントロールアプリを使用することにより、映像機器へのアクセス性と操作性が向上。各種操作オプション-WebGUI、フロントパネル、OSD、IRリモコン、RS-232で柔軟に操作。自動切替-入力ソースがない際に新しいソースが接続されると自動的に検出し切替処理を行うため、時間の節約と利便性の向上が可能。
用途VP2730は、ビデオマトリックススイッチャー、スケーラー、ストリーミング、オーディオミキサー、HDBaseTエクステンダー、そしてアナログ→デジタルコンバーターの各機能を、1台のコンパクトなデバイスに集約したマルチ・イン・ワンのプレゼンスイッチャーです。本製品は、7系統の複数フォーマット入力から任意に選択された信号を、2系統のHDMIおよび1系統のHDBaseTに出力できるため、大規模な会議をはじめ、役員室、会議室、講堂、またはサテライト教室などの場所で、ローカルとリモートの参加者が円滑にコミュニケーションするのに役立ちます。 仕様【EDID設定】EDIDモード:デフォルト/DiaplayA セット内容IRレシーバー×1、IRリモコン×1、電源ケーブル×1、ターミナルブロック×2、フットパッド×4、クイックスタートガイド×1 電源(V)最大入力電源レート:AC100~240(50/60Hz)1.0A スイッチ電源プッシュボタン×1、ロッカースイッチ×1・ビデオ入力ポートの選択ビデオ入力:プッシュボタン×5、ストリーム入力:プッシュボタン×1・ビデオ出力ポート選択プッシュボタン×3・選択マルチビュー:プッシュボタン×1、メニュー:プッシュボタン×1、Left:プッシュボタン×1、Up(解除):プッシュボタン×1、Right:プッシュボタン×1、GoLive:プッシュボタン×1、ミュート:プッシュボタン×1、Esc:プッシュボタン×1、Down:プッシュボタン×1、Enter:プッシュボタン×1・Phantompowerスライドスイッチ×1 出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×2(Black)、HDBaseT:RJ-45メス×1(Silver)・最大距離HDMI:15m、HDBaseT:1080p@60m(Cat5e/6)/70m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6) ケース質量(kg)3.7(8.15lb) 消費電力AC110V:28.5W:174BTU、AC220V:27.3W:168BTU 材質(ケース)メタル 入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×5(Black)、DisplayPortメス×1(Black)、D-sub15ピンメス×1(Blue) 制御RS-232DB-9メス×1(Black)・IRステレオミニジャックメス×1(Black)・イーサネットRJ-45メス×1(Silver) 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~85%RH、結露なきこと LEDビデオソース1(HDMI/DisplayPort):2(Green)、ソース2(HDMI/VGA):2(Green)・ビデオ出力GoLive:3(Amber) コネクタコンソールポートUSB2.0:USBType-Aメス×2(White)、USB3.0:USBType-Aメス×1(Blue)・電源3極AC電源ソケット×1 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)432.4×262.8×44 RoHS指令(10物質対応)対応 ビデオ仕様最大解像度HDMI/DisplayPort:1080p@60Hz、VGA/アナログ:1920×1200@60Hz・規格準拠HDMI/DisplayPort:HDCP1.4準拠、CEC 互換品番プレゼンテーションスイッチ2X-044G、2X-043G・DisplayPortケーブル2L-7D02DP、2L-7D03DP、2L-7D03DP-1、2L-7D04DP・AOC/HDMIケーブル2L-7D20H オーディオ入力ステレオオーディオ:ステレオミニジャックメス×1(Green)、バランスオーディオ:5極着脱式ターミナルブロック×1、マイクロフォン:3極着脱式ターミナルブロック×1 オーディオ出力光オーディオ:Toslink×1(Black)、同軸オーディオ:RCAメス×1(Orange)、ステレオオーディオ:RCAメス×2(White/Red)
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷

ATENビデオ延長器
エコ商品
ツイストペアケーブル1本で長距離伝送可能なHDBaseT準拠。HDMI(3DDeepColor4K※)、HDCP2.2準拠。解像度(延長距離)-カテゴリ6aケーブル使用時は最大4K※(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時は最大4K※(70m)。ワイドスクリーン対応。プラグアンドプレイ-ソフトウェア不要。8KV/15KVESD保護および1KVサージ保護。ラックマウント対応。。※STPケーブルまたはATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)のご使用を推奨します。※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。
用途VE811Tは、対応レシーバーと併用することで、1系統の4K※のHDMI信号を1本のカテゴリ6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)で、最大100m延長できるHDBaseT対応HDMIツイストペアケーブルトランスミッターです。 セット内容電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 電源(V)電源アダプター入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5/2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください スイッチロングリーチモードスイッチスライドスイッチ(ON/OFF)×1 ケース質量(kg)0.16(0.35lb) 消費電力DC5V:3.77W:18BTU 材質(ケース)メタル 入力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×1・インピーダンス100Ω・最大距離ソースデバイスとの最大距離:2m 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタユニット間RJ-45×1・ファームウェアアップグレードミニジャック×1・電源ロック式DC電源ジャック×1 アズワン品番64-8303-38 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付87×73×25/ブラケット無82×52×24 最大延長(m)カテゴリ6aケーブル使用時:100、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:70 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数(デバイス)1 ビデオ仕様解像度/距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6ケーブル(型番:2L-2910)使用時:4K※/100m、1080p/100m、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:4K※/70m、1080p/100m・最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D,DeepColor,4K※)、HDCP2.2、CEC・最大距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6ケーブル(型番:2L-2910)使用時:最大100m(4K※、1080p)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:最大100m(1080p)、70m(4K※) 互換品番ビデオコンバーターVC080、VC812、VC880・ビデオエクステンダーVE2812R・ビデオマトリックススイッチャーVM7814、VM0808HA、VM0404HA、VM7804、VM7514、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0110HA、VS182B、VS0108HA、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS0801H、VS381、VS481B、VS482・Cat6Aケーブル2L-2910・HDMIケーブル2L-7D02H-1Cat6STPケーブル2L-NS06×××シリーズ・アクセサリーVE-RMK1U、2X-EA12 オーディオ入力HDMIタイプAメス×1
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

ATENビデオ延長器
エコ商品
ツイストペアケーブル1本で長距離伝送可能なHDBaseT準拠。HDMI(3DDeepColor4K※)、HDCP2.2準拠。解像度(延長距離)-カテゴリ6aケーブル使用時は最大4K※(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時は最大4K※(70m)。ワイドスクリーン対応。プラグアンドプレイ-ソフトウェア不要。8KV/15KVESD保護および1KVサージ保護。ラックマウント対応。。※STPケーブルまたはATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)のご使用を推奨します。※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。
用途VE811Rは、対応トランスミッターと併用することで、1系統の4K※のHDMI信号を1本のカテゴリ6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)で、最大100m延長できるHDBaseT対応HDMIツイストペアケーブルレシーバーです。 セット内容電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 電源(V)電源アダプター入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5/2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください スイッチロングリーチモードスイッチスライドスイッチ(ON/OFF)×1 出力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×1・インピーダンス100Ω ケース質量(kg)0.17(0.37lb) 消費電力DC5V:3.84W:18BTU 材質(ケース)メタル 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと LEDビデオ出力レッド×1(点灯:HDCP対応、点滅:HDCP非対応)・リンクレッド×1・電源グリーン×1 コネクタユニット間RJ-45×1・ファームウェアアップグレードミニジャック×1・電源ロック式DC電源ジャック×1 アズワン品番64-8303-39 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付87×73×25/ブラケット無82×52×24 最大延長(m)カテゴリ6aケーブル使用時:100、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:70 RoHS指令(10物質対応)対応 ビデオ仕様解像度/距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6ケーブル(型番:2L-2910)使用時:4K※/100m、1080p/100m・カテゴリ5e/6ケーブル使用時:4K※/70m、1080p/100m・最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D,DeepColor,4K※)、HDCP2.2、CEC・最大距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6・ケーブル(型番:2L-2910)使用時:最大100m(4K※、1080p)・カテゴリ5e/6ケーブル使用時:最大100m(1080p)、70m(4K※) 互換品番ビデオコンバーターVC080、VC810、VC812、VC880・ビデオエクステンダーVE3912T、VE2812AUST、VE2812AT、VE2812UST、VE2812T・ビデオマトリックススイッチャーVM7814、VM0808HA、VM0404HA、VM3403H、VM3909H、VM7804、VM8514、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0110HA、VS182B、VS0108HA、VS1814T、VS1818T、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS0801H、VS381、VS481B、VS482・Cat6Aケーブル2L-2910・HDMIケーブル2L-7D02H-1Cat6STPケーブル2L-NS06×××シリーズ・アクセサリーVE-RMK1U、2X-EA12 オーディオ出力HDMIタイプAメス×1
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

VP3520は、ビデオマトリックススイッチャー、4Kスケーラー、HDBaseTエクステンダー、オーディオDSPの各機能を1つの小型デバイスに統合した多機能シームレスマトリックススイッチャーです。HDBaseTテクノロジーにより長距離伝送を実現できるだけでなく、会議の効率を高めるために自動表示ON/OFF制御やプロジェクター画面の上げ下げの管理といった機器制御機能も備えています。オーディオとビデオを最適な形で融合できるため、小会議室や教室、トレーニングルームにおける会議スペースや教育環境、あるいは展示ギャラリーやホテルといったシーンにおけるプレゼンテーション・システムに最適です。
質量(kg)3.8 スイッチビデオ入力ポートの選択(L)プッシュボタン×5ED:Green)、ビデオ出力ポート選択(L)プッシュボタン×2ED:Orange)、選択マイク:調整ツマミ×1、ボリューム:調整ツマミ×1、モード/ロック解除:プッシュボタン×1、ファンクションキー:プッシュボタン×4、電源プッシュボタン×1(LED:Green/Orange)、スライドスイッチ×1(+48V ファンタム電源) 出力ビデオ(インターフェース)HDMI Type-A メス×1(Black)、HDBaseT(RJ-45) メス (PoH対応)×1(Silver)、最大距離:HDMI - 4K@60Hz(4:4:4):5m、4K@30Hz:10m、1080p@60Hz:15m、HDBaseT - 4K@30Hz:35m(Cat6)/ 40m(Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6)、1080p@60Hz:60m(Cat6)/ 70m(Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6) 湿度(%RH)0~80%RH、結露なきこと 消費電力AC110V:46.7W:314BTU/h、AC220V:45.8W:310BTU/h 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:432.4×272.3×44 材質(ケース)メタル 入力ビデオ:(インターフェース)HDMI Type-A メス ×3(Black)、HDBaseT(RJ-45) メス (PoH対応)×2(Silver)、(最大距離)HDMI - 4K@60Hz(4:4:4):5m、4K@30Hz:10m、1080p@60Hz:15m、HDBaseT - 4K@30Hz:35m(Cat6)/ 40m(Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6)、1080p@60Hz:60m(Cat6)/ 70m(Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6、 制御IRステレオミニジャック メス×1(Black)、VPデバイス制御、2極着脱式ターミナルブロック×1、AVデバイス制御、RS-232CDB-9 メス×1(Black)、VPデバイス制御&設定 3極着脱式ターミナルブロック×1、AVデバイス制御、イーサネットRJ-45 メス×1(Silver)、PJLinkプロトコル対応 最大解像度HDMI:最大4096×2160 / 3840×2160@60Hz(4:4:4)、HDBaseT:最大4096×2160 / 3840×2160@60Hz(4:2:0)、最大4096×2160 / 3840×2160@30Hz(4:4:4) 解像度規格準拠HDMI、4K HDR、HDCP 2.2準拠、CEC コネクタ電源:3極AC電源ソケット×1 モードEDID設定:ATENデフォルト/ディスプレイA/リミックス 動作温度(℃)0-40 リレー2極着脱式ターミナルブロック×2 保管温度(℃)-20 - 60 RoHS指令(10物質対応)対応 オーディオ入力ステレオオーディオ(HDMI/HDBaseT):ステレオミニジャック メス×1(Green)マイク:3極着脱式ターミナルブロック×1(ファンタム電源選択可能)、出力ライン出力(アンバランス):3極着脱式ターミナルブロック×1 デジタルオーディオ:同軸×1、アンプ出力:4極着脱式ターミナルブロック×1 グリーンマーク認定
1台
369,800 税込406,780
3日以内出荷

ATENビデオ延長器
エコ商品
VE2812AUSTは、1本のCat5e/6/6aまたはATEN製HDBaseTアライアンス推奨2L-2910Cat6ケーブルを使用してVGA(オーディオ付き)とHDMI信号を最大100mまで送信するためのトランスミッターです。 Cat6/6aまたはATEN2L-2910Cat6ケーブル1本でHDMI/VGA信号を延長。高解像度ビデオ。-HDMI:Cat6またはATEN2L-2910Cat6ケーブルを介して最大4K@100m。-VGA:Cat6またはATEN2L-2910Cat6ケーブルを介して最大1600×1200/1920×1200@100m。HDMI(3D、Deepcolor、4K)、HDCP2.2準拠。HDBaseTロングリーチモード対応-最大1080p@150m。POH(PoweroverHDBaseT)機能搭載-HDBaseT出力ポートに接続されたデバイスから給電を行うことが可能。自動切替-新規に接続したソースデバイスへ自動的に切替。ビデオスイッチャーまたはビデオコンバーターとして機能。-ビデオスイッチャー:2台のソースデバイス(HDMI/VGA)を接続。-コンバーター:各種インターフェース(DVI、DisplayPortまたはHDMI)のレシーバーと併用可能。RS-232チャネルはパススルーモードまたはソース切替のコマンドモード対応。対応レシーバ-VE2812R、VE1812R、VE814AR、VE811R、VE801R、VE802R、VE601R、VE901R。ホットプラグ対応。ソースとデバイスステータスをLED表示
セット内容3極着脱式ターミナルブロック×1(RS-232)、2極着脱式ターミナルブロック×1(電源)、マウントキット×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 スイッチビデオ入力ポートの選択プッシュボタン×1(HDMI、VGA、自動)・ロングリーチモードスイッチスライドスイッチ×1(ON/OFF)・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1(ON/OFF) ケース質量(kg)0.21(0.46lb) 消費電力DC5V:3.04W:14BTU、POH:3.8W:18BTU 材質(ケース)メタル 入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)、D-Sub15ピン(VGA)メス×1(Blue)・インピーダンスHDMI:100Ω、D-Sub15ピン(VGA):75Ω・最大距離1.8m 制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRステレオミニジャックメス×1(Black) 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタユニット間RJ-45メス×1・電源2極着脱式ターミナルブロック×1(Green)もしくはRJ-45メス×1(POH) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付104.2×87.9×51.9・ブラケット無114.3×114.3×6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100 ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps(3.4Gbps/レーン)・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP準拠、CEC・解像度/距離HDMI:最大4K@70m(Cat5e/6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)1080p@100m(Cat5e/6/6a)、VGA:最大1920×1200&1600×1200@70m(Cat5e/6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)1920×1080@100m(Cat5e/6/6a)※4K対応:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4) 互換品番ビデオエクステンダーVE814AR、VE2812R、VE811R、VE1812R、VE801R、VE802R、VE812R、VE901R、【ケーブル】Cat6Aケーブル2L-2910・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D03H、2L-7D05H・VGAケーブル2L-2502、【アクセサリ】2X-EA12 オーディオ入力HDMIType-Aメス×1(Black)、ステレオミニジャックメス×1(Green)
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

VE1843は、トランスミッターとレシーバーの機能を1つのユニットに統合したビデオトランシーバーです。HDBaseT3.0テクノロジーで設計されたVE1843は、1本のCat6aケーブル(HDBaseT認定Cat6a U/FTPケーブルATEN Cat6aケーブル 2L-2920)を介して、4K60p非圧縮信号をゼロレイテンシーで最大100m延長するだけでなく、HDBaseT3.0規格により、IR、RS-232C、イーサネット、独立オーディオ、およびUSBの各信号を伝送します。
仕様最大ピクセルクロック:600 MHz 付属品RS-232Cターミナルブロック×1、フットパッド(4 pcs)×1、USB Type-B → USB Type-Aケーブル×1、電源アダプター×1、IRトランスミッター×1、IRレシーバー×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.64 規格準拠:HDMI(3D、Deep Color、4K60p)、4K HDR(HDR10/HDR10+/DolbyVision)、HDCP 2.3準拠 スイッチファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1 - ON/OFF、ポート選択スライドスイッチ×1 - Tx(トランスミッター)/ Rx(レシーバー)選択、モード選択スライドスイッチ×1- HDMIオーディオ エンベデッドまたはディエンベデッド ON/OFF選択、ロングリーチモードスイッチスライドスイッチ×1 - ON/OFF(ファームウェアアップデートにて実装予定) 出力ビデオ:インターフェースHDMI Type-A メス×1(Black)、ビデオ(インピーダンス)100 Ω、最大距離(m):5 湿度(%RH)0~40 消費電力DC12V:24W:113BTU/h 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:171.5×150.9×30.0 材質(ケース)メタル 入力ビデオ:(インターフェース)HDMI Type-A メス×1(Black)、インピーダンス:100Ω、最大距離(m):5 制御IRチャンネルステレオミニジャック メス×1(双方向、Black)、30K~56KHz フルレンジ伝送、RS-232チャンネル【コネクター】ターミナルブロック×1、3極、【ボーレート】19200、【データビット】8、【ストップビット】1、パリティなし、フロー制御なし、USBチャンネル(W)USB Type-B メス×1hite、ホスト)、USB Type-A メス×1hite、デバイス)、イーサーネットチャンネルGbE×1(RJ-45 メス) 動作温度0~80% RH、結露なきこと 解像度入力:4096×2160p 24/25/30/50/60Hz、3840×2160p 24/25/30/50/60Hz、3840×2160p 50/60Hz 4:2:0、4096×2160p 50/60Hz 4:2:0、1080p 24/25/30/50/60Hz、1080i 50/60Hz、720p 50/60Hz、576p 50Hz (4:3)/(16:9)、480p 60Hz (4:3)/ (16:9)、1920×1200 @ 60Hz、1920×1200 @ 60Hz (Reduced Blanking)、1600×1200 @ 60Hz、1920×1080 @ 60/120/240Hz、1680×1050 @ 60Hz、1400×1050 @ 60Hz、1400×900 @ 60Hz、1280×1024@ 60/75Hz、1280×800 @ 60Hz、1024×768 @ 60/70/75Hz、800×600 @ 56/60/72/75Hz、720×400 @ 70Hz、640×480 @ 60/67/72/75Hz、最大4K×2K@60Hz(4:4:4)@100m(HDBaseT3認定Cat6a U/FTPケーブル/(延長距離)ATEN Cat6aケーブル2L-OS6AXXX使用の場合は50mまで) LEDビデオ入力Tx HDMI IN(トランスミッター、Orange)×1、ビデオ出力Rx HDMI OUT(レシーバー、Orange)×1、リンクTx ×1(トランスミッター、Orange)、Rx ×1(レシーバー、Orange)、電源Tx ×1(トランスミッター、Green)、Rx ×1(レシーバー、Green) コネクタユニット間RJ-45 メス×1、電源:ロック式DC電源ジャック×1(Black) 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)最大データ:18 Gbps(レーンあたり6Gbps) 対応解像度4096×2160@60Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:4:4) オーディオ入力HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオオーディオ×1(ステレオミニジャック メス、Green) オーディオ出力HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオオーディオ×1(ステレオミニジャック メス、Green) グリーンマーク認定
1台
86,980 税込95,678
3日以内出荷

ATENビデオ延長器
エコ商品
VE66DTHは、HDMIポート搭載のDante対応6入力/6出力オーディオインターフェースです。Audinate社の高い人気を誇るオーディオネットワーキングソリューションであるDanteTMに対応したVE66DTHは、標準のIPネットワークを介して、非圧縮の限りなくゼロに近い低レイテンシーデジタルオーディオ信号を配信できます。 Danteネットワークオーディオインターフェース対応-非圧縮のマルチチャンネルデジタルメディアを標準的なイーサネットネットワークを介して正確に同期し、かつ低レイテンシーで伝送。最大6チャンネルのバランスモノオーディオライン/マイク入力信号をDante対応オーディオシステムに統合し、ダイナミックマイクとコンデンサーマイクの両方をサポート。48Vファンタム電源をダイナミックマイクおよびコンデンサーマイクに対して供給。AES67対応。セットアップや使用方法が簡単-ユーザーは「DanteController」を使用して簡単な設定が可能。最大6チャンネルのライン出力をDanteネットワークからオーディオシステムへと伝送。HDMI2.0対応、HDCP2.2準拠※。HDMI信号のオーディオエンベデッド機能およびオーディオディエンベデッド機能に対応。PoE(PoweroverEthernet)対応-電源は互換性のあるPSE対応デバイス※によってイーサネットケーブル経由で供給。。※HDMI入出力の場合、オーディオが2chのみに制限されます。
仕様【オーディオ】フォーマット非圧縮、24ビット、44.1/48/88.2/96kHzから選択、レイテンシー:デターミニスティック(Deterministic)、ユーザー選択に依存:1.0ms(デフォルト)、周波数応答:20Hz~20KHz、+/-0.3dB、THD+ノイズ:<-65dB(0.1%)(1KHz、1Vrms@0dBV)、S/N:>80dB(1KHz、1Vrms@0dBV)、クロストーク:<-50dB(15KHz、1Vrms@0dBV)・入力8オーディオチャネル(アナログ入力×6&HDMIステレオオーディオ×1)・出力8オーディオチャネル(アナログ出力×6&HDMIステレオオーディオ(HDMI/Danteからエンベデッド)×1) 適合ビデオコンバーターVC985、VC986、VC180、VC182、VC480、VC812、VC840・ビデオマトリックススイッチャーVM7814、VM8814、VM0808HA、VM0404HA・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HB、VS182B、VS184B・ビデオスイッチャーVS0801HB、VS381、VS481B、VS482・アクセサリーVK-RMK1U セット内容5極ターミナルブロック×6、フットパッド×4、マウントキット×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 スイッチビデオ出力ポート選択スライドスイッチ×1-HDMI出力オーディオ選択(HDMI入力/Dante/OFF)・リセットプッシュボタン×1・電源スライドスイッチ×6-マイク入力のファンタム電源(ON/OFF)・選択スライドスイッチ×6-マイク入力のプリアンプ(ON/OFF) 出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω ケース質量(kg)0.85(1.87lb) 消費電力DC5V:8.9W:41BTU、POE:11.1W:52BTU 材質(ケース)メタル 入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離1.8m 制御イーサネットRJ-45メス×1(Silver)※Dante経由 コネクタユニット間DC電源ジャック×1(Black)またはRJ-45メス×1(Silver)PoE・電源RJ-45メス×1※Dante経由 関連部品ビデオエクステンダー(IIPタイプ)VE8952R、VE8952T、VE8900R、VE8900T、VE8950R、VE8950T 保管温度範囲(℃)-20~60 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)174.2×154.9×28.8 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~40 ビデオ仕様最大解像度4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)・規格準拠HDMI2.0(3D、DeepColor、4K、HDR)、HDCP2.2互換 オーディオ入力【インターフェース】ライン/マイク入力:3.5mm5極ターミナルブロックコネクター×3※オーディオ信号の種類:アナログモノラル、バランス、・インピーダンス:アンバランス>6.8kΩ、バランス>13.6kΩ・最大レベル:0dBV(1Vrms)・マイクプリアンプ:+40dB、バランス・ファンタム電源:+48V、10mA・HDMI入力:HDMIステレオオーディオ オーディオ出力【インターフェース】ライン出力:3.5mm5極ターミナルブロックコネクター×3※オーディオ信号の種類:アナログモノラル、バランス・インピーダンス:アンバランス50Ω、バランス100Ω・最大レベル:0dBV(1Vrms)・HDMI出力:HDMIステレオオーディオ 使用湿度範囲(%RH)0~80(結露なきこと)
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷

ATENKVM延長器
エコ商品
航空管制に特化した機能※1。2K×2Kのビデオ解像度に対応(2048×2048@60Hz)。適応力に優れた高速切替機能-トランスミッターの異なるビデオ解像度をレシーバー側のディスプレイにおいて0.3秒以内で高速切替。マルチスクリーンコントロール-マウスカーソルを移動させるだけで、モニターを複数のレシーバー(Rx)間で切替可能。「プッシュ」&「プル」-クリック1つでシングルRxまたはビデオウォールに対してコンテンツを簡単に共有。認証ロック-システムの電源が投入された際に電源OFF前の状態に自動ログイン。冗長接続-トランスミッターとの接続が切断された場合は、別のトランスミッターへと自動接続することで、サーバーへの継続的なアクセスを確保。切断警告-警告メッセージをポップアップ表示しビープ音を連続して鳴らすことで、ユーザーに切断状況を通知。電源/ネットワークのフェイルオーバーに対応-ミッションクリティカルなアプリケーションで常時可用性を確保(DCジャックを2箇所搭載。ネットワークフェイルオーバーの場合は、RJ-45およびSFPファイバー搭載)。。高度な機能※1。ビデオウォール-各レイアウトにおいて最大8×8(最大64台のディスプレイ)で複数のビデオウォールを作成。詳細なスケジューリング機能-メディアの再生日時を設定することで、作業効率やコストの改善が可能。バーチャルトランスミッター-異なるトランスミッターから出力されたビデオ、オーディオ、USB、シリアルの各ソースを個別にストリーミング。内部認証、外部認証の両方で高度なセキュリティ機能を提供-対応外部認証はLDAP、ActiveDirectory、RADIUSおよびTACACS+対応。詳細なユーザー権限設定-ユーザー間での共同作業や操作の競合防止のために、アドミニストレーターはTxデバイスの操作権限を4種類のアクセスモードに設定可能。KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能。最大4台のKEシリーズ製品の映像をグループ化することで、マルチディスプレイ環境の構築が可能。レシーバーのアクセス制御-トランスミッターのローカルコンソール側から制御ボタン※2を押すだけでRxアクセスを有効/無効に設定可能。。ハードウェア。デュアルリンクDVI-Dビデオ解像度-最大2560×1600@60Hzおよび2560×2048@50Hz。ステレオオーディオ(スピーカーマイク)対応。バーチャルメディアまたはvUSB対応。Auto-MDIX対応-ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別。8KV/15KVESD保護および2KVサージ保護。ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現。フェイルオーバーやデュアルIPアクセス用としてギガビットイーサネットポート(RJ-45)またはSFPポート経由での接続に対応※3。1GbpsSFPファイバーモジュールの拡張に対応※3-最大10km。デュアル電源-デュアルDCジャック。ラックマウント対応-マウントオプション。-2X-021Gデュアルラックマウントキット。-2X-031Gシングルラックマウントキット。。管理。KE管理ソフトウェア(CCKM)による統合管理-直感的なWebベースのGUIでKEデバイスすべてを簡単に管理。デュアルコンソール操作-トランスミッターとレシーバー両方のキーボード、モニター、およびマウスを使ってシステムの操作が可能。緊急操作時はローカルコンソールから対応可能。レシーバー(ユーザーステーション)に搭載のOSDからトランスミッターとレシーバーの両方の設定が可能。EDIDエキスパート機能搭載(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。オンスクリーンプレビュー(アレイモード)-1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能。ビデオ圧縮レベル-ネットワークバンド幅に応じてビデオ画質の調整が可能。CLI-アドミニストレーターはRS-232またはTelnet経由でコマンドを実行して全KEデバイスの制御が可能。RS-232対応-テキストメニュー、CLIまたはシリアルターミナル、タッチスクリーン、バーコードリーダー等のシリアルデバイスに対してシリアルターミナルへと接続可能。すべてのKEデバイスと互換。。セキュリティ。KEを直接接続するための専用LANポート搭載-社内ネットワークからの分離が可能。セキュアなデータ通信-AES暗号化でビデオ/キーボード/マウスの伝送データの安全性を確保。業界標準TLSプロトコル準拠。。バーチャルメディア。USBバーチャルメディアモードで、ファイル転送やOSパッチの適用、ソフトウェアのインストールや診断試験がリモートから可能。USB2.0DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応。スマートカード/CACリーダー対応。。注意:。1.これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されて、KEマトリックス管理ソフトウェア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされます。2.制御ボタン(2XRT-0015G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。3.SFPモジュール(2A-136G/2A-137G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。
用途KE6912は、2K解像度に対応したデュアルリンクDVI-DIP-KVMエクステンダーです。 仕様【エミュレーション】キーボード/マウスUSB セット内容電源アダプター×2、電源ケーブル×2、KVMケーブル(デュアルリンクDVI-D、USB、オーディオ)×1(1.8m)、フットパッド(4pcs)×1、マウントキット×1、ユーザーガイド×1 スイッチOSDプッシュボタン×1・ビデオプッシュボタン×1・グラフィック(静止画像)プッシュボタン×1・リセットピンホール型スイッチ×1・モード選択スライドスイッチ×1(延長、RS-232設定) ケース質量(kg)1.28(2.82lb) 消費電力POE:11.27W:78BTU 材質(ケース)メタル 解像度最大2560×2048@50Hz/2560×1600@60Hz 動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~95%RH、結露なきこと コネクタUSBポートUSBType-Aメス×2(White)・コンソールポートUSBType-Aメス×2(White)DVI-Dメス×1(White)ステレオミニジャック×1(Green)ステレオミニジャック×1(Pink)DB-9オス×1(Black)・KVMポート-・電源DC電源ジャック×1(Black)・LANポートRJ-45×1(Black、PoE)SFPスロット×1 アズワン品番64-8301-54 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)227.5×171.6×54.8 RoHS指令(10物質対応)対応 互換品番ネットワークスイッチES0152P・KVMエクステンダーKE6940AiT/KE6900AiT/KE6912T・KVM管理ソフトウェアCCKM、【ケーブル】KVMケーブル2L-7D05UD/2L-7D03UD/2L-7D02UD、【アクセサリ】2X-031G、2X-021G・KVMモジュール2A-137G、2A-136G
1個
219,800 税込241,780
3日以内出荷

ATENKVM延長器
エコ商品
航空管制に特化した機能※1。2K×2Kのビデオ解像度に対応(2048×2048@60Hz)。適応力に優れた高速切替機能-トランスミッターの異なるビデオ解像度をレシーバー側のディスプレイにおいて0.3秒以内で高速切替。マルチスクリーンコントロール-マウスカーソルを移動させるだけで、モニターを複数のレシーバー(Rx)間で切替可能。「プッシュ」&「プル」-クリック1つでシングルRxまたはビデオウォールに対してコンテンツを簡単に共有。認証ロック-システムの電源が投入された際に電源OFF前の状態に自動ログイン。冗長接続-トランスミッターとの接続が切断された場合は、別のトランスミッターへと自動接続することで、サーバーへの継続的なアクセスを確保。切断警告-警告メッセージをポップアップ表示しビープ音を連続して鳴らすことで、ユーザーに切断状況を通知。電源/ネットワークのフェイルオーバーに対応-ミッションクリティカルなアプリケーションで常時可用性を確保(DCジャックを2箇所搭載。ネットワークフェイルオーバーの場合は、RJ-45およびSFPファイバー搭載)。。高度な機能※1。ビデオウォール-各レイアウトにおいて最大8×8(最大64台のディスプレイ)で複数のビデオウォールを作成。詳細なスケジューリング機能-メディアの再生日時を設定することで、作業効率やコストの改善が可能。バーチャルトランスミッター-異なるトランスミッターから出力されたビデオ、オーディオ、USB、シリアルの各ソースを個別にストリーミング。内部認証、外部認証の両方で高度なセキュリティ機能を提供-対応外部認証はLDAP、ActiveDirectory、RADIUSおよびTACACS+対応。詳細なユーザー権限設定-ユーザー間での共同作業や操作の競合防止のために、アドミニストレーターはTxデバイスの操作権限を4種類のアクセスモードに設定可能。KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能。最大4台のKEシリーズ製品の映像をグループ化することで、マルチディスプレイ環境の構築が可能。レシーバーのアクセス制御-トランスミッターのローカルコンソール側から制御ボタン※2を押すだけでRxアクセスを有効/無効に設定可能。。ハードウェア。デュアルリンクDVI-Dビデオ解像度-最大2560×1600@60Hzおよび2560×2048@50Hz。ステレオオーディオ(スピーカーマイク)対応。バーチャルメディアまたはvUSB対応。Auto-MDIX対応-ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別。8KV/15KVESD保護および2KVサージ保護。ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現。フェイルオーバーやデュアルIPアクセス用としてギガビットイーサネットポート(RJ-45)またはSFPポート経由での接続に対応※3。1GbpsSFPファイバーモジュールの拡張に対応※3-最大10km。デュアル電源-デュアルDCジャック。ラックマウント対応-マウントオプション。-2X-021Gデュアルラックマウントキット。-2X-031Gシングルラックマウントキット。。管理。KE管理ソフトウェア(CCKM)による統合管理-直感的なWebベースのGUIでKEデバイスすべてを簡単に管理。デュアルコンソール操作-トランスミッターとレシーバー両方のキーボード、モニター、およびマウスを使ってシステムの操作が可能。緊急操作時はローカルコンソールから対応可能。レシーバー(ユーザーステーション)に搭載のOSDからトランスミッターとレシーバーの両方の設定が可能。EDIDエキスパート機能搭載(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。オンスクリーンプレビュー(アレイモード)-1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能。ビデオ圧縮レベル-ネットワークバンド幅に応じてビデオ画質の調整が可能。CLI-アドミニストレーターはRS-232またはTelnet経由でコマンドを実行して全KEデバイスの制御が可能。RS-232対応-テキストメニュー、CLIまたはシリアルターミナル、タッチスクリーン、バーコードリーダー等のシリアルデバイスに対してシリアルターミナルへと接続可能。すべてのKEデバイスと互換。。セキュリティ。KEを直接接続するための専用LANポート搭載-社内ネットワークからの分離が可能。セキュアなデータ通信-AES暗号化でビデオ/キーボード/マウスの伝送データの安全性を確保。業界標準TLSプロトコル準拠。。バーチャルメディア。USBバーチャルメディアモードで、ファイル転送やOSパッチの適用、ソフトウェアのインストールや診断試験がリモートから可能。USB2.0DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応。スマートカード/CACリーダー対応。。注意:。1.これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されて、KEマトリックス管理ソフトウェア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされます。2.制御ボタン(2XRT-0015G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。3.SFPモジュール(2A-136G/2A-137G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。
用途KE6910は、2K解像度に対応したデュアルリンクDVI-DIP-KVMエクステンダーです。 仕様【エミュレーション】キーボード/マウスUSB セット内容電源アダプター×2、電源ケーブル×2、KVMケーブル(デュアルリンクDVI-D、USB、オーディオ)×1(1.8m)、フットパッド(4pcs)×1、マウントキット×1、ユーザーガイド×1 スイッチOSDプッシュボタン×1・ビデオプッシュボタン×1・グラフィック(静止画像)プッシュボタン×1・リセットピンホール型スイッチ×1・モード選択スライドスイッチ×1(延長、RS-232設定) ケース質量(kg)1.26 消費電力DC5V:9.02W 材質(ケース)メタル 解像度最大2560×2048@50Hz/2560×1600@60Hz 動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~95%RH、結露なきこと コネクタUSBポートUSBType-Aメス×2(White)・コンソールポートUSBType-Aメス×2(White)DVI-Dメス×1(White)ステレオミニジャック×1(Green)ステレオミニジャック×1(Pink)DB-9オス×1(Black)・KVMポート-・電源DC電源ジャック×2(Black)・LANポートRJ-45×1(Black)SFPスロット×1 アズワン品番64-8300-96 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)227.5×171.6×54.8 RoHS指令(10物質対応)対応 互換品番ネットワークスイッチES0152P・KVMエクステンダーKE6940AiT/KE6900AiT/KE6900T・KVM管理ソフトウェアCCKM、【ケーブル】KVMケーブル2L-7D05UD/2L-7D03UD/2L-7D02UD、【アクセサリ】2X-031G、2X-021G・KVMモジュール2A-137G、2A-136G
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷

ATENビデオ延長器
エコ商品
1本のHDBaseT用ツイストペアケーブルまたはATEN2L-2910Cat6ケーブルで、HDMI信号を1つのローカルディスプレイと2つのリモートディスプレイに最大100mまで延長伝送。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠。高品質ビデオ解像度:。-最大100m@4K。-HDBaseTロングリーチモードの場合、最大150m@1080p。イーサネットパススルーポートを使用してイーサネット通信を延長送信。同時IR信号伝送用の2つのIRチャネル-対応レンジ30KHz~56KHz。ATEN独自のEDIDテクノロジー。-送信側と受信側の両方が接続されている場合、VE814ATに接続されたディスプレイのEDID値を採用して高画質出力。RS-232Cチャネル-タッチスクリーンやバーコードスキャナーなどのシリアル端末またはシリアルデバイスに接続可能。ワイドスクリーンフォーマット対応。8kV/15kVESD保護搭載。ホットプラグ対応。ラックマウント可能
用途VE814Aは、1本のHDBaseT用ツイストペアケーブルまたはATEN2L-2910Cat6ケーブルでHDMI信号を最大100m延長伝送できるビデオエクステンダーです。 セット内容IRトランスミッターケーブル×1、IRレシーバーケーブル×1、RS-232Cターミナルブロック×2、電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1 スイッチロングリーチモードスイッチスライドスイッチ(ON/OFF)×1・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ(ON/OFF)×1 出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3m(2L-7D03H) ケース質量(kg)0.45 消費電力DC5V:5.09W:24BTU 材質(ケース)メタル 入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3m(2L-7D03H) 制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、ボーレート:115200bps、データビット:8、ストップビット:1、パリティ、フロー制御:無・IRステレオミニジャック×2・イーサネットRJ-45×1 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタユニット間RJ-45×1・電源ロック式DC電源ジャック×1 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付140×123×30/ブラケット136×101×29 RoHS指令(10物質対応)対応 ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP準拠、CEC・解像度/距離最大4K@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1080p@100m(Cat6/6a)※4K対応:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4) 互換品番ビデオエクステンダーVE781010、VE781020、VE781030、VE2812R、VE7832、VE7833、VE7834、VE7835、ビデオマトリックススイッチャーVM7514・Cat6Aケーブル2L-2910・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D05H-1、2L-7D10H、2L7D20H、2L-7DA3H、2L-7DA6H・アクセサリーVE-RMK1U、2X-EA12、2XRT-0003G、2XRT-0003G-1、2XRT-0004G オーディオ入力HDMIType-Aメス×1(Black) オーディオ出力HDMIType-Aメス×1(Black)
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷

ATENビデオ延長器
エコ商品
1本のHDBaseT用ツイストペアケーブルまたはATEN2L-2910Cat6ケーブルで、HDMI信号を1つのローカルディスプレイと2つのリモートディスプレイに最大100mまで延長伝送。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠。高品質ビデオ解像度:。-最大100m@4K。-HDBaseTロングリーチモードの場合、最大150m@1080p。イーサネットパススルーポートを使用してイーサネット通信を延長送信。同時IR信号伝送用の2つのIRチャネル-対応レンジ30KHz~56KHz。ATEN独自のEDIDテクノロジー。-送信側と受信側の両方が接続されている場合、VE814ATに接続されたディスプレイのEDID値を採用して高画質出力。RS-232Cチャネル-タッチスクリーンやバーコードスキャナーなどのシリアル端末またはシリアルデバイスに接続可能。ワイドスクリーンフォーマット対応。8kV/15kVESD保護搭載。ホットプラグ対応。ラックマウント可能
用途VE814Aは、1本のHDBaseT用ツイストペアケーブルまたはATEN2L-2910Cat6ケーブルでHDMI信号を最大100m延長伝送できるビデオエクステンダーです。 セット内容IRトランスミッターケーブル×1、IRレシーバーケーブル×1、RS-232Cターミナルブロック×2、電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1 スイッチロングリーチモードスイッチスライドスイッチ(ON/OFF)×1・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ(ON/OFF)×1 出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×2(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3m(2L-7D03H) ケース質量(kg)0.47 消費電力DC5V:7.87W:37BTU 材質(ケース)メタル 制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、ボーレート:115200bps、データビット:8、ストップビット:1、パリティ、フロー制御:無・IRステレオミニジャック×2・イーサネットRJ-45×1 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタユニット間RJ-45×1・電源ロック式DC電源ジャック×1 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付140×123×30・ブラケット無136×101×29 RoHS指令(10物質対応)対応 ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP準拠、CEC・解像度/距離最大4K@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1080p@100m(Cat6/6a)※4K対応:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4) 互換品番ビデオエクステンダーVE781010、VE781020、VE781030、VE2812AUST、VE2812AT、VE2812UST、VE7832、VE7833、VE7834、VE7835、VE2812T・ビデオマトリックススイッチャーVM8514・Cat6Aケーブル2L-2910・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D05H-1、2L-7D10H、2L7D20H、2L-7DA3H、2L-7DA6H・アクセサリーVE-RMK1U、2X-EA12、2XRT-0003G、2XRT-0003G-1、2XRT-0004G オーディオ出力HDMIType-Aメス×2(Black)
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷

CE840 USB HDMI HDBaseT 3.0 KVM エクステンダーは最新のHDBaseT 3.0技術により、1本のHDBaseT製品向けCat6Aケーブル*で、非圧縮True 4K HDMIビデオ、ステレオオーディオ、USB、イーサネット、RS-232の各信号を最大100m延長します。* (ATEN 2L-2920 Cat 6A ケーブルを推奨)。HDBaseT 3.0テクノロジー対応 - 1本のCat6Aケーブル(ATEN 2L-2920を推奨)でビデオ、オーディオ、USB、RS-232C、およびイーサネットの各信号を延長送信可能。優れたビデオ品質 - HDR10+と、100 mで最大True 4K (3840 x 2160 @ 60 Hz 4:4:4 および 4096 x 2160 @ 60 Hz 4:4:4) までの解像度をサポート。HDCP 2.3および2.2準拠。デュアルコンソール操作 - ローカル/リモートユニットの両方でUSBキーボード、マウス、HDMIディスプレイのコンソールを接続してPC操作可能。USB 2.0拡張ポート - ローカル/リモートユニットの両方でキーボード・マウス以外にUSB2.0周辺装置を接続可能な汎用ハブポートを2個ずつ搭載。HDMIエンベデッドオーディオ、LPCM 7.1CH、Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、DTS-HD Master Audioをサポート。ESD 静電気放電保護 - 接触 8kV、空中 15kV。ファームウェアアップグレード可能。ソフトウェア、ドライバ不要。ラックマウント対応
付属品HDMI KVMケーブルセット (HDMI / USB / オーディオ: 1.8m)×1、電源アダプター 0AD8-8F12-33MG ×2、電源コード×2、マウント金具×2、クイックスタートガイド×1 質量(kg)CE840L:0.82(1.81lb) / CE840R:0.81( 1.78 lb ) スイッチ【ロングリーチモードスイッチ】CE840L:スライドスイッチ×1 / CE840R:スライドスイッチ×1【ファームウェアアップグレード】CE840L:スライドスイッチ×1 / CE840R:スライドスイッチ×1 消費電力CE840L:DC12V:7.36W:60BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)、CE840R:DC12V:7.37W:60BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 材質(ケース)【CE840L】メタル【CE840R】メタル 解像度【最大データ伝送速度】(CE840L)18Gbps、(CE840R)18Gbps【最大ピクセルクロック】(CE840L)600MHz、(CE840R)600MHz【規格準拠】(CE840L)HDMI (Deep Color, 4K/60Hz): 4K HDR+、HDCP2.3、Consumer Electronics Control (CEC)※CEC信号はローカル-リモートユニット間のHDMI通信のみ対応しています。ローカルHDMIコンソール出力ではサポートしておりません。、(CE840R)HDMI (Deep Color, 4K/60Hz): 4K HDR+、HDCP2.3、Consumer Electronics Control (CEC)※CEC信号はローカル-リモートユニット間のHDMI通信のみ対応しています。ローカルHDMIコンソール出力ではサポートしておりません。【最大解像度】(CE840L)4,096×2,160 @ 60 Hz (4:4:4)、3,840×2,160 @ 60 Hz (4:4:4)、(CE840R)4,096×2,160 @ 60 Hz (4:4:4)、3,840×2,160 @ 60 Hz (4:4:4)【最大解像度/延長距離】(CE840L)4K x 2K @ 60Hz (4:4:4) 最大 100m (HDBaseT3 認定 Cat 6a U/FTP ケーブル以上 / ATEN 2L-2920 Cat 6a ケーブル)、4Kx 2K @ 30Hz (4:4:4) 最大 50m (HDBaseT認定Cat6ケーブル/ATEN 2L-2910ケーブル)、(CE840R)4K x 2K @ 60Hz (4:4:4) 最大 100m (HDBaseT3 認定 Cat 6a U/FTP ケーブル以上 / ATEN 2L-2920 Cat 6a ケーブル)、4Kx 2K @ 30Hz (4:4:4) 最大 50m (HDBaseT認定Cat6ケーブル/ATEN 2L-2910ケーブル) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】CE840L:17.82×15.60×2.88/CE840R:17.82×15.60×2.88 LED【電源】CE840L:1(Green)、CE840R:1(Green)【リンク】CE840L:1(Orange)、CE840R:1(Orange)【解像度】CE840L:1 ×HDMI in(Orange)、CE840R:1 ×HDMI out(Orange)【コンソールステータス】CE840L:3 × ローカルUSBキーボード/マウス権限表示 (Green)、CE840R:3 × リモートUSBキーボード/マウス権限表示 (Green) コネクタ<RS-232C>【CE840L】DB-9ピン メス×1【CE840R】DB-9ピン オス×1 / <コンソールポート>【CE840L】HDMIメス×1(Black)、USB Type-A メス×4 (キーボード・マウス用×2個、USB2.0周辺装置用×2個)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)【CE840R】HDMIメス×1(Black)、USB Type-A メス×4 (キーボード・マウス用×2個、USB2.0周辺装置用×2個)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、1Gb Ethernet RJ-45メス×1(Black) / <ユニット間>【CE840L】RJ-45メス×1(黒, HDBaseT)【CE840R】RJ-45メス×1(黒, HDBaseT) / <電源>【CE840L】ロック式DC電源ジャック×1【CE840R】ロック式DC電源ジャック×1 / <KVMポート>【CE840L】HDMIメス×1 (Black)、USB Type-B メス×1 (White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、1Gb Ethernet RJ-45メス×1(Black)【CE840R】N/A ボタン数【ウェイクアップボタン】CE840L:N/A、CE840R:プッシュボタン×1【操作モード選択】CE840L:1×ローカルUSBキーボード/マウス権限ボタン、CE840R: 1×リモートUSBキーボード/マウス権限ボタン 使用環境条件【動作温度】CE840L0~40℃、CE840R0~40℃【保管温度】CE840L-20~60℃、CE840R-20~60℃【湿度】CE840L0~80%RH(※結露なきこと)、CE840R0~80%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

ATENKVM延長器
エコ商品
航空管制に特化した機能※1。2K×2Kのビデオ解像度に対応(2048×2048@60Hz)。適応力に優れた高速切替機能-トランスミッターの異なるビデオ解像度をレシーバー側のディスプレイにおいて0.3秒以内で高速切替。マルチスクリーンコントロール-マウスカーソルを移動させるだけで、モニターを複数のレシーバー(Rx)間で切替可能。「プッシュ」&「プル」-クリック1つでシングルRxまたはビデオウォールに対してコンテンツを簡単に共有。認証ロック-システムの電源が投入された際に電源OFF前の状態に自動ログイン。冗長接続-トランスミッターとの接続が切断された場合は、別のトランスミッターへと自動接続することで、サーバーへの継続的なアクセスを確保。切断警告-警告メッセージをポップアップ表示しビープ音を連続して鳴らすことで、ユーザーに切断状況を通知。電源/ネットワークのフェイルオーバーに対応-ミッションクリティカルなアプリケーションで常時可用性を確保(DCジャックを2箇所搭載。ネットワークフェイルオーバーの場合は、RJ-45およびSFPファイバー搭載)。。高度な機能※1。ビデオウォール-各レイアウトにおいて最大8×8(最大64台のディスプレイ)で複数のビデオウォールを作成。詳細なスケジューリング機能-メディアの再生日時を設定することで、作業効率やコストの改善が可能。バーチャルトランスミッター-異なるトランスミッターから出力されたビデオ、オーディオ、USB、シリアルの各ソースを個別にストリーミング。内部認証、外部認証の両方で高度なセキュリティ機能を提供-対応外部認証はLDAP、ActiveDirectory、RADIUSおよびTACACS+対応。詳細なユーザー権限設定-ユーザー間での共同作業や操作の競合防止のために、アドミニストレーターはTxデバイスの操作権限を4種類のアクセスモードに設定可能。KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能。最大4台のKEシリーズ製品の映像をグループ化することで、マルチディスプレイ環境の構築が可能。レシーバーのアクセス制御-トランスミッターのローカルコンソール側から制御ボタン※2を押すだけでRxアクセスを有効/無効に設定可能。。ハードウェア。デュアルリンクDVI-Dビデオ解像度-最大2560×1600@60Hzおよび2560×2048@50Hz。ステレオオーディオ(スピーカーマイク)対応。バーチャルメディアまたはvUSB対応。Auto-MDIX対応-ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別。8KV/15KVESD保護および2KVサージ保護。ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現。フェイルオーバーやデュアルIPアクセス用としてギガビットイーサネットポート(RJ-45)またはSFPポート経由での接続に対応※3。1GbpsSFPファイバーモジュールの拡張に対応※3-最大10km。デュアル電源-デュアルDCジャック。ラックマウント対応-マウントオプション。-2X-021Gデュアルラックマウントキット。-2X-031Gシングルラックマウントキット。。管理。KE管理ソフトウェア(CCKM)による統合管理-直感的なWebベースのGUIでKEデバイスすべてを簡単に管理。デュアルコンソール操作-トランスミッターとレシーバー両方のキーボード、モニター、およびマウスを使ってシステムの操作が可能。緊急操作時はローカルコンソールから対応可能。レシーバー(ユーザーステーション)に搭載のOSDからトランスミッターとレシーバーの両方の設定が可能。EDIDエキスパート機能搭載(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。オンスクリーンプレビュー(アレイモード)-1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能。ビデオ圧縮レベル-ネットワークバンド幅に応じてビデオ画質の調整が可能。CLI-アドミニストレーターはRS-232またはTelnet経由でコマンドを実行して全KEデバイスの制御が可能。RS-232対応-テキストメニュー、CLIまたはシリアルターミナル、タッチスクリーン、バーコードリーダー等のシリアルデバイスに対してシリアルターミナルへと接続可能。すべてのKEデバイスと互換。。セキュリティ。KEを直接接続するための専用LANポート搭載-社内ネットワークからの分離が可能。セキュアなデータ通信-AES暗号化でビデオ/キーボード/マウスの伝送データの安全性を確保。業界標準TLSプロトコル準拠。。バーチャルメディア。USBバーチャルメディアモードで、ファイル転送やOSパッチの適用、ソフトウェアのインストールや診断試験がリモートから可能。USB2.0DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応。スマートカード/CACリーダー対応。。注意:。1.これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されて、KEマトリックス管理ソフトウェア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされます。2.制御ボタン(2XRT-0015G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。3.SFPモジュール(2A-136G/2A-137G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。
用途KE6912は、2K解像度に対応したデュアルリンクDVI-DIP-KVMエクステンダーです。 仕様【エミュレーション】キーボード/マウスUSB セット内容電源アダプター×2、電源ケーブル×2、KVMケーブル(デュアルリンクDVI-D、USB、オーディオ)×1(1.8m)、フットパッド(4pcs)×1、マウントキット×1、ユーザーガイド×1 スイッチOSD-・ビデオ-・グラフィック(静止画像)-・リセットピンホール型スイッチ×1・モード選択スライドスイッチ×1(自動、RS-232設定/アクセス制御、ローカル) ケース質量(kg)1.17(2.58lb) 消費電力POE:12.53W:84BTU 材質(ケース)メタル 解像度TBD 動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~95%RH、結露なきこと コネクタUSBポート-・コンソールポートUSBType-Aメス×2(White)DVI-Dメス×1(White)ステレオミニジャック×1(Green)ステレオミニジャック×1(Pink)DB-9オス×1(Black)・KVMポートUSBType-Bメス×1(White)DVI-Dメス×1(White)ステレオミニジャック×1(Green)ステレオミニジャック×1(Pink)DB-9メス×1(Black)・電源DC電源ジャック×1(Black)・LANポートRJ-45×1(Black、PoE)SFPスロット×1 アズワン品番64-8301-53 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215×163.3×41.8 RoHS指令(10物質対応)対応 互換品番ネットワークスイッチES0152P・KVMエクステンダーKE6912R・KVM管理ソフトウェアCCKM、【ケーブル】KVMケーブル2L-7D05UD/2L-7D03UD/2L-7D02UD、【アクセサリ】2X-031G、2X-021G・KVMモジュール2XRT-0015G、2A-137G、2A-136G
1個
259,800 税込285,780
3日以内出荷

ATENKVM延長器
エコ商品
航空管制に特化した機能※1。2K×2Kのビデオ解像度に対応(2048×2048@60Hz)。適応力に優れた高速切替機能-トランスミッターの異なるビデオ解像度をレシーバー側のディスプレイにおいて0.3秒以内で高速切替。マルチスクリーンコントロール-マウスカーソルを移動させるだけで、モニターを複数のレシーバー(Rx)間で切替可能。「プッシュ」&「プル」-クリック1つでシングルRxまたはビデオウォールに対してコンテンツを簡単に共有。認証ロック-システムの電源が投入された際に電源OFF前の状態に自動ログイン。冗長接続-トランスミッターとの接続が切断された場合は、別のトランスミッターへと自動接続することで、サーバーへの継続的なアクセスを確保。切断警告-警告メッセージをポップアップ表示しビープ音を連続して鳴らすことで、ユーザーに切断状況を通知。電源/ネットワークのフェイルオーバーに対応-ミッションクリティカルなアプリケーションで常時可用性を確保(DCジャックを2箇所搭載。ネットワークフェイルオーバーの場合は、RJ-45およびSFPファイバー搭載)。。高度な機能※1。ビデオウォール-各レイアウトにおいて最大8×8(最大64台のディスプレイ)で複数のビデオウォールを作成。詳細なスケジューリング機能-メディアの再生日時を設定することで、作業効率やコストの改善が可能。バーチャルトランスミッター-異なるトランスミッターから出力されたビデオ、オーディオ、USB、シリアルの各ソースを個別にストリーミング。内部認証、外部認証の両方で高度なセキュリティ機能を提供-対応外部認証はLDAP、ActiveDirectory、RADIUSおよびTACACS+対応。詳細なユーザー権限設定-ユーザー間での共同作業や操作の競合防止のために、アドミニストレーターはTxデバイスの操作権限を4種類のアクセスモードに設定可能。KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能。最大4台のKEシリーズ製品の映像をグループ化することで、マルチディスプレイ環境の構築が可能。レシーバーのアクセス制御-トランスミッターのローカルコンソール側から制御ボタン※2を押すだけでRxアクセスを有効/無効に設定可能。。ハードウェア。デュアルリンクDVI-Dビデオ解像度-最大2560×1600@60Hzおよび2560×2048@50Hz。ステレオオーディオ(スピーカーマイク)対応。バーチャルメディアまたはvUSB対応。Auto-MDIX対応-ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別。8KV/15KVESD保護および2KVサージ保護。ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現。フェイルオーバーやデュアルIPアクセス用としてギガビットイーサネットポート(RJ-45)またはSFPポート経由での接続に対応※3。1GbpsSFPファイバーモジュールの拡張に対応※3-最大10km。デュアル電源-デュアルDCジャック。ラックマウント対応-マウントオプション。-2X-021Gデュアルラックマウントキット。-2X-031Gシングルラックマウントキット。。管理。KE管理ソフトウェア(CCKM)による統合管理-直感的なWebベースのGUIでKEデバイスすべてを簡単に管理。デュアルコンソール操作-トランスミッターとレシーバー両方のキーボード、モニター、およびマウスを使ってシステムの操作が可能。緊急操作時はローカルコンソールから対応可能。レシーバー(ユーザーステーション)に搭載のOSDからトランスミッターとレシーバーの両方の設定が可能。EDIDエキスパート機能搭載(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。オンスクリーンプレビュー(アレイモード)-1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能。ビデオ圧縮レベル-ネットワークバンド幅に応じてビデオ画質の調整が可能。CLI-アドミニストレーターはRS-232またはTelnet経由でコマンドを実行して全KEデバイスの制御が可能。RS-232対応-テキストメニュー、CLIまたはシリアルターミナル、タッチスクリーン、バーコードリーダー等のシリアルデバイスに対してシリアルターミナルへと接続可能。すべてのKEデバイスと互換。。セキュリティ。KEを直接接続するための専用LANポート搭載-社内ネットワークからの分離が可能。セキュアなデータ通信-AES暗号化でビデオ/キーボード/マウスの伝送データの安全性を確保。業界標準TLSプロトコル準拠。。バーチャルメディア。USBバーチャルメディアモードで、ファイル転送やOSパッチの適用、ソフトウェアのインストールや診断試験がリモートから可能。USB2.0DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応。スマートカード/CACリーダー対応。。注意:。1.これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されて、KEマトリックス管理ソフトウェア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされます。2.制御ボタン(2XRT-0015G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。3.SFPモジュール(2A-136G/2A-137G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。
用途KE6910は、2K解像度に対応したデュアルリンクDVI-DIP-KVMエクステンダーです。 仕様【エミュレーション】キーボード/マウスUSB セット内容電源アダプター×2、電源ケーブル×2、KVMケーブル(デュアルリンクDVI-D、USB、オーディオ)×1(1.8m)、フットパッド(4pcs)×1、マウントキット×1、ユーザーガイド×1 スイッチOSD-・ビデオ-・グラフィック(静止画像)-・リセットピンホール型スイッチ×1・モード選択スライドスイッチ×1(自動、RS-232設定/アクセス制御、ローカル) ケース質量(kg)1.13 消費電力DC5V:10.02W 材質(ケース)メタル 解像度最大2560×2048@50Hz/2560×1600@60Hz 動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~95%RH、結露なきこと コネクタUSBポート-・コンソールポートUSBType-Aメス×2(White)DVI-Dメス×1(White)ステレオミニジャック×1(Green)ステレオミニジャック×1(Pink)DB-9オス×1(Black)・KVMポートUSBType-Bメス×1(White)DVI-Dメス×1(White)ステレオミニジャック×1(Green)ステレオミニジャック×1(Pink)DB-9メス×1(Black)・電源DC電源ジャック×2(Black)・LANポートRJ-45×1(Black)SFPスロット×1 アズワン品番64-8300-95 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215×163.3×41.8 RoHS指令(10物質対応)対応 互換品番ネットワークスイッチES0152P・KVMエクステンダーKE6910R・KVM管理ソフトウェアCCKM、【ケーブル】KVMケーブル2L-7D05UD/2L-7D03UD/2L-7D02UD、【アクセサリ】2X-031G、2X-021G・KVMモジュール2XRT-0015G、2A-137G、2A-136G
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷

ATENKE6910
エコ商品
航空管制に特化した機能※1。適応力に優れた高速切替機能 - トランスミッターの異なるビデオ解像度をレシーバー側のディスプレイにおいて0.3秒以内で高速切替。マルチスクリーンコントロール - マウスカーソルを移動させるだけで、モニターを複数のレシーバー(Rx)間で切替可能。「プッシュ」&「プル」 - クリック1つでシングルRxまたはビデオウォールに対してコンテンツを簡単に共。認証ロック - システムの電源が投入された際に電源OFF前の状態に自動ログイン。冗長接続 - トランスミッターとの接続が切断された場合は、別のトランスミッターへと自動接続することで、サーバーへの継続的なアクセスを確保。切断警告 - 警告メッセージをポップアップ表示しビープ音を連続して鳴らすことで、ユーザーに切断状況を通知。電源/ネットワークのフェイルオーバーに対応 - ミッションクリティカルなアプリケーションで常時可用性を確保(DCジャックを2箇所搭載、ネットワークフェイルオーバーの場合は、RJ-45およびSFPファイバー搭載)。高度な機能※1。ビデオウォール - 各レイアウトにおいて最大12×12(最大144台のディスプレイ)で複数のビデオウォールを作成可能。柔軟な接続性 - マルチディスプレイやビデオウォールアプリケーション設定の際、複数のエクステンダーやマトリックス接続が可能。オンスクリーンプレビュー(パネルアレイモード) - 1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能。チャネル接続により、RXデバイスを複数のTXデバイスに接続し、ビデオ、オーディオ、USB、シリアルソースを個別にストリーミング。詳細なスケジューリング機能 - メディアの再生日時を設定することで、作業効率やコストの改善が可能。バーチャルトランスミッター - 異なるトランスミッターから出力されたビデオ、オーディオ、USB、シリアルの各ソースを個別にストリーミング。内部認証、外部認証の両方で高度なセキュリティ機能を提供 - 対応外部認証はLDAP、Active Directory、RADIUSおよびTACACS+対応。詳細なユーザー権限設定 - ユーザー間での共同作業や操作の競合防止のために、アドミニストレーターはTxデバイスの操作権限を4種類のアクセスモードに設定可能。KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能。最大4台のKEシリーズ製品の映像をグループ化することで、マルチディスプレイ環境の構築が可能。IP-KVMエクステンダーへのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能。レシーバーのアクセス制御 - トランスミッターのローカルコンソール側から制御ボタン※2を押すだけでRxアクセスを有効/無効に設定可能。ハードウェア。デュアルリンクDVI-Dビデオ解像度 - 最大2560×1600 @60Hzおよび2560×2048 @50Hz。ステレオオーディオ(スピーカー・マイク)対応。高速USBストレージ転送をサポート。Auto-MDIX対応 - ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別。8KV/15KV ESD保護および2KVサージ保護。ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現。フェイルオーバーやデュアルIPアクセス用としてギガビットイーサネットポート(RJ-45)またはSFPポート経由での接続に対応※3。1Gbps SFPファイバーモジュールの拡張に対応※3 - 最大10km。デュアル電源 - デュアルDCジャック。ラックマウント対応 - マウントオプション- 2X-021G デュアルラックマウントキット、- 2X-031G シングルラックマウントキット。管理。KE管理ソフトウェア(CCKM)による統合管理 - 直感的なWebベースのGUIでKEデバイスすべてを簡単に管理。デュアルコンソール操作 - トランスミッターとレシーバー両方のキーボード、モニター、およびマウスを使ってシステムの操作が可能。緊急操作時はローカルコンソールから対応可能。レシーバー(ユーザーステーション)に搭載のOSDからトランスミッターとレシーバーの両方の設定が可能。EDIDエキスパート機能(エミュレーション機能) - 自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。複数同時アクセス用に4つの選択可能なアクセスモード(排他/占有/共有/表示のみモード)。- 管理者は、情報共有を促進したり、ユーザー間の干渉を回避したりするために、Tx デバイスのアクセスモードを選択可能。ビデオ圧縮レベル - ネットワークバンド幅に応じてビデオ画質の調整が可能。CLI - アドミニストレーターはRS-232またはTelnet経由でコマンドを実行して全KEデバイスの制御が可能。RS-232対応 - テキストメニュー、CLIまたはシリアルターミナル、タッチスクリーン、バーコードリーダー等のシリアルデバイスに対してシリアルターミナルへと接続可能。デバイスの特定と識別に役立つLED点滅とビープ音。すべてのKEデバイスと互換。セキュリティ。KEを直接接続するための専用LANポート搭載 - 社内ネットワークからの分離が可能。セキュアなデータ通信 - AES暗号化でビデオ/キーボード/マウスの伝送データの安全性を確保。業界標準TLSプロトコル準拠。バーチャルメディア。USBバーチャルメディアモードで、ファイル転送やOSパッチの適用、ソフトウェアのインストールや診断試験がリモートから可能。USB 2.0 DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応。スマートカード/CACリーダー対応。注意:。※1 これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されて、KEマトリックス管理ソフトウェア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされます。※2 制御ボタン(2XRT-0015G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。※3 SFPモジュール(2A-136G / 2A-137G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912:USB 付属品電源アダプター×2、電源ケーブル×2、KVMケーブル(デュアルリンクDVI-D、USB、オーディオ)×1 (1.8m)、フットパッド(4pcs)×1マウントキット×1、ユーザーガイド×1 質量(kg)(KE6910R):1.26(2.78lb)/(KE6910T):1.13(2.49lb)/(KE6912R):1.28/(KE6912T):1.17 スイッチ【OSD】(KE6910R・KE6912R):プッシュボタン×1【解像度】(KE6910R・KE6912R):プッシュボタン×1【グラフィック(静止画像)(KE6910R・KE6912R):プッシュボタン×1【リセット】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T):ピンホール型スイッチ×1【モード選択】(KE6910R・KE6912R):スライドスイッチ×1(延長:RS-232設定)・(KE6910T・KE6912T):スライドスイッチ×1(自動:RS-232設定/アクセス制御/ローカル) 消費電力(KE6910R):DC5V:9.02W:68BTU、(KE6910T):DC5V:10.02W:51BTU、(KE6912R):DC48V:11.27W、(KE6912T):DC48V:12.53W、注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】(KE6910R・KE6912R):227.5×171.6×54.8/(KE6910T・KE6912T):215×163.3×41.8 材質(ケース)(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T)メタル 解像度(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):最大 2560×2048@50Hz / 2560×1600@60Hz LED【10/100/1000 Mbps】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):1 (10Mbps:Orange / 100Mbps:Orange & Green / 1000Mbps:Green)、【電源】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):1 (Blue)、【ローカル】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):1 (Green)、【リモート】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):1 (Green) コネクタ【USBポート】(KE6910R・KE6912R):USB Type-A メス×2(White)、【コンソールポート】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T):USB Type-A メス× 2(White)、DVI-Dメス×1 (White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1 (Pink)、DB-9 オス×1(Black)、【KVMポート】(KE6910T・KE6912T):USB Type-B メス×1(White)、DVI-D メス×1(White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1 (Pink)、DB-9 メス×1(Black)、【電源】(KE6910R・KE6910T):DC電源ジャック×2 (Black)、(KE6912R・KE6912T):DC電源ジャック×1 (Black)、【LANポート】(KE6910R・KE6910T):RJ-45×1(Black)、SFPスロット×1、(KE6912R・KE6912T):RJ-45×1(Black、PoE)、SFPスロット×1 使用環境条件【湿度】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T)0~95%RH(※結露なきこと)【保管温度】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T)-20~60℃【動作温度】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T)0~50℃ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1台
379,800 税込417,780
3日以内出荷