23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
※日本国内での注文型番は「PE1109A」となります。19インチラック向け、金具一体型の1Uのシンプルな電源コンセント。ATEN EC1000「Energy Box」を併用するとリアルタイムで電源監視が可能。EIA 19インチラックへ1Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン。アウトレット形状 - NEMAタイプ。EC1000「Energy Box」を併用すると電源監視が可能。2つの7セグメントLEDで電圧電流をリアルタイム表示。軽量なアルミ筐体
付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】 482×44.4×60 準拠規格EMC認証: FCC ClassA、安全性検証: PSE 使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【エレベーション】3000m RoHS指令(10物質対応)対応 電気仕様【定格入力電圧】AC100V【最大入力電流】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【入力周波数】50~60Hz【インレットタイプ】NEMA5-15P【電源入力】1800VA(最大)/1440VA(ULディレーティング)【アウトレットタイプ】NEMA5-15R×9【最大出力電流(アウトレット)】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【最大出力電流(バンク)】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【最大出力電流(合計)】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【OPD】(過電流保護機器)〇 電源ケーブル305cm グリーンマーク認定
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

PE1209 ラック用電源タップ。 Aタイプ(1U/100V/20A/NEMAタイプ 9ポート/計測機能対応)。 Bタイプ(1U/200V/20A/IECタイプ 9ポート/計測機能対応)。EIA 19インチラックへ1Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプ/Bモデル:IECタイプ。EC1000「Energy Box」を併用すると電源監視が可能。2つの7セグメントLEDで電圧電流をリアルタイム表示。軽量なアルミ筐体
その他【OPD (過電流保護機器)】(PE1209A)(PE1209B):〇 付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)(PE1209A)(PE1209B):0.80(1.76 lb) タイプ【アウトレット】(PE1209A)NEMA 5-20R×9、(PE1209B)IEC60320 C13×9【インレット】(PE1209A)NEMA L5-20P / (PE1209B)NEMA L6-20P 定格入力電圧(V)(PE1209A)AC100V、(PE1209B)AC200V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】(PE1209A)(PE1209B):482×44.4×61 入力(PE1209A):2400VA(最大)/ 1920VA(ULディレーティング)、(PE1209B):4800VA(最大)/ 3840VA(ULディレーティング) 準拠規格EMC認証:(PE1209A)(PE1209B):FCC ClassA、安全性検証:(PE1209A)(PE1209B):PSE 入力周波数(Hz)(PE1209A)(PE1209B):50~60 使用環境条件(PE1209A)(PE1209B):【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃ / 【エレベーション】(PE1209A)(PE1209B):3000m RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力電流(A)(PE1209(PE1209B):20(最大) / 16 (ULディレーティング) 電源ケーブル(PE1209A)(PE1209B):305cm グリーンマーク認定 最大出力電流(A)【アウトレット】(PE1209A)20A(最大) / 16A (ULディレーティング)、(PE1209B)15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【バンク】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)【合計】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

PE1209 ラック用電源タップ。 Aタイプ(1U/100V/20A/NEMAタイプ 9ポート/計測機能対応)。 Bタイプ(1U/200V/20A/IECタイプ 9ポート/計測機能対応)。EIA 19インチラックへ1Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプ/Bモデル:IECタイプ。EC1000「Energy Box」を併用すると電源監視が可能。2つの7セグメントLEDで電圧電流をリアルタイム表示。軽量なアルミ筐体
その他【OPD (過電流保護機器)】(PE1209A)(PE1209B):〇 付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)(PE1209A)(PE1209B):0.80(1.76 lb) タイプ【アウトレット】(PE1209A)NEMA 5-20R×9、(PE1209B)IEC60320 C13×9【インレット】(PE1209A)NEMA L5-20P / (PE1209B)NEMA L6-20P 定格入力電圧(V)(PE1209A)AC100V、(PE1209B)AC200V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】(PE1209A)(PE1209B):482×44.4×61 入力(PE1209A):2400VA(最大)/ 1920VA(ULディレーティング)、(PE1209B):4800VA(最大)/ 3840VA(ULディレーティング) 準拠規格EMC認証:(PE1209A)(PE1209B):FCC ClassA、安全性検証:(PE1209A)(PE1209B):PSE 入力周波数(Hz)(PE1209A)(PE1209B):50~60 使用環境条件(PE1209A)(PE1209B):【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃ / 【エレベーション】(PE1209A)(PE1209B):3000m RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力電流(A)(PE1209(PE1209B):20(最大) / 16 (ULディレーティング) 電源ケーブル(PE1209A)(PE1209B):305cm グリーンマーク認定 最大出力電流(A)【アウトレット】(PE1209A)20A(最大) / 16A (ULディレーティング)、(PE1209B)15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【バンク】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)【合計】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

ATEN電源管理(PDU)
エコ商品
リア側に1Uでラックマウントできる省スペース設計です。 3桁7セグメントのフロントパネルLEDで電流/IPアドレスを表示します。 リモートユーザーはブラウザのWebページでアウトレット状態を監視可能です。 過電流状態でデバイスのブレーカーが作動してもユーザーインターフェースにはアクセス可能です。 各ポートに対して電源投入シーケンスと遅延時間の設定が可能です。 電源が入っていない間でもタイマーを継続稼働できます。 最大で8名のユーザーと1名のアドミニストレーターのアカウントが作成可能です。
用途電源管理・監視用 付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、ソフトウェアCD×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)1.32 定格電圧(V)(入力/出力)100 コンセント個数8 測定精度電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1% 定格入力電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×221×44 定格入力電流(A)15 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと) 入力周波数(Hz)50/60 インターフェイス入力:IEC 60320 C20×1、(ソケット側) IEC C19、(プラグ側) NEMA 5-15P、出力:NEMA 5-15R×8 RoHS指令(10物質対応)対応 準拠EMC認証:FCC、安全性検証:TUV-CB、cTUVus、PSE
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

ATEN電源管理(PDU)
エコ商品
リア側に1Uでラックマウントできる省スペース設計です。 3桁7セグメントのフロントパネルLEDで電流/IPアドレスを表示します。 リモートユーザーはブラウザのWebページでアウトレット状態を監視可能です。 過電流状態でデバイスのブレーカーが作動してもユーザーインターフェースにはアクセス可能です。 電源が入っていない間でもタイマーを継続稼働できます。 最大で8名のユーザーと1名のアドミニストレーターのアカウントが作成可能です。
用途電源管理・監視用 付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、ソフトウェアCD×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)2.84 定格電圧(V)(入力/出力)200 測定精度電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×221×44 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと) 入力周波数(Hz)50/60 入力電流(A)20(最大) インターフェイス入力:IEC 60320 C20×1、(ソケット側) IEC 60320 C19、(プラグ側) NEMA L6-20P出力:IEC 60320 C13×7 + IEC 60320 C19×1 RoHS指令(10物質対応)対応 準拠EMC認証:FCC、安全性検証:TUV-CB、cTUVus、PSE
1台
90,980 税込100,078
3日以内出荷

PE4104AJ2は、NEMAタイプの電源アウトレットを4箇所搭載し、IT機器の電源をTCP/IPネットワーク経由でリモートから制御できる高温対応電源リブーターです。各種機器の電源をセキュアかつインテリジェントな方法で一元管理できるため、システム保守の運用コストを最小限に抑えることができます。-10~60℃の温度環境下での操作が可能なため、温度差の大きい環境での使用に適しています。IEC電源アウトレット搭載(入力接続:NEMA5-15P、アウトレットタイプ:NEMA5-15R)。アウトレット単位での電源制御(ON、OFF、切断後再投入)が可能。各ポートに対して電源投入シーケンスと遅延時間の設定ができるため、正しい順序で機器への電源投入が可能。eco DC対応 - エネルギー&DCIM管理ソフトウェア対応。Multi Ping機能 - 同一ネットワークセグメント上で最大64台のIP端末を同時に死活監視可能。Restful API機能 - ATEN RCMMSやサードパーティの管理ソフトからアウトレット単位での電源制御が可能
その他計測無し 付属品標準ラックマウントキット×1、電源ケーブル×1、フットパッド×4、クイックスタートガイド×1 質量(kg)1.18 タイプ【アウトレット】NEMA5-15R×4【インレット】NEMA5-15P 切替方式【アウトレット】有 温度(℃)【動作】-10~60【保管】-20~60 湿度(%RH)0~80(※結露なきこと) 消費電力AC110V:3.1W:20BTU、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 定格入力電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】200×128.1×44 準拠規格EMC認証: 依頼による、安全性検証: PSE ブレーカ 入力周波数(Hz)50~60 入力電源1800VA(最大) 定格出力電圧(V)AC100 RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力電流(A)15(最大) 電源ケーブル1.8m グリーンマーク認定 最大出力電流(A)【アウトレット】15(最大)【バンク】15(最大) / 12【合計】15(最大) / 12
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

本体にエネルギーPDUと環境センサーを取り付けることによってPDUからのリアルタイムデータがエネルギーボックスに集約されます。 ネットワーク対応のためWeb GUIやエネルギー管理ソフトウェアeco Sensorを使った監視が可能です。 コストをかけずに監視機能を追加し環境に優しいサーバールームを構築することができます。
用途PDUの計測・監視に 付属品電源アダプター×1、マウントキット×1、RJ-45ケーブル×4、CD-ROM (マニュアル、eco Sensorソフトウェア)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.59 測定範囲100~240V、50/60Hz、0~32A(ポートあたり) 電源電源アダプター 消費電力DC5.3V 測定精度±0.1A (0~1) 定格入力電圧(V)100~240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×76×44 コネクタ(センサー)RJ-45×4、RJ-11×4、(LAN)RJ-45×1 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4A RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

ATEN電源管理(PDU)
エコ商品
EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン。アウトレット形状 - Bモデル:IECタイプ。「S」型番はサージ保護機能付き。過電流保護機能。軽量なアルミ筐体。
付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1 ケーブル長(m)3.05 寸法(m)エレベーション:3000 準拠規格EMC認証FCC ClassA、安全性検証PSE 動作/保管温度(℃)0~40 / -20~60 入力周波数(Hz)50~60 過電流保護 ケーブル長(cm)305 RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力電流(A)20(最大)/16(ULディレーティング)
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ATEN電源管理(PDU)
エコ商品
EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプ。「S」型番はサージ保護機能付き。過電流保護機能。軽量なアルミ筐体。
ケーブル長(cm)305 動作/保管温度(℃)0~40 / -20~60 付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1 入力周波数(Hz)50~60 過電流保護 ケーブル長(m)3.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ATEN電源管理(PDU)
エコ商品
リア側に1Uでラックマウントできる省スペース設計です。 3桁7セグメントのフロントパネルLEDで電流/IPアドレスを表示します。 リモートユーザーはブラウザのWebページでアウトレット状態を監視可能です。 過電流状態でデバイスのブレーカーが作動してもユーザーインターフェースにはアクセス可能です。 電源が入っていない間でもタイマーを継続稼働できます。 最大で8名のユーザーと1名のアドミニストレーターのアカウントが作成可能です。 2段階のユーザーレベルに対応しています。
用途電源管理・監視用 付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、ソフトウェアCD×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)2.84 定格電圧(V)(入力/出力)100 コンセント個数8 測定精度電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1% 定格入力電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×221×44 定格入力電流(A)20 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと) 入力周波数(Hz)50/60 インターフェイス入力:IEC 60320 C20×1、(ソケット側) IEC 60320 C19、(プラグ側) NEMA L5-20P、出力:NEMA 5-20R×8 RoHS指令(10物質対応)対応 準拠EMC認証:FCC、安全性検証:TUV-CB、cTUVus、PSE
1台
90,980 税込100,078
3日以内出荷

ATEN電源管理(PDU)
エコ商品
インテリジェントPDUの機能にエネルギー管理の機能を付加した、8ポートeco PDUです。 接続デバイスの電源遠隔制御、使用電力の計測、センサーによる環境監視等の機能に加えて ラック環境の使用エネルギーを効率化できる製品です。
用途電源管理・監視用 付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、ソフトウェアCD×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)2.79 定格電圧(V)(入力/出力)200 コンセント個数8 測定精度電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1% 定格入力電圧(V)200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×221×44 定格入力電流(A)16 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと) 入力周波数(Hz)50/60 インターフェイス入力:IEC 60320 C20×1、(ソケット側)IEC 60320 C19、(プラグ側) NEMA L6-20P、出力: IEC 60320 C13×7 + IEC 60320 C19×1 RoHS指令(10物質対応)対応 準拠EMC認証:FCC、安全性検証:TUV-CB、cTUVus、PSE
1台
79,980 税込87,978
欠品中

ATEN電源管理(PDU)
エコ商品
本製品を導入することで、センサーを使用してデータセンター環境の健全性を監視する機能を追加することができます。 リアルタイムの電力測定機能を使えば、TCP/IPネットワークに接続できる場所であればどこからでも PDUに接続された機器の電力状態をバンク単位で監視することができます。 直感的でユーザーフレンドリーなGUIを使ってPDUデバイスの設定や接続デバイスの電源状態の監視ができるため、複数デバイスの管理が簡単になります。
用途電源管理・監視用 ケーブル長(m)1.8 付属品ラックマウントキット×1、ソフトウェアCD(eco Sensorソフトウェアおよびマニュアル)×1、電源コード×1、フットパッド(4個入)×1、クイックスタートガイド×1、ケーブル抜け防止ホルダー(10個入/袋)×1、ケーブル抜け防止ホルダー取付工具×1 質量(kg)2.71 定格電圧(V)(入力)100~120、(出力)100 コンセント個数8 コード長さ(m)1.8 測定精度電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1% 定格入力電圧(V)100~120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×221×44 定格入力電流(A)20 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと) 入力周波数(Hz)50/60 インターフェイス入力:NEMA L5-20P、出力:NEMA 5-20R×8 RoHS指令(10物質対応)対応 準拠EMC認証:FCC、安全性検証:TUV-CB、cTUVus、PSE
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷

ATEN電源管理(PDU)
エコ商品
インテリジェントPDUの機能にエネルギー管理の機能を付加した、1Uサイズの8アウトレットeco PDUです。 筐体はフロント部分とリア部分が分離可能なユニークなデザインを採用しているため 奥行きが様々な19インチAVラックへ各種AV機器と共に柔軟にマウントすることができます。
用途電源管理・監視用 ケーブル長(m)3 付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)3.76 定格電圧(V)(入力/出力)200 コード長さ(m)3 測定精度電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1% 定格入力電圧(V)200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×268×44 定格入力電流(A)20(最大)/16(ULディレーティーング) 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと) 入力周波数(Hz)50/60 インターフェイス入力:(電源プラグ側)NEMA L6-20P or B NEMA 6-20P、出力:IEC 320 C13×8 RoHS指令(10物質対応)対応 準拠EMC認証:CE、 FCC、 J55022、安全性検証:CE-LVD、 PSE
1台
92,980 税込102,278
欠品中

ATEN電源管理(PDU)
エコ商品
本製品を導入することで、センサーを使用してデータセンター環境の健全性を監視する機能を追加することができます。 リアルタイムの電力測定機能を使えば、TCP/IPネットワークに接続できる場所であればどこからでも PDUに接続された機器の電力状態をバンク単位で監視することができます。 直感的でユーザーフレンドリーなGUIを使ってPDUデバイスの設定や接続デバイスの電源状態の監視ができるため、複数デバイスの管理が簡単になります。
用途電源管理・監視用 付属品ラックマウントキット×1、ソフトウェアCD(eco Sensorソフトウェアおよびマニュアル)×1、電源コード×1、フットパッド(4個入)×1、クイックスタートガイド×1、ケーブル抜け防止ホルダー(10個入/袋)×1、ケーブル抜け防止ホルダー取付工具×1 質量(kg)2.71 定格電圧(V)(入力/出力)200 測定精度電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×221×44 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと) 入力周波数(Hz)50/60 入力電流(A)20(最大) インターフェイス入力:NEMA L6-20P、出力:IEC 60320 C13×7 + IEC 60320 C19×1 RoHS指令(10物質対応)対応 準拠EMC認証:FCC、安全性検証:TUV-CB、cTUVus、PSE
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷

AS108は、8インチの天井設置型 同軸 シーリング・ラウドスピーカーです。多岐に渡る用途のため、65~20kHzの帯域幅、デザイン性や安全面だけでなく設置作業の効率化といった様々な観点から設計された本製品は、小スペースでのエンタープライズグレードのオーディオ環境だけでなく、安全性が必要となる商業スペースへの適合性や、明瞭かつクオリティの高いサウンドソリューションを提供するプロオーディオスピーカーです。※AS108は2台1組での販売となります。プレミアムコンポーネントによる同軸設計:ラバー製スピーカーエッジと頑丈なボイスコイルを備えた8インチ高出力ドライバー、20mmドームツイーター。65~20kHzの広帯域幅により、一優れた音質を確保しながらも少ないスピーカー数でもリスニングエリアを幅広くカバー。2-way仕様 - 8Ωのローインピーダンス・スピーカーまたは70V/100Vの分散型ラウドスピーカーシステムの一部として使用可能。難燃規格UL94-V0認定。室内装飾に合わせて塗装可能なマグネットグリル。マグネットグリル、ドッグレッグ型マウントシステム、カットアウトテンプレートデザインにより設置を容易に
仕様【ウーハー】8インチ ラバーサスペンション付きペーパーコーン、【ツイーター】20mm PEIドームツイーター、【周波数特性】65~20kHz(-10dB)、【歪み率】<=5%、【定格出力】80 W RMS / 160Wピーク、【感度】90dBSPL、@1m、1W、1kHz、【トランスタップ】70 V(10 W、20 W、40 W、80 W)、100 V( 、20 W、40 W、80 W) 付属品8インチ 同軸 シーリング・ラウドスピーカー(AS108)本体×2、Euroblockコネクター×2、天井補強キット×2、カットアウト・テンプレート×2、スピーカーグリル×2、クイックスタートガイド×1 材質本体 ケース:UL94-V0ABS プラスチックバッフル亜鉛めっきスチールバックカン 質量(kg)5.7 高さ(mm)本体 天井内クリアランス:243 規格認証:CE、WEEE、RoHs 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体 フェイスプレート :309×309×248 動作環境動作温度: 0~40℃、保管温度: -20~60℃、湿度: 0~80% RH、結露なきこと コネクタオーディオ入力:5.08mm Euroblockコネクター 色(本体)ホワイトスピーカーグリル(塗装可能)、ホワイトスピーカーバッフル RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)本体 カットアウト:271 グリーンマーク認定
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

AS106は、6.5インチの天井設置型 同軸 シーリング・ラウドスピーカーです。多岐に渡る用途のため、80~20kHzの帯域幅、デザイン性や安全面だけでなく設置作業の効率化といった様々な観点から設計された本製品は、小スペースでのエンタープライズグレードのオーディオ環境だけでなく、安全性が必要となる商業スペースへの適合性や、明瞭かつクオリティの高いサウンドソリューションを提供するプロオーディオスピーカーです。AS106は2台1組での販売となります。プレミアムコンポーネントによる同軸設計:ラバー製スピーカーエッジと頑丈なボイスコイルを備えた6.5インチ高出力ドライバー、20mmドームツイーター。80~20kHzの広帯域幅により、一優れた音質を確保しながらも少ないスピーカー数でもリスニングエリアを幅広くカバー。2-way仕様 - 8Ωのローインピーダンス・スピーカーまたは70V/100Vの分散型ラウドスピーカーシステムの一部として使用可能。難燃規格UL94-V0認定。室内装飾に合わせて塗装可能なマグネットグリル。マグネットグリル、ドッグレッグ型マウントシステム、カットアウトテンプレートデザインにより設置を容易に
その他(規格準拠)認証:CE、WEEE、RoHs 付属品6.5インチ 同軸 シーリング・ラウドスピーカー(AS106)本体×2、Euroblockコネクター×2、天井補強キット×2、カットアウト・テンプレート×2、スピーカーグリル×2、クイックスタートガイド×1 質量(kg)(本体 )3.7 高さ(mm)本体 天井内クリアランス:195 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体 フェイスプレート )257.2×257.2×197.5 材質(ケース)(本体 )UL94-V0ABS プラスチックバッフル、亜鉛めっきスチールバックカン 動作環境動作温度:0~40℃、保管温度:-20~60℃、湿度:0~80%RH、結露なきこと コネクタオーディオ入力:5.08mm Euroblockコネクター 色(本体)ホワイトスピーカーグリル(塗装可能)、ホワイトスピーカーバッフル RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)(本体 カットアウト)221 グリーンマーク認定 適合システム【ウーハー】6.5インチ ラバーサスペンション付きペーパーコーン、【ツイーター】20mm PEIドームツイーター、【周波数特性】80~20kHz(-10dB)、【歪み率】<=5 %、【定格出力】60 W RMS / 120Wピーク、【感度】90dBSPL、@1m、1W、1kHz、【トランスタップ】70 V(7.5 W、15 W、30 W、60 W)、100 V( 、15 W、30 W、60 W)
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

AS104は、4インチの天井設置型 同軸 シーリング・ラウドスピーカーです。多岐に渡る用途のため、100~20kHzの帯域幅、デザイン性や安全面だけでなく設置作業の効率化といった様々な観点から設計された本製品は、小スペースでのエンタープライズグレードのオーディオ環境だけでなく、安全性が必要となる商業スペースへの適合性や、明瞭かつクオリティの高いサウンドソリューションを提供するプロオーディオスピーカーです。AS104は2台1組での販売となります。プレミアムコンポーネントによる同軸設計:ラバー製スピーカーエッジと頑丈なボイスコイルを備えた4インチ高出力ドライバー。 20mmドームツイーター。100~20kHzの広帯域幅により、一優れた音質を確保しながらも少ないスピーカー数でもリスニングエリアを幅広くカバー。2-way仕様 - 8Ωのローインピーダンス・スピーカーまたは70V/100Vの分散型ラウドスピーカーシステムの一部として使用可能。難燃規格UL94-V0認定。室内装飾に合わせて塗装可能なマグネットグリル。マグネットグリル、ドッグレッグ型マウントシステム、カットアウトテンプレートデザインにより設置を容易に
その他(規格準拠)認証:CE、WEEE、RoHs 付属品4インチ 同軸 シーリング・ラウドスピーカー(AS104)本体×2、Euroblockコネクター×2、天井補強キット×2、カットアウト・テンプレート×2、スピーカーグリル×2、クイックスタートガイド×1 質量(kg)(本体 )2.2 高さ(mm)本体 天井内クリアランス:125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体 フェイスプレート )218×218×130 材質(ケース)(本体 )UL94-V0ABS プラスチックバッフル、亜鉛めっきスチールバックカン 動作環境動作温度:0~40℃、保管温度:-20~60℃、湿度:0~80%RH、結露なきこと コネクタオーディオ入力、5.08mm Euroblockコネクター 色(本体)ホワイトスピーカーグリル(塗装可能)、ホワイトスピーカーバッフル RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)(本体 カットアウト)182 グリーンマーク認定 適合システム【ウーハー】4インチ ラバーサスペンション付きペーパーコーン、【ツイーター】20mm PEIドームツイーター、【周波数特性】100~20kHz(-10dB)、【歪み率】<=5 %、【定格出力】30 W RMS / 60Wピーク、【感度】86dBSPL、@1m、1W、1kHz、【トランスタップ】70 V(2.5 W、5 W、10 W、20 W)、100 V( 、5 W、10 W、20 W)
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

ATENビデオ延長器
エコ商品
HDBaseT Class A準拠およびExtremeUSBテクノロジーを搭載し HDMI・USB信号を1本のツイストペアケーブルで最大100m延長できるHDMIエクステンダーです。 本製品に搭載したUSBポートを使用して、タッチパネル操作が可能。 さらに、ファイル伝送にも対応しているので、例えば、ノートパソコンとデスクトップパソコン間での ファイルやフォルダーの同期を行うことが可能です。
用途映像信号の延長に 最大延長(m)100 付属品HDMIケーブル×1、USBケーブル×1、電源アダプター×2、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.62 消費電力(W)5.75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×117×29 最大解像度カテゴリ6a/7ケーブル:4K(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時: 4K(70m) 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度 コネクタ【R】HDMIタイプA メス×2、【T】HDMIタイプA メス×2 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/3A RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)(入力/出力)100 準拠HDMI(3D、Deep Color)、HDCP、CEC オーディオ入力1 オーディオ出力1
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

17.3インチワイドフルHD LCDタイプがラインナップに加わりました。LEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能。本体にLEDバックライト付きLCDモニター(17インチ、17.3インチ)を一体化したKVMコンソール。省スペース・テクノロジー - 最大2カ所のコンソール(1バス)から最大8台または16台のコンピューターを操作。デイジーチェーン接続で最大31台のユニットを追加可能 - 1カ所のコンソールから最大512台(CL5716)のコンピューターを操作。デュアルインターフェース - コンピューターとコンソールのキーボードとマウスは、PS/2とUSBの両インターフェースに対応。16:9のワイド画面に対応しLCD部分は120°まで開閉できるため、より快適な視野角に調整可能。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Sun。PC・Mac・Sun用のマルチメディアUSBキーボードをサポート。PS/2およびUSBインターフェースの自動検出。PS/2&USBキーボード・マウスエミュレーション機能 - 製品側でどのポートが選択されていても、接続されたコンピューターはエラーを回避して起動。ホットプラグ対応USBマウスポートをフロントパネルに追加(USB周辺機器ポートとしても機能)。優れたビデオ品質 - 最大1280×1024@75Hz(CL5716M/CL5716FM/CL5716N)および1920×1080@60Hz(CL5716MW)の解像度をサポート。ソフトウェア不要 - コンピューターを選択するのに、フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、多言語オンスクリーンディスプレイ(OSD)メニューといった便利な方法を提供。デイジーチェーン接続された機器構成におけるステーション位置を自動検出 - DIPスイッチの手動設定不要。ステーション位置はフロントパネルのLEDに表示。ステーション位置の変更時にポートネームを自動で再設定。2段階のパスワードセキュリティー - 権限のあるユーザーのみコンピューターの表示や操作が可能。個別のプロファイルで管理されたアドミニストレーター(1名)とユーザー(4名)のアカウントをサポート。オートスキャン機能搭載 - ユーザーが選択したサーバーのみを対象に監視。ブロードキャスト対応 - キーボードから入力されたコマンドを、機器構成において使用可能な全コンピューターに一斉送信。ホットプラグ対応。ホットキーとOSDによるビープ音のオン/オフ。ケーブルでデイジーチェーン接続された全てのKVMスイッチに対してファームウェアのアップグレードを実行。イージーセットアップ・ラックマウントキット対応。サポートされるキーボード言語 - 英語(米国)、英語(英国)、フランス語、ドイツ語、ドイツ語(スイス)、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、繁体字中国語。指紋リーダー搭載モデル※1 をラインナップ(CL5716FM)。個々のコンピューターからUSBポート経由でUSB周辺機器※2 にアクセス可能(CL5716MWは対象外)。※1指紋リーダーは、製品本体にログインするための代替手段として使用できます。 ユーザーとアドミニストレーターの各アカウントに対して、それぞれ1~4本の指紋を読み取り、記録されたデータを使用してログインできます。※2USB周辺機器機能はUSBケーブルで接続した場合にのみ動作します。PS/2ケーブルで接続した場合は機能しません(CL5716MWは対象外)。* 製品に接続されたUSBデバイスへのアクセスは、製品とコンピューターの間にUSB対応のKVMケーブルを使用したときに限りご利用いただけます。PS/2対応のKVMケーブルを使用した場合はこの機能はご利用いただけません。また、USBデバイスは、CL5716に直接接続されているコンピューターからはアクセス可能ですが、子機となるスイッチからアクセスすることはできませんのでご注意ください。
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)CL5716M・CL5716MWPS/2、USB 付属品KVMケーブル×2(VGA&USB、1.8m)、コンソールケーブル×1(VGA&USB&PS/2、27cm)、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)CL5716M:13.59 / CL5716MW: 13.65 タイプ<プラスチックレール>【CL5716M・CL5716MW】シングルレール スイッチ【ポート選択】CL5716M・CL5716MW:プッシュボタン×2【ステーション選択】CL5716M・CL5716MW:プッシュボタン×2【リセット】CL5716M・CL5716MW:ピンホール型スイッチ×1【ファームウェアアップグレード】CL5716M・CL5716MW:スライドスイッチ×1 【電源】CL5716M・CL5716MW:ロッカースイッチ×1【LCD調節】CL5716M・CL5716MW:プッシュボタン×4【LCD電源】CL5716M・CL5716MW:LEDプッシュボタン×1 消費電力CL5716M:AC110V:24.7W:129BTU/h、AC220V:25.8W:134BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)、CL5716MW:AC110V:14.8W:80BTU/hAC220V:15.6W:84BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】CL5716M:480×642.7×44/CL5716MW:480×689.2×44 材質(ケース)【CL5716M・CL5716MW】メタル 解像度【入力ビデオ解像度】CL5716M: 最大1920×1200@60Hz、1280×1024@75Hz、DDC2B、CL5716MW: 最大1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、DDC2B インターバル【スキャン】CL5716M・CL5716MW: 1~255 秒 定格入力電力CL5716M・CL5716MW:100~240V AC、(50/60Hz)、1A LED【オンライン】CL5716M・CL5716MW:16(Orange)【ポートID】CL5716M・CL5716MW:2桁7セグメントLED表示(Orange)【ステーションID】CL5716M・CL5716MW:2桁7セグメントLED表示(Orange)【電源】CL5716M・CL5716MW:1(Dark Green)【ロック】CL5716M・CL5716MW:Num Lock×1(Green)【Caps Lock×1(Green)【Scroll Lock×1(Green)【LEDライト】CL5716M・CL5716MW:LEDライト×1 コネクタ【KVMポート】CL5716M・CL5716MW: SPHD メス×16(Yellow)【デイジーチェーンポート】CL5716M・CL5716MW: DB-25 オス×1【ファームウェアアップグレード】CL5716M・CL5716MW: RJ-11 メス×1【電源】CL5716M・CL5716MW: IEC 60320 C14×1【セカンドコンソールポート】CL5716M・CL5716MW: SPHD オス×1(Yellow)【外付けマウスポート 】CL5716M・CL5716MW: USB Type-A メス×1(フロント側)【USBポート】CL5716M: USB Type-A メス×1、CL5716MW: N/A 使用環境条件【動作温度】CL5716M・CL5716MW0~40℃【保管湿度】CL5716M・CL5716MW-20~60℃【湿度】CL5716M・CL5716MW0~85%RH(※結露なきこと)0~85%RH RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数【ダイレクト】CL5716M・CL5716MW: 16【最大】CL5716M・CL5716MW: 512 (デイジーチェーン接続の場合) ポートCL5716M・CL5716MW: OSD、ホットキー、プッシュボタン パネル【画面サイズ】CL5716M: 17インチ TFT-LCD、CL5716MW:17.3インチ TFT-LCD【解像度】 CL5716M:1280×1024@75Hz、CL5716MW: 1920×1080@60Hz【応答時間】CL5716M:5ミリ秒、 CL5716MW:16ミリ秒【視野角】 CL5716M:170 °(水平)、160 °(垂直)、 CL5716MW:170 °(水平)、170 °(垂直)【ピクセルピッチ】 CL5716M:0.264mm×0.264mm、CL5716MW: 0.1989mm×0.1989mm【対応色】CL5716M・CL5716MW: 1677万色【コントラスト比】CL5716M: 1900/2/10 16:01:00、CL5716MW: 1900/2/2 8:01:00【輝度】CL5716M・CL5716MW: 250cd/m2 グリーンマーク認定
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷

17.3インチワイドフルHD LCDタイプがラインナップに加わりました。LEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能。本体にLEDバックライト付きLCDモニター(17インチ、17.3インチ)を一体化したKVMコンソール。省スペース・テクノロジー - 最大2カ所のコンソール(1バス)から最大8台または16台のコンピューターを操作。デイジーチェーン接続で最大31台のユニットを追加可能 - 1カ所のコンソールから最大512台(CL5716)のコンピューターを操作。デュアルインターフェース - コンピューターとコンソールのキーボードとマウスは、PS/2とUSBの両インターフェースに対応。16:9のワイド画面に対応しLCD部分は120°まで開閉できるため、より快適な視野角に調整可能。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Sun。PC・Mac・Sun用のマルチメディアUSBキーボードをサポート。PS/2およびUSBインターフェースの自動検出。PS/2&USBキーボード・マウスエミュレーション機能 - 製品側でどのポートが選択されていても、接続されたコンピューターはエラーを回避して起動。ホットプラグ対応USBマウスポートをフロントパネルに追加(USB周辺機器ポートとしても機能)。優れたビデオ品質 - 最大1280×1024@75Hz(CL5716M/CL5716FM/CL5716N)および1920×1080@60Hz(CL5716MW)の解像度をサポート。ソフトウェア不要 - コンピューターを選択するのに、フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、多言語オンスクリーンディスプレイ(OSD)メニューといった便利な方法を提供。デイジーチェーン接続された機器構成におけるステーション位置を自動検出 - DIPスイッチの手動設定不要。ステーション位置はフロントパネルのLEDに表示。ステーション位置の変更時にポートネームを自動で再設定。2段階のパスワードセキュリティー - 権限のあるユーザーのみコンピューターの表示や操作が可能。個別のプロファイルで管理されたアドミニストレーター(1名)とユーザー(4名)のアカウントをサポート。オートスキャン機能搭載 - ユーザーが選択したサーバーのみを対象に監視。ブロードキャスト対応 - キーボードから入力されたコマンドを、機器構成において使用可能な全コンピューターに一斉送信。ホットプラグ対応。ホットキーとOSDによるビープ音のオン/オフ。ケーブルでデイジーチェーン接続された全てのKVMスイッチに対してファームウェアのアップグレードを実行。イージーセットアップ・ラックマウントキット対応。サポートされるキーボード言語 - 英語(米国)、英語(英国)、フランス語、ドイツ語、ドイツ語(スイス)、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、繁体字中国語。指紋リーダー搭載モデル※1 をラインナップ(CL5716FM)。個々のコンピューターからUSBポート経由でUSB周辺機器※2 にアクセス可能(CL5716MWは対象外)。※1指紋リーダーは、製品本体にログインするための代替手段として使用できます。 ユーザーとアドミニストレーターの各アカウントに対して、それぞれ1~4本の指紋を読み取り、記録されたデータを使用してログインできます。※2USB周辺機器機能はUSBケーブルで接続した場合にのみ動作します。PS/2ケーブルで接続した場合は機能しません(CL5716MWは対象外)。* 製品に接続されたUSBデバイスへのアクセスは、製品とコンピューターの間にUSB対応のKVMケーブルを使用したときに限りご利用いただけます。PS/2対応のKVMケーブルを使用した場合はこの機能はご利用いただけません。また、USBデバイスは、CL5716に直接接続されているコンピューターからはアクセス可能ですが、子機となるスイッチからアクセスすることはできませんのでご注意ください。
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)CL5716M・CL5716MWPS/2、USB 付属品KVMケーブル×2(VGA&USB、1.8m)、コンソールケーブル×1(VGA&USB&PS/2、27cm)、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)CL5716M:13.59 / CL5716MW: 13.65 タイプ<プラスチックレール>【CL5716M・CL5716MW】シングルレール スイッチ【ポート選択】CL5716M・CL5716MW:プッシュボタン×2【ステーション選択】CL5716M・CL5716MW:プッシュボタン×2【リセット】CL5716M・CL5716MW:ピンホール型スイッチ×1【ファームウェアアップグレード】CL5716M・CL5716MW:スライドスイッチ×1 【電源】CL5716M・CL5716MW:ロッカースイッチ×1【LCD調節】CL5716M・CL5716MW:プッシュボタン×4【LCD電源】CL5716M・CL5716MW:LEDプッシュボタン×1 消費電力CL5716M:AC110V:24.7W:129BTU/h、AC220V:25.8W:134BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)、CL5716MW:AC110V:14.8W:80BTU/hAC220V:15.6W:84BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】CL5716M:480×642.7×44/CL5716MW:480×689.2×44 材質(ケース)【CL5716M・CL5716MW】メタル 解像度【入力ビデオ解像度】CL5716M: 最大1920×1200@60Hz、1280×1024@75Hz、DDC2B、CL5716MW: 最大1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、DDC2B インターバル【スキャン】CL5716M・CL5716MW: 1~255 秒 定格入力電力CL5716M・CL5716MW:100~240V AC、(50/60Hz)、1A LED【オンライン】CL5716M・CL5716MW:16(Orange)【ポートID】CL5716M・CL5716MW: 2桁7セグメントLED表示(Orange)【ステーションID】CL5716M・CL5716MW:2桁7セグメントLED表示(Orange)【電源】CL5716M・CL5716MW:1(Dark Green)【ロック】CL5716M・CL5716MW:Num Lock×1(Green)【Caps Lock×1(Green)【Scroll Lock×1(Green)【LEDライト】CL5716M・CL5716MW:LEDライト×1 コネクタ【KVMポート】CL5716M・CL5716MW: SPHD メス×16(Yellow)【デイジーチェーンポート】CL5716M・CL5716MW: DB-25 オス×1【ファームウェアアップグレード】CL5716M・CL5716MW: RJ-11 メス×1【電源】CL5716M・CL5716MW: IEC 60320 C14×1【セカンドコンソールポート】CL5716M・CL5716MW: SPHD オス×1(Yellow)【外付けマウスポート 】CL5716M・CL5716MW: USB Type-A メス×1(フロント側)【USBポート】CL5716M: USB Type-A メス×1、CL5716MW: N/A 使用環境条件【動作温度】CL5716M・CL5716MW0~40℃【保管湿度】CL5716M・CL5716MW-20~60℃【湿度】CL5716M・CL5716MW0~85%RH(※結露なきこと)0~85%RH RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数【ダイレクト】CL5716M・CL5716MW: 16【最大】CL5716M・CL5716MW: 512 (デイジーチェーン接続の場合) ポートCL5716M・CL5716MW: OSD、ホットキー、プッシュボタン パネル【画面サイズ】CL5716M: 17インチ TFT-LCD、CL5716MW:17.3インチ TFT-LCD【解像度】 CL5716M:1280×1024@75Hz、CL5716MW: 1920×1080@60Hz【応答時間】CL5716M:5ミリ秒、 CL5716MW:16ミリ秒【視野角】 CL5716M:170 °(水平)、160 °(垂直)、 CL5716MW:170 °(水平)、170 °(垂直)【ピクセルピッチ】 CL5716M:0.264mm×0.264mm、CL5716MW: 0.1989mm×0.1989mm【対応色】CL5716M・CL5716MW: 1677万色【コントラスト比】CL5716M: 1900/2/10 16:01:00、CL5716MW: 1900/2/2 8:01:00【輝度】CL5716M・CL5716MW: 250cd/m2 グリーンマーク認定
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷

VE883Aは、非圧縮4K HDMI信号をシングルモードまたはマルチモードの光ファイバーケーブル1本で長距離転送できるHDMIエクステンダーです。本製品はHDMI信号に加えて、アナログオーディオ、USB 2.0、IR信号(リモコン双方向)や、RS-232シリアル信号(タッチパネル等)、ギガビットイーサネットを伝送可能です。映像信号の長距離伝送の要求に応え、かつ耐ノイズ性能に優れた製品です。最大解像度 4096 x 2160 / 3840 x 2160@60 Hz(4:4:4)、HDCP 2.3/2.2 対応 HDMIエクステンダー。延長可能距離 - VE883AK1(マルチモード仕様):最大300m、VE883AK2(シングルモード仕様):最大10km。アナログオーディオ、USB 2.0、IR、RS-232、ギガビットイーサネット対応。HDMI ビデオ、アナログオーディオ、IR、RS-232、ギガビットイーサネット信号をデュプレックス光ファイバーケーブルで最大10 kmまで延長(VE883AK2 シングルモードタイプ) 。最大延長距離 - 300m(VE883AK1 マルチモードタイプ)、10km(VE883AK2 シングルモードタイプ)。最大4096 x 2160 / 3840 x 2160@60Hz(4:4:4)信号のロスレス伝送。HDMI (3D、Deep Color), HDCP 2.3/2.2準拠。ATEN独自のFarSmoothテクノロジー - 出力レートを入力に一致させることで遅延やフリーズを防止します。双方向IR通信 - 30kHz ~ 56kHz。RS-232 - タッチパネルやバーコードスキャナー等の周辺装置を接続可能。ファームウェアアップグレード可能。ESD 静電気放電保護 - 接触 8kV、空中 15kV。ソフトウェア、ドライバ不要のプラグアンドプレイ。ホットプラグ対応。ラックマウント対応
セット内容製品本体(VE883ATK1+VE883ARK1)/電源アダプター×2/3極ターミナルブロック×2/5極ターミナルブロック×2/IRレシーバーケーブル×1/IRエミッター×1/USBケーブル×1/HDMIケーブル抜け防止ホルダー×2/SFPモジュール×2/クイックスタートガイド×1 質量(kg)(VE883AR)0.66(1.45lb)、(VE883AT)0.67(1.48lb) 消費電力(VE883AR)消費電力 DC12V:6.5W:52BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。(VE883AT)消費電力 DC12V:7.01W:54BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(VE883AR)ブラケット付:169.4×146.9×30/ブラケット無:166×124.9×29(VE883AT)ブラケット付:169.4×146.9×30/ブラケット無:166×124.9×29 材質(ケース)(VE883AR)メタル (VE883AT)メタル 制御(VE883AR)USBチャンネル USB Type-A メス×1(White)/RS-232チャンネル コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1/IRチャンネル ステレオミニジャック×1(Black)送受信範囲:30~56 KHz/イーサーネットチャンネル 1 x GbE (RJ-45 Female)(VE883AT)USBチャンネル USB Type-A メス×1(White)/RS-232チャンネル コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1/IRチャンネル /ステレオミニジャック×1(Black)送受信範囲:30~56 KHz/イーサーネットチャンネル 1 x GbE (RJ-45 Female) 解像度(VE883AR)最大データ伝送速度 10.2 Gbps (3.4 Gbps Per Lane)、最大ピクセルクロック 594 MHz、規格準拠 HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP 2.2/2.3準拠、最大解像度 4096×2160 @ 60 Hz (4:4:4) / 3840×2160 @ 60 Hz (4:4:4)、最大距離 SFPモジュール×1;(VE883AT)最大データ伝送速度 10.2 Gbps (3.4 Gbps Per Lane)、最大ピクセルクロック 594 MHz、規格準拠 HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP 2.2/2.3 準拠、最大解像度 4096×2160 @ 60 Hz (4:4:4) / 3840×2160 @ 60 Hz (4:4:4)、最大距離 SFPモジュール×1【入力解像度】(VE883AR)640x480 @ 60/67/72/75 Hz;720x400 @ 70 Hz;800x600 @ 56/60/72/75 Hz;1024x768 @ 60/70/75 Hz;1280x800 @ 60 Hz;1280x1024 @ 60/75 Hz;1400x1050 @ 60 Hz;1440x900 @ 60 Hz;1600x1200 @ 60 Hz;1680x1050 @ 60 Hz;1920x1080 @ 60/120/144/240 Hz;1920x1200 @ 60 Hz / 60 Hz (ブランキング低減);1080p 60 Hz (VE883AT)480p 60 Hz (4:3)/(16:9);720p 60 Hz;1080i 60 Hz;640x480 60Hz (4:3);576p 50 Hz (4:3)/(16:9);720p 50 Hz;1080i 50 Hz;1080p 24/25/30/50 Hz;3840x2160p 24/25/30/50/60 Hz;4096x2160p 24/25/30/50/60 Hz;3840x2160p 50 Hz 4:2:0/60 Hz 4:2:0;4096x2160p 50 Hz 4:2:0/60 Hz 4:2:0 動作環境(VE883AR)動作温度 0~40℃/保管温度 -20~60℃/湿度 0~80% RH、結露なきこと(VE883AT)動作温度 0~40℃/保管温度 -20~60℃/湿度 0~80% RH、結露なきこと LED(VE883AR)電源 グリーン×1/リンク オレンジ×1/ビデオ出力 オレンジ×1(VE883AT)電源 グリーン×1/リンク オレンジ×1 コネクタ(VE883AR)ユニット間 LCデュプレックスコネクター×1(SFP)、ファームウェアアップグレード Micro USB Type-B メス×1(Black)、電源 ロック式DC電源ジャック×1;(VE883AT)ユニット間 LCデュプレックスコネクター×1(SFP)、ファームウェアアップグレード Micro USB Type-B メス×1(Black)、電源 ロック式DC電源ジャック×1 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバ(VE883AR)データ伝送速度 10.3Gbps、波長 VE883AK1(マルチモードタイプ): 850 nm、VE883AK2(シングルモードタイプ): 1310 nm、ファイバータイプ VE883ARK1:マルチモード(MM)、OM3、LCデュプレックスタイプVE883ARK2:シングルモード(SM)、LCデュプレックスタイプ;(VE883AT)データ伝送速度 10.3Gbps、波長 VE883AK1(マルチモードタイプ): 850 nm、VE883AK2(シングルモードタイプ): 1310 nm、ファイバータイプ VE883ATK1:マルチモード(MM)、OM3、LCデュプレックスタイプ、VE883ATK2:シングルモード(SM)、LCデュプレックスタイプ ビデオ仕様【入力】(VE883AT)インターフェース - HDMI Type A メス×1/インピーダンス - 100 Ω/最大距離 - ソースデバイスとの最大距離:5 m【出力】(VE883AR)インターフェース HDMI Type Aメス×1/インピーダンス 100 Ω/最大距離 ディスプレイとの最大距離:5 m オーディオ(VE883AR)出力 5極ターミナルブロック×1(Green); (VE883AT)入力 5極ターミナルブロック×1(Green)
1個
249,800 税込274,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VE883Aは、非圧縮4K HDMI信号をシングルモードまたはマルチモードの光ファイバーケーブル1本で長距離転送できるHDMIエクステンダーです。本製品はHDMI信号に加えて、アナログオーディオ、USB 2.0、IR信号(リモコン双方向)や、RS-232シリアル信号(タッチパネル等)、ギガビットイーサネットを伝送可能です。映像信号の長距離伝送の要求に応え、かつ耐ノイズ性能に優れた製品です。最大解像度 4096 x 2160 / 3840 x 2160@60 Hz(4:4:4)、HDCP 2.3/2.2 対応 HDMIエクステンダー。延長可能距離 - VE883AK1(マルチモード仕様):最大300m、VE883AK2(シングルモード仕様):最大10km。アナログオーディオ、USB 2.0、IR、RS-232、ギガビットイーサネット対応。HDMI ビデオ、アナログオーディオ、IR、RS-232、ギガビットイーサネット信号をデュプレックス光ファイバーケーブルで最大10 kmまで延長(VE883AK2 シングルモードタイプ) 。最大延長距離 - 300m(VE883AK1 マルチモードタイプ)、10km(VE883AK2 シングルモードタイプ)。最大4096 x 2160 / 3840 x 2160@60Hz(4:4:4)信号のロスレス伝送。HDMI (3D、Deep Color), HDCP 2.3/2.2準拠。ATEN独自のFarSmoothテクノロジー - 出力レートを入力に一致させることで遅延やフリーズを防止します。双方向IR通信 - 30kHz ~ 56kHz。RS-232 - タッチパネルやバーコードスキャナー等の周辺装置を接続可能。ファームウェアアップグレード可能。ESD 静電気放電保護 - 接触 8kV、空中 15kV。ソフトウェア、ドライバ不要のプラグアンドプレイ。ホットプラグ対応。ラックマウント対応
質量(kg)(VE883AR)0.66(1.45lb)、(VE883AT)0.67(1.48lb) 消費電力(VE883AR)消費電力 DC12V:6.5W:52BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。(VE883AT)消費電力 DC12V:7.01W:54BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(VE883AR)ブラケット付:169.4×146.9×30/ブラケット無:166×124.9×29(VE883AT)ブラケット付:169.4×146.9×30/ブラケット無:166×124.9×29 材質(ケース)(VE883AR)メタル (VE883AT)メタル 制御(VE883AR)USBチャンネル USB Type-A メス×1(White)/RS-232チャンネル コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1/IRチャンネル ステレオミニジャック×1(Black)送受信範囲:30~56 KHz/イーサーネットチャンネル 1 x GbE (RJ-45 Female)(VE883AT)USBチャンネル USB Type-A メス×1(White)/RS-232チャンネル コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1/IRチャンネル /ステレオミニジャック×1(Black)送受信範囲:30~56 KHz/イーサーネットチャンネル 1 x GbE (RJ-45 Female) 解像度(VE883AR)最大データ伝送速度 10.2 Gbps (3.4 Gbps Per Lane)、最大ピクセルクロック 594 MHz、規格準拠 HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP 2.2/2.3準拠、最大解像度 4096×2160 @ 60 Hz (4:4:4) / 3840×2160 @ 60 Hz (4:4:4)、最大距離 SFPモジュール×1;(VE883AT)最大データ伝送速度 10.2 Gbps (3.4 Gbps Per Lane)、最大ピクセルクロック 594 MHz、規格準拠 HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP 2.2/2.3 準拠、最大解像度 4096×2160 @ 60 Hz (4:4:4) / 3840×2160 @ 60 Hz (4:4:4)、最大距離 SFPモジュール×1【入力解像度】(VE883AR)640x480 @ 60/67/72/75 Hz;720x400 @ 70 Hz;800x600 @ 56/60/72/75 Hz;1024x768 @ 60/70/75 Hz;1280x800 @ 60 Hz;1280x1024 @ 60/75 Hz;1400x1050 @ 60 Hz;1440x900 @ 60 Hz;1600x1200 @ 60 Hz;1680x1050 @ 60 Hz;1920x1080 @ 60/120/144/240 Hz;1920x1200 @ 60 Hz / 60 Hz (ブランキング低減);1080p 60 Hz (VE883AT)480p 60 Hz (4:3)/(16:9);720p 60 Hz;1080i 60 Hz;640x480 60Hz (4:3);576p 50 Hz (4:3)/(16:9);720p 50 Hz;1080i 50 Hz;1080p 24/25/30/50 Hz;3840x2160p 24/25/30/50/60 Hz;4096x2160p 24/25/30/50/60 Hz;3840x2160p 50 Hz 4:2:0/60 Hz 4:2:0;4096x2160p 50 Hz 4:2:0/60 Hz 4:2:0 動作環境(VE883AR)動作温度 0~40℃/保管温度 -20~60℃/湿度 0~80% RH、結露なきこと(VE883AT)動作温度 0~40℃/保管温度 -20~60℃/湿度 0~80% RH、結露なきこと LED(VE883AR)電源 グリーン×1/リンク オレンジ×1/ビデオ出力 オレンジ×1(VE883AT)電源 グリーン×1/リンク オレンジ×1 コネクタ(VE883AR)ユニット間 LCデュプレックスコネクター×1(SFP)、ファームウェアアップグレード Micro USB Type-B メス×1(Black)、電源 ロック式DC電源ジャック×1;(VE883AT)ユニット間 LCデュプレックスコネクター×1(SFP)、ファームウェアアップグレード Micro USB Type-B メス×1(Black)、電源 ロック式DC電源ジャック×1 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバ(VE883AR)データ伝送速度 10.3Gbps、波長 VE883AK1(マルチモードタイプ): 850 nm、VE883AK2(シングルモードタイプ): 1310 nm、ファイバータイプ VE883ARK1:マルチモード(MM)、OM3、LCデュプレックスタイプVE883ARK2:シングルモード(SM)、LCデュプレックスタイプ;(VE883AT)データ伝送速度 10.3Gbps、波長 VE883AK1(マルチモードタイプ): 850 nm、VE883AK2(シングルモードタイプ): 1310 nm、ファイバータイプ VE883ATK1:マルチモード(MM)、OM3、LCデュプレックスタイプ、VE883ATK2:シングルモード(SM)、LCデュプレックスタイプ ビデオ仕様【入力】(VE883AT)インターフェース - HDMI Type A メス×1/インピーダンス - 100 Ω/最大距離 - ソースデバイスとの最大距離:5 m【出力】(VE883AR)インターフェース HDMI Type Aメス×1/インピーダンス 100 Ω/最大距離 ディスプレイとの最大距離:5 m オーディオ(VE883AR)出力 5極ターミナルブロック×1(Green); (VE883AT)入力 5極ターミナルブロック×1(Green)
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VE883Aは、非圧縮4K HDMI信号をシングルモードまたはマルチモードの光ファイバーケーブル1本で長距離転送できるHDMIエクステンダーです。本製品はHDMI信号に加えて、アナログオーディオ、USB 2.0、IR信号(リモコン双方向)や、RS-232シリアル信号(タッチパネル等)、ギガビットイーサネットを伝送可能です。映像信号の長距離伝送の要求に応え、かつ耐ノイズ性能に優れた製品です。最大解像度 4096 x 2160 / 3840 x 2160@60 Hz(4:4:4)、HDCP 2.3/2.2 対応 HDMIエクステンダー。延長可能距離 - VE883AK1(マルチモード仕様):最大300m、VE883AK2(シングルモード仕様):最大10km。アナログオーディオ、USB 2.0、IR、RS-232、ギガビットイーサネット対応。HDMI ビデオ、アナログオーディオ、IR、RS-232、ギガビットイーサネット信号をデュプレックス光ファイバーケーブルで最大10 kmまで延長(VE883AK2 シングルモードタイプ) 。最大延長距離 - 300m(VE883AK1 マルチモードタイプ)、10km(VE883AK2 シングルモードタイプ)。最大4096 x 2160 / 3840 x 2160@60Hz(4:4:4)信号のロスレス伝送。HDMI (3D、Deep Color), HDCP 2.3/2.2準拠。ATEN独自のFarSmoothテクノロジー - 出力レートを入力に一致させることで遅延やフリーズを防止します。双方向IR通信 - 30kHz ~ 56kHz。RS-232 - タッチパネルやバーコードスキャナー等の周辺装置を接続可能。ファームウェアアップグレード可能。ESD 静電気放電保護 - 接触 8kV、空中 15kV。ソフトウェア、ドライバ不要のプラグアンドプレイ。ホットプラグ対応。ラックマウント対応
質量(kg)(VE883AR)0.66(1.45lb)、(VE883AT)0.67(1.48lb) 消費電力(VE883AR)消費電力 DC12V:6.5W:52BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。(VE883AT)消費電力 DC12V:7.01W:54BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(VE883AR)ブラケット付:169.4×146.9×30/ブラケット無:166×124.9×29(VE883AT)ブラケット付:169.4×146.9×30/ブラケット無:166×124.9×29 材質(ケース)(VE883AR)メタル (VE883AT)メタル 制御(VE883AR)USBチャンネル USB Type-A メス×1(White)/RS-232チャンネル コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1/IRチャンネル ステレオミニジャック×1(Black)送受信範囲:30~56 KHz/イーサーネットチャンネル 1 x GbE (RJ-45 Female)(VE883AT)USBチャンネル USB Type-A メス×1(White)/RS-232チャンネル コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1/IRチャンネル /ステレオミニジャック×1(Black)送受信範囲:30~56 KHz/イーサーネットチャンネル 1 x GbE (RJ-45 Female) 解像度(VE883AR)最大データ伝送速度 10.2 Gbps (3.4 Gbps Per Lane)、最大ピクセルクロック 594 MHz、規格準拠 HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP 2.2/2.3準拠、最大解像度 4096×2160 @ 60 Hz (4:4:4) / 3840×2160 @ 60 Hz (4:4:4)、最大距離 SFPモジュール×1;(VE883AT)最大データ伝送速度 10.2 Gbps (3.4 Gbps Per Lane)、最大ピクセルクロック 594 MHz、規格準拠 HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP 2.2/2.3 準拠、最大解像度 4096×2160 @ 60 Hz (4:4:4) / 3840×2160 @ 60 Hz (4:4:4)、最大距離 SFPモジュール×1【入力解像度】(VE883AR)640x480 @ 60/67/72/75 Hz;720x400 @ 70 Hz;800x600 @ 56/60/72/75 Hz;1024x768 @ 60/70/75 Hz;1280x800 @ 60 Hz;1280x1024 @ 60/75 Hz;1400x1050 @ 60 Hz;1440x900 @ 60 Hz;1600x1200 @ 60 Hz;1680x1050 @ 60 Hz;1920x1080 @ 60/120/144/240 Hz;1920x1200 @ 60 Hz / 60 Hz (ブランキング低減);1080p 60 Hz (VE883AT)480p 60 Hz (4:3)/(16:9);720p 60 Hz;1080i 60 Hz;640x480 60Hz (4:3);576p 50 Hz (4:3)/(16:9);720p 50 Hz;1080i 50 Hz;1080p 24/25/30/50 Hz;3840x2160p 24/25/30/50/60 Hz;4096x2160p 24/25/30/50/60 Hz;3840x2160p 50 Hz 4:2:0/60 Hz 4:2:0;4096x2160p 50 Hz 4:2:0/60 Hz 4:2:0 動作環境(VE883AR)動作温度 0~40℃/保管温度 -20~60℃/湿度 0~80% RH、結露なきこと(VE883AT)動作温度 0~40℃/保管温度 -20~60℃/湿度 0~80% RH、結露なきこと LED(VE883AR)電源 グリーン×1/リンク オレンジ×1/ビデオ出力 オレンジ×1(VE883AT)電源 グリーン×1/リンク オレンジ×1 コネクタ(VE883AR)ユニット間 LCデュプレックスコネクター×1(SFP)、ファームウェアアップグレード Micro USB Type-B メス×1(Black)、電源 ロック式DC電源ジャック×1;(VE883AT)ユニット間 LCデュプレックスコネクター×1(SFP)、ファームウェアアップグレード Micro USB Type-B メス×1(Black)、電源 ロック式DC電源ジャック×1 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバ(VE883AR)データ伝送速度 10.3Gbps、波長 VE883AK1(マルチモードタイプ): 850 nm、VE883AK2(シングルモードタイプ): 1310 nm、ファイバータイプ VE883ARK1:マルチモード(MM)、OM3、LCデュプレックスタイプVE883ARK2:シングルモード(SM)、LCデュプレックスタイプ;(VE883AT)データ伝送速度 10.3Gbps、波長 VE883AK1(マルチモードタイプ): 850 nm、VE883AK2(シングルモードタイプ): 1310 nm、ファイバータイプ VE883ATK1:マルチモード(MM)、OM3、LCデュプレックスタイプ、VE883ATK2:シングルモード(SM)、LCデュプレックスタイプ ビデオ仕様【入力】(VE883AT)インターフェース - HDMI Type A メス×1/インピーダンス - 100 Ω/最大距離 - ソースデバイスとの最大距離:5 m【出力】(VE883AR)インターフェース HDMI Type Aメス×1/インピーダンス 100 Ω/最大距離 ディスプレイとの最大距離:5 m オーディオ(VE883AR)出力 5極ターミナルブロック×1(Green); (VE883AT)入力 5極ターミナルブロック×1(Green)
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)